カテゴリ
- 農業機械(58)
- 自動車純正部品(31)
- 油圧機器・油圧ホース(17)
- 保管用品(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 農業・園芸資材(14)
- 自動車補修部品(11)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- パソコン/周辺機器(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 家電(2)
- エンジン工具(2)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- 山田機械工業(62)
- MAZDA(マツダ)(31)
- 堀内機械(15)
- SMC(14)
- ムラテックKDS(14)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- 京セラインダストリアルツールズ(4)
- ゼノア(3)
- NEC(2)
- 共立(2)
- ParkerTAIYO(2)
- 横浜ディスプレイミュージアム(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- 新ダイワ(1)
- ナカバヤシ(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 右下精器製造(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「fd01-50」の検索結果

Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FD50B~
堀内機械¥53,980~税込¥59,378~1個9日以内出荷内径(mm)50呼び圧力7取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1FD50C~
堀内機械¥53,980~税込¥59,378~1個9日以内出荷内径(mm)50呼び圧力7取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
小型圧力計 FD型 G1/4B 50Φ
右下精器製造¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から翌々日出荷形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。JIS B 7505-1規格品です。エアー・油・水、のどれにでも使用できます。材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状FD型精度±2.5%F.S接続ねじG1/4B
Mタッチブーツ(分割式ブーツ)
ミヤコ自動車(653件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481セット当日出荷から翌々日出荷交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
エンジン式刈払機 EKM-2630A
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷●体の中心に近い位置でハンドルを握ることができるので左右に振りやすく腕や腰などの負担も少なく長時間作業でも疲れにくい左右非対称の両手ハンドルを採用した排気量25.6mLのエンジン刈払機です ●リコイルの引きが軽く始動が簡単なKスタートを採用しています ●排出ガス自主3次規制に適合したクリーン50エンジンを採用しているので燃焼ガスの流出を大幅に減少しています ●国内組立の日本製です ●部品点数が少ないシンプルな構造で軽くてメンテナンス性にも優れています用途畦・庭・山間部の雑草の刈り込み、畦草刈り・家周りの雑草刈り、平面の多い草地での草刈り付属品飛散防護カバー×1・工具袋(ビニール)×1・スパナ×1・ソケットレンチ×1・六角棒レンチ×1・保護メガネ×1・肩掛けバンド×1・刈刃カバー×1・チップソー(外径255mm×刃数40)×1材質パイプ:AL6063-T5・グリップ:EPDM/燃料タンク:HDPE・タンクキャップ:PA66/チップソー:65Mn/YM9質量(kg)5(刈刃・燃料・肩掛バンド・飛散防護カバーを除いた数値)排気量(mL)25.6型番EKM-2630Aハンドル両手ハンドル(非対称)使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級)燃料タンク容量(L)0.6点火方式電子点火キャブレターダイヤフラム(バタフライ)式電源タイプエンジン式点火プラグBPMR8Y刈刃外径(Φmm)255