カテゴリ

  • 研磨材(30)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 自動車純正部品(13)
  • 自動車補修部品(11)
  • バイク部品(9)
  • 空調・電設資材(9)
  • メカニカル部品(9)
  • 制御機器(7)
  • 家電(6)
  • 作業工具(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 切削工具(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • バイク純正部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 保管用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fd22」の検索結果

関連キーワード
159件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全靴 編上靴 FD22 シモン安全靴 編上靴 FD22シモン(14件のレビュー)
6,398税込7,038
1足
当日出荷から6日以内出荷
履き口のトップラインクッションにより、足当りもやさしくソフトな履き心地。 靴底にはNBR系合成ゴムを使用し、耐油性、耐摩耗性に優れた安定性・安全性を重視した安全靴。
ブラック足幅3E種別中編上靴形状ミドルカット種類安全靴機能耐油性、耐摩耗性靴底一層底甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
甲プロテクター付き安全靴 編上靴 FD22樹脂甲プロD-1 シモン甲プロテクター付き安全靴 編上靴 FD22樹脂甲プロD-1シモン
8,598税込9,458
1足
当日出荷から8日以内出荷
樹脂製甲プロテクタを搭載。広い範囲で足を保護し、重量落下物から足甲を守るJIS規格合格品の安全靴です。
足幅3E形状ミドルカットブラック種類安全靴材質(アッパー)牛革(型押しソフト)材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)665(26.0cm)機能耐滑性、耐熱性材質(甲板)樹脂JIS規格JIS T8101 C1/S/M/BO合格材質(先芯)メーカー商品コード2176880甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
アルミフラットバー アルインコアルミフラットバーアルインコ(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から7日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
FRPドリル 大見工業FRPドリル大見工業(19件のレビュー)
8,598税込9,458
1本
当日出荷から6日以内出荷
OMI独自開発の刃部構成が正確できれいな穴あけを実現しました。経済性耐久性を高める最高品質の超硬チップを使用しています。従来のトラブルを解消する的確な芯出しポイントを採用しました。
適合機種電気ドリル、ボール盤被削材FRP、人造大理石、樹脂、木材等
ミラフレキSD(PFD) 未来工業ミラフレキSD(PFD)未来工業(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1巻
当日出荷
ベージュ仕様複層波付管
プラフレキPFD(2重構造) 古河電工(古河電気工業)プラフレキPFD(2重構造)古河電工(古河電気工業)
14,980税込16,478
1巻
当日出荷から7日以内出荷
メーカー独自構造で凹凸が目立たず、また外観が美しく露出配管に最適。 耐候性良好。 自己消化性。
規格JIS C 8411材質(内層)N1.0(マンセル記号)
ミニリレー 2極 モノタロウミニリレー 2極モノタロウ(99件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに種類ミニチュアリレー接点構成2c端子形状プラグイン端子CR回路ピン数(ピン)8極数2使用周囲温度(℃)-30~+55(氷結、結露のないこと)接点材質Ag合金絶縁抵抗(MΩ)100定格通電電流(A)5入力電圧範囲(V)定格電圧の85%~+110%表示灯適合ミニリレー端子台(注文コード:28614898)接点最大許容電流(A)5
紙皿エコバンブーフードパック HEIKO紙皿エコバンブーフードパックHEIKO(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(20枚)
当日出荷
100%食物繊維なので埋めると土に還る、環境に配慮したエコ商品です。 水や油に強く、電子レンジにもお使いいただけます。 ホームパーティやアウトドア・行楽などで大活躍します。 エコなのに高級感も演出できるペーパーウエアです。
材質竹繊維仕様未晒
ミニリレー 4極 モノタロウミニリレー 4極モノタロウ(59件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに種類ミニチュアリレー接点構成4c端子形状プラグイン端子CR回路ピン数(ピン)14極数4使用周囲温度(℃)-30~+55(氷結、結露のないこと)接点材質Ag合金絶縁抵抗(MΩ)100定格通電電流(A)3入力電圧範囲(V)定格電圧の85%~+110%表示灯適合ミニリレー端子台(注文コード:28614907)接点最大許容電流(A)3
ドレッシングボトル(ネジキャップ式)FD EBM(江部松商事)ドレッシングボトル(ネジキャップ式)FDEBM(江部松商事)
149税込164
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質本体:軟質ポリエチレン、蓋:ポリプロピレン口径(Φmm)(注ぎ口)9
紙皿エコバンブーフードパック HEIKO紙皿エコバンブーフードパックHEIKO(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(20枚)
当日出荷から4日以内出荷
100%食物繊維なので埋めると土に還る、環境に配慮したエコ商品です。 水や油に強く、電子レンジにもお使いいただけます。 仕切りがあるため色々なお料理を一度に盛っても、味が混ざることもなくホームパーティやアウトドア・行楽などで大活躍します。 エコなのに高級感も演出できるペーパーウエアです。
材質竹繊維仕様未晒
ミニモ スパイラルホールブラシ ステンレス Φ4 ミニターミニモ スパイラルホールブラシ ステンレス Φ4ミニター
1,998税込2,198
1本
当日出荷
外径(Φmm)4ブラシ長(mm)30全長(mm)70軸径(Φmm)3トラスコ品番853-0457質量(g)8対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
アルミフラットバー アルインコアルミフラットバーアルインコ
1,098税込1,208
1本
当日出荷から3日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。下地などに。見切り端の目隠しカットして補強金具や止め金具に。材質アルミ、S6063S長さ(mm)1000全長(mm)1000
ミニモ スパイラルホールブラシ ステンレス Φ7 ミニターミニモ スパイラルホールブラシ ステンレス Φ7ミニター
1,998税込2,198
1本
当日出荷
外径(Φmm)7ブラシ長(mm)50全長(mm)100軸径(Φmm)6トラスコ品番853-0461質量(g)18対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ スパイラルホールブラシ 真鍮 Φ5 ミニターミニモ スパイラルホールブラシ 真鍮 Φ5ミニター
2,198税込2,418
1本
当日出荷
外径(Φmm)5ブラシ長(mm)30全長(mm)70軸径(Φmm)3トラスコ品番853-0444質量(g)8対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ スパイラルホールブラシ ステンレス Φ5 ミニターミニモ スパイラルホールブラシ ステンレス Φ5ミニター
1,998税込2,198
1本
当日出荷
外径(Φmm)5ブラシ長(mm)30全長(mm)70軸径(Φmm)3トラスコ品番853-0459質量(g)8対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ スラルホールブラシ ステンレス Φ6 ミニターミニモ スラルホールブラシ ステンレス Φ6ミニター
1,998税込2,198
1本
当日出荷
外径(Φmm)6ブラシ長(mm)50全長(mm)100軸径(Φmm)6トラスコ品番853-0460質量(g)18対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ スパイラルホールブラシ ステンレス Φ4.5 ミニターミニモ スパイラルホールブラシ ステンレス Φ4.5ミニター
1,998税込2,198
1本
当日出荷
外径(Φmm)4.5ブラシ長(mm)30全長(mm)70軸径(Φmm)3トラスコ品番853-0458質量(g)8対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ スパイラルホールブラシ 真鍮 Φ8 ミニターミニモ スパイラルホールブラシ 真鍮 Φ8ミニター
2,098税込2,308
1本
当日出荷
外径(Φmm)8ブラシ長(mm)50全長(mm)100軸径(Φmm)6トラスコ品番853-0447質量(g)19対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ スパイラルホールブラシ ステンレス Φ3 ミニターミニモ スパイラルホールブラシ ステンレス Φ3ミニター
4,498税込4,948
1本
当日出荷
外径(Φmm)3ブラシ長(mm)30全長(mm)70軸径(Φmm)3トラスコ品番853-0455質量(g)8対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ スパイラルホールブラシ ステンレス Φ2.5 ミニターミニモ スパイラルホールブラシ ステンレス Φ2.5ミニター
4,498税込4,948
1本
当日出荷
外径(Φmm)2.5ブラシ長(mm)25全長(mm)70軸径(Φmm)3トラスコ品番853-0454質量(g)9対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ スパイラルホールブラシ ステンレス Φ2 ミニターミニモ スパイラルホールブラシ ステンレス Φ2ミニター
4,498税込4,948
1本
当日出荷
外径(Φmm)2ブラシ長(mm)25全長(mm)70軸径(Φmm)3トラスコ品番853-0453質量(g)9対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
気調システム 給気清浄フィルター Panasonic(パナソニック)気調システム 給気清浄フィルターPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
1Pass除去率(計数法、粒径10μm以上)90%以上
仕様交換のめやす約2年適合機種FY-18KB5A、FY-16KB5A
PF管水抜き片サドル 未来工業PF管水抜き片サドル未来工業(2件のレビュー)
479税込527
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
PF管を露出配管する場合の水抜き穴付サドルです。 ※水抜き用にあけたPF管の化粧に使用できます。 ビス1本でガッチリ固定できます。 仮固定できるビス穴付。
仕様水抜き穴付
ミニモ スパイラルホールブラシ ステンレス Φ3.5 ミニターミニモ スパイラルホールブラシ ステンレス Φ3.5ミニター
4,398税込4,838
1本
当日出荷
外径(Φmm)3.5ブラシ長(mm)30全長(mm)70軸径(Φmm)3トラスコ品番853-0456質量(g)8対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ スパイラルホールブラシ ステンレス Φ1 ミニターミニモ スパイラルホールブラシ ステンレス Φ1ミニター
4,498税込4,948
1本
当日出荷
外径(Φmm)1ブラシ長(mm)20全長(mm)70軸径(Φmm)3トラスコ品番853-0451質量(g)9対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ スパイラルホールブラシ 真鍮 Φ10 ミニターミニモ スパイラルホールブラシ 真鍮 Φ10ミニター
2,198税込2,418
1本
当日出荷
外径(Φmm)10ブラシ長(mm)50全長(mm)100軸径(Φmm)6トラスコ品番853-0449質量(g)24対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
18-10ロイヤル フライパン フジノス18-10ロイヤル フライパンフジノス
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
IH対応
材質CLADEX
ミニモ スパイラルホールブラシ 真鍮 Φ4 ミニターミニモ スパイラルホールブラシ 真鍮 Φ4ミニター
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
外径(Φmm)4ブラシ長(mm)30全長(mm)70軸径(Φmm)3トラスコ品番853-0442質量(g)9対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ スパイラルホールブラシ 真鍮 Φ3 ミニターミニモ スパイラルホールブラシ 真鍮 Φ3ミニター
4,498税込4,948
1本
当日出荷
外径(Φmm)3ブラシ長(mm)30全長(mm)70軸径(Φmm)3トラスコ品番853-0440質量(g)9対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ スパイラルホールブラシ 真鍮 Φ2.5 ミニターミニモ スパイラルホールブラシ 真鍮 Φ2.5ミニター
4,498税込4,948
1本
当日出荷
外径(Φmm)2.5ブラシ長(mm)25全長(mm)70軸径(Φmm)3トラスコ品番853-0439質量(g)9対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ スパイラルホールブラシ 真鍮 Φ2 ミニターミニモ スパイラルホールブラシ 真鍮 Φ2ミニター
4,198税込4,618
1本
翌々日出荷
外径(Φmm)2ブラシ長(mm)25全長(mm)70軸径(Φmm)3トラスコ品番853-0438質量(g)8対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ スパイラルホールブラシ ステンレス Φ9 ミニターミニモ スパイラルホールブラシ ステンレス Φ9ミニター
969税込1,066特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
外径(Φmm)9ブラシ長(mm)50全長(mm)100軸径(Φmm)6トラスコ品番853-0463質量(g)18対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
土間用サヤ管クリップ 未来工業土間用サヤ管クリップ未来工業
1,998税込2,198
1箱(10本)
翌々日出荷から3日以内出荷
土間等に付属の釘を打ち付けて固定しサヤ管の固定(保持)に使用するフタ付のサドルです。 フタをすれば、サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
適合サヤフレキ2用長さ(mm)(釘)250
ミニモ スパイラルホールブラシ ステンレス Φ1.5 ミニターミニモ スパイラルホールブラシ ステンレス Φ1.5ミニター
4,498税込4,948
1本
当日出荷
外径(Φmm)1.5ブラシ長(mm)20全長(mm)70軸径(Φmm)3トラスコ品番853-0452質量(g)9対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
カクスタ ポータブルペン立て シアー シリコンタイプ SONIC(ソニック)[文具]カクスタ ポータブルペン立て シアー シリコンタイプSONIC(ソニック)[文具]
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
中身が見つけやすい&取り出しやすい60°仕切り持ち運べるペン立て磁石でピタッ。三角の形で安定してスタンド柔らかいシリコン素材ほどよく透け魅せシアーデザイン
材質シリコン・磁石寸法(mm)75×200×55ブルー
18-10ロイヤルFCフライパン フジノス18-10ロイヤルFCフライパンフジノス
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
内面フッ素樹脂コート加工。IH対応。
材質CLADEX
大型真空ユニット (ZR1-F~) SMC大型真空ユニット (ZR1-F~)SMC
24,980税込27,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
耐圧防爆フィッチングドレン型 島田電機耐圧防爆フィッチングドレン型島田電機
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。
タイプドレン型表面処理溶融亜鉛メッキ主材質鋳鉄関連資料(0.06MB)
オートヒンジ AFD22型 日東工器オートヒンジ AFD22型日東工器
44,980税込49,478
1組
3日以内出荷から4日以内出荷
オートヒンジ中心吊型AFDシリーズは、環境温度が変わっても防火ドアの閉鎖時間の変化を低減し、閉鎖金物としての安全性がより高まりました。ドア幅2200mm以下用。
適合扉厚(mm)50以上適合扉高さ(mm)2400以下適合扉幅(mm)2200以下適合扉質量(kg)240以下トルク(N・m)49.1以下(閉じ)付属品取付ネジ等一式方式【スプリングセット】巻込式