カテゴリ
- バイク部品(26)
- 制御機器(19)
- 建築金物(16)
- 自動車補修部品(8)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 医療(5)
- 電動工具(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 切削工具(2)
- 研磨材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 電気材料(1)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(13)
- azbil(旧:山武)(2)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- KSフィルター(3)
- MICROCHIP(2)
- NEC(5)
- NTB(17)
- ON SEMICONDUCTOR(2)
- SAMTEC(2)
- イワツキ(5)
- サンワサプライ(2)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(6)
- フソー化成(3)
- ベン(6)
- ミルウォーキーツール(3)
- 三ツ星ベルト(2)
- 冨士トンボ礦業(2)
- 大日製作所(2)
- 宇佐美工業(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「fdh」の検索結果

チューブドライヤFDHシリーズ
コガネイ(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。中空糸膜を使用して圧縮空気を除湿。電源は一切不要、色の変化で、露点をリアルタイム表示。除去した水分は水蒸気として排出するためドレンの発生しません。
ファイバーディスク FDH(中抜き)
冨士トンボ礦業(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(10枚)当日出荷から7日以内出荷重研削用のディスクです。ポータブルサンダー・グラインダーに装着して、バリ取り・サビ落としに使用します。中抜きタイプは中央に砥材がないため、ディスクグラインダーに取付けの際、金具をゆるみなく締めることができます。用途金属や石材の一般研磨・塗面のサビ落とし、バリ取りサイズ4型基材ファイバー外径(Φmm)100砥粒CC基材厚さ(mm)1.2適合材金属、石材
フレックス FDH-1 ドリンクホルダー
DAYTONA(デイトナ)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷から6日以内出荷ワンタッチでペットボトルをセット可能なバイク用ドリンクホルダー。強力なバネの力でペットボルトをホールドします。ワンアクションでセットでき、グローブをつけたまま簡単にペットボトルの脱着が可能。ドリンクホルダー本体が360°回転し、ボトルの位置は自由自在に固定できます。取り付けにはΦ22.5/25.4のハンドルバーやパイプエンジンガードに対応。使用していない時は折りたたみができ目立ちにくいです。・ボトル直径71mmまで装着可能(600ml対応)。・構成部品:ドリンクホルダー本体、バーマウント、クランプスペーサー、六角穴付けボルト、六角レンチ×2用途ワンタッチでペットボトルをセット可能なバイク用ドリンクホルダー。強力なバネの力でペットボルトをホールド。600mlまで対応。ペットボトルをワンアクションでセットでき、グローブをつけたままカンタン脱着。ドリンクホルダー本体が360°回転し、ボトル位置は自由自在に固定可能。取り付けにはΦ22.5/25.4のハンドルバーやパイプエンジンガードに対応
ファイバーディスク FDH
冨士トンボ礦業¥1,998~税込¥2,198~1箱(10枚)7日以内出荷重研削用のディスクです。ポータブルサンダー・グラインダーに装着して、バリ取り・サビ落としに使用します。用途金属や石材の一般研磨・塗面のサビ落とし、バリ取り基材ファイバー基材厚さ(mm)1.2
フレックス FDH-1 クランプセット
DAYTONA(デイトナ)¥799税込¥8791セット6日以内出荷ドリンクホルダー フレックス FDH-1用(品番:60697/60701/60703)の 補修品。・クランプセット
フレックス FDH-1 ゴムパッドセット
DAYTONA(デイトナ)¥399税込¥4391セット6日以内出荷ドリンクホルダー フレックスFDH-1用(品番:60697/60701/60703)の補修品。・ゴムパッドセット
メディカルドレープ撥水防水性FDH9090 穴なし
イワツキ¥1,198税込¥1,3181枚4日以内出荷圧力下でも血液や体液などの浸透を防ぐバリア性の高い手術用ドレープ。 撥水性スパンボンド不織布で防水フィルムを挟んで貼り合わせた3層構造のドレープです。 AAMI規格レベル4。仕様穴なし寸法(mm)900×900医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00114000015医薬品医療機器等法一般医療機器
メディカルドレープ撥水防水性FDH9012 穴なし
イワツキ¥1,298税込¥1,4281枚4日以内出荷圧力下でも血液や体液などの浸透を防ぐバリア性の高い手術用ドレープ。 撥水性スパンボンド不織布で防水フィルムを挟んで貼り合わせた3層構造のドレープです。 AAMI規格レベル4。仕様穴なし寸法(mm)900×1200医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00114000015医薬品医療機器等法一般医療機器
メディカルドレープ撥水防水性FDH6060 穴なし
イワツキ¥979税込¥1,0771枚4日以内出荷圧力下でも血液や体液などの浸透を防ぐバリア性の高い手術用ドレープ。 撥水性スパンボンド不織布で防水フィルムを挟んで貼り合わせた3層構造のドレープです。 AAMI規格レベル4。仕様穴なし寸法(mm)600×600医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00114000015医薬品医療機器等法一般医療機器
AFF乾電池式電子ホイッスル
AFF WARE(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ボタンを押すと大音量(最大約120dB)でホイッスル音が鳴り響きます。ホイッスル音3パターン、音量3段階切替え機能付きです。用途スポーツ競技、アウトドア、緊急時、交通誘導などに。付属品ストラップ、マイナスドライバー、収納袋仕様【音】3パターン材質ABS音量3段階電池単4乾電池×3本(電池別売)サイズ(mm)33×121音量(dB)最大120
フロントフォークダストシール HONDA
NTB(1件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷適応車種:スーパーフォア CB400SF X/Y/1~4、CB400 5~7/S5/S6用途対応純正品番: 51425-GW0-701
定量ポンプ用背圧調整弁
タカトテクニカ¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から7日以内出荷定量ポンプ用の背圧調整弁です。ポンプの吐出圧力を範囲内で調節が可能です。オーバーフィード現象やサイフォン現象を防止します。配管内や容器内の圧力を一定に保持します。材質(パッキン)FKM材質(ダイヤフラム)PTFE
減圧弁 RD-35F型(水・温水・空気用)(1.0MPa、フランジ)
ベン¥289,800~税込¥318,780~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)SCS形式直動式流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)取付姿勢水平・垂直自由適合流体水・温水・(空気・不活性ガス)最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K FF フランジ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
液面ファイバ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥46,980税込¥51,6781個当日出荷仕様光軸方向:トップビュウ、フリーカット可保護構造IP68G先端径Φ4mm検出方式反射型レンズ装着不可スリーブ機能無許容曲げ半径(mm)保護チューブ: R20、ファイバ: R10ファイバ長(m)2ファイバータイプ接触式、液面検出
耐熱ファイバ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から5日以内出荷種類耐熱ヘッド形状ネジ型曲げ半径(mm)R25RoHS指令(10物質対応)対応
メディカルドレープMP (撥水性)
イワツキ¥3,398~税込¥3,738~1式(10枚)翌々日出荷から6日以内出荷小分けタイプのディスポーザブルドレープです。 撥水加工が施されていますので、浸透汚染を防ぎ、安全を確保します。 穴なしタイプ。 滅菌済。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00114000015医薬品医療機器等法一般医療機器
切粉カップ
未来工業¥2,768税込¥3,0451個5日以内出荷ドリルでの金属盤穴あけ作業時の切粉落下を防止し収集します。磁石付なので仮固定ができ、位置決めがラクに行えます。折りたたみ式でコンパクトです。シリコンゴム製ホルダーは取り外して水洗い可能です。適合~Φ35迄入数1
パルス分周期(AC2000V耐圧)
渡辺電機工業¥58,980~税込¥64,878~1個当日出荷から8日以内出荷質量(g)約400取付方式DINレール取付または壁面取付外形寸法(mm)97(H)×51(W)×126(D)構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)ケース色アイボリー色材質(ケース)耐熱性ABS樹脂(UL94V-0)センサ用電源DC12V±5%、25mA絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)消費電力(VA)(電流)約4リセット電源投入後0.5秒以内に自動リセット絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応入力波形正弦波または矩形波(DUTY25~75%)耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
ステンレス製 丸型フード付ガラリ(ダンパー付)
宇佐美工業(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から6日以内出荷オールステンレス製でさびにくく、特定防火設備該当品防火ダンパー付です。 ビス脱着式の為、メンテナンスが容易に出来ます。材質(本体・ガラリ板・ダンパー羽根・組立ビス)SUS304、(フード)SUS316、(温度ヒューズ)銅製種類丸型フード付ガラリ
ドレンホルダー
フソー化成¥269~税込¥296~1本5日以内出荷排水口までドレンホースの取りまわしが簡単。 ドレンホースの引き回し固定が簡単に行える(ビス止めも可能)。 ゴム弾性により、踏んでも「ひび」や「割れ」の心配なし。 耐候性、耐薬品性に優れ、ドレンホースの劣化を防止。 カットしてドレンホース先天の「おもり」としても使用できます。
全面保護カバー(ワイドタイプ)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥1,898~税込¥2,088~1枚4日以内出荷から7日以内出荷仕様ワイドタイプ種別周辺部品RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 U型フード付ガラリ FDタイプ
宇佐美工業¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から4日以内出荷材質本体・水切板・フード・ダンパー羽根・金網板・トラスビス/SUS304、温度ヒューズ/銅種類U型フード付ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
減圧弁 RD-41F型(蒸気用)(本体SCS、フランジ)
ベン¥189,800~税込¥208,780~1個5日以内出荷材質(本体)SCS形式直動式寸法H(mm)128接続方式フランジ形使用流体蒸気寸法G(mm)55流体温度(℃)220以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS 10K RFフランジ材質(弁体・弁座)SUS許容漏洩量定格流量の0.05%以下材質(ベローズ)SUS締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下オフセット設定圧力×0.5以内(二次側調整圧力:0.13MPa以下)、0.07MPa以内(二次側調整圧力:0.13MPaを超え0.4MPa)、0.12MPa以内(二次側調整圧力:0.4MPaを超え0.8MPa)RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5MPa