599件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸形です。
用途汚れた建築金具類の輝きを取り戻したり、大理石やみかげ石の再艶出しをしたり、自動車ボデーやクロームメッキ部を光らせたりできます。
1セット(2枚)
9,998 税込10,998
当日出荷

穴付丸形サンディングパッドにマジックテープ式で装着 丸形です。
用途木材・金属・プラスチック・ペンキ・パテ・グラスファイバー・コンクリートなどの研磨 外径(Φmm)115
1セット(16枚)
3,498 税込3,848
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

標準サンディングパッド、薄型サンディングパッドにマジックテープ式で装着 三角形です。
用途コンクリート、石材の研磨に最適です。
1セット(50枚)
4,898 税込5,388
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

際まで切断可能・切粉も舞い上がらずに隣接したタイルも傷つけません。
用途タイルのモルタル目地の切断・石膏壁の溝付け 鋸刃(mm)Φ75
1枚
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴付で目詰まりしにくくなっています。 丸形です。
用途木材・金属・プラスチック・ペンキ・パテ・グラスファイバー・コンクリートなどの研磨に使います。 セット内容丸径パッド #60、#80、#180 各1枚
1セット
8,898 税込9,788
3日以内出荷

穴付きサンディングパッドにマジックテープ式で装着 三角形です。
用途木材・金属・プラスチック・ペンキ・パテ・グラスファイバー・コンクリートなどの研磨
1セット(50枚)
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

穴付で目詰まりしにくくなっています。 三角形です。
用途木材・金属・プラスチック・ペンキ・パテ・グラスファイバー・コンクリートなどの研磨に使います。
1セット(2枚)
5,898 税込6,488
3日以内出荷

1枚
5,998 税込6,598
3日以内出荷

バイメタルブレード のこ刃がオフセットしているので、際や突起物が切断できます。
用途グラスファイバー・カーボンファイバー・1mm厚までの鉄板・木材・プラスチックの切断 鋸刃(mm)Φ85
1枚
19,980 税込21,978
4日以内出荷

バイメタルブレード 切断線が狭く、バリが出ない上、切粉もすくない。
用途2mm厚までの鉄板・アルミプロファイル・銅管・釘・木材・石膏ボード・プラスチックの高速切断 刃幅(mm)30 切断深さ(mm)(有効)50
1枚
7,398 税込8,138
3日以内出荷

際まで切断可能・切粉も舞い上がらずに隣接したタイルも傷つけません。
用途タイルのモルタル目地の切断・石膏壁の溝付け 鋸刃(mm)Φ75
1枚
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FEIN(ファイン)丸形ベルベット
穴付丸形サンディングパッドにマジックテープ式で装着 丸形です。
用途塗装面、アクリル板などの研磨や木工の仕上げ研磨に使えます。 粒度#500 外径(Φmm)115
1枚
4,398 税込4,838
3日以内出荷

FEIN(ファイン)SL HSS丸のこ刃
切断線が狭く、バリが出ない上、切粉も少ない。
用途グラスファイバー・カーボンファイバー・1mm厚までの鉄板・木材・プラスチックの切断 鋸刃(mm)Φ85
1枚
8,998 税込9,898
4日以内出荷

フィンガーサンディングパッドにマジックテープ式で装着
用途木材・金属・プラスチック・ペンキ・パテ・グラスファイバー・コンクリートなどの研磨
1セット(20枚)
2,198 税込2,418
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

三角形です。
用途コンクリート表面の汚れやイタズラ書きを落とし・木材の粗削り・ペンキはがし・タイル接着面の面調整などに使えます。
1枚
9,998 税込10,998
3日以内出荷

丸形サンディングパッドにマジックテープ式で装着
用途汚れた建築金具類の輝きを取り戻したり、大理石やみかげ石の再艶出しをしたり、自動車ボデーやクロームメッキ部を光らせたりできます。 外径(Φmm)115
1セット(5枚)
5,998 税込6,598
3日以内出荷

自動車のボディや木工などでの表面が丸かったり、曲面の時にその形状を崩さずに研磨できます。 三角形です。
1セット(2枚)
5,598 税込6,158
5日以内出荷

標準サンディングパッド、薄型サンディングパッドにマジックテープ式で装着 三角形です。
用途木材・金属・プラスチック・ペンキ・パテ・グラスファイバー・コンクリートなどの研磨
1セット(50枚)
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途木材・金属・プラスチック・ペンキ・パテ・グラスファイバー・コンクリートなどの研磨に使います。
1セット(2枚)
5,598 税込6,158
3日以内出荷

1枚
5,598 税込6,158
3日以内出荷

1セット(5枚)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

切断線が狭く、バリが出ない上、切粉も少ない。 一部が欠けているので、際まで切断できます。
用途グラスファイバー・カーボンファイバー・1mm厚までの鉄板・木材・プラスチックの切断 鋸刃(mm)Φ85
1枚
9,998 税込10,998
4日以内出荷

精密目で切り口がきれい
用途木材・石膏ボード・プラスチックの切断 刃幅(mm)35 切断深さ(mm)(有効)50
1セット(3枚)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

1セット(2枚)
4,398 税込4,838
当日出荷

フェルトポリッシングパッドにマジックテープ式で装着 三角形です。
用途金属のポリッシング
1セット(5枚)
6,798 税込7,478
4日以内出荷

標準サンディングパッド、薄型サンディングパッド、ソフトサンディングパッドにマジックテープ式で装着 三角形です。
用途柔らかいサンドペーパーです。
1セット(50枚)
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三角形です。
用途木材・金属・プラスチック・ペンキ・パテ・グラスファイバー・コンクリートなどの研磨に使います。
1セット(2枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

一部が欠けているので、際まで切断できます。
用途軟木材のような柔らかい材料の切断 鋸刃(mm)Φ85
1枚
7,398 税込8,138
3日以内出荷

1枚
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バイメタルブレード
用途2mm厚までの鉄板・アルミプロファイル・銅管・釘・木材・石膏ボード・プラスチックの高速切断 切断深さ(mm)(有効)55
1セット(3枚)
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途木材・石膏ボード・プラスチックの切断 刃幅(mm)35 切断深さ(mm)(有効)50
1セット(3枚)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

オールシーズン快適な木目調ジョイントマット。衝撃を吸収するEVA樹脂だから防音効果や保温効果があります! 水洗いOKお手入れ簡単 弾力性のあるクッションで防音効果 キレイに仕上がるサイドパーツ付き 保温効果 安心して使える低ホルムアルデヒド商品
用途賃貸、キッズスペースの汚れや音が気になる場所に。 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)610×610×10(1枚当たり)/620×620×10(サイドパーツ付属時) 素材表面:OPP/裏面:EVA樹脂
1セット(8枚)ほか
3,698 税込4,068
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
1,530 税込1,683
7日以内出荷

Description。Sweepy 2.0 is our new Dust Boot made from clear polycarbonate.。Version 2.0 features a number of enhancements, that stem from customer feedback. These include:Sweepy 65 V2 - now can now travel up and down the spindle body allowing greater flexibility when milling。Now fits a 2.5" Shopvac as standard。Includes adapters for:2.5" direct hose。2.25" shop vac。36mm Festool/Fein。Includes our affectionally-named "Winston" a clear brush free base for 3d carving and video making。This 69mm size is for the Dewalt spindles.。Sweepy mounts directly to your spindle and is clamped with a machined quick-release. The compact design means that no travel is lost, and it works with any Shapeoko Z-axis with no adapters. The lower half is detachable and held in place using neodymium magnets, which means that the top half remains in place while the lower half detaches for easy access when changing bits.。(For the legal sticklers out there, the Shapeoko and Compact Router shown in the photos are not included with Sweepy.)
アズワン品番67-0429-12
1個
20,980 税込23,078
欠品中


カフェインは控えたい。でもコーヒーの香りやコクはあきらめたくない方に。「Blendy(ブレンディ)」 インスタント・コーヒー やすらぎのカフェインレスは、中米メキシコ産アラビカ豆を100%使用し、溶剤を一切使用しない二酸化炭素抽出法によりカフェインを除去したデカフェタイプのインスタントコーヒーです。スプレードライ製法にひと手間加えた独自のアグロマート製法の粉末なので、冷たい水や牛乳(ミルク)にも簡単に溶け、ホットはもちろん、アイスコーヒーやアイスカフェオレにも最適です。AGF(エージーエフ) 「ブレンディ」パーソナルインスタントコーヒー やすらぎのカフェインレス スティック32本は、カフェイン93%カットコーヒー使用。「ブレンディ」ならではの冷たい水や牛乳にもおいしく溶けるカフェインレスインスタントコーヒー。1杯1杯がいつも新鮮な個包装スティックコーヒー(ブラック、ミルクなし、甘さなし)です。授乳期やマタニティの方を始め、就寝前や外出時など、カフェインが気になりコーヒーを控えていた方にもおすすめのカフェインレス コーヒーです。ブラックコーヒーではもちろんお好みでスティックシュガーやスティックコーヒーミルクと一緒にオフィスやご家庭でお楽しみください。
用途ホットの場合:スティック1本にお湯または温めた牛乳(140~180ml)を注ぎ、よくかきまぜてください。アイスの場合:冷たい水または牛乳(140ml)にスティック1本を個直接入れ、よくかきまぜてください。 シリーズブレンディ
1箱(32本)ほか
1,398 税込1,510
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パテ盛り改造の修正仕上げや、暗い成形色のパーツに吹き付けて発色の良い塗装を約束するスーパーサーフェイサー。 きめ細かい滑らかな仕上がりが特長です。
用途塗装用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.18L 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB1.1&2.0対応のケーブル エプソンプリンタとパソコンとを接続するために使われる純正ケーブル。USB1.1とUSB2.0の両方の規格に準拠している。USBインターフェイスを搭載したエプソンプリンタ全機種はもとより、他社製のUSBプリンタでも利用可能。
ケーブル長(m)1.8 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB2.0 変換タイプオス-オス
1台
1,498 税込1,648
翌日出荷

フルフェイス用に特化した形状のインナーマスク。 伸縮性に優れあらゆる頭部形状にフィットし、フルフェイスヘルメットを清潔に着用できます。
サイズFree BLACK 材質クールマックス・ライクラ 機能抗菌防臭加工/速乾/冷感
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個(1個)
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)