業界初、ダイレクトカードプリンターで印刷できるFeliCa Lite Sカードです。
工場出荷時に全数動作確認済み、日本国内工場における全数認証テストも合格しています。
IDm認証に対応、IDmを採用したあらゆるシステムで利用可能です。
用途勤怠管理、入退室管理など
仕様IDm16桁/8Byte/周波数13.56MHz
材質PVC
寸法(mm)85.6×54(JIS規格カードサイズ)
規格ISO/IEC 10373準拠
使用チップFeliCa Lite S RC-S966
コードシステムコード:88B4h
Felica Lite-Sを搭載した非接触ICカードです。
仕様白無地
規格Felica-Lite S
寸法(幅W×高さH)(mm)85.6×54
対応Felica
1枚
¥698
税込¥768
当日出荷
カードプリンターCX-G2400/CX-G6400対応インクジェットICカード(FeliCa Lite-S版)。入数:100枚/箱。1面寸法:幅85.6mm×長さ54mm×厚さ約0.72mm。加工:片面に製造番号のレーザー刻印入り。
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌日出荷
美和ロックオリジナルフォーマットのFeliCa対応カードです。
対応フェリカ
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
汎用性の高い白無地のカードです。
材質ケント紙
厚さ(mm)約0.29
e-Taxから交通系ICカードの履歴、残高確認まで幅広く使えるパソリ。
Windows, macOSのパソコンでお使いいただけるICカードリーダー/ライターです。
パソリは、マイナンバーカード対応ICカードリーダー/ライターです。e-Taxをはじめとした公的個人認証サービスに使用できます。
各種交通系ICカード(ストアードフェアカード)の利用履歴、残高などをSFCard Viewer Web版/SFCard Viewer 2で確認できます。
RC-S300はLEDを搭載しており、パソコンの接続やICカードとリーダー/ライター間の通信状態を点灯や点滅でお知らせします。
「ICカードを固定」「金属机による通信への影響を抑制」「ケーブルを束ねてスッキリ収納」の3つの機能を付属のホルダー1つで実現。
インターネットに接続したパソコンとリーダー/ライターを接続することで、自動でドライバ―がインストールされます。その後、付属のセットアップガイドに従い、基本ソフトウェア(NFCポートソフトウェア)のインストールをしてください。※Windowsでのご利用に限ります。
仕様国内電波法区分:型式指定を受けた誘導式読み書き通信設備
付属品取扱説明書、かんたんセットアップガイド、ホルダー、USBケーブル
質量(g)約33(USBケーブル、ホルダーを除く)
対応OSmacOS Monterey 12、macOS Big Sur 11、macOS Catalina 10.15、Windows 11 Home 64ビット (x64)、Windows 11 Pro 64ビット (x64)、Windows 11 Enterprise 64ビット (x64)、Windows 11 Education 64ビット (x64)、Windows 10 Home 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Pro 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Enterprise 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Education 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 Pro 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 Enterprise 32ビット (x86) / 64ビット (x64)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大約59.5×10.5×95
消費電流(mA)動作時最大200
動作温湿度範囲温度/5℃~35℃、湿度/10%~90%(結露、氷結のないこと)
保存温湿度範囲温度/-20℃~+60℃、湿度/10%~80%(結露、氷結のないこと)
対応メディアICカード(マイナンバーカード対応)
通信距離(対カード・デバイス)約20mm(機器外装面からの距離)
USBケーブル長(cm)約70
周波数(MHz)搬送波周波数(対カード・デバイス):13.56(±50ppm)
インターフェイスUSB Type-B micro
通信速度(対カード・デバイス)FeliCa:212 kbps、424 kbps、Type A/B:106 kbps、212 kbps、424 kbps、848 kbps、ISO/IEC 15693:26 kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB Type-B micro - USB Type-A(PC接続)
動作電圧(V)DC5(USBより供給)
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
ダイレクトカードプリンターで印刷できるInlay仕様のMifareカードです。
カードの表面がフラットなタイプのICカードの為、昇華転写方式のダイレクトカードプリンタで印刷が可能です。NUID認証方式を採用したあらゆるシステムでのご利用が可能です。ICチップはMifare1Kを搭載していますので、ICチップのエリア内にデータを書き込んでいただくことが可能です。(書き込み用ICエンコーダーは別途ご用意ください。)。日本国内工場における全数認証テストの合格品です。
材質PVC
寸法(mm)85.6×4角R3(JIS規格)
規格ISO/IEC 14443A
使用チップMifare 1K Crassic Standard EV1
入退室管理システムACsmart/ACsmart2専用のカードリーダです。
照合時にカードリーダの周囲が青く光る斬新なデザインです。
保護等級はIPX5ですので、直接雨のかかる場所にも設置可能です。
幅115mm×縦120mm×厚さ26mm(埋込時18mm)で面付設置、埋込設置の両方に対応しています。
材質本体:樹脂、フロントパネル:樹脂
質量(g)約250
使用温度範囲(℃)0~+40 (結露・氷結なきこと)
適合規格FeliCa(IDm)/Mifare(UID)/I-CODE(UID)
配線接続端子式
検出距離3cm以下(使用するカード、タグにより異なります)
接続方式コントローラ:CPEVSΦ0.9-2P 延べ100m以内、2台のカードリーダ(入室・退室)を接続する場合、通信は渡り配線
消費電流(mA)400以下(コントローラより供給)
電源(DC-V)10.8~13.2(コントローラより供給)
設置場所屋内・半屋外(保護等級IPX5相当)
表示灯バックLED(青):待機時 暗点灯、照合時 約1秒明点灯(待機時 点灯/消灯切替可)、解錠LED(緑):解錠時点灯、電気錠異常時点滅、照合LED(青):カード照合OK時約1秒点灯、照合エラーLED(赤):カード照合NG時約1秒点灯
音声内容カード照合OK時:「ピッ」、未登録カード照合時:「カードをお確かめください」、権限無し・動作種別エラー・有効期限切れカード照合時:「このカードでは操作できません」、照合停止中、電気錠解錠カード操作時:「ピピ」、侵入警報発生時:「ピピピピピピピピ・・・」(30秒間鳴動、ON/OFF切替可)、警戒セット時:「警備を開始します」、警戒リセット時:「警備を解除します」、扉開放・錠異常・こじ開け・不正解錠(ACsmart2のみ):「ピピピピピピピピ・・・」(30秒間鳴動、ON/OFF切替可)
IDカードや会員証作成に便利な商品です。
ラベルとカードがキレイに貼り合わせられるよう、はくり紙に折り線加工を施しています。
ラベル厚(mm)0.11
色白
ラベルサイズ(mm)86×54
面付2面
シートサイズ(mm)100×148
主な用途●会員証/IDカード/名札用|IDカード用●写真用|写真入りカード用
標準総厚さ(mm)0.19
余白四辺余白付
シートサイズハガキ
適合プリンタインクジェット(染料)
粘着タイプしっかり貼れる
ラベル形状角丸四角
ICカードでスマートに出退勤を管理。
付属品社員証ラベル12枚
1箱(10枚)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
「極力シンプルに。」「でも、将来管理する扉が増えるかもしれない。」というお客様に最適のカードシステムです。
今お使いのFeliCaカード(鉄道・コンビニ)や携帯電話(電子マネー機能付)が使えます。
質量(g)約250
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×120×21.5
消費電流(mA)300以下
設置場所屋内(壁面取付)
表示灯サイドLED(青) :待機時 暗点灯、照合時 約1秒 明点灯、待機時 点灯/消灯切替可、解錠LED(緑) :解錠時点灯、電気錠異常時点滅、照合LED(青) :カード照合OK 時約1秒点灯、照合エラーLED(赤):カード照合NG 時約1秒点灯
1台
¥75,980
税込¥83,578
5日以内出荷
材質樹脂製
幅(mm)101
質量(kg)0.4
色白
高さ(mm)683
奥行(mm)32
収納枚数20枚
アズワン品番65-0374-41
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
入退室管理システムACsmart/ACsmart2専用のカードリーダです。
照合時に中央白の表示灯が一瞬青点灯し、その後緑の解錠表示に切り替わります。
保護等級は IPX5 ですので、直接雨のかかる場所にも設置可能です。
幅70mm×縦120mm×厚さ22mm のコンパクトなカードリーダです。
洗浄用次亜塩素酸水への耐薬品性があります。
ACsmart、ACsmart2 どちらのカードリーダとしても使用可能です。
材質本体:樹脂
色本体:ホワイト
質量(g)約90
使用温度範囲(℃)0~+40 (結露・氷結なきこと)
適合規格FeliCa(IDm)/Mifare(UID)/I-CODE(UID)
配線接続端子式
検出距離1.5cm以下(使用するカード、タグによりことなります)
接続方式コントローラ:CPEVSΦ0.9-2P 延べ100m以内、2台のカードリーダ(入室・退室)を接続する場合、通信は渡り配線
消費電流(mA)165以下 (コントローラより供給)
電源(DC-V)10.8~13.2(コントローラより供給)
設置場所屋内・半屋外(保護等級IPX5相当)
表示灯待機時:青暗点灯、照合時:約1秒 青明点灯 (待機時:点灯/消灯切替可)、解錠時:緑点灯、カード照合NG時:約1秒赤点灯、電気錠異常時:緑・青交互点滅、警戒セット時:青明点灯、警戒リセット時:青暗点灯、侵入警報発生時:赤・青交互点滅
音声内容カード照合OK時 :「ピ-」、カード照合NG時:「ピピピピ」(未登録、権限無し、動作種別エラー、有効期限切れカード)、照合停止中、電気錠解錠カード操作時:「ピピ」、扉開放・錠異常・こじ開け・不正解錠(ACsmart2のみ):「ピピピピピピピピ・・・」(30秒間鳴動、ON/OFF切替可)、警戒セット時:「ピピピー」、警戒リセット時:「ピピー」、侵入警報発生時:「ピピピピピピピピ・・・」(30秒間鳴動、ON/OFF切替可)
1台
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
確定申告やマイナポイント申請などが自宅のパソコンから出来る。
マイナンバーカードやFeliCa、MIFAREカードに対応したICカードリーダライタです。
公的個人認証サービスに対応しており、マイナポータルやマイナポイント申請、e-Tax、eLTAXなどのご利用が可能です。
物流タグ等で仕様されるISO/IEC15693にも対応しています。地方公共団体システム機構の公的個人認証サービス適合検証済みです。
かざすだけでカードを認識する非接触タイプです。
本体ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、長さは余裕をもって使える1mです。
カードを認識すると「ピッ」と音でお知らせします。
電源の供給状態と、カードへのアクセス状態がわかるランプを装備しています。
WindowsのほかmacOSにも対応しており、幅広い環境での使用が可能です。
パソコンに挿すだけで使える、電源不要のバスパワータイプです。
適合VCCI ClassB適合
色ブラック
質量(g)約81(ケーブル含む )
電源バスパワー
ケーブル長(m)約1.0 (コネクタを除く )
対応OSWindows11、10、8.1、7、macOS Ventura 13、macOS Monterey 12、macOS Big Sur 11、macOS Catalina 10.15(各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。)
コネクタ形状USB Standard-A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約66.0×98.0×18.0
消費電流(mA)DC 5V 250 (最大)
カードISO/IEC14443 準拠 Type A /B(マイナンバーカード・MIFAREカードなど)、ISO/IEC15693、FeliCaカード
保証期間6カ月
対応メディアマイナンバーカード、FeliCa、MIFAREカード
動作温度(℃)0~40
アズワン品番64-9093-25
マウント総務省指定:第AC-20017号
インターフェイスUSB 2.0 Standard-A
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
RC-S300/S1はFeliCa(TM)カードやマイナンバーカードとの通信が可能なUSB対応のリーダー/ライターです。RC-S380/SおよびRC-S300/Sと互換性を保ち、Windowsおよび、macOSに対応。マイナ免許証や電子車検証、HPKIカードなど多様なICカードの読み取りに対応しています。また通信状態を確認できるようにLEDを搭載しています。
用途・多様なICカードに対応(マイナ免許証等)。仮想化環境に対応。・PC/SC 2.0準拠。・macOS対応。拡張APDU対応。・LED搭載
付属品取扱説明書、WEEEマーク説明書、ホルダー、USBケーブル(長さ 約70 cm、micro-USB Type B port <-> Type A USB Port[PC接続])
質量(g)約33(USBケーブル、ホルダーを除く)
規格[日本] 第AC-21066号、[アメリカ] FCC ID:AK8RCS300、[EU加盟国] CE RE(2014/53/EU)、[英国] S.I. 2017 No.1206(RE)※その他の規格については、メーカーまでお問い合わせください
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約59.5×95×10.5
消費電流(mA)200(動作時最大)
通信方式ISO/IEC 18092(212 kbps/424 kbps Passive Communication mode)に準拠、ISO/IEC 14443 Type A / Type Bに準拠、ISO/IEC 15693に準拠
インターフェース外部:micro-USB Type B port (Full Speed)
使用温湿度範囲5~35℃/10~90%RH※結露・氷結のないこと
保存温湿度範囲-20~60℃/10~80%RH※結露・氷結のないこと
通信距離約20mm(機器外装面からの距離)
周波数(MHz)【搬送波】13.56
APIPC/SC Ver.2.0、FeliCaライブラリー、カードコマンドライブラリー(Basic Suite)
動作電圧(V)DC5(USBより供給)
通信速度(kbps)【FeliCa】212・424、【ISO/IEC 14443 Type A / Type B】106・212・424・848、【ISO/IEC 15693】26
デバイス対応カード:FeliCa、ISO/IEC 14443 Type A / Type B、ISO/IEC 15693
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
サイズA4
厚さ(mm)0.195
白色度(%)82
紙質マット紙
坪量(g/m2)210
面付10
印刷方式両面
アズワン品番64-0899-49
入数5枚
適合プリンタレーザープリンター
1セット(5枚)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
マイナンバーカードや電子車検証などICカードの読み取りができる非接触型ICカードリーダーライターです。Windows、Macに対応し、ドライバインストール不要ですぐにご利用いただけます。マイナンバーカード情報に必要な確定申告(e-TAX、eLTAX)や各種行政手続きをご自宅のパソコンから行う際にご活用いただけるほか、HPKIカード(医師資格証・薬剤師資格証)や税理士用電子証明書、IC運転免許証、e-Passport、電子車検証の読み取りにも対応しています。添付のカードホルダーを使用することでカードリーダーの読み込み時にカードがズレることなく通信を安定させることが出来ます。USB-NFC4SのAPIを開示していますので、お客様サービスへ組み込んでご活用いただけます。
付属品取扱説明書、カードホルダー
適合【カード】ISO14443 TypeA/TypeB、ISO15693、Felica※動作確認済みカード:マイナンバーカード、HPKIカード(医師資格証、薬剤師資格証)、税理士用電子証明書、IC運転免許証、e-Passport、電子車検証
質量(g)82
使用温度範囲(℃)0~40
電源USBバスパワー供給
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USB StandardA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×98×18(ケーブル、ゴム足、カードホルダー除く)
対応機種USB StandardAコネクタを搭載したWindowsパソコン、Mac※OSメーカーのサポートが終了したOSについては動作保証やサポートができない場合があります。
準拠規格ISO/IEC18092(NFC規格)
消費電流(mA)250(max)
使用湿度範囲20~80%(結露無き事)
保証期間3年
インターフェイスUSB2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
通信速度(kbps)カード:最大848
1台
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
FeliCa IDmを使用する機器に対応したタグ。FeliCa規格のものが使用できるカードリーダ。
ACS-102F】【ACsmart】【FC-100】に対応します。
質量(g)約8.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×56×8
保護等級IP65(防塵・暴噴流型)
1台
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
ICカードをかざすだけでカードの読み取りが可能な非接触型のカードリーダライタです。電子車検証サービスに対応しています。公的個人認証サービスの適合性検証済で、e-TAXやeLTAXなどに使用できます。マイナンバー対応で確定申告の他にもマイナポイントやマイナポータルでの使用が可能です。カードをかざすと音が鳴るので認識したかどうかわかりやすいです。ケーブル紛失の心配がない一体型タイプです。接続状況がわかるLED搭載です。バスパワーで使えるので電源が不要です。Windows/mac両対応で幅広い機種での使用が可能です。HPKIカードにも対応で税理士用電子証明書などでも使えます。汚れの目立ちにくいグレーカラーです。
対応【ICカード規格】ISO/IEC14443 TypeA /B , ISO/IEC15693 , MIFARE シリーズ: Classic/ PLUS/ Ultralight/ Ultralight C/DESFire/ DESFire EV1/ DESFire EV2, FeliCa (Standard/ Lite-S/ Plug), Calypso,NFC Forum Tag type 1/2/3/4/5
インターフェースUSB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)
通信速度480Mbps/12Mbps/1.5Mbps、カード:106/ 212/ 424/ 848kbps (Default: 424kps)
コネクタ形状USB Type-A(PC接続側)
対応OSmac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、Windows:11/10/8.1/8
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること
動作温度範囲(℃)-10~70
保管温度範囲(℃)-20~70(結露無き事)
ケーブル長(m)1
セット内容取扱説明書、保証書
仕様ICカード操作:ICカードをかざす(非接触)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
適合FeliCa/Mifare/I-CODE
質量(g)約60(付属ケーブルを含む)
消費電流(mA)260以下
表示灯ACTIVE表示LED(緑):動作可能状態で待機中点灯、ACCESS表示LED(赤):カード読み取り時点滅点灯
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
カード式入退室管理システムACsmart専用のテンキー付カードリーダです。
薄型デザインで2個用スイッチボックスに埋込設置または付属の露出ボックスに面付設置できます。(壁面取付時の厚み埋込時:18.5mm、面付時:35mm)
FeliCa/Mifare/I-CODEのマルチリードに対応
音声メッセージガイダンスにより、操作確認が容易にできます。
警備のセット・リセット用、電気錠の解錠用の両方に使用できます。
『カードのみ』、『暗証番号のみ』、『カード+暗証』の運用が可能となるようにACsmart用管理ソフトもバージョンアップ
仕様【暗証番号】1~4桁 (ACS-Client Ver.3.0.1.0 以降)
適合【カード】FeliCa(IDm)/Mifare(UID)/I-CODE(UID)
材質本体・フロントパネル:樹脂
色本体:ホワイト、フロントパネル:ライトグリーン
質量(g)埋込時:約300、露出時:約330
配線接続端子式
検出距離(mm)【カード】20以下(使用するカード、タグによりことなります)
接続コントローラ間:RS-485(CPEVSΦ0.65-1PまたはCPEVSΦ0.9-1P)、DC12V電源線(Φ0.65-1PまたはΦ0.9-1P)(入退室2リーダ接続時、RS-485は渡り配線) 延べ100m以内
電源電圧(V)DC12±10%
消費電流(mA)300以下
使用周囲温度(℃)0~+50
使用周囲湿度20%~85%RH以下 (結露なきこと)
設置場所屋内・半屋外(直接雨のかからないところ)
表示灯<解錠LED(緑)>解錠時点灯、電気錠異常時点滅、<警戒LED(緑)>警戒セット中点灯、セット・リセット操作中点滅、<ループLED(赤)>警戒リセット中ループ異常時点灯、侵入警報発生時点滅、<照合LED(青)>カード・暗証照合OK時約1秒点灯、<エラーLED(赤)>カード・暗証照合NG時約1秒点灯、暗証ペナルティによる操作禁止中点灯
音声出力電気錠解錠カード照合OK時:「ピ-」、未登録・権限無しカード照合時:「カードをお確かめください」、権限無しカード照合時:「このカードでは操作できません」、未登録・権限無し暗証操作時:「ピピ」、警戒セット時:「警備を開始します」、警戒リセット時:「警備を解除します」、ループ異常時「※」押下:「戸締まりをお確かめください」、ループ異常時「※」押下+カード操作:「ピピピピピピピピ・・・・、警備を開始します」、ループ異常時「※」押下+カード操作→「※」押下:「戸締まりを確認してもう一度警備を開始してください」、警戒中、電気錠解錠操作時:「ピピ」、警戒中センサー発報時:「ピピピピピピピピ・・・」(30秒間鳴動、ON/OFF切替可)
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
FeliCa/Mifare/I-CODEマルチリードに対応した音声付カードスイッチ。
1台で2系統の出力を装備していますので、警備のセット/リセットと電気錠の解錠操作が1台で対応できます。
薄型デザインで2個用スイッチボックスに埋込設置または付属の露出ボックスを使用し面付設置できます。(壁面取付時の厚み/埋込時:18.5mm、面付時:35mm)
操作内容や制御状態を音声でガイドするアナウンス機能を内蔵していますので、未然に操作ミスを防止します。
照合方法は「カード」のみ、「暗証番号」のみ、「カード+暗証番号」の3パターンから選択でき、照合方法の混在が可能です。
「カード」、「暗証番号」、「カード+暗証番号」あわせて最大1000件の登録ができます。
出力形態の異なる3パターンの運用モードから選択。幅広い用途にご利用いただけます。
利用者によって権限範囲の設定ができます。
仕様【登録数】最大1000件(1登録につき、カ-ドデ-タ1枚、ユ-ザ-暗証番号1通り(1~8桁))、【マスター暗証番号】1通り(4~8桁)
適合【カード】FeliCaカード/タグ(IDm照合)、Mifareカード/タグ(UID照合)、I-CODE(ISO/IEC15693規格品カード/タグ(UID照合))
材質樹脂
色ホワイト
出力セット/リセット出力:無電圧接点出力(c接点)AC/DC30V・0.1A、電気錠解錠出力:無電圧接点出力(a接点)AC/DC30V・0.1A、警報/タンパ-出力:無電圧接点出力(b接点)AC/DC30V・0.1A
配線接続端子式
検出距離(mm)【カード】20以下(使用カードによる)
音量操作音、音声ガイダンス(照合音/エラ-音/登録・抹消音/ル-プチェック異常音)、警報音 、音量調整可:ディップスイッチにて「大」「中」「小」またはテンキーにて「L01」~「L06」(無音設定のみ個別)
入力禁止入力:無電圧接点入力(a接点)、ループ入力:無電圧接点入力(a接点/b接点切替式)、予備灯入力:無電圧接点入力(a接点)
電源電圧(V)DC10.5~30(極性あり)
機能警報メモリ機能(ラッチモードのみ)、強制出力機能(ラッチモード、ワンショットモードのみ)
消費電流(mA)250以下(DC12V時)、100以下(DC24V時)
使用周囲温度(℃)-20~+60 (ただし結露なきこと)
設置場所屋内・半屋外壁面(直接雨のかからない場所)
表示灯【セット・リセット表示灯(赤/緑/(橙)LED)】〈運用モード時〉セット・リセット状態表示、〈登録モード時〉照合方法表示、【ル-プ表示灯(赤/緑/(橙)LED)】〈運用モード時〉ル-プ状態表示、警報メモリ表示、〈登録モード時〉動作範囲表示、【電気錠解錠出力表示灯(緑LED)】〈運用モード時〉電気錠解錠出力時点灯、【予備灯(緑LED)】〈運用モード時〉他接続機器の状態表示、〈登録モード時〉他接続機器の状態表示、【エラ-表示灯(赤LED)】〈運用モード時〉エラ-発生時点灯・点滅、〈登録モード時〉エラ-発生時点灯・点滅、【電源表示灯(緑LED)】〈運用モード時〉運用モード時点灯、〈登録モード時〉登録モード時点滅、【登録番号表示部(赤色7セグメントLED×3)】〈運用モード時〉〈登録モード時〉登録番号表示
モードラッチモード、ワンショットモード、3路リモ-トスイッチモード
操作キー数字キー(10個):0~9(緑色バックライト表示)、機能キー(2個):※、#(緑色バックライト表示、#のみ常時点灯)
1台
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
PCログイン認証やマイナンバーカードを利用した用途で活用されております。主にNFC仕様(FeliCa、MIFARE)カード、マイナンバーカードのデータ取得用に利用されます。工場での生産管理用、IC免許証を利用した個人認証・ドライブレコーダ・アルコールチェッカーのドライバー管理にも利用されており、国内でIC免許証やISO15693規格(ICODE等)に対応できる数少ないモデルです。
対応メディアICカード
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
マイナンバーカードなどICカードの読み取りができる、Bluetooth(R) v5.0対応の非接触型ICカードリーダーライター。マイナンバーカード情報が必要な確定申告(e-Tax、eLTAX)や各種行政手続きをご自宅のパソコンから行う際にご活用いただけます。
マイナンバーカードをはじめ、HPKIカード(医師資格証・薬剤師資格証)、税理士用電子証明書、IC運転免許証、e-Passport、電子車検証の読み取りができます。マイナンバーカード情報が必要な確定申告(e-Tax、eLTAX)や各種行政手続きでもご利用いただけます。
標準で3年保証(
バッテリー除く)を付帯しています。さらに有償の保守サービスもご用意しており、ご購入後60日以内にお申し込みいただければ、最長5年の延長保証対応を受けられます。ぜひご検討ください。
付属のカードホルダーを装着するとICカードを固定することができ、リーダーライターとICカード間の通信を安定させることができます。
付属品カードホルダー、USBケーブル、取扱説明書
質量(g)約34(本体のみ)
電源USBバスパワーまたは充電可能なリチウムイオン電池(USB経由で充電)
ケーブル長(m)約1
使用温度(℃)0~60(バッテリー未充電時)、0~45(バッテリー充電時)
対応OSUSB接続時:Windows 11、Windows 10、macOS 11~13、Android、Bluetooth接続時:Windows 11、Windows 10(32/64bit)、iOS、Android
対応機種USB Standard-Aコネクターを搭載したWindowsパソコン、Mac、Bluetooth(R) v5.0に対応したWindowsパソコン、タブレット
対応(カード)ISO 14443 Type A/Type B、ISO/IEC 15693、Felica
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約95×約60×約6
準拠規格ISO/IEC18092(NFC規格)
消費電流(mA)500(Max)
使用湿度範囲10%~85%(結露なきこと)
周波数帯域(MHz)(通信)カード:13.56MHz
通信距離カード:約10mm
保守管理3年※リチウムイオン電池除く
インターフェイスUSB 2.0 Standard-Aコネクター、Bluetooth(R) v5.0
通信速度(カード)106/212/424/848kbps(Felica 212k、424kbps)
Bluetooth(通信可能距離)見通し10m以下
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
セキュアなアクセスモジュールを用いた、総合的な非接触アプリケーションに最適なカードリーダライタです。ISO/IEC 14443、ISO/IEC 18092、ISO/IEC 15693スタンダードをサポート。ISO/IEC 14443-4 Type A & Bカード、ISO/IEC 15693-3カード、MIFARE (R)シリーズ、FeliCa、J-LISカード(マイナンバーカード)、IC免許証、電子車検証、CalypsoおよびNFC Forum Type 1/2/3/4/5タグをサポート。オンライン資格確認(資格確認限定型)対象モデル。1×IS0/IEC 7816 Part 3/4 SAMスロットをサポート。拡張APDUをサポート。CCID規格に準拠。PC/SC仕様に準拠。ファームウエア アップデート機能保有。様々なOSに対応。オプションのコネクタタイプ: USB AまたはUSB C
用途電子車検証プロジェクト用のスタイリッシュで便利なスタンドが付属します。
1セット
¥15,380
税込¥16,918
4日以内出荷
ISO/IEC 14443、ISO/IEC 18092とISO/IEC 15693スタンダードをサポート。ISO/IEC 14443-4 Type A&Bカード、ISO/IEC 15693-3カード、MIFARE (R)シリーズ、FeliCa、電子車検証、CalypsoおよびNFC Forum Type 1/2/3/4/5タグをサポート。1×IS0/IEC 7816 Part 3/4 SAMスロットをサポート。拡張APDUをサポート。CCID規格とHIDに準拠。PC/SC仕様に準拠。ファームウエア アップデート機能保有。様々なOSに対応。透明カードホルダー付き
仕様●USB ケーブル:1m●USB コネクタタイプ:USB C●USB 規格:USB 2.0 Full Speed (12 Mbps)●アプリケーションプログラムインターフェース (API):PC/SC●ドライバー:CCID、HID●ファームウエア アップデート機能:USB経由で対応●ブザー:モノトーン●拡張 APDU:対応●読取距離:<50mm(タグタイプに依存)
適合カードタイプ :【非接触スマートカード】ISO/IEC 14443-4 Type A & B カード、ISO/IEC 15693-3 カード、MIFARE(R) シリーズ: Classic/ Plus/ Ultralight/ Ultralight C/ DESFire/DESFire EV1/ DESFire EV2、 etc. FeliCa (Standard/ Lite/ Plug)、Calypso、 J-LIS Cards (マイナンバーカード)、 NFC Forum Type 1/2/3/4/5 Tags、【SAM カード】ISO/IEC 7816 Class A (5V) cards、カードサイズ:【SAM カード】ID-000 (SIM size)
材質ABS
色Reader: White and Grey、Card Holder: Transparent
質量(g)89.0(±5)
種類USB Type Cコネクタ、SAMスロット付き
規格システム:ISO/IEC 14443、 ISO/IEC 18092、 ISO/IEC 15693、ISO/IEC 7816 (SAM slot)、 USB 2.0 Full Speed、 CCID、 HID、Microsoft(R) WHQL、環境対応:EN 62368、 BSEN 62368、 CE、 FCC、 UKCA、 VCCI、 MIC (型式指定)、 REACH
ケーブル長(m)1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)WithCardHolder:101.672.1×12.9、WithoutCardHolder:100.0×68.0×11.0
対応OSWindows(R) 7 SP1 and above、 Linux(R)、macOS(R) 10.12 and above、 Android(TM) 6.0 and above
保存温度(℃)-20~70
速度【非接触スマートカード】106/212/424/848kbps(Default:424kbps)、【SAMカード】9.6-125kbps
インターフェース【非接触スマートカード】ISO/IEC 14443、 ISO/IEC 18092、 ISO/IEC 15693、【SAM カード】ISO/IEC 7816 Part 3/4
LED2 LEDs: 1 Blue (動作状態)、 1 Green (電源状態)
動作温度(℃)-10~70
動作湿度(%)Max. 95(結露無き事)
プロトコル【非接触スマートカード】T=CL (translated to T=1 for PC/SC compliance)、【SAM カード】T=0、 T=1
供給電源USB バスパワー
消費電流<250mA(動作時)、<50mA(スタンバイ時)
動作周波数(MHz)13.56
MTBF(時間)600000
クロック周波数4.0 MHz
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
ICカードリーダ。認証サーバ不要でICカードの情報を読み込む内蔵型の装置。FeliCa(読み取り指定/SSFC-レベル2対応)、MIFARE、eLWISE、ELWISEなどのカードタイプに対応。NFC機能対応。
質量(kg)約0.1
シリーズMultiWriter
商品タイププリンター
1個
¥75,980
税込¥83,578
9日以内出荷
プリンタ本体に接続するICカードリーダ。各種ICカード(FeliCa、MIFARE、Type B)利用可能。認証サーバ不要で認証印刷機能を提供し、プライベートプリントのジョブ一括出力/ジョブ削除が可能。認証はICカード認証のみ。
質量(kg)約0.1
シリーズMultiWriter
商品タイププリンター
1個
¥75,980
税込¥83,578
9日以内出荷
1セット(5枚)
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
顔認識端末は、顔認識用のアクセスコントロール装置の一種であり、主にロジスティックセンター、空港、大学のキャンパス、警報センター、住居などのセキュリティアクセス制御システムに適用されます。
ベゼルレス設計の8インチタッチスクリーン
カードアイコンを画面に表示(カード読み取り部分)
顔認識距離:0.3m~3m、認証時間<0.2 s /ユーザー、認証精度≥99%
顔画像10万人、カード10万枚(Felica、DESfire、M1)、イベント(ログデータ)15万件
ISAPI、ISUP 5.0、ウィーガンド、RS-485、TCP / IP、およびPoEに対応
双方向音声に対応
ブラウザとクライアントソフトウェアに対応
勤怠ステータス名をカスタマイズ
寸法(mm)127.3×232.1×23.5
サイズ8インチ
電源(V)DC12~24/3A
保護等級IP65
解像度1280×800
動作温湿度範囲-30~60℃(-22~140°F)/0~90%(結露無き事)
電源タイプ電源アダプター、PoE
タッチパネル方式静電容量式タッチスクリーン
1台
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
ISO/IEC 14443、ISO/IEC 18092、ISO/IEC 15693スタンダードをサポート。ISO/IEC 14443-4 Type A & Bカード、ISO/IEC 15693-3カード、MIFARE (R)シリーズ、FeliCa、CalypsoおよびNFC Forum Type 1/2/3/4/5タグをサポート。拡張APDUをサポート。CCID規格に準拠。PC/SC仕様に準拠。ファームウエア アップデート機能保有。様々なOSに対応
仕様●USB コネクタタイプ:USB C●USB 規格:USB 2.0 Full Speed (12 Mbps)●アプリケーションプログラムインターフェース (API):PC/SC●ドライバー:CCID●ファームウエア アップデート機能:USB経由で対応●対応カードタイプ:ISO/IEC 14443-4 Type A & B Cards、 ISO/IEC 15693-3Cards、 MIFARE(R)、(シリーズ) Classic/ Plus/ Ultralight/Ultralight C/ DESFire/ DESFire EV1/ DESFire EV2、 etc、FeliCa (Standard/ Lite/ Plug)、 Calypso、 J-LIS Cards、NFC Forum Type 1/2/3/4/5 Tags●拡張 APDU:対応●読取距離:Up to 40 mm (タグタイプに依存)
材質ABS
色White
質量(g)12.5(±2)
種類USBタイプCコネクタ
規格システム:ISO/IEC 14443、 ISO/IEC 18092、 ISO/IEC 15693、USB 2.0 Full Speed、 CCID、 Microsoft(R) WHQL、環境対応:EN 62368、 CE、 FCC、 VCCI、MIC (型式指定:第 AC-20094 号)、 REACH
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)72.0×24.0×10.0
対応OSWindows(R) 7 SP1 and above、 Linux(R)、macOS(R) 10.12 and above、 Android(TM) 6.0 and above
保存温度(℃)-20~70
速度106/212/424/848kbps
インターフェースISO/IEC 14443、 ISO/IEC 18092、 ISO/IEC 15693
LED1 LED: Blue (動作状態)
動作温度(℃)-10~70
動作湿度(%)Max. 95(結露無き事)
プロトコルT=CL (translated to T=1 for PC/SC compliance)
供給電源USB バスパワー
消費電流<250mA(動作時)、<50mA(スタンバイ時)
動作周波数(MHz)13.56
MTBF(時間)600000
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
ICカードを登録して使用できます。(FeliCa、MIFARE対応)。履歴閲覧ソフトKYF-20(別売り)を使用し、履歴の閲覧・保存・印刷・タイムロック(解錠可能時間帯制限機能)が可能です。
仕様認証方式:ICカード式
付属品単3形アルカリ乾電池:4本(電池ケース内)、固定用皿木ネジ:6本、非常解錠キー:2本
トラスコ品番251-1389
材質スチール(ウレタン樹脂塗装)
質量(kg)7
色ホワイト
高さ(mm)250
奥行(mm)146
間口(mm)360
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×146×250
ホルダー数10個(10連×1)
施錠方法ICカード式
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)360×146×250
1台
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷
ISO/IEC 14443、ISO/IEC 18092、ISO/IEC 15693スタンダードをサポート。ISO/IEC 14443-4 Type A & Bカード、ISO/IEC 15693-3カード、MIFARE (R)シリーズ、FeliCa、J-LISカード(マイナンバーカード)、IC免許証、電子車検証、CalypsoおよびNFC Forum Type 1/2/3/4/5タグをサポート。オンライン資格確認(資格確認限定型)対象モデル。1×IS0/IEC 7816 Part 3/4 SAMスロットをサポート。拡張APDUをサポート。CCID規格に準拠。PC/SC仕様に準拠。ファームウエア アップデート機能保有。様々なOSに対応
仕様●USB ケーブル:1m●USB コネクタタイプ:USB C●USB 規格:USB 2.0 Full Speed (12 Mbps)●アプリケーションプログラムインターフェース (API):PC/SC●ドライバー:CCID●ファームウエア アップデート機能:USB経由で対応●ブザー:モノトーン●対応カードタイプ:ISO/IEC 14443-4 Type A & B カード、ISO/IEC 15693-3 カード、MIFARE(R)、(シリーズ)Classic/ Plus/ Ultralight/ Ultralight C/DESFire/ DESFire EV1/ DESFire EV2、 etc. FeliCa (Standard/Lite/ Plug)、 Calypso、 J-LIS Cards、NFC Forum Type 1/2/3/4/5 Tags●拡張 APDU:対応●読取距離:<50mm(タグタイプに依存)
材質ABS
色White and Grey
質量(g)81.0(±5)
種類USB タイプCコネクタ、SAMスロットなし
規格システム:ISO/IEC 14443、 ISO/IEC 18092、 ISO/IEC 15693、ISO/IEC 7816 (SAM slot)、 USB 2.0 Full Speed、 CCID、Microsoft(R) WHQL、環境対応:EN 62368、 BSEN 62368、 CE、 FCC、 UKCA、 VCCI、MIC (型式指定:第 AC-20017 号)、 REACH
ケーブル長(m)1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)98.0×66.0×11.0
対応OSWindows(R) 7 and above、 Linux(R)、 Mac OS(R) 10.12 and above、Android(TM) 6.0 and above
保存温度(℃)-20~70
速度106/212/424/848kbps(Default:424kbps)
インターフェースISO/IEC 14443、 ISO/IEC 18092、 ISO/IEC 15693
LED2 LEDs: 1 Blue (動作状態)、 1 Green (電源状態)
動作温度(℃)-10~70
動作湿度(%)Max. 95(結露無き事)
プロトコルT=CL (translated to T=1 for PC/SC compliance)
供給電源USB バスパワー
消費電流<250mA(動作時)、<50mA(スタンバイ時)
動作周波数(MHz)13.56
MTBF(時間)600000
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
DS-K1T672Jの顔認識端末は、ディープラーニングアルゴリズムを採用しており、顔をより速く、より正確に認識することができます。 また、顔/カード認証などの複数の認証モードもサポートしています。建物、企業、金融業界、その他の重要な分野など、複数のシナリオに適用できます。
ベゼルレス設計の7インチタッチスクリーン
カード入室を認証するために画面にカードを表示します.
2 MP 広角デュアルレンズ
顔なりすまし防止
顔認証距離: 0.3 m ~ 3 m
ディープラーニングアルゴリズム
顔の容量6,000、カードの容量6,000、イベントの容量50,000 y
顔認識速度<0.2秒/ユーザー; 顔認識精度99%以上
キャプチャリンケージとキャプチャ画像ストレージ
TCP / IPプロトコルを介してクライアントソフトウェアとの間でカードとユーザーのデータを送信し、クライアントソフトウェア
にデータを保存します
USBフラッシュドライブからデバイスに画像をインポートするか、デバイスからUSBフラッシュドライブに画像、イベントをエ
クスポートします
スタンドアロン操作
デバイスにローカルでログインした後、デバイスデータを管理、検索、設定します
RS-485プロトコルを介して1つの外部カードリーダーに接続します
端末が破壊されたときにドアが開かないように、RS-485プロトコルを介して安全なドア制御ユニットに接続します
ウィーガンドプロトコルを介して外部アクセスコントローラーまたはウィーガンドカードリーダーに接続します
屋内ステーションとマスターステーションを備えた双方向オーディオ
チェックイン、チェックアウト、休憩開始、休憩終了、残業開始、残業終了を含む6つの出席ステータスをサポートします
リモートでドアを開き、Hik-Connectを介してライブビューを開始します
ISAPIおよびEHome5.0プロトコルをサポートします
複数の言語に対応:日本語、英語、タイ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語
認証結果の自己定義音声プロンプト
Webクライアントを介した構成
サイズ7インチ
タイプLCD
電源(V)DC12V/2A
解像度1024×600
動作温湿度範囲-10~50℃(-58~122°F)/0~90%(結露しないこと)
タッチパネル方式静電容量式タッチスクリーン
1台
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
非接触タグのUID/IDmをホストアプリケーションのカーソル位置に自動送信、ドライバーのインストール不要のHIDデバイス
付属品カードホルダー
適合カードタイプ ISO/IEC 14443-4 Type A & B カード、ISO/IEC 15693-3 カード、MIFARE(R) シリーズ: Classic/ Plus/ Ultralight/ Ultralight C/ DESFire/DESFire EV1/ DESFire EV2、 etc. FeliCa (Standard/ Lite/ Plug)、Calypso、 J-LIS Cards (マイナンバーカード)、 NFC Forum Type 1/2/3/4/5 Tags
材質Reader:ABS、Card Holder:ABS
色Reader: White and Grey、Card Holder: Transparent
質量(g)89(±5)
規格【システム】ISO/IEC 14443、 ISO/IEC 18092、 ISO/IEC 15693、ISO/IEC 7816 (SAM slot)、 USB 2.0 Full Speed、 CCID、 HID、【環境対応】EN 62368、 BSEN 62368、 CE、 FCC、 UKCA、 VCCI、 MIC (型式指定)、 REACH
ケーブル長(m)1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)With Card Holder: 10101.6×72.1×12.9、Without Card Holder: 100.0×8.0×11.0
対応OSWindows(R) 7 SP1 and above、 Linux(R)、macOS(R) 10.12 and above、 Android(TM) 6.0 and above
機能拡張APDU対応
読取(mm)<50(タグタイプに依存)
消費電流(mA)<250(動作時)、<50(スタンバイ時)
インターフェース【非接触スマートカード】ISO/IEC 14443、ISO/IEC 18092、ISO/IEC 15693
保存温度範囲(℃)-20~70
LED2 LEDs: 1 Blue (動作状態)、1 Green (電源状態)
動作湿度(%)Max. 95(結露無き事)
プロトコルT=CL (translated to T=1 for PC/SC compliance)
供給電源USB バスパワー
ドライバ種類CCID、 HID
動作温度範囲(℃)-10~70
USBタイプUSB 2.0 Full Speed (12 Mbps)
動作周波数(MHz)13.56
MTBF(時間)600000
コネクタタイプUSB/デフォルト: Type A; オプション: Type C
伝送速度(Kbps)106/ 212/ 424/ 848(Default: 424 kbps)
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
ICカードへ印刷可能な再転写式カードプリンタです。カードのフチまで全面印字が可能な再転写式カードプリンタ。高解像度600dpiで写真は鮮やかに、小さな文字も鮮明に印字します。FeliCaカードなどのICカードへ印字が可能です。社員証、学生証、認定証、会員証など様々なカード作成に。
1個
¥959,800
税込¥1,055,780
9日以内出荷
ICカードへ印刷可能な再転写式カードプリンタです。カードのフチまで全面印字が可能な再転写式カードプリンタ。高解像度600dpiで写真は鮮やかに、小さな文字も鮮明に印字します。FeliCaカードなどのICカードへ印字が可能です。社員証、学生証、認定証、会員証など様々なカード作成に。
1個
¥1,098,000
税込¥1,207,800
9日以内出荷
最大1500人分の顔、3000枚分のカードを管理
Mifare/Felica/DESfireカード読み取りモジュール内蔵
クライアントソフトウェアによる双方向オーディオ通信
webクライアントによる設定
用途入退室管理、セキュリティ
仕様(カード数)3000、(顔数)1500、(イベント数)150000
レンズ広角レンズ
対応音声プロンプト、ISAPI、ISUP5.0、顔なりすまし防止、マスク認識
機能(顔認識距離)0.3~1.5(m)、(顔認識正確性)99%、(顔認識速度)0.2秒
解像度272×480
液晶モニター3インチ(タッチパネル)
画素数200万画素
1個
¥51,980
税込¥57,178
16日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ