カテゴリ

  • 学童・教育用品(20)
  • トラック純正部品(12)
  • 制御機器(9)
  • メカニカル部品(9)
  • 自動車純正部品(6)
  • バイク純正部品(4)
  • 機構部品(3)
  • 農業機械(3)
  • 空圧工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 切削工具(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fenner」の検索結果

76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーツイスト・プラス フェナー・ドライブズパワーツイスト・プラスフェナー・ドライブズ(3件のレビュー)
25,980税込28,578
1本(2m)
当日出荷
材質(ベルト)ポリウレタンとポリエステルの複合繊維
耐熱ベアリング 6200番台 オープンタイプ SWC耐熱ベアリング 6200番台 オープンタイプSWC
3,364税込3,700
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐熱仕様の深溝玉軸受オープンタイプ。 内輪・外輪とも軌道面は円弧状の深い溝を持ち、ラジアルとアキシアルの両方向の荷重やそれらを組み合わせた合成荷重を受けることができます。 高温環境で低速回転用に設計された耐熱ベアリングはリン酸塩皮膜処理を施し、温度変化にともなう素材の膨張を許容するため、ラジアル隙間を増大し、耐熱用の特殊潤滑剤が使用されています。
材質(内外輪)リン酸塩皮膜処理耐熱特殊鋼、(保持器)リン酸塩皮膜処理リベット固定スチールリボンタイプ、(硬球)リン酸塩皮膜処理特殊硬球精度(軸受)JIS等級O級 深溝玉軸受相当RoHS指令(10物質対応)対応
マーキングペン WENマーキングペンWEN(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
需要家の要求に応え明確に刻字します。 普通の事務用ペンで紙に書くのと同じように金属、石材、合成樹脂などにはっきりと簡単に、刻字することができます。 世界13ヶ国で特許取得の画期的なハンマー方式を採用しています。 従来の空圧駆動ペンよりも3倍の振動数で作業します。 可動部品が少なく簡潔でこわれにくい構造になっています。 潤滑は1日1滴のオイルで充分です。 焼き入れされた高速度工具鋼にもはっきりと刻字できます。 手元への振動は殆どありません。 スウェーデン製。 【可動部品は3つだけ】 このペンの運動をする部品はペン先と直結している受け皿、その中に入るOリングとスプリングだけです。 Oリングはバルブの役割をしており極めて短時間のうちに開閉します。 【簡単でこわれにくい】 唯一の摺動部はペン先のブッシュであり、潤滑は1日1滴のオイルで充分です。 非常に簡単な構造であるため、エアー中の水分や汚れによって機能を損なうことはありません。 【ペン先】 耐久性に優れた特殊超硬材を使っており、鋼板で行ったテストで150時間後にも肉眼で見られるような摩耗は全く認められませんでした。 ペン先は胴体の中央部分を軽く固定し、先端のローレット部を反時計方向にまわして、ネジ部をはずさせば簡単に交換することができます。 【高い振動数】 振動数は毎分500~600ストロークです。 これは従来のエアー式ペンにくらべますと、3倍の振動数になります。 ペン先の高速運動により、より深く、より鮮明な刻字ができます。 【振動が少ない】 振動そのものが軽く、また重量バランスをよくとってあるため運動をしない部分(外枠)への影響はほんのわずかしかありません。
用途各種金属、ガラスなどへの刻字の他、折れこんだタップの除去のためにドライバー用の溝をつくるといった修理作業。 小さい鋳物の穴や複雑な箇所に付着した砂の除去など幅広い用途があります。空気消費量(m3/min)0.025種別エアー式質量(g)170胴径(Φmm)17.3振動数毎分500~600ストローク本体長さ(mm)160使用空気圧(kg/cm2)4~7線の太さ中字
耐熱ベアリング 6000番台 オープンタイプ SWC耐熱ベアリング 6000番台 オープンタイプSWC
2,540税込2,794特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐熱仕様の深溝玉軸受オープンタイプ。 内輪・外輪とも軌道面は円弧状の深い溝を持ち、ラジアルとアキシアルの両方向の荷重やそれらを組み合わせた合成荷重を受けることができます。 高温環境で低速回転用に設計された耐熱ベアリングはリン酸塩皮膜処理を施し、温度変化にともなう素材の膨張を許容するため、ラジアル隙間を増大し、耐熱用の特殊潤滑剤が使用されています。
材質(内外輪)リン酸塩皮膜処理耐熱特殊鋼、(保持器)リン酸塩皮膜処理リベット固定スチールリボンタイプ、(硬球)リン酸塩皮膜処理特殊硬球精度(軸受)JIS等級O級 深溝玉軸受相当
シンワベルト シンワ・サービスシンワベルトシンワ・サービス
960税込1,056
1本
4日以内出荷
★リニューアル★ シンワベルト ■ねじれ倍増 ■補強剤含有量20%アップ(自社比) ■フック焼付強化 シンワベルトはコンベア用フック式丸ベルトです。 ワンタッチで簡単にコンベアの丸ベルト交換が可能となり、 作業時間・メンテナンスコストを大幅に削減できます。 伸び率が10%~20%(ノーマルタイプ)ありますので、 オークラ輸送機,トーヨーカネツ,マルヤス,マキテック他、ほぼ全てのメーカーに対応します。
マーキングペン用ペン先 WENマーキングペン用ペン先WEN
11,980税込13,178
1個
当日出荷
適合本体-
耐熱ベアリング 6300番台 オープンタイプ SWC耐熱ベアリング 6300番台 オープンタイプSWC
6,510税込7,161
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
耐熱仕様の深溝玉軸受オープンタイプ。 内輪・外輪とも軌道面は円弧状の深い溝を持ち、ラジアルとアキシアルの両方向の荷重やそれらを組み合わせた合成荷重を受けることができます。 高温環境で低速回転用に設計された耐熱ベアリングはリン酸塩皮膜処理を施し、温度変化にともなう素材の膨張を許容するため、ラジアル隙間を増大し、耐熱用の特殊潤滑剤が使用されています。
材質(内外輪)リン酸塩皮膜処理耐熱特殊鋼、(保持器)リン酸塩皮膜処理リベット固定スチールリボンタイプ、(硬球)リン酸塩皮膜処理特殊硬球精度(軸受)JIS等級O級 深溝玉軸受相当RoHS指令(10物質対応)対応
シンワベルト シンワ・サービスシンワベルトシンワ・サービス
960税込1,056
1本
5日以内出荷
シンワベルトとは、ローラコンベア用の丸ベルト代替品です。 シンワベルトは、従来の丸ベルトの交換の常識を打ち破りベルトをコネクタで連結させるという画期的な方法で、より素早くより簡単に交換ができます。 このためコンベアのメンテナンス時間は最小限で済み、コストも最小限に抑えられます。 単なる応急処置用としてではなく、そのまま従来の丸ベルトと同じように継続使用ができます。 シンワベルトは、紫外線・太陽光線を防ぐ黒色ポリウレタン製ベルトです。 ベルト本体のねじれによって回転するローラーとの摩擦・摩耗の最小限化を実現しました。 連結部の素材は、錆びに強く過酷な使用に耐える国際特許取得のステンレス鋼コネクターを使用しています。 シンワベルトは、40年以上溶着ベルトを製造してきた国際的なメーカーの商品です。 実績と技術もさることながら、強度テストや品質管理などを徹底して行い、世界最高水準の品質を保っています。 シンワベルトは一般的な丸ベルトと比較して、製品価格はほぼ同じです。 しかし、メンテナンスの労力や時間も考えれば、トータルのコストは、とても安くなります。 伸び率が10%~20%(ノーマルタイプ)ありますので、オークラ輸送機,トーヨーカネツ,マルヤス,マキテック他、ほぼ全てのメーカーに対応します。
Vロープ〈穴あきベルト〉 三ツ星ベルトVロープ〈穴あきベルト〉三ツ星ベルト
28,980税込31,878
1本
当日出荷から4日以内出荷
ドライバ1本で取付簡単。継手金具で止めるだけです。 必要な長さに切って使用できる便利な補修用ベルトです。 突発事態にスムーズに対応し、機械の稼働率ダウンを防ぎます。
ベルト長さ(m)20角度(°)40材質(ベルト)ゴム
リンクベルト 向井工業リンクベルト向井工業(19件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途大豆・コーン・麦・小豆・ソルゴ・落花生・稲の直播等大粒種子用に適合機種HS-801・802タイプを除く全機種
大形ロングバネ 材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ SHK大形ロングバネ 材質バネ用硬鋼線SWCユニクロSHK(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ
引きバネ SWC モノタロウ引きバネ SWCモノタロウ(25件のレビュー)
86税込95
1パック(2本)
当日出荷
両端のフックを引っかけて使用するバネです。
用途産業機器、電子部品、電気器具などの部品に。ばねの種類引きばね材質SWC
ロングバネ 材質バネ用硬鋼線SWCクロメート SHKロングバネ 材質バネ用硬鋼線SWCクロメートSHK(4件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等材質バネ用硬鋼線SWCクロメート自由長(mm)280.0
トレビーノアクアマイスター流(Ryu) カートリッジ TORAY(東レ)トレビーノアクアマイスター流(Ryu) カートリッジTORAY(東レ)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
2項目除去タイプ。さらに、天然サンゴを原料とする活性コーラルサンドにより、ミネラル分がプラスされます。 カートリッジの交換目安が1年の長寿命タイプ。ろ過流量たっぷりで、とっても便利。 ダブルろ過+「コーラルサンド」でより安心でおいしい水に! 「粒状活性炭」と「多層構造中空糸フィルター」によるダブルろ過システムを採用。残留塩素を強力に除去し、ミネラル分を損なわずに、ニゴリ・鉄サビ・一般細菌・大腸菌・原虫類等ミクロの汚れをしっかりキャッチします。
交換目安8000L=1年(1日20L使用の場合)材質ABS樹脂タイプ交換用カートリッジ浄水能力【除去対象物質】遊離残留塩素、濁りろ過材の種類活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)、イオン交換体
カムスイッチカバー (マグネット付) 篠原電機カムスイッチカバー (マグネット付)篠原電機(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
樹脂カバーにマグネットが付いており、取付・取外しが簡単です。
用途カムスイッチの誤操作防止用カバーとしてご使用ください。
柄付ダブルアングルカッター SWC FKD(フクダ精工)柄付ダブルアングルカッター SWCFKD(フクダ精工)
9,598税込10,558
1本
6日以内出荷
パワーツイスト フェナー・ドライブズパワーツイストフェナー・ドライブズ
139,800税込153,780
1本(10m)
翌々日出荷
材質(ベルト)ポリウレタンとポリエステルの複合繊維
SUS 2-1.8-2A SWC 304mm SHIMANO(シマノ)SUS 2-1.8-2A SWC 304mmSHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
469税込516
1個
8日以内出荷
ミニモ駆動刻字ペンワークマーカー ミニターミニモ駆動刻字ペンワークマーカーミニター
37,980税込41,778
1台
当日出荷
超軽量、スリムボディーで書きやすいです。 従来の空圧駆動ペンの3倍の振動数(600回/分以上)でより深く、鮮明に、速く刻字が可能です。 ペン先には耐久性に優れた特殊超硬材を使用、耐摩耗性に優れます。 使用空気圧は0.4~0.7MPaです。
用途各種金属・ガラス・樹脂・焼き入れ鋼(HRC50程度)・金型部品などの合いマークのマーキング、精密鋳・鍛造部品のバリ取りおよび砂落とし作業等に最適です。適合硬度:HRC50までトラスコ品番218-6179質量(g)136(コード含まず)空気消費量(L/min)25使用空気圧力(MPa)0.4~0.7ホース長さ(m)2.5ホースジョイントPT1/4胴径×全長(mm)17×140
耐熱用ユニット用玉軸受(軽荷重用) 旭精工耐熱用ユニット用玉軸受(軽荷重用)旭精工
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ユニット用玉軸受付属品グリース(スーパールーブNO.3)種別軽荷重用軸穴種別止めねじ付円筒穴形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200適合本体シリーズ名UC記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
SWH・SWC シーリングロックワッシャ NBK(鍋屋バイテック会社)SWH・SWC シーリングロックワッシャNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
759税込835
1パック(5個)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
(53832)CHANNEL, FR FENDER トヨタ(53832)CHANNEL, FR FENDERトヨタ
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
(12851)STIFFENNER 三菱ふそう(12851)STIFFENNER三菱ふそう
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷
(12870)STIFFENNER 三菱ふそう(12870)STIFFENNER三菱ふそう
9,298税込10,228
1個
5日以内出荷
(MK492)STIFFENER,INNER 三菱ふそう(MK492)STIFFENER,INNER三菱ふそう
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
(MK493)STIFFENER,INNER 三菱ふそう(MK493)STIFFENER,INNER三菱ふそう
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
(MK800)STIFFENER,INNER RH 三菱ふそう(MK800)STIFFENER,INNER RH三菱ふそう
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
(MK800)STIFFENER,INNER LH 三菱ふそう(MK800)STIFFENER,INNER LH三菱ふそう
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
(MK657)STIFFENER,INNER LWR,LH 三菱ふそう(MK657)STIFFENER,INNER LWR,LH三菱ふそう
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
(MK657)STIFFENER,INNER LWR,RH 三菱ふそう(MK657)STIFFENER,INNER LWR,RH三菱ふそう
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
(MC044)STIFFENER, INNER LWR        RH 三菱ふそう(MC044)STIFFENER, INNER LWR RH三菱ふそう
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
(MC044)STIFFENER, INNER LWR        LH 三菱ふそう(MC044)STIFFENER, INNER LWR LH三菱ふそう
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
(MC044)STIFFENER, INNER UPR        LH 三菱ふそう(MC044)STIFFENER, INNER UPR LH三菱ふそう
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
(MC044)STIFFENER, INNER UPR        RH 三菱ふそう(MC044)STIFFENER, INNER UPR RH三菱ふそう
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
(MC587)PLATE,FENDER,INNER 三菱ふそう(MC587)PLATE,FENDER,INNER三菱ふそう
299,800税込329,780
1個
5日以内出荷
(MC712)FENDER,RR,INNER 三菱ふそう(MC712)FENDER,RR,INNER三菱ふそう
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷
(MC586)FENDER,RR,INNER 三菱ふそう(MC586)FENDER,RR,INNER三菱ふそう
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷
FENDER FR INNER 61110GFHJ00 ホンダFENDER FR INNER 61110GFHJ00ホンダ
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番61110-GFH-J00
(MC580)FENDER,RR,INNER             LH 三菱ふそう(MC580)FENDER,RR,INNER LH三菱ふそう
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷
(MC580)FENDER,RR,INNER             RH 三菱ふそう(MC580)FENDER,RR,INNER RH三菱ふそう
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷