カテゴリ
- オフィス家具(68)
- メカニカル部品(37)
- 切削工具(25)
- バイク部品(19)
- 配管・水廻り設備部材(15)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 物流用品(8)
- 制御機器(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 自転車部品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 自動車補修部品(2)
- 事務用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)(68)
- ニッセイ(27)
- イスカル(13)
- NTB(12)
- オンダ製作所(7)
- ParkerTAIYO(6)
- イマオコーポレーション(5)
- 京セラ(4)
- 三木プーリ(4)
- 南国フレキ工業(4)
- CF POSH(4)
- ラムマウント(4)
- MDF(エムディーエフ)(4)
- サンエス(昌和発條製作所)(3)
- 日東工器(3)
- SHIMANO(シマノ)(3)
- エスコ(2)
- オイレス工業(2)
- サンドビック(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ff-08」の検索結果

ドライメットLF フランジブッシュ
オイレス工業(13件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷から9日以内出荷無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。種別フランジタイプ使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
FF型黄銅ボールバルブ フルボア グリーンハンドル
オンダ製作所¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から5日以内出荷呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。色グリーン材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
ハイス回転ヤスリ(ヤスリ目)
H&H(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から3日以内出荷細かい削りできれいな仕上がり用途木工・軽金属の仕上げに。軸径(Φmm)6材質高級炭素工具鋼仕様ヤスリ目最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000適合材木工・軽金属
FF型黄銅ボールバルブ フルボア オレンジハンドル
オンダ製作所¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から5日以内出荷呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。色オレンジ材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
FF型黄銅ボールバルブ フルボア RoHS指令対応
オンダ製作所¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から5日以内出荷RoHS指令の規制対象物質の含有量を管理した材料を使用しているボールバルブです。呼び径と同じフルボア設計されていますので、大流量配管に最適です。材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)RoHS指令(10物質対応)対応ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
ファストフィット
MECHANIX WEAR¥2,598税込¥2,8581双当日出荷袖口に伸縮性の高い素材を採用しており、着脱が容易です。 細かい作業にも適した薄手素材の作業手袋です。 着用したままでタッチパネルの操作が可能です。 通気性の高いTrekDry[[R上]]素材により快適な使い心地です。 洗濯機で洗うことができます。用途多用途、メンテナンスや修理、DIYなど色グレー材質人工皮革、Armortex(R)厚さ(mm)0.6質量(g)70機能タッチパネル対応EN388規格2016規格:耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、ENISO耐切創レベルX、EN13594:2015耐衝撃レベルP:
ルーテックF ブッシュ
オイレス工業¥64税込¥701個翌々日出荷から3日以内出荷無給油で使用できます。食品衛生法のポジティブリスト制度に適合しています。米国FDAのポジティブリスト制度に適合しています。青色のため目視で発見しやすく、異物混入のリスクを軽減します。用途自動車部品、医療/健康機器、半導体装置、食品機械、包装機械など。材質充填剤入りポリアセタール軸受RoHS指令(10物質対応)対応
CoroCut(R) QD 突切り・溝入れ加工用シャンクバイト
サンドビック¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から20日以内出荷コロカットQDホルダです。 レールロックで高いクランプ剛性があります。 1コーナ仕様です。
キャスタ(FFシリーズ)
イマオコーポレーション¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷ストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ホワイトキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(FFシリーズ)
イマオコーポレーション¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷ストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ホワイトキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(FFシリーズ)
イマオコーポレーション¥3,898~税込¥4,288~1個4日以内出荷ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ホワイトキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(FFシリーズ)
イマオコーポレーション¥3,798~税込¥4,178~1個4日以内出荷ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ホワイトキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(FFシリーズ)
イマオコーポレーション¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷ストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ホワイトキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
マルチマスター 高送り加工用ヘッド MM EFF
イスカル¥14,980税込¥16,4781箱(2個)当日出荷から9日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途高送り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TEFF-N4
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781本3日以内出荷先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF28T
ニッセイ¥44,980~税込¥49,478~1台6日以内出荷枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)1.1/1.0/1.0定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700出力軸方向(入力側から見た場合)両側許容慣性モーメント(kg・m2)0.001
ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF28R
ニッセイ¥38,980~税込¥42,878~1台6日以内出荷枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)1.1/1.0/1.0定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700出力軸方向(入力側から見た場合)右側許容慣性モーメント(kg・m2)0.001
ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF28L
ニッセイ¥38,980~税込¥42,878~1台6日以内出荷枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)1.1/1.0/1.0定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700出力軸方向(入力側から見た場合)左側許容慣性モーメント(kg・m2)0.001
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF28R
ニッセイ¥66,980~税込¥73,678~1台6日以内出荷枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)1.1/1.0/1.0定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700出力軸方向(入力側から見た場合)右側許容慣性モーメント(kg・m2)0.001
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF28L
ニッセイ¥66,980~税込¥73,678~1台6日以内出荷枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)1.1/1.0/1.0定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700出力軸方向(入力側から見た場合)左側許容慣性モーメント(kg・m2)0.001
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF28T
ニッセイ¥66,980~税込¥73,678~1台6日以内出荷枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)1.1/1.0/1.0定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700出力軸方向(入力側から見た場合)両側許容慣性モーメント(kg・m2)0.001
ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF28T
ニッセイ¥44,980~税込¥49,478~1台6日以内出荷枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)0.56/0.56/0.5/0.5定格回転速度(r.p.m)1390/1400/1680/1710出力軸方向(入力側から見た場合)両側許容慣性モーメント(kg・m2)0.001
ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF28R
ニッセイ¥39,980~税込¥43,978~1台6日以内出荷枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)0.56/0.56/0.5/0.5定格回転速度(r.p.m)1390/1400/1680/1710出力軸方向(入力側から見た場合)右側許容慣性モーメント(kg・m2)0.001