カテゴリ

  • 自動車純正部品(43)
  • オフィス家具(19)
  • 制御機器(10)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 自転車部品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • バイク部品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 切削工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ff-13」の検索結果

関連キーワード
123件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フォマシル エクレア FF13 24ヶ取 cotta

    フォマシル エクレア FF13 24ヶ取

    cotta
    14,980税込16,478
    1個(1個)
    3日以内出荷
    寸法(mm)600×400 単品内寸125×H25
  • ドライメットLF フランジブッシュ オイレス工業

    ドライメットLF フランジブッシュ

    オイレス工業(13件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
    種別フランジタイプ使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
  • 水道用フレキパイプ(日水協) フローバル

    水道用フレキパイプ(日水協)

    フローバル(1件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(フレキパイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM使用温度範囲(℃)80(瞬間で100まで)最高使用圧力(MPa)1使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯
  • 内ネジ・フレアージョイント アソー

    内ネジ・フレアージョイント

    アソー(2件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質C3604BD形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • Wフェルールフィッティング FF フロントスリーブ フジトク

    Wフェルールフィッティング FF フロントスリーブ

    フジトク
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 壁付ネットワークケース PFFシリーズ タカチ電機工業

    壁付ネットワークケース PFFシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    739税込813
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    フランジ足付で壁面取付に最適なケースです。 パネル面に段差が無いフラットデザインです。 難燃性ABS樹脂(UL94V-0)で全24サイズです。 無線LAN・WiFiアクセスポイント・HUBボックス・コントローラー等にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    特性難燃材質フランジ付ベース:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、取付ビス:鉄フランジ付ベース:オフホワイト使用温度範囲(℃)-10~60表面処理カバー・フランジ付ベース・パネル:シボ、取付ビス(ナベタッピング):ニッケルメッキ材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)色(カバー)オフホワイト色(パネル)オフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
  • 水道用フレキパイプ フローバル

    水道用フレキパイプ

    フローバル
    449税込494
    1本
    翌々日出荷
    材質(フレキパイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM使用温度範囲(℃)80(瞬間で100まで)最高使用圧力(MPa)1使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯
  • ケース・レグ(樹脂脚)(Φ10.8×H4) TAKIGEN(タキゲン)

    ケース・レグ(樹脂脚)(Φ10.8×H4)

    TAKIGEN(タキゲン)
    15税込17
    1個
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。
    用途各種機器の脚部材質エラストマースチレンブラック質量(g)0.3種類ゴム足寸法L(mm)4寸法H(mm)4適合板厚(mm)0.6~1寸法D1(Φmm)10.8寸法D2(Φmm)10寸法d(Φmm)3.6材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB)耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個タキゲンコード21183材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
  • のぞき見防止 プライバシーフィルター 13.3インチ~17インチ 薄型 タッチパネル対応 ブルーライトカット エレコム

    のぞき見防止 プライバシーフィルター 13.3インチ~17インチ 薄型 タッチパネル対応 ブルーライトカット

    エレコム
    6,698税込7,368
    1枚
    当日出荷
    移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード。タッチパネルに対応した薄型のぞき見防止フィルター。
    用途移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガードしてパソコン操作ができるのぞき見防止フィルターです。今までにない薄さを実現し、はさみで簡単にカットできるフリーサイズタイプです。画面の正面を中心に60°(左右約30°)より外の角度からは画面が真っ黒に見えるので、パソコン画面を見られる心配がありません。反射率5.5%と照明や外光などの表面反射を軽減し、画面の見やすさを向上します。透過率69%で目に優しく見やすい明るさを保ちます。表面硬度2Hと硬度が高いので、フィルター表面のキズを防止します。紫外線を99.9%カットしますので、有害な紫外線から目や体をガードします。LED液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」も約42%カットします。※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。反射面とマット面を用途やお好みに合わせて使い分け可能です。万が一曲がっても破損する恐れが少ない、柔らかい素材を採用しています。お好みの貼り方を選べるように、モニター貼りシール(両面シール)、フレーム貼りシール、タブシールの3種類の透明貼付シールが付属しています。タッチパネルに対応しています。(フィルターの構造上、タッチパネル対応機器によっては感度が低下する場合がございます)。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品画面貼りタイプシール(両面シール)×6、フレーム貼りタイプシール×6、フレーム貼り(フィルター取り外し)タイプシール×8機能【静電気防止】×可視光線透過率(%)69取付け方法両面テープ、またはタブシール紫外線遮断率(%)99.9反射率(%)5.5紫外線カットブルーライトカット率約42%フィルター厚さ(mm)0.3
  • グラフィティーペイント フロア VIVID VAN

    グラフィティーペイント フロア

    VIVID VAN(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1缶(500mL)ほか
    5日以内出荷から17日以内出荷
    アスファルト、モルタル、コンクリート床の塗装にシーラーレス、2度塗りで仕上がる簡単ペイント。 グラフィティーペイント フロアは臭いが少なく乾燥が早い水性塗料です。 ツヤのある仕上がりになります。
    用途屋内外の床面(アスファルト、モルタル、コンクリート)、駐車場、ベランダ、階段、廊下などに。成分水、アクリルエマルション、顔料 (色によって顔料の種類は異なる)、添加剤及び助剤仕様耐水、速乾、高硬度、防塵、耐摩耗、耐汚染、耐候タイプツヤあり
  • エコスタンド 河淳

    エコスタンド

    河淳
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    紙をセットするだけで、高級感のあるPOP 掲示ができます。 強度の高い、丈夫な材質を使用しているので、これまでに比べて破損を減らせます。 表面カバーがないのでキズや照明が反射せず、高い視認性が維持できます。
    材質(本体)ABS仕様折りたたみ式寸法C(mm)141
  • 超高輝度電気ウキ 2点発光 冨士灯器

    超高輝度電気ウキ 2点発光

    冨士灯器(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    2点発光の棒型電気ウキの決定版
    電池寿命(時間)約7使用電池リチウム電池対象主な対象魚:タチウオ、スズキ(セイゴ)、イシモチ、イカ、etc適合バッテリーFB-03またはBR435(別売)発光体高輝度LED(3m/m)
  • 3.8x75mm コーススレッドスリム(ステンレス製/16本) エスコ

    3.8x75mm コーススレッドスリム(ステンレス製/16本)

    エスコ
    640税込704
    1パック(16本)
    翌日出荷
    材質SUS410(パシペート仕上げ)寸法(mm)3.8×75入数16個
  • 墜落制止用器具(フルハーネス/ロープ式ツインランヤード) エスコ

    墜落制止用器具(フルハーネス/ロープ式ツインランヤード)

    エスコ
    33,400税込36,740
    1個
    翌日出荷
    仕様ハーネス部:レヴォハーネス腿ベルト:V型寸法(mm)胸サイズ:幅30、胴サイズ:幅50ブラックサイズM質量(g)約2200ベルト幅(mm)45耐荷重(kg)100(装備重量を含む)ロープ仕様(mm)Φ11×1600バックルワンタッチ式材質(ベルト)ポリエステル材質(フック)スチール適応身長(cm)160~190材質(ロープ)ナイロン
  • NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所

    NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ 中継アダプタ

    七星科学研究所
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ
    形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファイブフラッシャー2 ワンダーキット

    ファイブフラッシャー2

    ワンダーキット
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    ☆形に配置した5個の超高輝度青色LEDがランダムに点滅するキットです。高輝度なので自転車のテールライトやツリーなど、光のデコレーションしても最適です。
    種類工作キットLEDΦ5(超高輝度)×5灯発光色付属品006P角型電池用スナップ電源電圧(V)標準DC9(DC9~12可)点滅固定、調整はできません動作電流(mA)約14(DC9V時)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×73×13
  • ブラケット (LFFF) MAZDA(マツダ)

    ブラケット (LFFF)

    MAZDA(マツダ)
    5,698税込6,268
    1個
    翌々日出荷
  • 2" x  1"  溶接同心レデューサー(ステンレス製) エスコ

    2" x 1" 溶接同心レデューサー(ステンレス製)

    エスコ
    1,800税込1,980
    1個
    翌日出荷
    仕様内径(ID1×ID2):54.9×28.4mm外径(OD1×OD2):60.5×34.0mm厚さ(T1×T2):2.8×2.8mm材質ステンレス(SUS304W)質量(g)約237寸法H(mm)76.2肉厚Sch.10S最高使用温度(℃)200最高使用圧力(kPa)20
  • ホース フューエル (LFFF) MAZDA(マツダ)

    ホース フューエル (LFFF)

    MAZDA(マツダ)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
  • 超高輝度電気ウキ 緑 リチウム電池1本タイプ 冨士灯器

    超高輝度電気ウキ 緑 リチウム電池1本タイプ

    冨士灯器
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    【リチウム電池1本タイプ】 太刀魚やイカ釣りに最適。 視認性抜群。
    電池寿命(時間)約15使用電池リチウム電池対象主な対象魚:タチウオ、イカ適合バッテリーFB-03またはBR435(別売)発光体高輝度緑色LED
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  中継アダプタ NWPC30 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ NWPC30

    七星科学研究所
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
    シェルサイズ30形状ストレート種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  中継アダプタ NWPC25 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ NWPC25

    七星科学研究所
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から88日以内出荷
    堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
    シェルサイズ25形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/ニッケルめっき、パッキン:合成ゴム種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • 13x19x900mm クッションガード(丸型/2個) エスコ

    13x19x900mm クッションガード(丸型/2個)

    エスコ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    材質NBR(発泡ゴム)厚さ(mm)3仕様非粘着式エスコ品番EA983FF-13タイプ背割れ内径(Φmm)13外径(Φmm)19
  • マスターリンク MFFシリーズ 象印チェンブロック

    マスターリンク MFFシリーズ

    象印チェンブロック
    6,998税込7,698
    1個
    11日以内出荷
    チェーンスリング用マスターリンクとして
    材質スチール
  • CoroCut(R) QD 突切り・溝入れ加工用QS(TM) シャンクバイト サンドビック

    CoroCut(R) QD 突切り・溝入れ加工用QS(TM) シャンクバイト

    サンドビック
    38,980税込42,878
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ NJW24 七星科学研究所

    NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ NJW24

    七星科学研究所
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
    シェルサイズ24形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • W-13FF 26 CP 超ワイド踏ん張るスタンド 昭和インダストリーズ

    W-13FF 26 CP 超ワイド踏ん張るスタンド

    昭和インダストリーズ
    2,498税込2,748
    1枚
    4日以内出荷
    駐輪時の転倒のリスクを軽減。「倒れにくい」に特化したスタンドに交換することで、駐輪時の自転車の転倒を防ぎ破損のリスクを軽減できます。強風や傾斜地でも倒れにくい
  • W-13FF 26 ED 超ワイド踏ん張るスタンド 昭和インダストリーズ

    W-13FF 26 ED 超ワイド踏ん張るスタンド

    昭和インダストリーズ
    2,498税込2,748
    1枚
    4日以内出荷
    駐輪時の転倒のリスクを軽減。「倒れにくい」に特化したスタンドに交換することで、駐輪時の自転車の転倒を防ぎ破損のリスクを軽減できます。強風や傾斜地でも倒れにくい
  • W-13FF 27 ED 超ワイド踏ん張るスタンド 昭和インダストリーズ

    W-13FF 27 ED 超ワイド踏ん張るスタンド

    昭和インダストリーズ
    2,498税込2,748
    1枚
    4日以内出荷
    駐輪時の転倒のリスクを軽減。「倒れにくい」に特化したスタンドに交換することで、駐輪時の自転車の転倒を防ぎ破損のリスクを軽減できます。強風や傾斜地でも倒れにくい
  • W-13FF 27 CP 超ワイド踏ん張るスタンド 昭和インダストリーズ

    W-13FF 27 CP 超ワイド踏ん張るスタンド

    昭和インダストリーズ
    2,498税込2,748
    1枚
    4日以内出荷
    駐輪時の転倒のリスクを軽減。「倒れにくい」に特化したスタンドに交換することで、駐輪時の自転車の転倒を防ぎ破損のリスクを軽減できます。強風や傾斜地でも倒れにくい
  • KEMET シールドシート KEMET

    KEMET シールドシート

    KEMET
    7,498税込8,248
    1個ほか
    7日以内出荷
  • 428H(D)-150FT リール 9079D-13FF4 YAMAHA(ヤマハ)

    428H(D)-150FT リール 9079D-13FF4

    YAMAHA(ヤマハ)
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
  • 光ファイバー用フレキ 大和電業

    光ファイバー用フレキ

    大和電業
    26,980税込29,678
    1箱(30m)
    7日以内出荷から15日以内出荷
  • クリップ ホース (FF) MAZDA(マツダ)

    クリップ ホース (FF)

    MAZDA(マツダ)
    139税込153
    1個
    翌々日出荷
  • フランジ式フートバルブ スリーエム工業

    フランジ式フートバルブ

    スリーエム工業
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ポンプ吸込菅の先端にフランジ接続する逆止弁です。 腐食に強いステンレス製です。 液槽の液体が無くなっても落水しません。
    接続JIS 10kRF(フランジ厚み薄型)材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)0.1
  • 【修理】三菱電機サーボモータ基板定額修理サービス 三菱電機

    【修理】三菱電機サーボモータ基板定額修理サービス

    三菱電機
    179,800税込197,780
    1台
    28日以内出荷
    お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
    用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • スイフト デスクトップパネルストレート 机上面450H<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)

    スイフト デスクトップパネルストレート 机上面450H<配送時組立サービス付>

    オカムラ(岡村製作所)
    53,980税込59,378
    1台
    30日以内出荷
    グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付