カテゴリ
- メカニカル部品(55)
- 配管・水廻り設備部材(46)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
- オフィス家具(22)
- 油圧機器・油圧ホース(22)
- 切削工具(9)
- 自動車純正部品(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 機構部品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 制御機器(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- トラック純正部品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- バイク純正部品(2)
- 測定用品(2)
- 住設機器(2)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- ニッセイ(51)
- SMC(22)
- 堀内機械(22)
- オカムラ(岡村製作所)(21)
- イスカル(9)
- ニチアス(8)
- オンダ製作所(7)
- ダイヤトレンド(5)
- 村部フランヂ(5)
- テイエルブイ(TLV)(4)
- スバル(4)
- SUS(エスユーエス)(4)
- 南国フレキ工業(4)
- イノック(3)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](3)
- PISCO(ピスコ)(3)
- 日野自動車(3)
- TRUSCO(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ff-40」の検索結果

10K 白 SOP-FF 40A
村部フランヂ¥1,998税込¥2,1981枚6日以内出荷材質SS400質量(kg)1.55外径D(Φmm)140厚さt(mm)16呼び径(A)40ボルト穴中心径(C)(Φmm)105ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)48.6内径do(Φmm)49.1
5K 白 SOP-FF 40A
村部フランヂ¥999税込¥1,0991枚6日以内出荷材質SS400質量(kg)0.82外径D(Φmm)120厚さt(mm)12呼び径(A)40ボルト穴中心径(C)(Φmm)95ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)15適合管外径(Φmm)48.6内径do(Φmm)49.1
5K 白 BL-FF 40A
村部フランヂ¥1,298税込¥1,4281枚6日以内出荷材質SS400質量(kg)1外径D(Φmm)120厚さt(mm)12呼び径(A)40ボルト穴中心径(C)(Φmm)95ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)15
10K 白 BL-FF 40A
村部フランヂ¥2,298税込¥2,5281枚6日以内出荷材質SS400質量(kg)1.79外径D(Φmm)140厚さt(mm)16呼び径(A)40ボルト穴中心径(C)(Φmm)105ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19
10K ノンガス SOP-FF 40A
村部フランヂ¥1,998税込¥2,1981枚6日以内出荷材質SS400質量(kg)1.55外径D(Φmm)140厚さt(mm)16呼び径(A)40ボルト穴中心径(C)(Φmm)105ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)48.6内径do(Φmm)49.1
ヒューズリンク
(43件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷過電流が一定時間流れたときに溶断して、電装機器の故障等を防いでくれる為のパーツです。 瞬間的な電流では切れず、継続的な電流で切れるスローブロータイプ。 自動車のスローブローヒューズホルダーに取り付けて使用してください。用途交換用、電装品取付け時の電装品保護に。タイプ爪無販売区分業務用
ドライメットLF フランジブッシュ
オイレス工業(13件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷から9日以内出荷無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。種別フランジタイプ使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
ギヤードモータ FシリーズFタイプ(中実軸) FF40T
ニッセイ¥139,800~税込¥153,780~1台6日以内出荷グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモータ FシリーズFタイプ(中実軸) FF40L
ニッセイ¥129,800~税込¥142,780~1台6日以内出荷グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。RoHS指令(10物質対応)対応
FF型黄銅ボールバルブ フルボア グリーンハンドル
オンダ製作所¥7,298税込¥8,0281個当日出荷から5日以内出荷呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。色グリーン材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
ギヤードモータ FシリーズFタイプ(中実軸) FF40R
ニッセイ¥129,800~税込¥142,780~1台6日以内出荷グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。RoHS指令(10物質対応)対応
FF型黄銅ボールバルブ フルボア オレンジハンドル
オンダ製作所¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から5日以内出荷呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。色オレンジ材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
エンプラ・フランジアイドラー
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥909~税込¥1,000~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン66、(ベアリング)スティール/ゴムシール
SBFF型ステンレスボールバルブ フルボアコンパクト
オンダ製作所¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。SUS316(SCS14A)は塩酸や硫酸に対する耐食性、孔食に対する抵抗性及び高温強度に優れています。ロストワックス鋳造品は、安定した品質を供給可能。住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広くご使用可能。材質SUS316(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高許容圧力(MPa)7.0(常温の水・油、可燃性・毒性以外のガス)、1.0(飽和蒸気)
アルミ製 消防/散水用 配水 媒介(接続継手)金具 『町野式メス×町野式メス』 接続部:町野式
岩崎製作所(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から11日以内出荷アルミ製 消防/散水用 配水 媒介(接続継手)金具 『町野式メス×町野式メス』です。町野(差し込み)式規格のオス部分を町野(差し込み)式メスに変換する媒介金具です。用途検索キーワード:/ワンタッチ/ホース/差込/継手/竹の子/金属/消防/アルミ/AC AL/媒介/町野/接手/金具/ポンプ/ノズル/ネジ/農業/異径/ニップル/ジョイント材質アルミ製
Fシリーズ 棚板
ジョインテックス¥4,498税込¥4,9481枚4日以内出荷組み合わせが選べるA4判対応書庫「Fシリーズ」用追加棚板です。付属品棚受け金具4個材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装)色ネオグレー高さ(mm)17.5最大積載量(kg)40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)862.5×315×17.5サービス分類組立・設置・取付
コンベヤローラー FF10V40-10-250
富士製作所¥1,998税込¥2,1981本欠品中フリーローラです。 低騒音で滑らかに回転します。用途耐荷重:18kg材質パイプ:硬質塩ビ、エンドキャップ:樹脂、ボール:スチール質量(g)161シャフト径(Φmm)Φ10材質(ローラー部)硬質塩ビローラ幅W(mm)RL250ローラ外径(Φmm)Φ40
40A/3.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
エスコ¥595税込¥6551枚翌日出荷厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径40A呼び圧力5K