カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(18)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- 油圧機器・油圧ホース(16)
- 自動車補修部品(11)
- 制御機器(7)
- 切削工具(5)
- オフィス家具(4)
- 住設機器(3)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 測定用品(1)
- カー用品(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(18)
- CKD(12)
- ニチアス(8)
- イスカル(4)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- INAX(LIXIL)(3)
- ノーリツ(3)
- 堀内機械(3)
- omron(オムロン)(2)
- TRUSCO(2)
- ミヤコ自動車(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- azbil(旧:山武)(2)
- Matex(2)
- KSフィルター(2)
- 冨士灯器(2)
- エスコ(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- Peacock(尾崎製作所)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ff-a3」の検索結果

フラットファイルPPA3E
ビュートン¥399税込¥4391冊当日出荷耐久性・耐水性に優れたPP製フラットファイル厚さ(mm)表紙:0.5サイズA3タイプヨコ種類フラットファイル外寸(mm)縦307×横440背幅(mm)18穴数2穴間隔(mm)80綴じ厚(mm)16収納枚数(枚)(適正)約160
超高輝度電気ウキ
冨士灯器(1件のレビュー)¥949税込¥1,0441個6日以内出荷高輝度・遠投電気ウキの決定版 タチウオ釣りなど遠投を必要とするウキ釣りに威力を発揮する、標準タイプ。超高輝度のダイオードを配した発光幅の広いトップは、より明るく、より見やすくなっています。遠くのポイントでもタチウオのアタリも取りやすく、ウキも見逃しにくくなっています。スリムボディで抵抗も少なく、アタリも的確に知らせてくれます。適合オモリ:3号本体質量(g)9.10(電池含)電池寿命(時間)約15使用電池リチウム電池最大径×高さH(Φmm×mm)24×123対象主な対象魚:タチウオ、セイゴ、イカ、アジ、etc適合バッテリーFB-03またはBR435(別売)発光体高輝度LED(3m/m)
超高輝度電気ウキ 緑
冨士灯器¥949税込¥1,0441個6日以内出荷【高輝度・遠投電気ウキの決定版】 タチウオ釣りなど遠投を必要とするウキ釣りに威力を発揮する、標準タイプ(A2LG,A3LG)。超高輝度のダイオードを配した発行幅の広いトップは、より明るく、より見やすくなっています。遠くのポイントでもタチウオのアタリも取りやすく、ウキも見逃しにくくなっています。 スリムボディで抵抗も少なく、アタリも的確に知らせてくれます。電池寿命(時間)約15使用電池リチウム電池対象主な対象魚:タチウオ、セイゴ、イカ、アジ、etc適合バッテリーFB-03またはBR435(別売)発光体高輝度LED(3m/m)
デジタル表示器対応インタフェースケーブル
ダイヤトレンド¥12,700税込¥13,9701本3日以内出荷デジタル表示器 GP-4106/GP-4116T(バラ線)⇔三菱QnA/ACPU(D-SUB25P)用RS-422ケーブル(3m)色クロ備考ZC9CBA51対応品規格RS-422ケーブル長(m)3端子バラ線⇔D-SUB25P オスRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
F8000シリーズ エアフィルタ(F8000-25~)
CKD¥20,588~税込¥22,647~1個当日出荷から27日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)
業務用ガス給湯器 屋内壁掛形/強制給排気形
ノーリツ¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷から11日以内出荷簡単2連結(3連結以上はできません)、低温度出湯、QU-1対応(※簡単2連結では使用できません)、遠隔監視対応、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ用途飲食店を中心とした小規模店舗に好適。仕様排気延長:7m3曲がり以内(1本管)適合機種GQ-1620WZ-FFA、GQ-1620WZ-FFA-2筒径(Φmm)排気:110リモコンリモコン/本体着脱式設置形態屋内壁掛形/強制給排気形号数16号
F8000シリーズ エアフィルタ(F8000-20~)
CKD¥20,588~税込¥22,647~1個4日以内出荷から27日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)
C8010シリーズ W.Lコンビネーション
CKD¥47,088税込¥51,7971個8日以内出荷から15日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60貯油量(cm3)170(MAX360)使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)
C8070シリーズ F.F.Mコンビネーション
CKD¥70,750税込¥77,8251個8日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
C8060シリーズ F.Mコンビネーション
CKD¥52,663税込¥57,9291個15日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
給排気トップ FF-3Aトップ Φ80 2本管
ノーリツ¥23,980~税込¥26,378~1個16日以内出荷寸法(mm)飛出寸法:225以上寸法(Φmm)壁穴:140対応機種GT-1634SAWS-FFA-1
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FFA32B
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個30日以内出荷シリーズ(F) ステンレス:7MPaチューブ内径(Φmm)32ロッド径の寸法系列(B) B系列
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FFA32B-~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)チューブ内径(Φmm)32
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) CH2FF
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FFA32B)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個30日以内出荷クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス 7 MPaチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径
ラジエターキャップ
NTK(日本特殊陶業)(421件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 個々の部品は強度・耐久性に優れた最適設計がされています。 スプリングを採用した負圧バルブの安定した作動がリザーブタンクからの冷却液の戻りを確実にコントロールします。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 P559とP561は、負圧弁が他社のものと形状が異なっています。 形状は、設計的な構造の違いであり、安心してご使用頂けます。タイプ四輪車用標準タイプ
JIS規格準拠油圧シリンダ/7MPa CHD2FFA3
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個30日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。チューブ内径(Φmm)32