柄が180度自在に曲がり狭い箇所にも対応します。
毛先が床面にフィットし細かなホコリをキレイに掃けます。
握りやすく滑りにくい樹脂グリップ付きです。
用途各種タイル、フローリングなどの床に。
店舗、オフィスのフロアや通路、階段のお掃除などに最適です。
全長(mm)1340
柄径(Φmm)22
毛丈(mm)約45
材質(ブラシ部)天然木、スチール、毛
材質(柄部)スチールパイプ、樹脂グリップ
材質(毛)ポリエステル80%、馬毛20%
取扱説明書(0.5MB)
ガラスのサンドブラスト加工調にしたフィルムです。のりも再はく離性で加工性能、施工性能共に抜群です。
粘着剤も再はく離性で加工性能、施工性能共に抜群です。
用途ウインドウ面、パーテーションの目隠しやデザインに最適
トラスコ品番759-9340
材質塩化ビニール樹脂
厚さ(mm)0.012
質量(kg)1.5
色サンドブラウン
長さ(m)2
幅(m)1.01
日射透過率(%)81(101C1602)、41(101C71402)、67(101C71802)、83(101C10002)、52(101C1702)、51(101C1802)
1本
¥4,790
税込¥5,269
翌日出荷
こんなお得な商品も!

マーキングフィルム カッティング用
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
装飾用シートのスタンダードです。
簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。
社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に
材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系
幅(mm)450
厚さ(mm)0.1
質量(kg)0.57
長さ(m)2
一刻も早く避難準備をするためのOAシリーズは、移動、設置が簡単にできるように便利な取手つきです。
突子が壁面に平面接触のため、揺れが少なく安定したステップで避難することができます。
バンドを引くだけで止め金具が解除され、はしごは瞬時に展張します。
あらゆる建物の3階に対応できるように10Mまで展張可能。
ガラスのサンドブラスト加工調にしたフィルムです。糊も再剥離性で加工性能、施工性能共に抜群です。
用途ウインドウ面、パーテーションの目隠しやデザインに最適。
幅(m)1.01
長さ(m)2
厚さ(mm)0.012
質量(kg)1.5
付属品ヘラ
材質塩化ビニール樹脂フィルム
質量(g)2
透過率(%)日射:81(C16)、41(C714)、67(C718)
繊維が太くコシが強いホウキです。
ホウキ部分、柄(3分割)、を組み立ててご使用いただきます。
柄が長いので楽な姿勢で掃除ができます。
なで掃きに適しています。
シダ部のみ交換可能なので、長期間使用可能。
柄は三分割の組み立て式です。
用途コンクリート、アスファルトの掃き掃除に。
工場内、オフィスの備え付けに。
質量(g)510
材質(ブラシ部)シダ
ブラシ幅(mm)200
長さ(mm)1400
種類シダホウキ
柄の形状継ぎ柄
材質(柄部)スチール、ABS
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書組立方法
商品タイプ本体
こんなお得な商品も!

化繊ほうき 長柄
モノタロウ
¥489
税込¥538
毛先部分がポリプロピレンでできておりますので水に強く、重いものでも掃くことができます。
用途コンクリートやアスファルトの掃き掃除に
ブラシ幅(mm)210
材質ポリプロピレン
形状ウェーブ
色ブルー
質量(g)415
径(Φmm)160
毛丈(mm)135
柄タイプ長柄
1本
¥709
税込¥780
当日出荷
こんなお得な商品も!

赤シダほうき 長柄
モノタロウ
¥439
税込¥483
昔から良く使われているブラシ部がシダでできている箒です。
用途コンクリートやアスファルトの掃き掃除に
長さ(mm)1260
毛先幅(mm)200
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ロープタイプの避難はしご。
金具自在金具(EKF-1)(窓の敷居用)
踏ざん間隔(mm)330
完成品なので到着後すぐに使用できます。
パーム配合のため掃きやすく、細かなホコリもキレイに掃ける業務用フロアホーキです。
柄が180度自在に曲がって毛先は床面にフィットします。
用途学校、工場、店舗、オフィスや通路、階段などのお掃除に最適です。
各種タイル、フローリングなどの床清掃にご使用ください。
毛丈(mm)40
全長(mm)1310
材質(柄部)天然木
材質(頭)天然木、スチールクロームメッキ
材質(毛)再生ポリエステル60%、黒パーム20%、馬毛20%
ガラスのサンドブラスト加工調にしたフィルムです。
粘着剤も再はく離性で加工性能、施工性能共に抜群です。
用途ウインドウ面、パーテーションの目隠しやデザインに最適
トラスコ品番759-9331
材質塩化ビニール樹脂
厚さ(mm)0.012
質量(kg)1.5
色サンドストライプA
長さ(m)2
幅(m)1.01
日射透過率(%)81(101C1602)、41(101C71402)、67(101C71802)、83(101C10002)、52(101C1702)、51(101C1802)
1本
¥5,690
税込¥6,259
翌日出荷
こんなお得な商品も!

化繊ほうき 短柄
モノタロウ
¥309
税込¥340
天然素材のホーキよりコシが強く掃きやすいです。
水にも強く、小さなゴミを掃くのに最適です。
柄には鋼管を使用しているので、軽くて丈夫です。
種類化繊ホウキ
全長(mm)770
幅(mm)200
色穂:緑 、柄:グレー、カバー・フック部:黒
材質(柄部)PP被覆鋼管
材質(甲)ポリエチレン
材質(ホーキ穂)ポリプロピレン
柄タイプ短柄
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
ビニロンロープを使用しており、しなやかな柔軟性のあるロープで、耐荷重もあり安定します。
使いやすく、熱にも強いタイプです。
ステップ幅も広く成人男性の使用も容易です。
幅(mm)350
ロープ径(Φmm)12
取付金具上部取付金具:鍛造フック0.5t用
耐荷重(kg)150
踏ざん間隔(mm)420
緊急時に素早く避難できる。
国家検定合格品
型式承認番号は第19~7号
シルエットが外から見えない。貼り直し自由自在。
平らな面・凹凸面にも水を使わず簡単に貼れます。
貼り直しも簡単で、きれいにはがせます。
飛散防止に役立ちます。
シルエットが外から見えない目かくし効果があります。
日中は、室内に日光を和らげてとりこみます。
用途浴室の窓、寝室の窓、ダイニングの窓、店舗のウィンドーなどに。
シート長さ(mm)900
適合透明ガラス、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面、型板ガラスの凹凸面、プラスチック板の平らな面、プラスチック板の凹凸面
材質(シート)ポリエステル、(表面フィルム)ポリエチレン
粘着剤アクリル系樹脂
不適合網入りガラス、特殊ガラス(合わせガラス、ペアガラスなど)、くもりガラスのザラザラ面、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外
使いやすいベーシックなデザインと飽きのこない色柄の長く付き合えるキッチン
材質(キャビネット)木製
取手ABS樹脂(グレー色)
こんなお得な商品も!

自在ほうき スチール柄
モノタロウ
¥929~
税込¥1,022~
完成品なので到着後すぐに使用できます。
パーム配合のため掃きやすく、細かなホコリもキレイに掃ける業務用フロアホーキです。
柄が180度自在に曲がって毛先は床面にフィットします。
用途学校、工場、店舗、オフィスや通路、階段などのお掃除に最適です。
各種タイル、フローリングなどの床清掃にご使用ください。
種類自在ホウキ
全長(mm)1340
トラスコ品番297-2301
材質頭:天然木、スチールにクロメートメッキ毛:ポリエステル60%(再生樹脂)、黒パーム20%、馬毛20%柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜
毛丈(mm)約40
柄径(Φ)22.2
ブラシ幅(mm)450
商品タイプ本体
1セット(3本)
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
一刻も早く避難準備をするためのOAシリーズは、移動、設置が簡単にできるように便利な取手つきです。
突子が壁面に平面接触のため、揺れが少なく安定したステップで避難することができます。
バンドを引くだけで止め金具が解除され、はしごは瞬時に展張します。
あらゆる建物の3階に対応できるように10Mまで展張可能。
型式承認番号は第28-6号
床養生シートの中では一番丈夫です。
用途床などの傷や汚れ防止に
コンクリート、タイル、フローリング等の養生に最適
色黒
長さ(m)30
材質塩化ビニール(再生)
幅(mm)1000
関連キーワード