据置用の近設直出しタイプの基本給排気筒セットです。また、延長工事が必要な場合は、Φ80延長給排気セットとの併用で、3m3曲がりまでの取付けが可能です。
対応機種MBX-3110FF、MBX-3110WFF
適合壁厚(mm)150~300
穴径(Φmm)115(壁穴)
寸法(mm)198(飛出)
関連資料商品仕様図(0.13MB)
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
セット内容給排気筒(屋内側:フランジ付)×1、給排気筒(屋外側:フランジ付、パッキン付)×1、伸縮エルボ×1、異径伸縮管×1、伸縮管×1、給気ホース(ゴムジョイント付)×1、ホースバンド×2、排気管カバー×1、タッピンネジ長×4、タッピンネジ短(延長排気用)×1
関連資料(0.6MB)
1個
¥26,980
税込¥29,678
26日以内出荷
適合機種GT-1634SAWS-FFA、GQ-2037WS-FFA、GQ-1637WS-FFA、GQ-2027AWX-FFA-DX、GQ-1627AWX-FFA-DX
【壁厚対応】適応壁厚(120-210mm)以外の壁厚についてはFF49B薄型給排気筒セットのように施工してください。ただし、スペーサーはFF-49スペーサー(SEC7190)を使用してください。
対応機種OH-CG1204FF
穴径(Φmm)80(壁穴)
寸法(mm)延長管 使用しない場合:280~510、延長管 使用する場合:510~740
関連資料商品仕様図(0.47MB)
1個
¥35,980
税込¥39,578
8日以内出荷
【壁掛タイプに使用した場合】排気取り出し方向:左
対応機種OTQ-C4706FF系、OTQ-4706FF系、OTQ-3706FF系、OTQ-CG4706WFF系、OTQ-G4706WFF系、OTQ-G3706WFF系、OTX-H4707SAFFMV、OTX-4707FF系、OTX-3707FF系、OTX-3707SAFF、OQB-CG4706WFF、OQB-G4706WFF、OQB-G3706WFF、OQB-4706WFF、OQB-3706WFF、OX-4706FF、OX-3706FF、OTH-4711AFF、OH-3716FFE、OH-G2306FF、OH-G1706FFDC、OH-G1706FF
穴径(Φmm)120(壁穴)
寸法(mm)122(飛出)
材質(本体)SUS304
材質(ホース)オフィレン樹脂(給水)
関連資料商品仕様図(0.12MB)
材質亜鉛めっき鋼板
厚さt(mm)0.6
対応機種OTQ-C4706FF系、OTQ-4706FF系、OTQ-3706FF系、OTQ-CG4706WFF系、OTQ-G4706WFF系、OTQ-G3706WFF系、OTX-H4707SAFFMV、OTX-4707FF系、OTX-3707FF系、OTX-3707SAFF、OQB-CG4706WFF、OQB-G4706WFF、OQB-G3706WFF、OQB-4706WFF、OQB-3706WFF、OX-4706FF、OX-3706FF、OTH-4711AFF、OH-3716FFE、OH-G2306FF、OH-G1706FFDC、OH-G1706FF
穴径(Φmm)120(壁穴)
寸法(mm)122(飛出)
材質(本体)SUS304
材質(ホース)オフィレン樹脂(給水)
関連資料商品仕様図(0.12MB)
Φ50の排気筒の現場取り替え用、給排気筒径をΦ80からΦ50へサイズ変更します。[OH-G1706FFシリーズ専用]
セット内容給気ホースセット/ストッパーリング×3個/90°エルボ×1個/45°エルボ×1個/ホースバンド×2個
仕様【給排気延長限界】3m1.5曲がり以内 ※高地切り替えコネクタの切り替えが必要です
関連資料商品仕様図(0.25MB)
1個
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
1個
¥32,900
税込¥36,190
4日以内出荷
対応機種OH-CG1204FF、OH-G1205FF
穴径(Φmm)80(壁穴)
寸法(mm)延長管 使用しない場合:180~430、延長管 使用する場合:430~670
関連資料商品仕様図(0.12MB)
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
材質本体:SUS304、給気ホース:オフィレン樹脂
寸法(mm)飛出:122
穴径(Φmm)壁:120
対応機種OTQ-CG4706WFF系、OQB-CG4706WFF系
関連資料(0.16MB)
1個
¥44,980
税込¥49,478
8日以内出荷
材質本体:SUS304、給気ホース:オフィレン樹脂
寸法(mm)飛出:122
穴径(Φmm)壁:120
対応機種OTQ-CG4706WFF系、OQB-CG4706WFF系
関連資料(0.16MB)
1個
¥38,980
税込¥42,878
8日以内出荷
【壁掛タイプ用】排気取り出し方向:後方
対応機種OQB-C4701WZFF、OQB-407WZFF
関連資料商品仕様図(0.12MB)
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。
機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途
材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼
仕上#400鏡面研磨(横目)
仕様養生袋有り
冷媒の種類HCFC
番号HCFC-22
化学式CHCIF2
組成100
沸点(℃)-40.8
オゾン破壊系数0.055
地球温暖化係数(GWP)1810
規格国内規格(FC1)
バルブ径(inch)1/4フレア オス
質量(kg)容器:3.5
内容積(L)13
充填量13kg
寸法(cm)約25×25×43
仕様サイフォン管:有り
1本(13kg)
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
軽量で運搬、取扱に便利です。
用途一般冷暖房用
寸法t(mm)1.5
対応機種FF-101A薄型給排気筒セット、FF-101A薄型給排気筒セット400型、FF-102A薄型給排気筒セット、FF-102A薄型給排気筒セット400型、FF-102A-C薄型給排気筒セット、FF-102A-C薄型給排気筒セット400型、FF-103W薄型給排気筒セット、FF-103W薄型給排気筒セット400型、FF-103W-C薄型給排気筒セット、FF-103W-C薄型給排気筒セット400型、FF-105薄型給排気筒セット、FF-105薄型給排気筒セット400型、FF-105-C薄型給排気筒セット、FF-105-C薄型給排気筒セット400型
材質SUS304
仕様FF-101A/102A/103W/105薄型給排気筒セット 対応壁厚:380-530mmFF-101A/102A/103W/105薄型給排気筒セット 400型 対応壁厚:480-630mmFF-102A-C/103W-C/105-C薄型給排気筒セット 対応壁厚:380-520mmFF-102A-C/103W-C/105-C薄型給排気筒セット 400型 対応壁厚:480-620mm
関連資料商品仕様図(0.03MB)
1個
¥8,598
税込¥9,458
8日以内出荷
関連キーワード