カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 自動車補修部品(6)
  • バイク部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 切削工具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ff3-15」の検索結果

32件中 1~32件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FF3型黄銅ボールバルブ(Rねじ×Rcねじ) フルボア オンダ製作所

    FF3型黄銅ボールバルブ(Rねじ×Rcねじ) フルボア

    オンダ製作所
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。 片側がおねじの為、ニップル等のねじ込みが不要となり全長がコンパクト、漏水リスクや施工の負荷も低減します。
    材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)4.2(-15℃~70℃)、0.5(~150℃)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • フェルト付脚キャップ 光

    フェルト付脚キャップ

    光
    ¥829~税込¥912~
    1セット(4個)
    当日出荷から3日以内出荷
    床を傷つけずほつれにくい硬質フェルト付です 騒音・床の傷防止 フローリングに最適です
  • ガスケット 3GF-F3158-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケット 3GF-F3158-00

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50ZⅡ(5SW6)
  • フェルト付フリーサイズ脚キャップ 光

    フェルト付フリーサイズ脚キャップ

    光
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1箱(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    適合サイズ内ならフリーに使用できます。
    用途家具や椅子などに。
  • (26000)コンバーターASSY.,トルク ホンダ

    (26000)コンバーターASSY.,トルク

    ホンダ
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    3日以内出荷
  • FF純正OPENデフ専用 ミッションオイル 80W-90 BILLION

    FF純正OPENデフ専用 ミッションオイル 80W-90

    BILLION(2件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本(2L)
    11日以内出荷
    純正デフ(OPENデフ)にて、「サーキットや、ワインディングでのスポーツドライビング楽しみたい!」というFF車両ユーザーに完全対応するFF OPENデフ専用のスポーツミッションオイルです。
    容量(L)2危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)114.5(40℃)、16.43(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量2L粘度指数155APIGL-5SAE80W-90危険物の性状非水溶性
  • ラジエターキャップ NTK(日本特殊陶業)

    ラジエターキャップ

    NTK(日本特殊陶業)(422件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 個々の部品は強度・耐久性に優れた最適設計がされています。 スプリングを採用した負圧バルブの安定した作動がリザーブタンクからの冷却液の戻りを確実にコントロールします。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 P559とP561は、負圧弁が他社のものと形状が異なっています。 形状は、設計的な構造の違いであり、安心してご使用頂けます。
    タイプ四輪車用標準タイプ
  • 耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂 圧送[トヨフッソホース FF] TOYOX(トヨックス)

    耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂 圧送[トヨフッソホース FF]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥19,942税込¥21,936
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    《特長》 耐薬品・耐溶剤性:内管が4フッ化系フッ素樹脂で耐薬品・耐溶剤性に優れ、幅広い用途に対応 柔軟性:積層一体構造で単層のフッ素チューブに比べ柔らかく扱いやすい 洗浄性: 非粘着・撥水性に優れた内面(撥水角96°)は、流体輸送効率が良く流体も残りにくいので洗浄が簡単 着色着香対策:非粘着性・撥水性に優れた内面で、色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない 透明性: 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能 法適合: 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 《他のおすすめ商品》 ・柔軟なフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソソフト」をご確認ください。 ・吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨフッソS」をご確認ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」をご確認ください。 《関連商品》 ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途薬品・溶剤・化粧品・食品・油等搬送のホース配管用(圧送)色ナチュラル透明
  • ラジエターキャップ 二葉電機製作所

    ラジエターキャップ

    二葉電機製作所(101件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    タイプ四輪車用標準タイプ
  • ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(パッキン・10K) ニチアス

    ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(パッキン・10K)

    ニチアス
    ¥359税込¥395
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    材質無機充填材、アラミド繊維、NBR適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(31件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ラジエーターキャップ DJ(ドライブジョイ)

    ラジエーターキャップ

    DJ(ドライブジョイ)(103件のレビュー)
    ¥939税込¥1,033
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (外パッキン)10Kタイプ ニチアス

    ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (外パッキン)10Kタイプ

    ニチアス
    ¥749税込¥824
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    種別フランジ用全面パッキン材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR使用温度範囲(℃)-200~260使用圧力10K適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水
  • ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(外パッキン)10Kタイプ ニチアス

    ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(外パッキン)10Kタイプ

    ニチアス
    ¥959税込¥1,055
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    種別フランジ用全面パッキン材質フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-100~100使用圧力10K
  • ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(外パッキン・5K) ニチアス

    ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(外パッキン・5K)

    ニチアス
    ¥259税込¥285
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    種別フランジ用全面パッキン材質無機充填材、アラミド繊維、NBR使用温度範囲(℃)-100~183フランジタイプ全面座(FF)使用圧力5K適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • フランジパッキン D6000(外パッキン・10K) TRUSCO

    フランジパッキン D6000(外パッキン・10K)

    TRUSCO
    ¥219税込¥241
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    種別フランジ用全面パッキン材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用温度範囲(℃)-100~+150使用圧力10K
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • フランジパッキン D6000(外パッキン・5K) TRUSCO

    フランジパッキン D6000(外パッキン・5K)

    TRUSCO
    ¥169税込¥186
    1枚
    当日出荷
    種別フランジ用全面パッキン材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用温度範囲(℃)-100~+150使用圧力5K
  • ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (外パッキン)5Kタイプ ニチアス

    ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (外パッキン)5Kタイプ

    ニチアス
    ¥549税込¥604
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    種別フランジ用全面パッキン材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR使用温度範囲(℃)-200~260使用圧力5K適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水
  • 蒸気用高密度膨張黒鉛ガスケット Matex

    蒸気用高密度膨張黒鉛ガスケット

    Matex(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1枚
    当日出荷
    種別フランジ用全面パッキン材質膨張黒鉛厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-240~420、【蒸気ライン】~650許容面圧(MPa)100耐圧力(MPa)5適合流体水、蒸気、油、熱風、排ガス、強アルカリ呼び圧力10K
  • ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(外パッキン)5Kタイプ ニチアス

    ナフロンPTFE打抜きガスケット TOMBO NO.9007(外パッキン)5Kタイプ

    ニチアス(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    種別フランジ用全面パッキン材質フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-100~100フランジタイプ全面座(FF)使用圧力5K
  • FF3型黄銅ボールバルブ(Rねじ×Rcねじ) フルボア Tハンドル オンダ製作所

    FF3型黄銅ボールバルブ(Rねじ×Rcねじ) フルボア Tハンドル

    オンダ製作所
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。・ニップルのねじ込み削減により面間寸法が短く、機器への納まりをコンパクトに配管可能。・ニップルのねじ込み削減により、漏水リスクが低減。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-15~70使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)4.2(600psi) / 0.5
  • ナフロンPTFE低クリープガスケット TOMBO NO.9007-LC(外パッキン)10Kタイプ ニチアス

    ナフロンPTFE低クリープガスケット TOMBO NO.9007-LC(外パッキン)10Kタイプ

    ニチアス
    ¥2,698税込¥2,968
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質フッ素樹脂(PTFE)、シリカ厚さ(mm)3使用圧力10K
  • ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

    ブレーキパッド(レジンパッド)

    Vesrah(16件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • ナフロンPTFE低クリープガスケット TOMBO NO.9007-LC(外パッキン)5Kタイプ ニチアス

    ナフロンPTFE低クリープガスケット TOMBO NO.9007-LC(外パッキン)5Kタイプ

    ニチアス
    ¥1,598税込¥1,758
    1枚
    4日以内出荷
    材質フッ素樹脂(PTFE)、シリカ厚さ(mm)3使用圧力5K
  • ネジ変換ユニット メスメス ラクテム

    ネジ変換ユニット メスメス

    ラクテム
    ¥419~税込¥461~
    1個
    5日以内出荷
    ネジサイズを変えることのできるステンレス製の変換ユニットです。取り付けたいネジ部が合わない場合、本品でサイズ変換ができます。オネジに本品を取り付けるとサイズダウン(例:M6⇒M4へ)することができます。反対側をオネジ取り付けるとサイズアップ(例:M4⇒M6へ)ができます。
    用途ネジのサイズ変換に。材質本体・金具:SUS304相当ねじ山種類メートル並目
  • マーベラスコート 水が転がる ガラス系コーティング Fluke Forest(フルークフォレスト)

    マーベラスコート 水が転がる ガラス系コーティング

    Fluke Forest(フルークフォレスト)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    5日以内出荷
    【水滴がコロコロ転がるガラス系コーティング】。フロントガラスや無塗装樹脂パーツまで使用可能。樹脂を劣化させないので内装まで使用可能。ガラス系コーティングでも高耐久。ガラス系コーティング剤は耐久性がないと言われます。マーベラスコートはシロキサン系素材でガラス分子構造で撥水、光沢を行います。さらに耐久性を伸ばすためにコーティング表面を硬化させ、シロキサン系の弱点を克服しました。高濃縮 高効果。マーベラスコート剤の特長は濃縮率が高い液剤です。タオルに付着した少量のコーティング液でボディを擦っただけでも撥水効果が得られます。洗車傷を隠して光沢を出す。マーベラスコートはボディ表目に浸透しやすく表面を平滑化させます。光を均一に跳ね返すため、洗車時の小傷は目立たなくなり、鏡のような光沢が発生します。※表面上の塗装傷であって傷がすべて消えるわけではありません。無機質のコーティング表面は花粉、黄砂に強い。花粉や黄砂、泥汚れはボディに付着するとそのまま定着してしまいます。無機質系のコーティング剤は花粉、黄砂、汚れを付着させません。ツルツルコーティングで水を寄せ付けない。ガラス系コーティングの特長である水を転がすように撥水する性質はボディに水を残すことを最小限にします。樹脂を侵さないコーティング。ガラス系コーティングに強い溶剤は配合していません。そのため、無塗装バンパーなので樹脂はもちろん、内装品にもご利用いただけます。内装を綺麗に保ち、手垢を防止します。車の全体に使えて、さらに車だけでなく綺麗にしておきたい家財にも使用できます。蹴られて跡が残る内張にも最適。ドアの内張、サイドステップなど。フロントガラス ノーワイパーコーティング。撥水効果はフロントガラスにも有効。特殊溶剤によって白化を防ぎ、フロントガラスに施工しても透明感そのままで撥水効果を発揮します。オーバーコートにも対応。マーベラスコートは界面活性剤が含まれます。水を弾くコーティング車の上からでも施工が可能です。専門店で行う長期加工のコーティングを守るという発想でオーバーコートをすることも可能です。[使用方法] 。施工後、コーティング剤を定着させるため6時間は雨水にさらされない状態で実施してください。1)車全体を洗車します。【洗車にはカーシャンプーボールをお勧めします。品番:FF-CS15】。2)ボディの水分をふき取ります。(濡れたままでも使用可能ですが、コーティング耐久が短くなります)。3)マーベラスコートを吹き付けてタオルで伸ばすようにならします。さらに乾拭きで塗りムラをなくし、光沢を出します。4)【重要】6時間以上放置。コーティングが硬化するまで約6時間は水がつかない状態をキープしてください。フロントガラスへの施工。ボディと同様にマーベラスコートを塗り込みシミがある場合は水拭きしてください。シャンプー後、コーティング材が残ったクロスで軽く撫でるようにボディを乾拭きします。
    容量(mL)270寸法(cm)5×6.5×21.2主成分シロキサン系化合物、ヒドロキシポリ(オキシエチレン)、精製水など危険物の類別非危険物
  • ヘリ6フィード 高送り加工用エンドミル FFEWX-MM イスカル

    ヘリ6フィード 高送り加工用エンドミル FFEWX-MM

    イスカル
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    6日以内出荷から29日以内出荷
    両面6コーナー使いチップ用です。マルチマスタータイプヘッドです。
    用途高送り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • AISIN ラジエーターキャップ RACA-Z9004 AISIN

    AISIN ラジエーターキャップ RACA-Z9004

    AISIN
    ¥979税込¥1,077
    1個
    7日以内出荷
    主な適合純正品番【トヨタ】16401-15520 / 16401-20353 / 16401-20310 / 16401-72090 / 16401-75570【日産】21430-HA00A / 21430-HC050 / 21430-HC051 / 21430-4A0A1【SUZUKI】17920-50F00 / 17920-76G00【ダイハツ】16401-20353 / 16401-87208 / 16401-87209-000 / 16401-87208-000 / 16401-87209【マツダ】1A00-15-205 / 1A05-15-205 / B3C7-15-205 / FF52-15-205 / RF6C-15-205【三菱】MQ900380 / MQ909622 / MQ911545 / MR481216 / MB660667材質金属形状Nタイプ色シルバーバルブ開放圧(kPa)88(0.9kgf/cm2)
  • フラットパッド 吸込流量増大タイプ パッドネジ付セット PISCO(ピスコ)

    フラットパッド 吸込流量増大タイプ パッドネジ付セット

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    12日以内出荷
    シート・ビニールなどの薄くて変形やシワのより易いワークに最適です。フラットな吸着面に溝を形成することで、吸着時にワークの変形を抑え、シワを軽減します。
    仕様真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応