カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
- メカニカル部品(37)
- 制御機器(31)
- オフィス家具(25)
- 切削工具(25)
- バイク部品(21)
- 配管・水廻り設備部材(17)
- 自動車純正部品(16)
- 科学研究・開発用品(13)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 物流用品(8)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- バイク純正部品(3)
- 建築金物(3)
- 自転車部品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 機構部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 事務用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- AVS Romer(9)
- CF POSH(4)
- CKD(4)
- MAZDA(マツダ)(14)
- MDF(エムディーエフ)(4)
- NTB(13)
- ParkerTAIYO(6)
- SMC(32)
- Texas Instruments(23)
- イスカル(13)
- イマオコーポレーション(5)
- エスコ(4)
- オカムラ(岡村製作所)(25)
- オンダ製作所(7)
- ニッセイ(27)
- ラムマウント(4)
- 三木プーリ(4)
- 京セラ(4)
- 南国フレキ工業(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

ドライメットLF フランジブッシュ
オイレス工業(13件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷から9日以内出荷無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。種別フランジタイプ使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
FF型黄銅ボールバルブ フルボア グリーンハンドル
オンダ製作所¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から5日以内出荷呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。色グリーン材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
ハイス回転ヤスリ(ヤスリ目)
H&H(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から3日以内出荷細かい削りできれいな仕上がり用途木工・軽金属の仕上げに。仕様ヤスリ目材質高級炭素工具鋼軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000適合材木工・軽金属
FF型黄銅ボールバルブ フルボア オレンジハンドル
オンダ製作所¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から5日以内出荷呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。色オレンジ材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
FF型黄銅ボールバルブ フルボア RoHS指令対応
オンダ製作所¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から5日以内出荷RoHS指令の規制対象物質の含有量を管理した材料を使用しているボールバルブです。呼び径と同じフルボア設計されていますので、大流量配管に最適です。材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)RoHS指令(10物質対応)対応ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
ルーテックF ブッシュ
オイレス工業¥65税込¥721個当日出荷から9日以内出荷無給油で使用できます。食品衛生法のポジティブリスト制度に適合しています。米国FDAのポジティブリスト制度に適合しています。青色のため目視で発見しやすく、異物混入のリスクを軽減します。用途自動車部品、医療/健康機器、半導体装置、食品機械、包装機械など。材質充填剤入りポリアセタール軸受RoHS指令(10物質対応)対応
メスユニオン (KFF~)
SMC¥2,698~税込¥2,968~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。用途圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。形状メスユニオンねじの種類Rc
サンプリングバック SMART BAG PEs FF8-10
ジーエルサイエンス¥2,898税込¥3,1881枚24日以内出荷SMART BAG PEsは、38ミクロンのフィルムで作られ、揮発性有機化合物(VOC)の減退が少ないなどの特長があります。におい・かおり環境協会の承認となりましたため器材推奨マークを付けて出荷いたします。仕様スリーブ取り付け位置:バッグ上辺中央容量(L)10サイズ(mm)350×500アズワン品番68-7411-50スリーブタイプPP製8スリーブ
フラットチューブUFF
潤工社¥2,998~税込¥3,298~1巻5日以内出荷ポリウレタンチューブをコイル状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。使用温度範囲(℃)空気:-20~+60、水:0~+50使用流体空気、水RoHS指令(10物質対応)対応
CoroCut(R) QD 突切り・溝入れ加工用シャンクバイト
サンドビック¥21,980税込¥24,1781本翌々日出荷から20日以内出荷コロカットQDホルダです。 レールロックで高いクランプ剛性があります。 1コーナ仕様です。
キャスタ(FFシリーズ)
イマオコーポレーション¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷から5日以内出荷ストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ホワイトキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(FFシリーズ)
イマオコーポレーション¥3,898~税込¥4,288~1個4日以内出荷から5日以内出荷ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ホワイトキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(FFシリーズ)
イマオコーポレーション¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷から5日以内出荷ストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ホワイトキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(FFシリーズ)
イマオコーポレーション¥3,798~税込¥4,178~1個4日以内出荷から5日以内出荷ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ホワイトキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(FFシリーズ)
イマオコーポレーション¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷から5日以内出荷ストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ホワイトキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ファストフィット
MECHANIX WEAR¥2,598税込¥2,8581双9日以内出荷袖口に伸縮性の高い素材を採用しており、着脱が容易です。 細かい作業にも適した薄手素材の作業手袋です。 着用したままでタッチパネルの操作が可能です。 通気性の高いTrekDry[[R上]]素材により快適な使い心地です。 洗濯機で洗うことができます。用途多用途、メンテナンスや修理、DIYなど材質人工皮革、Armortex(R)厚さ(mm)0.6色グレー質量(g)70機能タッチパネル対応EN388規格2016規格:耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、ENISO耐切創レベルX、EN13594:2015耐衝撃レベルP:
SFF サーボフレックスカップリング SFF-080SS (シングルエレメント・クランプ方式)
三木プーリ¥20,682~税込¥22,750~1個当日出荷から41日以内出荷最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])17000材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1材質(エレメント)SUS304軸方向変位(mm)±0.5許容偏心(mm)0.02
真空パッド ZPR25
SMC¥5,798税込¥6,3781個9日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら