カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 研磨材(2)
  • 切削工具(1)

「ffd100」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フェルトディスク フラップタイプ モノタロウフェルトディスク フラップタイプモノタロウ(31件のレビュー)
449税込494
1枚
当日出荷
フェルトフラップ(FF)構造で、フェルトにスリットが入っているため熱を持ちづらくソフトなアタリで研磨できます! 目詰まりを防止し、曲面にも対応します。
用途ソフトなアタリの研磨・拭き取り用外径(Φmm)100材質フェルト厚さ(mm)10穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000販売区分業務用
FFディスク ヤナセ(柳瀬)FFディスクヤナセ(柳瀬)(18件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(5枚)
当日出荷
フェルトフラップ(FF)構造で目詰まり防止にソフトなアタリ! フェルトにスリットが入っており、曲面にも対応します。
用途ソフトなアタリの研磨・拭き取り用外径(Φmm)100穴径(Φmm)15厚さ(mm)10材質フェルトRoHS指令(10物質対応)対応
ドリル DIAコート DFFD NACHI(不二越)ドリル DIAコート DFFDNACHI(不二越)
179,800税込197,780
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質超硬表面処理ダイヤコーティング
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2FFD100B) SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2FFD100B)SMC
77,980税込85,778
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)100クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス 7 MPa磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(A) ロッド先端ナット付オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FD100~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FD100~堀内機械
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
内径(mm)100呼び圧力14取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FFD80C SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FFD80CSMC
52,980税込58,278
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)80クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス:7MPa磁石内蔵有無(D) 内蔵ロッド径の寸法系列(C) C系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FFD50B SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FFD50BSMC
27,980税込30,778
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス:7MPa磁石内蔵有無(D) 内蔵ロッド先端金具(A) ナット付ロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
JIS規格準拠油圧シリンダ/7MPa CHD2FFD SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/7MPa CHD2FFDSMC
33,980税込37,378
1個
30日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
シリーズ(F) ステンレス 7 MPaジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右