カテゴリ
- 家電(44)
- 厨房用品(29)
- パソコン/周辺機器(23)
- 卓上消耗品(19)
- 安全靴・作業靴(16)
- 制御機器(11)
- 医療(11)
- 物流用品(9)
- オフィス家具(9)
- 自動車純正部品(7)
- 清掃用品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 事務用品(5)
- 学童・教育用品(4)
- クリーンルーム用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 作業服(2)
- 切削工具(2)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
- AUTONICS(オートニクス)(6)
- CKD(2)
- MAZDA(マツダ)(7)
- MIKASA (ミカサ)(2)
- TOYOX(トヨックス)(4)
- オカトー(37)
- カーシーカシマ(2)
- コクヨ(2)
- コマイ(9)
- シヤチハタ(2)
- ダイソン(6)
- ナガイレーベン(9)
- ユニケース(11)
- ラドンナ(39)
- レイ・アウト(12)
- 河村電器産業(5)
- 荒川産業(16)
- 象印チェンブロック(12)
- 関東プラスチック工業(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ffy」の検索結果
![柔らかいフッ素ホース 圧送[トヨフッソソフトホース FFY] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57747498-250723-02.jpg)
柔らかいフッ素ホース 圧送[トヨフッソソフトホース FFY]
TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から7日以内出荷《特長》 耐薬品・耐溶剤性:内管が4フッ化系フッ素樹脂で耐薬品・耐溶剤性に優れ、幅広い用途に対応 柔軟性: 従来のトヨックスフッ素ホースに比べ柔らかく扱いやすい 洗浄性: 非粘着・撥水性に優れた内面(撥水角96°)は、流体輸送効率が良く流体も残りにくいので洗浄が簡単 着色着香対策:内面は撥水性に優れ、着色しにくく、臭いや味への影響を抑制 透明性: 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能 法適合: 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 《他のおすすめ商品》 ・ さらに耐薬品性のあるフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソ」をご確認ください。 ・ 吸引用、折れ防止のフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソS」「トヨフッソソフトS」をご確認ください。 ・ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」をご確認ください。 《関連商品》 ※このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途化粧品、油脂食品、酒類、香料等搬送用耐圧ブレードホース(圧送)使用温度範囲(℃)-5~70材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色ナチュラル透明/イメージライン入り機能圧送、耐熱、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、非粘着、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体薬品、溶剤・塗料、鉱物油、動植物油、化粧品、粉体、空気、純水、食品・飲料(油脂含む)、飲料・飲用水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品、耐油![【オーダー】柔らかいフッ素ホース[トヨフッソソフトホース FFY]継手加締品 TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76860779-240415-02.jpg)
【オーダー】柔らかいフッ素ホース[トヨフッソソフトホース FFY]継手加締品
TOYOX(トヨックス)¥3,157税込¥3,4731本翌々日出荷【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂( 変性ETFE ) を使用したフッ素ホース。低溶出で、化学、薬品、純水、化粧品、食品、半導体などの搬送・輸送用ホースとして使用可能。 【柔軟性】 従来のフッ素ホースより約30%柔らかくしなやか(メーカー製品比)。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃ 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。 【着色・着香対策ホース】 フッ素ホースは撥水性が良く、色が付きにくく、食品や飲料への臭い移りを防ぐ。 【透明性】 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ さらに耐薬品性のあるフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止のフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソS」「トヨフッソソフトS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。用途化粧品、油脂食品、酒類、香料等搬送用耐圧ブレードホース材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色ナチュラル透明/イメージライン入り使用温度範囲(℃)-5~70内径(Φmm)19~25使用流体薬品、溶剤・塗料、鉱物油、動植物油、化粧品、粉体、空気、純水、食品・飲料(油脂含む)、飲料・飲用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品、耐油サービス分類オーダー・加工
ファン付フィルターユニット(低騒音タイプ) FFY-L
河村電器産業¥9,698~税込¥10,668~1個22日以内出荷付属品コード1m材質鋼板(SPHC)寸法A(mm)180適合板厚(mm)1.2~2.3寸法D(mm)160寸法C(mm)74.2![柔らかいフッ素ホース 吸引・圧送[トヨフッソソフトSホース FFYS] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77163678-240906-02.jpg)
柔らかいフッ素ホース 吸引・圧送[トヨフッソソフトSホース FFYS]
TOYOX(トヨックス)¥8,298~税込¥9,128~1本ほか翌々日出荷から6日以内出荷《特長》 耐薬品・耐溶剤性:内管が4フッ化系フッ素樹脂で耐薬品・耐溶剤性に優れ、幅広い用途に対応 柔軟性: 従来のトヨックスフッ素ホースに比べ柔らかく扱いやすい 洗浄性: 非粘着・撥水性に優れた内面(撥水角96°)は、流体輸送効率が良く流体も残りにくいので洗浄が簡単 着色着香対策:内面は撥水性に優れ、着色しにくく、臭いや味への影響を抑制 透明性: 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能 法適合: 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 《他のおすすめ商品》 ・ さらに耐薬品性のあるフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソS」をご確認ください。 ・ ブレードホースタイプのフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソ」「トヨフッソソフト」をご確認ください。 ・ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」をご確認ください。 《関連商品》 ※このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途化粧品、油脂食品、酒類、香料等搬送用耐圧ホース(圧送・吸引)使用温度範囲(℃)-5~70材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、軟質塩化ビニール 【補強材】SUS316色ナチュラル透明/イメージライン入り機能圧送、吸引、耐熱、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、透明性、柔軟性使用流体薬品、溶剤・塗料、鉱物油、動植物油、化粧品、粉体、空気、純水、食品・飲料(油脂含む)、飲料・飲用水法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品、耐油
1/2カット フォルダー (カラー)
コクヨ¥109税込¥1201冊当日出荷仕様1/2カットカラーFタイプ幅(mm)311サイズA4高さ(mm)240エコマーク認定認定山高さ(mm)15グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 153
フラッグフットボール
MIKASA (ミカサ)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷柔らかな感触のスポンジタイプ。材質EVA色イエロー/ブルー質量(g)140~160円周(mm)520~540×380~400
チェーンスリング100(アイタイプ) ラッチ付き
象印チェンブロック¥19,980税込¥21,9781本当日出荷丈夫な外れ止め金具付き。「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました(安全率5倍以上)。過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました用途荷役、運搬吊り作業トラスコ品番134-7498材質スチール基本使用荷重(t)2.7寸法a(mm)スリングフック:25寸法t(mm)スリングフック:21寸法b(mm)スリングフック:12寸法s(mm)スリングフック:24チェーン径(Φmm)7.1寸法m(mm)スリングフック:28寸法n(mm)スリングフック:37寸法p(mm)スリングフック:98寸法m'(mm)スリングフック:31RoHS指令(10物質対応)対応有効長(m)1.5マスターリンク寸法a(mm)80マスターリンク寸法b(mm)114マスターリンク寸法d(mm)17マスターリンク寸法p(mm)141
チェーンスリング100(アイタイプ)
象印チェンブロック¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から翌々日出荷大口フック付です。 「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。用途荷役、運搬吊り作業仕様大口フック材質スチールフック形状ファンドリーフックチェーン本数1本吊り
チェーンスリング100(アイタイプ)
象印チェンブロック¥99,980~税込¥109,978~1本当日出荷から9日以内出荷ロッキングフック(ボールベアリング入)付です。 「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。用途荷役、運搬吊り作業仕様ロッキングフック(ボールベアリング入り)材質スチール
フラッグフットボール用フラッグ 1セット
MIKASA (ミカサ)¥2,198税込¥2,4181セット6日以内出荷公益財団法人日本フラッグフットボール協会推奨品(共同開発)。マジックテープで簡単装着。セット内容フラッグ×2枚、ベルト×1本材質フラッグ:ポリエステル、ベルト:ポリエステル寸法(cm)フラッグ:32×32、ベルト:長さ90×幅2.5
チェーンスリング100(アイタイプ)
象印チェンブロック¥9,398~税込¥10,338~1本当日出荷丈夫な外れ止め金具付です。 「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。用途荷役、運搬吊り作業仕様ラッチ付き材質スチール
チェーンスリング100(アイタイプ)
象印チェンブロック¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から9日以内出荷シャックル部分にクランプなどを接続可能です。 クビレスシャックル付です。 「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。用途荷役、運搬吊り作業仕様シャックルタイプ材質スチール
チェーンスリング100(ピンタイプ)
象印チェンブロック¥139,800税込¥153,7801本翌々日出荷丈夫な外れ止め金具付です。 「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。用途荷役、運搬吊り作業仕様ラッチ付きトラスコ品番753-1168材質スチール質量(kg)26.6タイプ1本吊り基本使用荷重(t)10.0チェーン線径(Φmm)20.0使用金具(下金具)スリングフックVSL(VSL3)有効長l(m)2.0
積層信号灯PT60Mシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から17日以内出荷誰でも簡単にLEDユニットモジュルを交換ができるツイストロック組立てタイプ外径(Φmm)60動作点灯/点滅/ブザー取得規格CE,UL,ROHSケーブル長(mm)530±100
チェーリング100(アイタイプ)
象印チェンブロック¥149,800税込¥164,7801本翌日出荷大口フック付です。 「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。用途荷役、運搬吊り作業仕様大口フックトラスコ品番753-1117材質スチール質量(kg)30.2基本使用荷重(t)10.0チェーン線径(Φmm)20.0有効長l(m)2.0
F8000シリーズ エアフィルタ(F8000-25~)
CKD¥22,550税込¥24,8051個当日出荷から27日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)
チェーンスリング100 アイタイプ ロッキングフック
象印チェンブロック¥149,800~税込¥164,780~1本7日以内出荷「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました(安全率5倍以上)、過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました、荷役、運搬吊り作業
チェーンスリング100 アイタイプ ラッチ付き
象印チェンブロック¥109,800~税込¥120,780~1本7日以内出荷丈夫な外れ止め金具付き、「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました(安全率5倍以上)、過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました、荷役、運搬吊り作業
チェーンスリング100 アイタイプ 大口フック
象印チェンブロック¥119,800~税込¥131,780~1本7日以内出荷大口フック付き、「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました(安全率5倍以上)、過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました、荷役、運搬吊り作業
F型コンテナ蓋(ロック無)外寸:W423×D288×H36.5 黄
DIC(旧:大日本インキ化学工業)¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷仕様ロックなし:Fタイプ、ロック付:FRタイプトラスコ品番135-3111材質ポリプロピレン(PP)質量(g)400外寸法・幅(mm)423外寸法・高さ(mm)36.5外寸法・奥行(mm)288



3連スクリーン TP3-1806BNシリーズ
コマイ¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷から21日以内出荷折りたたんで収納できます。キャスター付きですので移動が容易です。幅(mm)1800高さ(mm)1800脚の種類キャスター付き
パーテーション
コマイ¥79,980~税込¥87,978~1個8日以内出荷押しピンで掲示も可能、明るいグレーのクロスタイプ、ぴったりたためて省スペースで収納できます。キャスター付きで、移動がラク。色グレー高さ(cm)180グリーン購入法適合再生材使用率(%)100再生材使用使用




パーテーション
コマイ¥28,980~税込¥31,878~1個8日以内出荷木目調のフレームがオフィス、図書館、学校などでご使用いただける、落ち着いた印象のパーテーション、ぴったりたためて省スペースで収納できます。キャスター付きで、移動がラク。幅(mm)900高さ(mm)1800再生材使用率(%)100再生材使用使用




![柔らかいフッ素ホース 圧送[トヨフッソソフトホース FFY] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57747498-250723-02.jpg)


![【オーダー】柔らかいフッ素ホース[トヨフッソソフトホース FFY]継手加締品 TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76860779-240415-02.jpg)






![柔らかいフッ素ホース 吸引・圧送[トヨフッソソフトSホース FFYS] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77163678-240906-02.jpg)