12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SK(新潟精機)フィラゲージ
エコ商品
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 組み立て、調整の必需品です。 必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。
用途隙間測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

1個ほか
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone RGB LED内蔵ファングリル 140mmファン用 SST-FG141
エコ商品
・RGB LEDコントロールボックスまたは対応マザーボードの使用により、任意のカラーを表示。・ 内蔵28個RGB LEDストリップで、輝く照明効果。・ とてもフレキシブルで、全ての140mmファンと互換性あり
仕様ピン割り当て:+12V, G, R, B 材質プラスチック製ファングリルおよび28個のRGB LED ストリップ 質量(g)実質量:45 備考接続するコントロールボックスおよびマザーボードのピンヘッダが、FG141のピン配列と同じであることを確認してください。 定格電圧(V)12 DC 定格電流(A)0.56 型番SST-FG141 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×6×140 設置場所140mmファングリル、LEDキット RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,898 税込2,088
7日以内出荷

高さを抑えた薄形・低重心設計
配管形式集中配管形(標準) 形式リニアガイド形 作動方式複動 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(8.95MB) オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
1個
69,980 税込76,978
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (1037種類の商品があります)

リニアガイドを採用し、高い繰返し位置精度を実現
形式リニアガイド形 作動方式複動 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(32.79MB) オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
1個
79,980 税込87,978
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (999種類の商品があります)

Piab(ピアブ)真空ソフトグリッパー
エコ商品
繊細で小型軽量なワークを掴むのに適した真空駆動のソフトグリッパーです。食品を直接ピッキング可能です。一体型で丈夫な構造になっており、軽量です。真空度を調整することで、把持力を容易に調整可能です。シリコン材質はFDA21CFRおよびEU1935/2004規格に準拠しており、金属検知可能です。
材質ワーク接触部:FDAシリコン(金属検知可) 使用温度範囲(℃)(ワーク接触部)-40~200 RoHS指令(10物質対応)対応 フィンガー数3本
1個
14,980 税込16,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ヘッドは特殊鋼を高周波焼入れした50~58HRCで頑丈です。柄はグラスファイバーを採用しており、強度・耐久性に優れ、安全に使用できます。グリップはエラストマー樹脂(TPR)でグリップ力を高めているとともに、衝撃を吸収するため手の疲れを軽減します。
用途金属の曲げ加工、コンクリートや石材の加工、刻印・マーク・ポンチの打ち込みに。 材質グリップ:エラストマー樹脂(TPR) 材質(柄部)グラスファイバー 材質(頭)特殊鋼 主な用途打込作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 溝入れ用インサート 14ER
エコ商品
旋削用溝入れ工具、さまざまな寸法、形状を揃えております。
材種CP500 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
7,898 税込8,688
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 溝入れ用インサート 14NR
エコ商品
旋削用溝入れ工具、さまざまな寸法、形状を揃えております。
材種CP500 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ONK(オーエヌ工業)F式二方ボールバルブ(SCS14)
エコ商品
寸法フランジ:JIS B 2220、面間:JIS B 2002 接続方式フランジ形 ハンドル形状レバー式 RoHS指令(10物質対応)対応 検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6 バルブ種類ボールバルブ
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)