JIS規格で定められた最高級スコヤーとして高精度を保持しています。
厚みがありますので立てた状態でも、安定して測定が出来ます。
治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。
精密機械、測定機器のマスターとして充分な精度を保持しております。
全サイズとも焼入品です。
JIS規格取得取得済
等級2級
RoHS指令(10物質対応)対応
TRWブランドは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.38MB)
1本(50g)
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
DDS(Direct Digital Synthesized)方式。
任意波形機能とUSBインターフェースを標準搭載。
負荷に合わせて振幅レベル表示を切り替え可能。
種別ラックギヤ
材質機械構造用炭素鋼
表面処理歯部以外黒染
圧力角(°)20
熱処理歯面高周波焼入
歯形並歯
精度等級DIN 3962 Q8
歯面硬度HRC50~60
RoHS指令(10物質対応)対応
多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体の3方向制御に
保護構造IP65
消費電力(W)3.5
材質(シール)NBR
接続口径(Rc)1/8
作動区分ユニバーサル形
使用流体圧縮空気・乾燥エア
流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)
材質(ボディ)アルミ
耐熱クラスクラス130(B)
取付姿勢自在
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造直動式ポペット構造
弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)
周囲温度(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水圧(MPa)1.8
多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体の3方向制御に
保護構造IP65
消費電力(W)3.5
接続口径(Rc)1/8
作動区分ユニバーサル形
使用流体圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空
流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)
材質(ボディ)黄銅
耐熱クラスクラス130(B)
取付姿勢自在
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造直動式ポペット構造
弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)
周囲温度(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水圧(MPa)1.8
多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体の3方向制御に
保護構造IP65
消費電力(W)3.5
材質(シール)EPDM
接続口径(Rc)1/8
作動区分ユニバーサル形
使用流体水
流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)
材質(ボディ)黄銅
耐熱クラスクラス130(B)
取付姿勢自在
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造直動式ポペット構造
弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)
周囲温度(℃)-10~60
材質/処理禁油処理
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水圧(MPa)1.8
多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体の3方向制御に
保護構造IP65
材質(シール)NBR
接続口径(Rc)1/8
作動区分ユニバーサル形
使用流体圧縮空気・乾燥エア
流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)
材質(ボディ)アルミ
耐熱クラスクラス130(B)
取付姿勢自在
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造直動式ポペット構造
弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)
周囲温度(℃)-10~55
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水圧(MPa)1.8
高さを抑えた薄形・低重心設計
配管形式集中配管形(標準)
形式リニアガイド形
作動方式複動
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(8.95MB)
オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体の3方向制御に
保護構造IP65
接続口径(Rc)1/8
作動区分ユニバーサル形
使用流体圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空
流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)
材質(ボディ)黄銅
耐熱クラスクラス130(B)
取付姿勢自在
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造直動式ポペット構造
弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)
周囲温度(℃)-10~55
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水圧(MPa)1.8
多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体の3方向制御に
保護構造IP65
材質(シール)EPDM
接続口径(Rc)1/8
作動区分ユニバーサル形
使用流体水
流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)
材質(ボディ)黄銅
耐熱クラスクラス130(B)
取付姿勢自在
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造直動式ポペット構造
弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)
周囲温度(℃)-10~55
材質/処理禁油処理
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水圧(MPa)1.8
多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体の3方向制御に
保護構造IP65
消費電力(W)3.5
接続口径(Rc)1/8
作動区分ユニバーサル形
使用流体圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空
流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)
材質(ボディ)ステンレス
耐熱クラスクラス130(B)
取付姿勢自在
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造直動式ポペット構造
弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)
周囲温度(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水圧(MPa)1.8
多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体の3方向制御に
保護構造IP65
消費電力(W)3.5
材質(シール)EPDM
接続口径(Rc)1/8
作動区分ユニバーサル形
使用流体水
流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)
材質(ボディ)ステンレス
耐熱クラスクラス130(B)
取付姿勢自在
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造直動式ポペット構造
弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)
周囲温度(℃)-10~60
材質/処理禁油処理
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水圧(MPa)1.8
多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体の3方向制御に
保護構造IP65
接続口径(Rc)1/8
作動区分ユニバーサル形
使用流体圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空
流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)
材質(ボディ)ステンレス
耐熱クラスクラス130(B)
取付姿勢自在
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造直動式ポペット構造
弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)
周囲温度(℃)-10~55
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水圧(MPa)1.8
多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体の3方向制御に
保護構造IP65
材質(シール)EPDM
接続口径(Rc)1/8
作動区分ユニバーサル形
使用流体水
流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)
材質(ボディ)ステンレス
耐熱クラスクラス130(B)
取付姿勢自在
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造直動式ポペット構造
弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)
周囲温度(℃)-10~55
材質/処理禁油処理
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水圧(MPa)1.8
高さを抑えた薄形・低重心設計
配管形式集中配管形(標準)
形式リニアガイド形
作動方式複動
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(8.95MB)
オートスイッチ有無有
関連キーワード