カテゴリ

  • 建築金物(3)
  • 切削工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(1)

「fg2525」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コロスレッド266 ねじ切りシャンクバイト サンドビックコロスレッド266 ねじ切りシャンクバイトサンドビック
20,980税込23,078
1個
翌日出荷から翌々日出荷
非常に高い剛性のねじ切りシャンクバイトです。iLockインターフェースにより、ねじ切り加工時のチップの動きを抑制し、チップの安定性・正確性を保証し優れた仕上げ面と繰返し精度を実現します。
用途外径ねじ切り加工用。
無給油エジェクタガイドブッシュ(ヘッド付・銅合金タイプ) ノーブランド無給油エジェクタガイドブッシュ(ヘッド付・銅合金タイプ)ノーブランド
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
ダイスライド スラストブシュ SAFG 大同メタル工業ダイスライド スラストブシュ SAFG大同メタル工業
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から71日以内出荷
銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。
硬さ200HB以上比重8.2伸び(%)12以上材質(ベース)高力黄銅引張強力(N/mm2)690以上長さ公差(mm)-0.1/-0.3線膨張係数(×10-6/℃)16~20熱伝導率(cal/s・cm・℃)0.09~0.13
FRPグレーチング用取付金具 中部コーポレーションFRPグレーチング用取付金具中部コーポレーション(3件のレビュー)
249税込274
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
FRPグレーチング FG2525T 中部コーポレーションFRPグレーチング FG2525T中部コーポレーション
56,980税込62,678
1枚
3日以内出荷
種類みぞぶた材質FRP長さ(mm)3010寸法(mm)3010×1007×25ライトグレータイプ一般タイプ質量(kg/m2)14
FRPグレーチング FG2525 中部コーポレーションFRPグレーチング FG2525中部コーポレーション(1件のレビュー)
56,980税込62,678
1枚
3日以内出荷
種類みぞぶた材質FRP長さ(mm)3007寸法(mm)3007×1009×25タイプ一般タイプ質量(kg/m2)14
CoroThread(R) 266 ねじ切り加工用ヘッド サンドビックCoroThread(R) 266 ねじ切り加工用ヘッドサンドビック
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
CoroThread(R) 266 ねじ切り加工用シャンクバイト サンドビックCoroThread(R) 266 ねじ切り加工用シャンクバイトサンドビック
20,980税込23,078
1個
翌日出荷から9日以内出荷
#500SP スラストブッシュ オイレス工業#500SP スラストブッシュオイレス工業
5,898税込6,488
1個
当日出荷から9日以内出荷
オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら