カテゴリ

  • 制御機器(81)
    • ガラス管ヒューズ(76)
  • 測定用品(1)
    • 電気測定その他関連用品(1)
  • バッテリー・電装(2)
    • 管ヒューズ(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 溶接用品(1)
  • マスク(1)
すべてのカテゴリ

「fgbo-a」の検索結果

関連キーワード
86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラス管ヒューズ FGBOシリーズ 冨士端子工業ガラス管ヒューズ FGBOシリーズ冨士端子工業
3,000税込3,300特価
1箱(100本)
当日出荷
過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。
用途機器の保護仕様溶断:160% 60分以内、 200% 2分以内材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ寸法(mm)6.4×30質量(g)2.2種類ガラス管ヒューズ温度上昇115% 100℃以下リード線サイズ(mm)Φ6.4×30通電率130%
B種溶断型ヒューズ FGB0 冨士端子工業B種溶断型ヒューズ FGB0冨士端子工業(52件のレビュー)
48税込53
1個ほか
当日出荷から76日以内出荷
種類ガラス管ヒューズ温度上昇115%(100℃以下)寸法(Φ×mm)6.4×30JIS呼びMF-60リード線JIS特性NR通電率1.3溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
ガラス管ヒューズ 冨士端子工業ガラス管ヒューズ冨士端子工業(6件のレビュー)
179税込197
1セット(2個)
当日出荷
過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。 使いやすく、2本をブリスターパックに梱包しました。
用途ヒューズとは使用中の機器に何らかの理由により、過電流又は、短絡電流が流れた時、ヒューズの可溶体(エレメントと称されている)が溶断または遮断して、その機器を保護する役目をするものであり、最も簡単で安価であるので広く利用されています定格電圧(V)AC250温度上昇115%、100℃以下、通電材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ種類ガラス管ヒューズリード線
ガラス管ヒューズ (AC250V) ユーボンガラス管ヒューズ (AC250V)ユーボン(5件のレビュー)
819税込901
1袋(10本)
当日出荷
仕様AC250V用種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC250リード線
ガラス管ヒューズ 冨士端子工業ガラス管ヒューズ冨士端子工業(1件のレビュー)
128税込141
1セット(2個)
当日出荷
カートリッジタイプです。
定格電圧(V)250種類ガラス管ヒューズリード線RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス管ヒューズ オーム電機ガラス管ヒューズオーム電機(40件のレビュー)
269税込296
1袋(4個)
当日出荷
定格電圧(V)AC250遮断電流(A)100種類ガラス管ヒューズ
B種溶断型ヒューズ FGMB 冨士端子工業B種溶断型ヒューズ FGMB冨士端子工業(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1パック(200個)
当日出荷から48日以内出荷
種類ガラス管ヒューズ温度上昇115%(100℃以下)寸法(Φ×mm)5.2×20JIS呼びMF-51リード線サイズ(mm)Φ5.2×20JIS特性NR通電率1.3溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
ガラス管ヒューズ 坂詰製作所ガラス管ヒューズ坂詰製作所(3件のレビュー)
199税込219
1袋(2個)
当日出荷
Φ6.35×30のガラス管ヒューズです。
定格電圧(V)AC250質量(g)3種類ガラス管ヒューズサイズ(mm)6.35×30
ガラス管ヒューズ KOITO(小糸製作所)ガラス管ヒューズKOITO(小糸製作所)(37件のレビュー)
499税込549
1箱(10個)
当日出荷
サイズ(mm)30×6.5
ガラス管ヒューズ FGMBシリーズ 冨士端子工業ガラス管ヒューズ FGMBシリーズ冨士端子工業
7,112税込7,823特価
1箱(200本)
当日出荷
過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。
用途機器の保護仕様溶断:160% 60分以内、 200% 2分以内材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ寸法(mm)5.2×20質量(g)1.1種類ガラス管ヒューズ温度上昇115% 100℃以下リード線サイズ(mm)Φ5.2×20通電率130%
ヒューズ 三和電気計器ヒューズ三和電気計器(33件のレビュー)
149税込164特価
1本ほか
当日出荷
ガラス管ヒューズ ELPAガラス管ヒューズELPA(9件のレビュー)
246税込271
1パック(2本)
当日出荷
小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。定格電圧(V)250(125も可)材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)全長(mm)30質量(g)8種類ガラス管ヒューズ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5寸法A(Φmm)6.35サイズ(mm)Φ6.35×30溶断規格B
ヒューズ 冨士端子工業ヒューズ冨士端子工業
16税込18
1個
5日以内出荷
管ヒューズ エーモン管ヒューズエーモン(13件のレビュー)
299税込329
1パック(5本)
当日出荷
口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。質量(g)16タイプ直径×長さ(mm)約Φ6.4×30使用可能電力DC12V車/DC24V車サイズ(mm)約Φ6.4×30
複巻トランス 相原電機複巻トランス相原電機
5,798税込6,378特価
1台
当日出荷から20日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)0-200-2202次電圧(V)0-100-110装備静電シールド/接地端子形状TB仕様複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)接地端子
基板垂直取付用ブロック サンハヤト基板垂直取付用ブロックサンハヤト(1件のレビュー)
689税込758
1袋(4個)
当日出荷
シャーシに基板を垂直に取付けるのに便利です。 メイン基板に表示基板を簡単に固定できます。
種類その他材質(本体)真鍮適合ねじM3仕上処理ニッケル
ヒューズホルダー 溶断表示カバー付 坂詰製作所ヒューズホルダー 溶断表示カバー付坂詰製作所(17件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
15A用溶断表示
材質(本体)PBT樹脂 G-30%(黒)材質(カバー)ポリカーボネート(透明)材質(クリップ)燐青銅、錫メッキ取付方式M4ビス10~12mm又はDINレール連結式(規格レール適合)適合ヒューズ管サイズ(mm)6.4×30種類ヒューズホルダ定格電流(A)(回路)最大15AC~連続10結線方式4×8セルフアップビス、鉄クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
取替え式防じんマスク・直結式小型防毒マスク TW01SC(Two Way) 重松製作所取替え式防じんマスク・直結式小型防毒マスク TW01SC(Two Way)重松製作所(88件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
排気弁をマスク上部に設け、下方視野を確保した新デザイン。 一つの面体で、取替式防塵マスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。 このため、作業環境に応じてフィルター又は吸収缶のどちらも取り付け可能です。 フィットチェッカー付きで密着性の確認も簡単に出来ます。
仕様メタルフリー種別取替式防じん・直結式小型防毒材質シリコーン質量(g)115以下国家検定合格番号防毒マスク:TN508、防じんマスク:TM652(T2フィルタ)、TM651(X1フィルタ)吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70
125V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm) エスコ125V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)エスコ(3件のレビュー)
380税込418
1セット(10本)
当日出荷から翌日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125種類ガラス管ヒューズサイズ(mm)Φ6.4×30
ガラス管ヒューズ 250V5A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 250V5A(Φ6.4×30mm)冨士端子工業
74税込81
1個
6日以内出荷
形状カートリッジタイプ(自動機)定格電圧(V)250定格電流(A)5寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
シガープラグ ヒューズ内蔵 サンコー電商シガープラグ ヒューズ内蔵サンコー電商
729税込802
1個
当日出荷
国産車専用のシガープラグです。ヒューズBOXに電源コードをはんだ付けして使います。
仕様●規格:FGBO125Vタイプ●対応電線サイズ:1.25sq~2sq●最大電流:8A●サイズ:Φ20×72mm(突起部含まず)定格電圧(V)DC12/24アズワン品番67-0371-85
ガラス管ヒューズ 250V3A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 250V3A(Φ6.4×30mm)冨士端子工業
70税込77
1個
6日以内出荷
形状カートリッジタイプ(自動機)定格電圧(V)250定格電流(A)3寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 125V20A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 125V20A(Φ6.4×30mm)冨士端子工業
84税込92
1個
6日以内出荷
形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)125定格電流(A)20寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 125V5A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 125V5A(Φ6.4×30mm)冨士端子工業
74税込81
1個
6日以内出荷
形状カートリッジタイプ(自動機)定格電圧(V)125定格電流(A)5寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 250V2A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 250V2A(Φ6.4×30mm)冨士端子工業
74税込81
1個
6日以内出荷
形状カートリッジタイプ(自動機)定格電圧(V)250定格電流(A)2寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 250V0.25A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 250V0.25A(Φ6.4×30mm)冨士端子工業
109税込120
1個
6日以内出荷
形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)250定格電流(A)0.25寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 125V15A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 125V15A(Φ6.4×30mm)冨士端子工業
84税込92
1個
6日以内出荷
形状カートリッジタイプ(自動機)定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 250V6A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 250V6A(Φ6.4×30mm)冨士端子工業
70税込77
1個
6日以内出荷
形状カートリッジタイプ(自動機)定格電圧(V)250定格電流(A)6寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 125V3A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 125V3A(Φ6.4×30mm)冨士端子工業
74税込81
1個
6日以内出荷
形状カートリッジタイプ(自動機)定格電圧(V)125定格電流(A)3寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 125V30A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 125V30A(Φ6.4×30mm)冨士端子工業
84税込92
1個
6日以内出荷
形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)125定格電流(A)30寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 125V0.5A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 125V0.5A(Φ6.4×30mm)冨士端子工業
77税込85
1個
6日以内出荷
形状カートリッジタイプ(自動機)定格電圧(V)125定格電流(A)0.5寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 250V3.15A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 250V3.15A(Φ6.4×30mm)冨士端子工業
84税込92
1個
6日以内出荷
形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)250定格電流(A)3.15寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 250V0.5A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 250V0.5A(Φ6.4×30mm)冨士端子工業
96税込106
1個
6日以内出荷
形状カートリッジタイプ(自動機)定格電圧(V)250定格電流(A)0.5寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 250V20A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 250V20A(Φ6.4×30mm)冨士端子工業
91税込100
1個
6日以内出荷
形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)250定格電流(A)20寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 250V1A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 250V1A(Φ6.4×30mm)冨士端子工業
74税込81
1個
6日以内出荷
形状カートリッジタイプ(自動機)定格電圧(V)250定格電流(A)1寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 250V4A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 250V4A(Φ6.4×30mm)冨士端子工業
70税込77
1個
6日以内出荷
形状カートリッジタイプ(自動機)定格電圧(V)250定格電流(A)4寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 250V12A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 250V12A(Φ6.4×30mm)冨士端子工業
109税込120
1個
6日以内出荷
形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)250定格電流(A)12寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 250V1.5A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 250V1.5A(Φ6.4×30mm)冨士端子工業
70税込77
1個
6日以内出荷
形状カートリッジタイプ(自動機)定格電圧(V)250定格電流(A)1.5寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 250V8A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 250V8A(Φ6.4×30mm)冨士端子工業
84税込92
1個
6日以内出荷
形状カートリッジタイプ(自動機)定格電圧(V)250定格電流(A)8寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 250V7A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 250V7A(Φ6.4×30mm)冨士端子工業
84税込92
1個
6日以内出荷
形状カートリッジタイプ(自動機)定格電圧(V)250定格電流(A)7寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種