カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 制御機器(5)
  • 自動車補修部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「fh-10b」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
剃刀替え刃 ハイ・ステンレス フェザー剃刀替え刃 ハイ・ステンレスフェザー(8件のレビュー)
619税込681
1個(10枚)
当日出荷
伝統を受け継ぐカミソリの原点
用途髭剃りの替え刃に。 紙や検体のスライスなどにも使用できます。材質ステンレス鋼仕様プラチナ合金と樹脂のWコーティング加工使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ハーフユニオン (KFH~) SMCハーフユニオン (KFH~)SMC
2,998税込3,298特価
1袋(10個)
当日出荷から13日以内出荷
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用、最も一般的な機種。
USB Type-C - HDMI変換ケーブル MCOUSB Type-C - HDMI変換ケーブルMCO
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
スマートフォンやPCを接続するだけで液晶TVに出力 USB Type-C端子をHDMI端子に変換
ブラック規格HDMI1.4準拠対応機種映像出力に対応したUSB Type-C端子搭載のノートPC、MacBookシリーズ、タブレット、スマートフォン、iPadシリーズ[USB Type-C端子からの映像出力機能(ALTモード)に対応している必要があります]HDMI搭載の液晶モニター、液晶テレビコネクタUSB Type-C端子 - HDMIケーブル径(Φmm)約4.5対応解像度3840×2160 (30Hz)/1920×1080 (60Hz)
天吊金具   小~中型ディスプレイ用 オーロラ天吊金具 小~中型ディスプレイ用オーロラ
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷
37インチクラスの小型~中型ディスプレイ対応。 ベース金具不要のVESA規格対応タイプ。 耐震計算に基づいた設計でディスプレイモニターを安全に天吊設置出来ます。
用途ディスプレイモニターの吊下げ設置に付属品アイボルト、ディスプレイ取付用ボルトセット質量(kg)2.5取付方式75×75、100×100、200×100、200×200積載荷重(kg)~20傾斜角度(°)0~25対応インチサイズ~37インチ関連資料寸法図 寸法図取扱説明書(48.6MB)
モジュールフレーム 三桂製作所モジュールフレーム三桂製作所
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
[丸軸]ロングカウンターシンク エスコ[丸軸]ロングカウンターシンクエスコ
3,930税込4,323
1本
当日出荷から翌日出荷
HSS(ハイス)。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック刃数3先端角(°)90
インサート管継手 KFシリーズ SMCインサート管継手 KFシリーズSMC
1,498税込1,648
1袋(5個)
3日以内出荷から10日以内出荷
・-101.3kPa使用可能。・ナットを外さず配管可能。・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)、-5~60℃(樹脂スリーブ)・蒸気使用可能。・ノングリース仕様。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.24MB)
8.0/ 10mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ8.0/ 10mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA)エスコ
31,900税込35,090
1個
翌日出荷
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
エスコ品番EA125FH-10B材質フッ素樹脂(PFA)半透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.78外径(Φmm)10使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
USB PD対応 USB Type-C - HDMI変換ケーブル MCOUSB PD対応 USB Type-C - HDMI変換ケーブルMCO
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
USB PD給電しながらスマートフォンやPCを液晶TVに出力 USB Type-C端子をHDMI端子に変換
ブラック規格HDMI1.4準拠対応機種映像出力に対応したUSB Type-C端子搭載のノートPC、MacBookシリーズ、タブレット、スマートフォン、iPadシリーズ[USB Type-C端子からの映像出力機能(ALTモード)に対応している必要があります]HDMI搭載の液晶モニター、液晶テレビコネクタUSB Type-C端子 - HDMIケーブル径(Φmm)約4.5/約5対応解像度3840×2160 (30Hz)/1920×1080 (60Hz)
塩ビベンド管(床上排水用) INAX(LIXIL)塩ビベンド管(床上排水用)INAX(LIXIL)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質塩ビベンド管グレー
ハーフユニオン KFH10 SMCハーフユニオン KFH10SMC
3,998税込4,398
1袋(10個)
9日以内出荷
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用、最も一般的な機種。形状ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R
Φ30平形押しボタンスイッチ オルタネイト金属リング A30PFHシリーズ マルヤス電業Φ30平形押しボタンスイッチ オルタネイト金属リング A30PFHシリーズマルヤス電業
1,398税込1,538
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ30平形押しボタンスイッチ オルタネイト金属リング 4a4b A30PFH10シリーズ マルヤス電業Φ30平形押しボタンスイッチ オルタネイト金属リング 4a4b A30PFH10シリーズマルヤス電業
1,398税込1,538
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ25平形押しボタンスイッチ オルタネイト金属リング 1a A25PFH10シリーズ マルヤス電業Φ25平形押しボタンスイッチ オルタネイト金属リング 1a A25PFH10シリーズマルヤス電業
1,298税込1,428
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
608税込669
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
4,990税込5,489
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から8日以内出荷
真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 ベローズタイプ PISCO(ピスコ)真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 ベローズタイプPISCO(ピスコ)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。レトルトパックや食料品などが入った袋。
カバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)
天吊ハンガー両面設置タイプ AURORA(共栄商事)天吊ハンガー両面設置タイプAURORA(共栄商事)
81,980税込90,178
1セット
翌々日出荷
その他高さ調整:縦横設置可能(一部ディスプレイ縦設置不可)付属品ディスプレイ取付用ボルトセット寸法(mm)機器収納スペース:W200×D75×H80質量(kg)積載:~40(2台)、4.3(FH-10TS本体)取付方式ディスプレイ:VESA 75×75/100×100/100×200/200×100/200×200対応RoHSディスプレイ傾斜:0°~25°フリー調整、目安:~43インチ
天吊ハンガー横2面タイプ AURORA(共栄商事)天吊ハンガー横2面タイプAURORA(共栄商事)
88,980税込97,878
1セット
翌々日出荷
付属品アイボルト/ディスプレイ取付用ボルトセットセット内容FH-10本体(ブラック)/K-20W/標準フランジ/標準パイプ質量(kg)積載:~12(2台)、5.7取付方式ディスプレイ:VESA 75×75/100×100対応RoHSディスプレイ傾斜:0°~25°フリー調整、目安:~27インチ
ラインフィルタ FH150 SMCラインフィルタ FH150SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
・コンパクトで堅牢な安全設計。 ・容易なエレメント交換。 ・油の流れ方向を反転可能。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
ステンレス鋼製大型扉用スライドヒンジ MICROMASTER LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製大型扉用スライドヒンジ MICROMASTERLAMP(スガツネ工業)
209,800税込230,780
1セット
4日以内出荷
ガラス袴に取り付ける大型扉用スライド蝶番です。軌跡はMFH-100B-04-03と同様です。
用途大型ショーケース用形状スライド(多軸)丁番型種類大型スライド丁番開き角度(度)90°
六角両メネジ(Fタイプ)黄銅六角スペーサー 平径5 両メネジ MYG六角両メネジ(Fタイプ)黄銅六角スペーサー 平径5 両メネジMYG
459税込505
1袋(10個)
5日以内出荷から10日以内出荷
ねじ径M3材質黄銅
天吊りハンガー2面設置タイプ AURORA(共栄商事)天吊りハンガー2面設置タイプAURORA(共栄商事)
70,980税込78,078
1個
9日以内出荷
耐震計算に基づいた安全設計。 1本のパイプでディスプレイ2台を両面設置。 便利な機器収納スペース付き。
F Series(FH150) SMCF Series(FH150)SMC
6,698税込7,368
1個
9日以内出荷
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2FH32) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2FH32)SMC
17,980税込19,778
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
FH100/500シリーズ フェザーハンド CKDFH100/500シリーズ フェザーハンドCKD
2,325税込2,558
1個
15日以内出荷
種別部品
ポジット クロスパネル 直線パネル 1200W40D1920H Gブルー/ブラック <配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)ポジット クロスパネル 直線パネル 1200W40D1920H Gブルー/ブラック <配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
72,980税込80,278
1台
28日以内出荷
Gブルー/ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×40×1920グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
Fシリーズ 高遮断容量 配線用遮断器 【受注生産品】 テンパール工業Fシリーズ 高遮断容量 配線用遮断器 【受注生産品】テンパール工業
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
配線用遮断器高遮断容量タイプ テンパール工業配線用遮断器高遮断容量タイプテンパール工業
19,980税込21,978
1個
31日以内出荷
配線用遮断器高遮断容量タイプ