カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(163)
- トラック用品・パーツ(107)
- 制御機器(77)
- メカニカル部品(58)
- 空調・照明・電設資材(56)
- 切削工具(47)
- パソコン/周辺機器(46)
- 農業機械(39)
- 作業服(28)
- はんだ関連・静電気対策用品(24)
- 科学研究・開発用品(21)
- 建築金物(20)
- 住設機器(20)
- 自動車補修部品(20)
- オフィス家具(19)
- バイク部品(18)
- 物流用品(16)
- 配管・水廻り設備部材(16)
- バイク純正部品(15)
- 自動車純正部品(15)
- 作業工具(15)
- 清掃用品(12)
- 家電(12)
- 油圧機器・油圧ホース(11)
- クリーンルーム用品(9)
- 店舗什器・備品(8)
- 電気材料(8)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 機構部品(7)
- 自転車部品(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 医療(6)
- 研磨材(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- 溶接用品(5)
- 測定用品(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 農業・園芸資材(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 卓上消耗品(4)
- 安全用品(4)
- 安全保護具(4)
- 事務用品(4)
- カー用品(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 防犯用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 完成車(2)
- 農具(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- トラック純正部品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測定関連サービス(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(154)
- 雅(106)
- BIGM(丸山製作所)(39)
- 三菱電機(27)
- メディアカバーマーケット(27)
- 東洋リントフリー(24)
- HAKKO(白光)(24)
- エスコ(18)
- 未来工業(18)
- 京セラ(16)
- THK(16)
- INAX(LIXIL)(13)
- イスカル(11)
- CKD(11)
- 三木プーリ(11)
- スーパー工業(10)
- オカムラ(岡村製作所)(9)
- マルヤス電業(9)
- MAZDA(マツダ)(9)
- ブランドをもっと見る
「fh-2」の検索結果

直かぶり型防災面 FH-2シリーズ
理研オプテック¥3,498税込¥3,8481個8日以内出荷厚さ1.8mmの頑丈シールドです。シールドには耐衝撃性・耐熱性に優れたポリカーボネートを採用しています。紫外線99.9%カット。かぶり型(ヘルメットなしで直接装着可能)です。仕様Y1.7厚さ(mm)1.8質量(g)256寸法(幅W×高さH)(mm)255×205材質(レンズ)ポリカーボネート Y1.7アズワン品番65-0320-03
防災面 (かぶり型) FH2
理研オプテック(5件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷球面インジェクション成型で背後からの反射が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。かぶり型は後部つまみ等でサイズ調整ができ、安定した装着ができます。タイプヘッドバンドタイプ種類防災面 (かぶり型)レンズポリカレンズ頭囲(cm)約55~約64
防災面 (かぶり型) FH2
理研オプテック(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷球面インジェクション成型で背後からの反射が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。かぶり型は後部つまみ等でサイズ調整ができ、安定した装着ができます。種別防災面形状かぶり型防災面色透明遮光度なし材質(レンズ)ポリカーボネートシールド高さ(mm)205アズワン品番65-0320-01頭囲(cm)約55~約64
Fineデシケーター FH-2 トメガネタイプ 湿度計付
TGK(東京硝子器械)¥32,980税込¥36,2781台17日以内出荷棚板は自在で、湿度計付きのデラックスタイプです。棚板は自在25mmピッチの自在で、1室最大18段まで増設可能です。仕様●シリカゲル皿:1枚●棚板仕様:自在25mmピッチ、1室最大18段まで増設可能材質透明アクリル摘要留金タイプ、湿度計付き本体質量(kg)7棚板数(枚)4棚板耐荷重(kg)5/枚本体外形寸法(mm)300×345×H540(ゴム足含む)内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:265×320×465
タンクパッド ブルー/ブラック/クローム MT-X3-FH2
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-X3-FH2。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD Fast As Hell Blue Dragon X3-SERIES Blue ( Two Tone ) with Black &; Chrome
ボルトアンカー FH2
フィッシャージャパン¥19,980~税込¥21,978~1セット(25本)ほか当日出荷から9日以内出荷用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など適合材コンクリート、石材
漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー
三菱電機(13件のレビュー)¥599税込¥6591パック(2個)当日出荷から翌々日出荷充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
カラーレーザー&カラーコピー用紙(セミ光沢紙)
コクヨ(22件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1袋(100枚)当日出荷両面印刷が可能で、メニューやパンフレット、ポスターなどが高品質に仕上がります。 反射を抑えた、高級感のあるセミ光沢紙です。白色度(%)82程度(ISO)紙質セミ光沢紙印刷方式両面適合プリンタカラーレーザー、カラーコピー、モノクロレーザー、モノクロコピー
イヤホンマイク FH23
エフ・アール・シー(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷耳かけ式のイヤホンマイク付きハンズマクロホンです。イヤホン部を耳に入れないために長時間使用しても疲れません。衣類の襟元などにクリップで装着して手動による送信が可能。イヤホン形状耳かけ型![クリーンコート[CL10000] 東洋リントフリー](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39496387-191025-02.jpg)
クリーンコート[CL10000]
東洋リントフリー(5件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1枚当日出荷コートタイプの防塵服です。両脇に切りポケットを配した定番スタイルで、発塵防止、異物混入防止に効果的です。用途来客用、訪問者用防塵服。仕様ISOクラス7(FED/STDクラス10000)相当品混率(%)ポリエステル100
125型 黄銅製ゲートバルブ FHシリーズ
KITZ(キッツ)(8件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)黄銅/C3771BE使用温度範囲(℃)+120以下最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)C3771BEクラス125型バルブ種類ゲートバルブ
クールフィットフード
アズワン(9件のレビュー)¥1,880税込¥2,0681枚当日出荷使用素材ソフィスタ(R)はポリエステル以上の速乾力がありますので、汗をかいてもベタつきません。汚れ落ち、耐久性に優れています。インナーキャップと併用することで、より効果的に毛髪混入を防止できます。仕様つば付、吸汗速乾色白種類フルフード混率(%)ポリエステル/53、指定外繊維部分(ソフィスタ(R))/47
SFH型 ステンレスヘッダー
オンダ製作所¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷分岐配管に便利。 チーズを複数組み合わせるより、コンパクトに納まり、ねじ込み手間も削減可能。材質SUS304(SCS13A)形状ヘッダー使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)呼び径(A)20×15最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
ハードコートフィルム
槌屋ヤック¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から3日以内出荷車内の日焼けを防ぐフィルムです。用途内側からは見えて、外側からは見えないマジックミラータイプです。日射しを反射します。傷付きにくいハードコーティングフィルムです。スキージ付きです。可視光線透過率16%。紫外線カット率98%色SI
二重天井用(野ぶち受け材吊り金具)
ネグロス電工¥1,498税込¥1,6481箱(20個)当日出荷適合野ぶち受け:38×12材質溶融亜鉛めっき鋼板適合吊りボルトW3/8許容静荷重(N[kgf])490(50)
漏電・ノーヒューズ遮断器用 大型端子カバー
三菱電機(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(2個)当日出荷から46日以内出荷充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
フレキシブルヒーター
アズワン¥18,400税込¥20,2401本当日出荷から8日以内出荷最高温度(℃)400使用温度(℃)常用温度200使用電圧(V)AC100リード線両端リード線(250mm)、ワニ口接続
フィルムフック2kg
ミツヤ¥399税込¥4391個当日出荷しっかり貼れてキレイにはがせる、強吸着フック。タイル、ガラス、かがみ等、光沢のある平面に強力固定。耐荷重2KG。材質フック部:ポリカーボネート、フィルム:PETオレフィン系エラストマー寸法(mm)40×40×16色透明耐荷重(kg)約2
イヤホンマイク(FH23シリーズ)
FIRSTCOM¥1,998税込¥2,1981個当日出荷高品質で使いやすい、ベーシックなモデル。耳かけ付きで安定感アップコード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 770、【クリップ型マイクからイヤホンまで】 405
LEDフラッシュ表示灯 LFHシリーズ
パトライト(PATLITE)¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から21日以内出荷コンパクトで洗練されたデザインのLED表示灯 トリプルフラッシュ方式の採用で、鮮烈な光を放ち、遠方からも高い視認性を誇ります。 屋外・遠距離からの視認性の高さを誇る超高輝度LEDフラッシュ表示灯。 警報灯の規格などあらゆる条件でご使用いただける仕様をラインアップしました。 脚部にスクエア形状を採用することで取付け場所を選ばず、耐振動性、防塵防水性能を実現しました。 常に振動のある場所への設置でも高い耐振動性能で、安定して点灯します。 品質に絶対の自信を持ったメンテナンスフリー設計。 使用シーンに応じて眩惑対策をとれる減光機能を標準搭載。 従来品の切替えにも安心の取付けピッチ互換。形状円筒形外径(Φmm)100光源LED取付場所屋内/屋外防塵・防噴流 保護特性記号IP66(IEC 60529) 正方向取付時取付方向正・横・逆方向(水のかかる場所では正方向のみ)
フィルターホルダー/アダプタ
シグマ光機(1件のレビュー)¥8,098税込¥8,9081個当日出荷から12日以内出荷NDフィルターやカラーフィルターなど、光学実験で頻繁に脱着が必要な光学素子用のホルダーです。板厚が異なるフィルターを容易に交換することができます。
耳掛け型イヤホンマイク(トランシーバー専用)
エフ・アール・シー¥1,998税込¥2,1981本当日出荷耳をしっかりとホールドするからイヤホンが耳から外れにくい耳掛けタイプです。接続プラグはストレート型1Pinの差し込み式です。左右の耳、どちらにも使える両耳対応です。トラスコ品番408-1632適合機種FC-B203BK、FC-B203WH、NX-20X、NX-20R、NT-202M、NT-202M(WH)、TNT-20(トラスコ中山PBモデル)![TriApex クリーン上着[CL10000] 東洋リントフリー](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38695677-250806-02.jpg)
TriApex クリーン上着[CL10000]
東洋リントフリー(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1着ほか当日出荷から5日以内出荷半導体、、液晶、精密機器などのエレクトロニクス産業を中心とするインダストリアルクリーンルーム用のウェアです。シンプルな仕様でコストパフォーマンスを追及したセパレート防塵服。
...


















![クリーンコート[CL10000] 東洋リントフリー](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39496387-191025-02.jpg)






















![TriApex クリーン上着[CL10000] 東洋リントフリー](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38695677-250806-02.jpg)