Fineデシケーター FH-2 トメガネタイプ 湿度計付
棚板は自在で、湿度計付きのデラックスタイプです。
棚板は自在25mmピッチの自在で、1室最大18段まで増設可能です。
- 仕様
- ●シリカゲル皿:1枚●棚板仕様:自在25mmピッチ、1室最大18段まで増設可能
- 材質
- 透明アクリル
- 摘要
- 留金タイプ、湿度計付き
- 本体質量(kg)
- 7
- 棚板数(枚)
- 4
- 棚板耐荷重(kg)
- 5/枚
- 本体外形寸法(mm)
- 300×345×H540(ゴム足含む)
- 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 本体:265×320×465
- 内容量
- 1台
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
カテゴリ






















