伝統を受け継ぐカミソリの原点
用途髭剃りの替え刃に。
紙や検体のスライスなどにも使用できます。
材質ステンレス鋼
仕様プラチナ合金と樹脂のWコーティング加工
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
・真空1.3×10-2kPa使用可能。
・ナットを外さず配管可能。
・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)
-5~60℃(樹脂スリーブ)
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用、最も一般的な機種。
37インチクラスの小型~中型ディスプレイ対応。
ベース金具不要のVESA規格対応タイプ。
耐震計算に基づいた設計でディスプレイモニターを安全に天吊設置出来ます。
用途ディスプレイモニターの吊下げ設置に
付属品アイボルト、ディスプレイ取付用ボルトセット
質量(kg)2.5
取付方式75×75、100×100、200×100、200×200
積載荷重(kg)~20
傾斜角度(°)0~25
対応インチサイズ~37インチ
関連資料寸法図 寸法図
取扱説明書(48.6MB)
HSS(ハイス)。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック
刃数3
先端角(°)90
スマートフォンやPCを接続するだけで液晶TVに出力
USB Type-C端子をHDMI端子に変換
色ブラック
規格HDMI1.4準拠
対応機種映像出力に対応したUSB Type-C端子搭載のノートPC、MacBookシリーズ、タブレット、スマートフォン、iPadシリーズ[USB Type-C端子からの映像出力機能(ALTモード)に対応している必要があります]HDMI搭載の液晶モニター、液晶テレビ
コネクタUSB Type-C端子 - HDMI
ケーブル径(Φmm)約4.5
対応解像度3840×2160 (30Hz)/1920×1080 (60Hz)
・-101.3kPa使用可能。・ナットを外さず配管可能。・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)、-5~60℃(樹脂スリーブ)。・蒸気使用可能。・ノングリース仕様。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(2.24MB)
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。
ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
エスコ品番EA125FH-10B
材質フッ素樹脂(PFA)
色半透明
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-65~180
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.78
外径(Φmm)10
使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
1個
¥30,500
税込¥33,550
翌日出荷
USB PD給電しながらスマートフォンやPCを液晶TVに出力
USB Type-C端子をHDMI端子に変換
色ブラック
規格HDMI1.4準拠
対応機種映像出力に対応したUSB Type-C端子搭載のノートPC、MacBookシリーズ、タブレット、スマートフォン、iPadシリーズ[USB Type-C端子からの映像出力機能(ALTモード)に対応している必要があります]HDMI搭載の液晶モニター、液晶テレビ
コネクタUSB Type-C端子 - HDMI
ケーブル径(Φmm)約4.5/約5
対応解像度3840×2160 (30Hz)/1920×1080 (60Hz)
材質塩ビベンド管
色グレー
・真空1.3×10-2kPa使用可能。
・ナットを外さず配管可能。
・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)
-5~60℃(樹脂スリーブ)
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用、最も一般的な機種。
形状ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)10
ねじの種類R
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
産業機械用フューエルエレメントです。
こんなお得な商品も!
エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。レトルトパックや食料品などが入った袋。
カバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)
その他高さ調整:縦横設置可能(一部ディスプレイ縦設置不可)
付属品ディスプレイ取付用ボルトセット
寸法(mm)機器収納スペース:W200×D75×H80
質量(kg)積載:~40(2台)、4.3(FH-10TS本体)
取付方式ディスプレイ:VESA 75×75/100×100/100×200/200×100/200×200
対応RoHS
ディスプレイ傾斜:0°~25°フリー調整、目安:~43インチ
付属品アイボルト/ディスプレイ取付用ボルトセット
セット内容FH-10本体(ブラック)/K-20W/標準フランジ/標準パイプ
質量(kg)積載:~12(2台)、5.7
取付方式ディスプレイ:VESA 75×75/100×100
対応RoHS
ディスプレイ傾斜:0°~25°フリー調整、目安:~27インチ
・コンパクトで堅牢な安全設計。
・容易なエレメント交換。
・油の流れ方向を反転可能。
・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が
可能。
27インチクラスの小型ディスプレイ対応
1本のパイプで2面設置
セット内容FH-10本体/K-20W/標準フランジ/標準パイプ
質量(kg)5.7
取付方式VESA 75×75/100×100mm
傾斜角度(°)0~25(ディスプレイ/フリー調整)
対応インチサイズ~27インチ
搭載可能質量(kg)~12(2台)
ガラス袴に取り付ける大型扉用スライド蝶番です。軌跡はMFH-100B-04-03と同様です。
用途大型ショーケース用
形状スライド(多軸)丁番型
種類大型スライド丁番
開き角度(度)90°
1セット
¥209,800
税込¥230,780
4日以内出荷
耐震計算に基づいた安全設計。
1本のパイプでディスプレイ2台を両面設置。
便利な機器収納スペース付き。
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
種別部品
色Gブルー/ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×40×1920
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥72,980
税込¥80,278
28日以内出荷
関連キーワード