カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(157)
  • 切削工具(81)
  • 制御機器(41)
  • 空調・照明・電設資材(29)
  • メカニカル部品(29)
  • 建築金物(29)
  • 物流用品(24)
  • 機構部品(22)
  • 自動車補修部品(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • 作業服(18)
  • バイク部品(15)
  • 電気材料(15)
  • 農業機械(15)
  • 作業工具(13)
  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
  • 自転車部品(12)
  • 測定用品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 研磨材(7)
  • 家電(7)
  • 事務用品(7)
  • 溶接用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 住設機器(6)
  • カー用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 清掃用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 厨房用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fh1」の検索結果

関連キーワード
694件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防災面 (ヘルメット取付型) FH1 理研オプテック

    防災面 (ヘルメット取付型) FH1

    理研オプテック(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    球面インジェクション成型で背後からの反射が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。
    種類ヘルメットレンズポリカレンズ機能レンズ交換 OK!
  • 防災面 (ヘルメット取付型) FH-1C 理研オプテック

    防災面 (ヘルメット取付型) FH-1C

    理研オプテック(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    球面インジェクション成形で背後からの目ざわりな反射光がなく、視界がスッキリし、眼が疲れません。 ひさし付一体成形の面体で、変形しにくく、上方からの光線や粉塵から目を守ります。
    適合FH取付金具種別溶接用メガネ、防災面材質ポリカーボネート形状ヘルメット取付型防災面透明対応MP型対応、溝付型対応材質(レンズ)ポリカーボネートシールド高さ(mm)205
  • エアフィルター 二輪車用 汎用タイプ モノタロウ

    エアフィルター 二輪車用 汎用タイプ

    モノタロウ(354件のレビュー)
    439税込483
    1枚
    当日出荷
    防塵能力と吸収効率が優れた汎用タイプのエアフィルターです。 好きな大きさにカットでき、2輪車の補修にピッタリです。
    寸法(mm)250×400
  • 強力型銅ハンマー オーエッチ工業

    強力型銅ハンマー

    オーエッチ工業(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    頭部は伸銅品で熱を加えることなく加工しているので粘りがあり、従来品と比べ長寿命で経済的。 鋳造銅ハンマーと比べ2倍長持ち。 コンクリート・石材などの表面の修正や穴あけなどに。
    用途ジグの取付け、機械の修理、金型作業種類銅ハンマー材質(柄部)材質(頭)主な用途石工作業/金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
  • 剃刀替え刃 ハイ・ステンレス フェザー

    剃刀替え刃 ハイ・ステンレス

    フェザー(8件のレビュー)
    619税込681
    1個(10枚)
    当日出荷
    伝統を受け継ぐカミソリの原点
    用途髭剃りの替え刃に。 紙や検体のスライスなどにも使用できます。仕様プラチナ合金と樹脂のWコーティング加工材質ステンレス鋼使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • カラーレーザー&カラーコピー用紙(セミ光沢紙) コクヨ

    カラーレーザー&カラーコピー用紙(セミ光沢紙)

    コクヨ(22件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷
    両面印刷が可能で、メニューやパンフレット、ポスターなどが高品質に仕上がります。 反射を抑えた、高級感のあるセミ光沢紙です。
    白色度(%)82程度(ISO)紙質セミ光沢紙印刷方式両面適合プリンタカラーレーザー、カラーコピー、モノクロレーザー、モノクロコピー
  • ウレタン金具 ゲイツ・ユニッタ・アジア

    ウレタン金具

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(2件のレビュー)
    98税込108
    1個
    当日出荷
  • ライトン銅ハンマー オーエッチ工業

    ライトン銅ハンマー

    オーエッチ工業(3件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷
    2重成型されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。 頭部は伸銅品、非加熱加工でネバリがあり長寿命です。
    用途治具の取り付け、機械修理、金型作業。種類銅ハンマー材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
  • ラッシングベルト(ラチェットバックル式) allsafe

    ラッシングベルト(ラチェットバックル式)

    allsafe(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
    用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
  • クリーンスーツ[CL1000] 東洋リントフリー

    クリーンスーツ[CL1000]

    東洋リントフリー(6件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1着
    当日出荷
    シンプルでリーズナブルなクリーンスーツ。 帯電防止機能をもたせた素材を使用していますので、ユニフォームに静電気を帯びせず、ほこりなどを寄せつけません。 ウエスト。袖口・裾はゴム絞り。
    用途エレクトロニクス、製薬・医薬、食品製造仕様男女兼用規格ISO クラス6相当品グレードクラス1000対応材質(ファスナー)ファスナー部:樹脂
  • 125型 黄銅製ゲートバルブ FHシリーズ KITZ(キッツ)

    125型 黄銅製ゲートバルブ FHシリーズ

    KITZ(キッツ)(8件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する
    種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)黄銅/C3771BE使用温度範囲(℃)+120以下最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)C3771BEクラス125型バルブ種類ゲートバルブ
  • フード一体ツナギ服 東洋リントフリー

    フード一体ツナギ服

    東洋リントフリー(3件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1着
    当日出荷
    徹底したコストダウンにより生まれた品質と価格競争力を兼ね備えた汎用性の高い防塵服です。フード一体型なので管理が容易です。
    用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。医薬品・バイオ・化学・包装。食品工業。
  • ハードコートフィルム 槌屋ヤック

    ハードコートフィルム

    槌屋ヤック
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    車内の日焼けを防ぐフィルムです。
    用途内側からは見えて、外側からは見えないマジックミラータイプです。日射しを反射します。傷付きにくいハードコーティングフィルムです。スキージ付きです。可視光線透過率16%。紫外線カット率98%SI
  • ハヤブサ モルトエアーウールバフ エフイートレード(FE TRADE)

    ハヤブサ モルトエアーウールバフ

    エフイートレード(FE TRADE)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    膨らみとしなやかさを兼ね備えたウール素材の1本1本に、特殊二重加工(AirFreed製法)を施した世界初のポリッシングボアスタイルです 細目から極超微粒子までの幅広いレンジで使用が可能です 市場に流通している製品と比較した場合、残留するバフ目がより微細になる為、これまで以上に仕上げまでのプロセスがスムーズに行えます 羊毛に付着したコンパウンドを容易にクリーニングすることが可能で、耐久性が向上しメンテナンス性、コストパフォーマンスに大変優れています
    用途中度から重度のスクラッチ研磨や仕上げ研磨まで対応可能/細目~超微粒子目厚さ(mm)42危険物の類別非危険物毛足(cm)2.2
  • ランスタッチ ドライウォール サラ(三価ユニクロ) ヤマヒロ

    ランスタッチ ドライウォール サラ(三価ユニクロ)

    ヤマヒロ(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(1000個)
    当日出荷
    仕様クロムフリー全長L(mm)14.0適合板厚(mm)合計1.4以下表面処理三価ユニクロ頭部形状ねじ径d3.9頭径D(Φmm)6.0ねじ長さS(mm)全ねじねじサイズ4×14RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)1.6
  • 強力型銅ハンマー用 交換木柄 オーエッチ工業

    強力型銅ハンマー用 交換木柄

    オーエッチ工業
    839税込923
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    種類ハンマー柄RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネット付数取器 三商

    マグネット付数取器

    三商(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    裏面に強力マグネットが付いており自由に好みの場所に固定でき、又必要な数を並べて使用することができます。金属面以外の場合は両面接着テープで固定することもできます。
    表示4桁材質(ケース)ステンレス
  • ソフターホース TOYOX(トヨックス)

    ソフターホース

    TOYOX(トヨックス)(7件のレビュー)
    659税込725
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    柔らかくて透明スジ入りで手触り良好。しなやかで使いやすいホースです。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。 ホース内が見えるクリアなホースです。
    用途一般家庭屋外散水用仕様無耐圧グリーン透明使用流体
  • 防火ダンパー用温度ヒューズ JAPPY

    防火ダンパー用温度ヒューズ

    JAPPY(3件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    仕様使用ダンパー:回転式厚さ(mm)3材質(本体)寸法(幅W×高さH)(mm)10×35作動温度(℃)(公称)120
  • メカニカルシール エバラポンプ(荏原製作所)

    メカニカルシール

    エバラポンプ(荏原製作所)(7件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    適合40LPS5.75A、40LPS5.4A、40LPD6.4A、40LPS6.75E部品番号111
  • クリーンコンパック換気扇 スタンダードタイプ 三菱電機

    クリーンコンパック換気扇 スタンダードタイプ

    三菱電機
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷から14日以内出荷
    材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上電動機形式全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
  • 巻フレキパイプ用保温材 リビラック

    巻フレキパイプ用保温材

    リビラック(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1巻
    当日出荷
    高耐候エンボスフィルム付
    長さ(m)10
  • 100Mラミフィルム オーム電機

    100Mラミフィルム

    オーム電機
    569税込626
    1セット(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    キレイを鮮明に閉じこめるラミネートフィルムです。
    フィルム厚さ(μm)100
  • シリコン製耐熱手袋 FH100 ミドリ安全

    シリコン製耐熱手袋 FH100

    ミドリ安全
    8,998税込9,898
    1双
    当日出荷
    異物混入対策に配慮した青色です。
    用途食品工場厚さ(mm)0.8ブルー入数(双)1全長(cm)27.0材質(裏)ケブラー(R)ニット・人工皮革耐熱温度(℃)200材質(表)ケブラー[[R下]]ニット・ノーメックスニット(二重編)材質(インナー)綿ニット
  • 浮上油キャッチャー 450×550mm (75枚/箱) 橋本クロス

    浮上油キャッチャー 450×550mm (75枚/箱)

    橋本クロス
    17,980税込19,778
    1箱(75枚)
    当日出荷
    トラスコ品番809-6022質量(kg)10対応オイル
  • ケーブル支持金具 吊ボルト用 ネグロス電工

    ケーブル支持金具 吊ボルト用

    ネグロス電工
    5,698税込6,268
    1箱(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
    吊りボルトにケーブルをとめる支持金具です。 工具を使わず、押し込むだけで取り付けできます。 ケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施したものと、縁を折り曲げ加工したものがあります。
    用途吊りボルト・丸鋼用表面処理ダクロタイズド塗装
  • ファンドリーフック(ラッチなし) スリーエッチ

    ファンドリーフック(ラッチなし)

    スリーエッチ(2件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    口幅が広くふところが大きいので、直接敷き鉄板や径の太い物等を引っ掛けることができます。
    用途敷鉄板の吊り上げ。 土木、建築工事等での荷物の吊り上げ。仕様ラッチなし
  • フレキシブルヒーター アズワン

    フレキシブルヒーター

    アズワン
    9,290税込10,219
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    最高温度(℃)400使用温度(℃)常用温度200使用電圧(V)AC100リード線両端リード線(250mm)、ワニ口接続
  • ラージカバンカゴ PALMY

    ラージカバンカゴ

    PALMY(35件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ビジネスバッグがすっぽり収まるワイドタイプです。 幅の広い背板とカゴ足2か所止めの底板を採用し、横ブレを防止します。 通勤、通学車に最適です。
    用途自転車用フロントバスケット付属品取付金具材質スチール高さ(mm)210~190下部寸法(mm)405×210上部寸法(mm)450×250
  • マウントヘッド ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    マウントヘッド

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
    インシュロックタイのヘッドが固定具の中に収まり、引っかかりを抑える構造。
    材質66ナイロン乳白使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • ヤスリハンドル SUN UP

    ヤスリハンドル

    SUN UP
    699税込769
    1個
    当日出荷
    「SUN UP ダイヤチェーンソーヤスリ」用ヤスリハンドルです。しっかり握って作業ができるので安定したチェンソーの刃研ぎ、研磨、目立てができます。取付け推奨商品 ・SUN UP ダイヤチェーンソーヤスリ3本組 グリップなし 3.2mm(JAN4969968124196) ・SUN UP ダイヤチェーンソーヤスリ3本組 グリップなし 4.0mm(JAN4969968124202) ・SUN UP ダイヤチェーンソーヤスリ3本組 グリップなし 4.7mm(JAN4969968124219) ・SUN UP ダイヤチェーンソーヤスリ3本組 グリップなし 5.5mm(JAN4969968124226)
    用途「SUN UP ダイヤチェーンソーヤスリ」用ヤスリハンドル全長(mm)120質量(g)30適合サイズ(Φmm)3.2-5.5
  • 基本形10A用ヒューズホルダー 坂詰製作所

    基本形10A用ヒューズホルダー

    坂詰製作所(3件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    材質(本体)PBT絶縁耐圧2kV(1分間)材質(クリップ)燐青銅ニッケルメッキ適合ヒューズ(Φ×Lmm)6.4×30(ガラス管及び消弧剤入り)
  • LEDフラッシュ表示灯 LFHシリーズ パトライト(PATLITE)

    LEDフラッシュ表示灯 LFHシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    コンパクトで洗練されたデザインのLED表示灯 トリプルフラッシュ方式の採用で、鮮烈な光を放ち、遠方からも高い視認性を誇ります。 屋外・遠距離からの視認性の高さを誇る超高輝度LEDフラッシュ表示灯。 警報灯の規格などあらゆる条件でご使用いただける仕様をラインアップしました。 脚部にスクエア形状を採用することで取付け場所を選ばず、耐振動性、防塵防水性能を実現しました。 常に振動のある場所への設置でも高い耐振動性能で、安定して点灯します。 品質に絶対の自信を持ったメンテナンスフリー設計。 使用シーンに応じて眩惑対策をとれる減光機能を標準搭載。 従来品の切替えにも安心の取付けピッチ互換。
    形状円筒形外径(Φmm)100光源LED取付場所屋内/屋外防塵・防噴流 保護特性記号IP66(IEC 60529) 正方向取付時取付方向正・横・逆方向(水のかかる場所では正方向のみ)
  • ストレートパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

    ストレートパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(2件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1枚ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    抗菌性と安全性に配慮した、常温環境での作業に最適な女性用ストレートパンツです。洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続し、清潔な状態をキープできる高機能素材を採用。さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意しています。ホワイト、サックスの2色展開で、お好みに合わせてお選びいただけます。食品工場や給食現場、厨房など、衛生管理が求められる現場におすすめです。
    用途食品工場 常温作業場向け・厨房・給食事業・スーパー向け混率(%)ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル) 1%機能制電・抗菌性別女性用
  • FH-01 ファイアフック C’ultiva(カルティバ)

    FH-01 ファイアフック

    C’ultiva(カルティバ)
    549税込604
    1個
    7日以内出荷
    【ファイアフックってどんなハリ?】。小型青物から大型のヒラマサ・カンパチまで。ジグ30gから300gまでこれひとつで完結する青物専用ジギングフックです。【ファイアフックの特徴】。3/0まではジガーライトクラスの細軸、4/0でジガーミディアムクラスの中軸、6/0では一気に太くなる可変設定です。【ファイアフックのこだわり】。「ワンピッチジャークに相性が良いこと」「どんな操作にも対応すること」です。またハリ先、やプレス、カエシなどは各サイズごとに個別設定されています。しかも「摩擦力ヘッド」でアシスト自作はとても簡単になりました。
    用途釣り・ルアータイプルアー用フック対応ツイン(2本)仕様での推奨ウェイト(適合ウェイト範囲) : Best 250g (200~300g)号数6/0
  • FH-01 ファイアフック C’ultiva(カルティバ)

    FH-01 ファイアフック

    C’ultiva(カルティバ)
    549税込604
    1個
    7日以内出荷
    【ファイアフックってどんなハリ?】。小型青物から大型のヒラマサ・カンパチまで。ジグ30gから300gまでこれひとつで完結する青物専用ジギングフックです。【ファイアフックの特徴】。3/0まではジガーライトクラスの細軸、4/0でジガーミディアムクラスの中軸、6/0では一気に太くなる可変設定です。【ファイアフックのこだわり】。「ワンピッチジャークに相性が良いこと」「どんな操作にも対応すること」です。またハリ先、やプレス、カエシなどは各サイズごとに個別設定されています。しかも「摩擦力ヘッド」でアシスト自作はとても簡単になりました。
    用途釣り・ルアータイプルアー用フック対応ツイン(2本)仕様での推奨ウェイト(適合ウェイト範囲) : Best 150g (120~180g)号数4/0
  • FH-01 ファイアフック C’ultiva(カルティバ)

    FH-01 ファイアフック

    C’ultiva(カルティバ)
    549税込604
    1個
    7日以内出荷
    【ファイアフックってどんなハリ?】。小型青物から大型のヒラマサ・カンパチまで。ジグ30gから300gまでこれひとつで完結する青物専用ジギングフックです。【ファイアフックの特徴】。3/0まではジガーライトクラスの細軸、4/0でジガーミディアムクラスの中軸、6/0では一気に太くなる可変設定です。【ファイアフックのこだわり】。「ワンピッチジャークに相性が良いこと」「どんな操作にも対応すること」です。またハリ先、やプレス、カエシなどは各サイズごとに個別設定されています。しかも「摩擦力ヘッド」でアシスト自作はとても簡単になりました。
    用途釣り・ルアータイプルアー用フック対応ツイン(2本)仕様での推奨ウェイト(適合ウェイト範囲) : Best 100g (80~130g)号数3/0
  • FH-01 ファイアフック C’ultiva(カルティバ)

    FH-01 ファイアフック

    C’ultiva(カルティバ)
    549税込604
    1個
    7日以内出荷
    【ファイアフックってどんなハリ?】。小型青物から大型のヒラマサ・カンパチまで。ジグ30gから300gまでこれひとつで完結する青物専用ジギングフックです。【ファイアフックの特徴】。3/0まではジガーライトクラスの細軸、4/0でジガーミディアムクラスの中軸、6/0では一気に太くなる可変設定です。【ファイアフックのこだわり】。「ワンピッチジャークに相性が良いこと」「どんな操作にも対応すること」です。またハリ先、やプレス、カエシなどは各サイズごとに個別設定されています。しかも「摩擦力ヘッド」でアシスト自作はとても簡単になりました。
    用途釣り・ルアータイプルアー用フック対応ツイン(2本)仕様での推奨ウェイト(適合ウェイト範囲) : Best 80g (60~85g)号数2/0
  • FH-01 ファイアフック C’ultiva(カルティバ)

    FH-01 ファイアフック

    C’ultiva(カルティバ)
    549税込604
    1個
    7日以内出荷
    【ファイアフックってどんなハリ?】。小型青物から大型のヒラマサ・カンパチまで。ジグ30gから300gまでこれひとつで完結する青物専用ジギングフックです。【ファイアフックの特徴】。3/0まではジガーライトクラスの細軸、4/0でジガーミディアムクラスの中軸、6/0では一気に太くなる可変設定です。【ファイアフックのこだわり】。「ワンピッチジャークに相性が良いこと」「どんな操作にも対応すること」です。またハリ先、やプレス、カエシなどは各サイズごとに個別設定されています。しかも「摩擦力ヘッド」でアシスト自作はとても簡単になりました。
    用途釣り・ルアータイプルアー用フック対応ツイン(2本)仕様での推奨ウェイト(適合ウェイト範囲) : Best 40g (30~50g)号数1
  • FH-01 ファイアフック C’ultiva(カルティバ)

    FH-01 ファイアフック

    C’ultiva(カルティバ)
    549税込604
    1個
    7日以内出荷
    【ファイアフックってどんなハリ?】。小型青物から大型のヒラマサ・カンパチまで。ジグ30gから300gまでこれひとつで完結する青物専用ジギングフックです。【ファイアフックの特徴】。3/0まではジガーライトクラスの細軸、4/0でジガーミディアムクラスの中軸、6/0では一気に太くなる可変設定です。【ファイアフックのこだわり】。「ワンピッチジャークに相性が良いこと」「どんな操作にも対応すること」です。またハリ先、やプレス、カエシなどは各サイズごとに個別設定されています。しかも「摩擦力ヘッド」でアシスト自作はとても簡単になりました。
    用途釣り・ルアータイプルアー用フック対応ツイン(2本)仕様での推奨ウェイト(適合ウェイト範囲) : Best 30g (25~45g)号数2
関連キーワード
...