カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 制御機器(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 機構部品(4)
  • 切削工具(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 建築金物(3)
  • 作業服(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「fh110」の検索結果

関連キーワード
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FH110シリーズ フェザーハンド CKD

    FH110シリーズ フェザーハンド

    CKD
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
  • TeSys F - contactor coil - LX4FH - 110 V シュナイダーエレクトリック

    TeSys F - contactor coil - LX4FH - 110 V

    シュナイダーエレクトリック
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric LX4 シリーズは、制御回路電圧 110 V dc の LC シリーズコンタクタ用のコンタクタ Coil です。周囲動作温度は -5 → 55 ℃ で、正味重量は 0.74 kg です。機械的耐久性:最大 10 M サイクル サプレッサモジュールを内蔵しない Coil テクノロジー 最大動作温度: 2400 cc/h 55 ℃
    仕様●アクセサリタイプ:接触器コイル●併用可能製品:LC シリーズ●範囲:TeSysアズワン品番65-7308-65
  • FH-110フレーズいちご袋 cotta

    FH-110フレーズいちご袋

    cotta
    2,298税込2,528
    1枚(100枚)
    3日以内出荷
    イチゴのお菓子のための個包装袋です。背面はピンク色、表面にイチゴ柄のイラストが描かれています。 脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応
    材質PE.PP寸法(mm)120×140
  • ストレートパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

    ストレートパンツ レディース 食品工場 白衣 衛生

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(2件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    抗菌性と安全性に配慮した、常温環境での作業に最適な女性用ストレートパンツです。洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続し、清潔な状態をキープできる高機能素材を採用。さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意しています。ホワイト、サックスの2色展開で、お好みに合わせてお選びいただけます。食品工場や給食現場、厨房など、衛生管理が求められる現場におすすめです。
    用途食品工場 常温作業場向け・厨房・給食事業・スーパー向け混率(%)ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル) 1%機能制電・抗菌性別女性用
  • L型アンコ 河淳

    L型アンコ

    河淳
    459税込505
    1個
    4日以内出荷
  • フィンガーホルダー NEOTEC(榮製機)

    フィンガーホルダー

    NEOTEC(榮製機)
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    角・丸・大・小の多種類のワークをクランプ可能です。 FH-170CA/FH-170FAは前後方向に調整可能。
    材質マルテンサイト系ステンレス鋼
  • ストレートパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

    ストレートパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    2,798税込3,078
    1着
    4日以内出荷
    抗菌性と安全性に配慮した、常温環境での作業に最適な男性用ストレートパンツです。洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続し、清潔な状態をキープできる高機能素材を採用。さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意しています。ホワイト、サックスの2色展開で、お好みに合わせてお選びいただけます。食品工場や給食現場、厨房など、衛生管理が求められる現場におすすめです。
    用途食品工場 常温作業場向け・厨房・給食事業・スーパー向け機能制電・抗菌
  • 超硬深穴ホールソー BOSCH(ボッシュ)

    超硬深穴ホールソー

    BOSCH(ボッシュ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【超硬深穴ホールソー】厚さ12mmまでの穴あけが電気ドリルで可能! ●ステンレスも容易に穴あけ、しかも長寿命。 ●内刃、外刃の口語配列で切粉の排出が良く、厚さ12mmまでの穴あけが可能。 ●ストッパー付きで貫通時の安全性を確保。
    用途鋼板、ステンレス板、鋳鉄、合成樹脂板等の穴あけ
  • 一種耐熱分電盤 日東工業

    一種耐熱分電盤

    日東工業
    399,800税込439,780
    1個
    4日以内出荷
  • ストレートパンツ 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

    ストレートパンツ 食品工場 白衣 衛生

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    3,998税込4,398
    1枚
    4日以内出荷
    抗菌性と安全性に配慮した、常温環境での作業に最適なストレートパンツです。洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続し、清潔な状態をキープできる高機能素材を採用。ノーポケット仕様で異物の持ち込みを防ぎ、フードディフェンスに対応した安心設計。さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意しています。食品工場や給食現場、厨房など、衛生管理が求められる現場におすすめです。
    用途食品工場 常温作業場向け・厨房・給食事業・スーパー向け仕様ウエスト総ゴム、ウエストベルトループ付き、ファスナーレス、巻き伏せ縫製ホワイト混率(%)ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル) 1%機能制電・抗菌生地ツイル性別男性用
  • [左回転用]ドリルセット(HSS) エスコ

    [左回転用]ドリルセット(HSS)

    エスコ
    14,500税込15,950
    1セット
    当日出荷
    左回転用。スプリットポイント。
    材質HSS(ハイス)被削材対応:鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など先端角(°)118サイズ(mm)1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0
  • 大容量ヒューズホルダ サンコー電商

    大容量ヒューズホルダ

    サンコー電商
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    AGUヒューズ用のヒューズホルダー。車やキャンピングカー、オーディオ、バイク、ハーネスなどに幅広く利用できます。
    仕様●規格:AGUヒューズ対応●対応電線サイズ:3.5sq~5.5sq(AWG12/AWG10)●許容電流:50A●サイズ:Φ18mm×80mm規格AGUヒューズ対応許容電流(A)50サイズ(mm)Φ18×80アズワン品番67-0371-93適合電線サイズ3.5sq~5.5sq(AWG12/AWG10)
  • ライトスライダー フラットタイプ/ハイリフト(サイドローラー付) 日軽金アクト

    ライトスライダー フラットタイプ/ハイリフト(サイドローラー付)

    日軽金アクト
    349,800税込384,780
    1セット
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ライトスライダー本体(フラットタイプ)+サイドローラー(4個)がセットになった商品です。凸部のないフラット設計とワンウェイストッパーの採用で連続した荷積み作業が可能。荷物の積み下ろし時の天井との接触が気にならない。リフトマン待ち時間大幅に削減。鉄製同種製品の約半分の質量。優れた防錆性、冷凍車にもおすすめ。防錆ステンレスベアリングローラー標準装備。ユーザー様で簡単に部品交換が可能です。
    セット内容本体フレーム×2、操作レバー×2、引っ張り棒×2、サイドローラー×4寸法(mm)(上昇量)14.4耐荷重(kg)1000
  • コーナーヒンジ(ステンレス) シブタニ

    コーナーヒンジ(ステンレス)

    シブタニ
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製のため耐食性に優れたコーナーヒンジです。左右兼用型です。
    用途空調冷熱機器・クリーンルーム・機械など材質ステンレス(SCS13)性能耐久試験50万回合格質量(kg)参考扉:50(縦2ヶ使用時)仕上バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント基板二段重ね用取付台(SMTタイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント基板二段重ね用取付台(SMTタイプ)

    MAC8(マックエイト)
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    9日以内出荷から33日以内出荷
    表面実装基板上に小型追加基板をのせる場合、本製品を半田付にて固定すれば、追加 基板を平行に固定することが出来ます。 適合プリント基板板厚は1.6t、1.0t、0.6tの3種類あります。 プリント基板上3mm浮いて取付け出来ます。 ネジ付とネジなしの2種類用意しています。 ネジ付であれば追加基板が動かないように固定できます。 スルーホール穴タイプ(WFAシリーズ)も用意しています。
    材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、金属部:リン青銅、ネジ部:特殊ポリアミド樹脂アイボリー色(UL94HB)仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • エンプラ フラット ヒンジ イマオコーポレーション

    エンプラ フラット ヒンジ

    イマオコーポレーション
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(カバー)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(ピン)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(本体)つや消しブラック色(カバー)つや消しブラック材質(ブッシュ)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(ピン)ブラック色(ブッシュ)つや消しブラック
  • シュナイダーエレクトリック 接触器コイル シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック 接触器コイル

    シュナイダーエレクトリック
    75,980税込83,578
    1個
    7日以内出荷
  • ハイスペックハイディスク架台取付型(ワイド) 日動工業

    ハイスペックハイディスク架台取付型(ワイド)

    日動工業
    46,980税込51,678
    1台
    3日以内出荷
    看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型で、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
    用途工場、倉庫、スポーツ施設の照明として付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS定格電圧(V)AC100/200レンズワイド電線長さ(m)0.5芯数3芯電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色電源タイプ電源装置内蔵型使用場所屋内・屋外兼用型RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ハイスペックハイディスク架台取付型(ワイド) 日動工業

    ハイスペックハイディスク架台取付型(ワイド)

    日動工業
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    看板照明や施設照明に最適な常設タイプです。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型で、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
    用途工場、倉庫、スポーツ施設の照明として付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS定格電圧(V)AC100/200レンズワイド電線長さ(m)0.5芯数3芯電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯色温度(K)5000保護機能サージプロテクター光源色昼白色電源タイプ電源装置内蔵型使用場所屋内・屋外兼用型RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra71電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • エンプラフラットヒンジ(スイッチ機能付き) イマオコーポレーション

    エンプラフラットヒンジ(スイッチ機能付き)

    イマオコーポレーション
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    ドアの誤開錠を感知したい場合などに使用できます。また機械や製造設備のセーフティードアなどに取付けての使用も可能です。 ハウジングがポリアミド製のため、内部回路の二重絶縁が確実でアース接続が不要です。 保護等級IP67適合 製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。 ヒンジとスイッチ機能が一体のため、組付けが簡単です。 IEC62061(SIL3)準拠、ENISO13849-1(PLe)準拠、EN954-1準拠のセキュリティーカテゴリ4までのシステムデザインが可能です。
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)質量(g)150材質(カバー)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(ピン)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(本体)つや消しブラック色(カバー)つや消しブラック材質(ブッシュ)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(ピン)ブラック材質(セーフティープラグ)熱可塑性エラストマー色(ブッシュ)つや消しブラック
  • アクアドリルEX3フルートハード NACHI(不二越)

    アクアドリルEX3フルートハード

    NACHI(不二越)
    29,980税込32,978
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    50~68HRCの焼入れ鋼の高精度・高能率加工が可能です。
  • Stainless Material 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    Stainless Material

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    19,980税込21,978
    1セット
    4日以内出荷
    ステンレス素材を活かしたシンプルなドアハンドルはベーシックに使用でき、さまざまな空間にとけこみます。
    材質ステンレス仕様スマートキーパー対応付属品ビス(M8)セット内容内外1セット(ドア1枚分)取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ10、ガラスドア/Φ16取手取手
  • シュナイダーエレクトリック コイル シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック コイル

    シュナイダーエレクトリック
    53,980税込59,378
    1個
    7日以内出荷
  • Stainless Material 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    Stainless Material

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    15,980税込17,578
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ステンレス素材を活かしたシンプルなドアハンドルはベーシックに使用でき、さまざまな空間にとけこみます。
    材質ステンレス仕様スマートキーパー対応付属品ビス(M8)セット内容内外1セット(ドア1枚分)取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ10、ガラスドア/Φ16取手取手
  • IXYS Nチャンネル MOSFET100 V 110 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピン IXYS

    IXYS Nチャンネル MOSFET100 V 110 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピン

    IXYS
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    NチャンネルパワーMOSFETIXYSHiperFET(TM)Polar(TM)シリーズ.IXYSのNチャンネルパワーMOSFET(高速固有ダイオード搭載)(HiPerFET(TM))
    シリーズHiperFET,Polarピン数(ピン)3動作温度(℃)(Max)+175RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールチャンネルタイプNチャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(A)110最大ドレイン-ソース間電圧(V)100最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)15最大ゲートしきい値電圧(V)5最大ゲート-ソース間電圧(V)-20、+20トランジスタ構成シングル最大パワー消費480000mW
  • フラットハンドル間仕切錠(ストライク別売り) アトムリビンテック

    フラットハンドル間仕切錠(ストライク別売り)

    アトムリビンテック
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    材質亜鉛合金、SUS304、ネオジム磁石
  • IXFH110N10P IXYS

    IXFH110N10P

    IXYS
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミリオンガイド ZGシリーズ アイセル

    ミリオンガイド ZGシリーズ

    アイセル
    49,980税込54,978
    1台
    12日以内出荷
    材質(ポスト・ブッシュ)SUJ2RoHS指令(10物質対応)対応予圧標準予圧
  • センタフレックスカップリング CF-H CF-H-110-O2 三木プーリ

    センタフレックスカップリング CF-H CF-H-110-O2

    三木プーリ
    114,928税込126,421
    1個
    22日以内出荷
    ・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素にポリエステル樹脂を採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・振動・衝撃の吸収性に加え、耐寒、耐熱、耐油性にすぐれ、過酷な環境での使用が可能です。・軸方向への移動のみで簡単に入出力の連結・分離が可能で、メンテナンスが容易です。
    型式CF-H-110タイプO2タイプ形式CF-H最大軸穴径(mm)(d1)63、(d2)225寸法D2(mm)230最小軸穴径(mm)(d1)28、(d2)30寸法N1(mm)100寸法N2(mm)120軸穴径d1(Φmm)下穴25軸穴径d2(Φmm)下穴28
  • センタフレックスカップリング CF-H CF-H-110-O1 三木プーリ

    センタフレックスカップリング CF-H CF-H-110-O1

    三木プーリ
    89,568税込98,525
    1個
    22日以内出荷
    ・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素にポリエステル樹脂を採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・振動・衝撃の吸収性に加え、耐寒、耐熱、耐油性にすぐれ、過酷な環境での使用が可能です。・軸方向への移動のみで簡単に入出力の連結・分離が可能で、メンテナンスが容易です。
    型式CF-H-110タイプO1タイプ形式CF-H最大軸穴径(mm)(d1)63、(d2)225最小軸穴径(mm)(d1)28寸法N1(mm)100軸穴径d1(Φmm)下穴25
  • センタフレックスカップリング CF-H CF-H-110-O0 三木プーリ

    センタフレックスカップリング CF-H CF-H-110-O0

    三木プーリ
    63,543税込69,897
    1個
    22日以内出荷
    ・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素にポリエステル樹脂を採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・振動・衝撃の吸収性に加え、耐寒、耐熱、耐油性にすぐれ、過酷な環境での使用が可能です。・軸方向への移動のみで簡単に入出力の連結・分離が可能で、メンテナンスが容易です。
    サイズCF-H-110タイプO0タイプ最大軸穴径(mm)(d2)225寸法N1(mm)100
  • フェリーフック Φ20 信和自動車工業

    フェリーフック Φ20

    信和自動車工業
    2,498税込2,748
    1組ほか
    当日出荷
    鍛造品
    用途トラックと船床を固定するために使用形状丸棒(20Φ)
  • ボルティジ・センサ SDV omron(オムロン)

    ボルティジ・センサ SDV

    omron(オムロン)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から101日以内出荷
    電圧検出・アラーム用途に最適なボルティジ・センサタイマ機能つきを新たにシリーズ追加。過電圧検出、不足電圧検出(スイッチにて切り換え)の単動作形(形SDV-F)と2重動作形(形SDV-D)の2種類を準備。オンディレー/オフディレー/電源起動ロックタイマ(スイッチにて切り換え)動作機能を搭載した単動作形タイマ機能つきをシリーズ追加。(形SDV-FH□T)。分流器 形SDV-SHとの組み合わせにより過電流、不足電流も検出可能。交流電圧、直流電圧用。(形SDV-F、-Dいずれもスイッチにて切り換え)。直流微小入力専用品(形SDV-FL)には直流の極性ありと極性なしに切り換え可能。復帰値整定範囲がさらに広く整定可能。(2~30% 形SDV-F)。動作点検に便利な動作表示用発光ダイオードを装備。(形SDV-F、-D)。安全規格UL、CSA取得。(形SDV-F)
  • フェリーフック Φ25 信和自動車工業

    フェリーフック Φ25

    信和自動車工業(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1組ほか
    当日出荷
  • オイル交換フルSET       K-PIT KITACO

    オイル交換フルSET K-PIT

    KITACO(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    オイル交換時に便利なオイル周りを全て一新させる車種専用フルセット。オイルフィルターを始め、各種シール類、ドレンパッキンが1セットに。 オイル漏れ、にじみの心配なく、オイル交換作業がはかどります。 ○セット内容一式 オイルエレメント:FH-5 ドレンワッシャー:12x22x2.0 フィルターカバーOリング:OK-04 フィラーキャップOリング:OK-01 KSR110 KL110A全車種 KSR110 KL110D全車種 KSR110-プロ KL110E全車種
  • 【互換品】 HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m サンヨー VCP-HDMI02 対応 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ メディアカバーマーケット

    【互換品】 HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m サンヨー VCP-HDMI02 対応 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ

    メディアカバーマーケット
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    。 HDMI-miniHDMI変換ケーブル 特徴。。HDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブルです。Mini HDMI端子を持っているカメラ、テレビ、パソコン、モニター、ゲーム機、ノートパソコン、プロジェクター等に接続できます。映像と音声信号ををデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。ケーブルは端子の耐摩耗性も強く耐久性があるので使用寿命が長いです。金メッキの端子が経年変化による 信号の劣化が起こりにくいです。受信妨害にも避けられます。高品質なPVC外皮、弾性線材で簡単に切断されなくて絡まりにくいです。HDMI規格1.4対応:1080p(Full HD)と2160p(4K)の高解像度、色深度 48 bit(ディープカラー)の鮮やかで豊かな映像を楽しめます。3DとHDCPも対応しています。【対応機種】。SANYO(サンヨー)機種に対応しております。VCP-HDMI02の互換品としてご使用ください。※SANYO純正品ではございません。DMX-CS1。DMX-FH11。DMX-GH1。DMX-SH11。DMX-CG11・DMX-CG100。DMX-CG110。DMX-CA9・DMX-CA100。DMX-WH1・DMX-WH1E。など。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
    ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMI(タイプA)オス 19ピン-ミニHDMI端子(タイプC)オス 19ピンプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブル変換タイプオス-オス
  • 計器用変圧器(VT) 三菱電機

    計器用変圧器(VT)

    三菱電機
    379,800税込417,780
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラインフィルタ FH340 SMC

    ラインフィルタ FH340

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・コンパクトで堅牢な安全設計。 ・容易なエレメント交換。 ・油の流れ方向を反転可能。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
    最大使用圧力(MPa)3.5
  • ラインフィルタ FH640 SMC

    ラインフィルタ FH640

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・コンパクトで堅牢な安全設計。 ・容易なエレメント交換。 ・油の流れ方向を反転可能。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
    最大使用圧力(MPa)21