カテゴリ
- 切削工具(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- メカニカル部品(6)
- 清掃用品(6)
- バイク純正部品(5)
- 制御機器(5)
- 自動車補修部品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 自転車部品(3)
- 農業機械(3)
- バイク部品(2)
- 保管用品(2)
- 建築金物(2)
- 研磨材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(14)
- 京セラ(7)
- スーパー工業(6)
- タンガロイ(3)
- ホンダ(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- PFERD 馬印(3)
- KSフィルター(3)
- GAONA(ガオナ)(3)
- エスコ(2)
- エバラポンプ(荏原製作所)(2)
- SONY(ソニー)(2)
- 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(2)
- ベン(2)
- テンパール工業(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- ベルポニー(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- SPREADFAST(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「fh35」の検索結果

フューエルホース
NTB(66件のレビュー)¥429~税込¥472~1本当日出荷二重構造で耐油性に優れています。材質内層:NBR(ニトリルゴム)+PVC(ポリ塩化ビニル【黒】)、外層:CSM(ハイパロンゴム【グレー】)長さ(m)1
管ヒューズホルダーセット
矢崎総業(5件のレビュー)¥879税込¥9671セット当日出荷用途電装品の増設・保護にセット内容管ヒューズホルダー(30mmヒューズ用)5個、専用端子10個適合電線0.5~2.0sqRoHS指令(10物質対応)対応
フィルムフック3.5kg
ミツヤ¥399税込¥4391個当日出荷しっかり貼れてキレイにはがせる、強吸着フック。タイル、ガラス、かがみ等、光沢のある平面に強力固定。耐荷重3.5KG。材質フック部:ポリカーボネート、フィルム:PETオレフィン系エラストマー寸法(mm)70×70×27色透明耐荷重(kg)約3.5
スポークプロテクター ICPFH35
SHIMANO(シマノ)¥299税込¥3291個8日以内出荷SPOKE PROTECTOR、 CP-FH35、 RESIN FOR 32H FREEHUB、 DIA 5.4INCH、 LOW SPROCKET 26-30T(10SPEED COMPATIBLE) FOR 53.8MM RIGHT SIDE FLANGE、 IND.PACK
ハードコートフィルムリア用
槌屋ヤック¥1,698税込¥1,8681本3日以内出荷車内の日焼けを防ぐフィルムです。用途内側からは見えて、外側からは見えないマジックミラータイプです。日射しを反射します。傷付きにくいハードコーティングフィルムです。スキージ付きです。可視光線透過率16%。紫外線カット率98%色SI長さ(m)200×6
前掛 エプロン 飲食店 調理 厨房 業務用
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281枚ほか5日以内出荷ツイル織りの丈夫な生地を使用した、調理現場で活躍する定番の前掛けです。厨房や和食店など、衛生管理が求められる現場におすすめです。用途厨房向けユニフォーム色ホワイト身幅(cm)70生地ツイル
フィットフード
アズワン¥2,090~税込¥2,299~1個翌々日出荷から12日以内出荷かぶりタイプでフィット性に優れ、装着時の個人差が少ないフードです。汚れ落ちが良く洗濯性に優れています。面ファスナーを使用していないので衛生的です。めがねを使用しても帽子とこめかみ部分に隙間ができません。帽子を着用したままマスクの着脱ができます。
樹脂ベアリング Eシリーズ フラットタイプ軸穴
TRUSCO(1件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷から翌々日出荷材質ベアリング:ステンレス(SUS440C)JIS 0級、外周部:ポリアセタール樹脂(POM)、軸ねじ:ステンレス(SUS303)
軽量ラック(耐荷重150kg)
瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)¥18,980~税込¥20,878~1台3日以内出荷から4日以内出荷柔らかな色、デザインで、オフィスにもフィットします。 棚段ピッチは25mmで、細かい段間隔の設定が可能です。 ビスを1本も使わない、ボルトレスタイプで組立簡単。 支柱はスリムでねじれに強いC型40×30です。 中棚受けは、工具が無くても簡単に取り付け出来ます。 横連結は、支柱を共用でき、経済的。 ビームと天地受は3本爪でしっかり結合し、丈夫です。材質(本体)スチール棚ピッチ(mm)25
フロアーハッチ アルミ製・モルタル用
アウス¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷アルミニウム製。貼物・モルタル兼用で表・裏でどちらにも使用出来便利です。寸法H(mm)51寸法D(mm)39
切断砥石 白山(ステンレス・重量鋼材用)
高速電機(富士製砥)¥17,980~税込¥19,778~1箱(25枚)ほか4日以内出荷から5日以内出荷穴径(Φmm)25.4主要切断材料ステンレス・重量鋼材RoHS指令(10物質対応)対応
30・35cmストレートパワーファン(循環扇)
メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)¥46,980~税込¥51,678~1台3日以内出荷用途高所取付用仕様後ガード付材質羽根:ガラス長繊維入PP(黒)、モータ:亜鉛メッキ鋼板、ポリエステル粉体塗装、ガード:ポリエチレンコーティング(黒)、その他主張部品:ZAM方向軸水平(府仰角調整 俯角45°~仰角45°)使用環境条件屋内使用、周囲温度-10℃~+45℃、相対湿度:90%以下(常温)
12.7x38.1x31.7mm スイベル(ステンレス製)
エスコ¥4,190税込¥4,6091個翌日出荷鍛造ステンレス製で頑丈です質量(g)521寸法A(mm)12.7寸法F(mm)118.9寸法D(mm)38.1寸法C(mm)36.8
軽量ラック(耐荷重150kg)連結タイプ
瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)¥14,980~税込¥16,478~1台3日以内出荷色アイボリー材質(本体)スチール耐荷重(kg/段)150グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)750均等耐荷重(kg/段)150
アルミニウム目地フロアーハッチ(歩道用・モルタル用)
片岡産業¥9,598~税込¥10,558~1台5日以内出荷から12日以内出荷適合モルタル用材質内装:A6063S-T5、底板:SGHC、補強板:SGHC、受枠:A6063S-T5、目地:A6063S-T5、取手:SUS304、アンカー:SS400取手1適合荷重歩道用
高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(モジュラー・ミリ仕様)
京セラ¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から6日以内出荷加工径Φ22~最大縦切込み2.5mm対応の高送りエンドミル。自動車部品や難削材加工、金型など幅広い分野で活躍。加工環境に合わせて課題をソリューション。肩・溝加工はもちろん、ヘリカル・ランピング加工などの3 次元加工の高能率化を実現。”高送り”加工で大幅に加工能率を向上。”高切込み”加工で大幅に加工能率を向上。用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金などの肩・溝加工、ヘリカル・ランピング加工に給油方式クーラントホール有すくい角(°)-10最大切込み(mm)2.5
高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(オーバーサイズシャンク)
京セラ¥26,980~税込¥29,678~1本3日以内出荷から6日以内出荷加工径Φ22~最大縦切込み2.5mm対応の高送りエンドミル。自動車部品や難削材加工、金型など幅広い分野で活躍。加工環境に合わせて課題をソリューション。肩・溝加工はもちろん、ヘリカル・ランピング加工などの3 次元加工の高能率化を実現。”高送り”加工で大幅に加工能率を向上。”高切込み”加工で大幅に加工能率を向上。用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金などの肩・溝加工、ヘリカル・ランピング加工に形状Fig.2給油方式クーラントホール有すくい角(°)-10最大切込み(mm)2.5
フレックスターベルト FH形
三ツ星ベルト¥7,498~税込¥8,248~1個7日以内出荷・ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。・ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高60m/secまで使用できます)・ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(特許申請)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。・ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため余計なプーリの加工の必要がありません。・ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運動が可能です。・特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、また静電気発生を防止します。ベルト厚(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
戸別給水用減圧定流量弁(水・温水用) RF-44N型
ベン¥25,980~税込¥28,578~1個4日以内出荷から12日以内出荷付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)注材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-157ストレーナー60メッシュ許容差±20%以内流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM材質(ディスク)塩素水耐性EPDM耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
カッタ MFH35-M16-10-3T
京セラ¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷びびりに強く、安定した高送り加工を実現。_x000D_。独自の3次元凸型切れ刃で低抵抗。多様な被削材で長寿命加工を実現。_x000D_。両面8コーナ仕様。_x000D_。平面加工の能率向上に貢献。刃数3全長(mm)62質量(kg)0.2最高回転数(min-1[r.p.m])9100対応クーラントホール:有取付ねじM16×P2.0最大切込み量ap(mm)1.5すくい角(°)-6刃径(mm)17.5シャンク高さH(mm)24機能長さ(mm)40最大切削径(Φmm)35フランジ径(Φmm)30接続径(Φmm)17
戸別給水用逆止減圧定流量弁(水・温水用) RFC-44N型
ベン¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)注4.、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-240ストレーナー60メッシュ許容差±20%以内流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)圧力(kPa)【逆止弁閉止】3以上取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.025材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM材質(ディスク)塩素水耐性EPDM耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
ヒートシンク 長さ:35mm 幅:35mm 高さ:16mm
SPREADFAST¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷冷間鍛造、超高性能 低熱抵抗 低プロファイルの受動冷却に最適です 用途 表面が平らなさまざまな半導体デバイスでの使用に適しています。仕様●併用可能製品:ユニバーサルスクエアアル●長さ:35mm●幅:35mm●高さ:16mm●寸法:35 x 35 x 16mm●カラー:黒●アプリケーション:表面の平らな幅広い半導体素子に適合●特殊機能:冷間鍛造, 低熱抵抗, 超高性能●コード番号:184-6721アズワン品番65-8063-88
ヒートシンク 長さ:35mm 幅:35mm 高さ:9mm
SPREADFAST¥999税込¥1,0991個7日以内出荷冷間鍛造、超高性能 低熱抵抗 低プロファイルの受動冷却に最適です 用途 表面が平らなさまざまな半導体デバイスでの使用に適しています。仕様●併用可能製品:ユニバーサルスクエアアル●長さ:35mm●幅:35mm●高さ:9mm●寸法:35 x 35 x 9mm●カラー:黒●アプリケーション:表面の平らな幅広い半導体素子に適合●特殊機能:冷間鍛造, 低熱抵抗, 超高性能●コード番号:184-6720アズワン品番65-8091-90
高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(ロングシャンク)
京セラ¥33,980~税込¥37,378~1本6日以内出荷加工径Φ22~最大縦切込み2.5mm対応の高送りエンドミル。自動車部品や難削材加工、金型など幅広い分野で活躍。加工環境に合わせて課題をソリューション。肩・溝加工はもちろん、ヘリカル・ランピング加工などの3 次元加工の高能率化を実現。”高送り”加工で大幅に加工能率を向上。”高切込み”加工で大幅に加工能率を向上。用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金などの肩・溝加工、ヘリカル・ランピング加工に給油方式クーラントホール有すくい角(°)-10最大切込み(mm)2.5
HYQ/HYDQ - ハイジェニックデザインシリンダ/基本形(HYDQB63TFH)
SMC¥37,980税込¥41,7781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)35材質(シール)(H) 外部FKM作動方式複動グリス種類(F) 食品用グリース磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) Gロッド先端ねじ(-) めねじ
MQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷仕様ストロークオプション:製作可能ストローク形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)作動方式(D) 複動式
CY1L - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/ボールブッシュ軸受(CY1L25TFH)
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個15日以内出荷磁石保持力(H) タイプH作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(TF) G