カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(25)

「fhf16w」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ライフルック HGX Hf形 HotaluX(ホタルクス)

    ライフルック HGX Hf形

    HotaluX(ホタルクス)(22件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    約100Lm/Wの高効率を実現しました。 白色蛍光ランプの1.5倍の明るさです。(高出力時) 管径25.5mmとスリムな形状、器具設計の自由度もアップしました。 定格出力と高出力の2通りの使用法ができます。
    管径(Φmm)25.5点灯形Hf器具専用定格ランプ電力(W)32(高出力45)ランプ電流(高出力)(A)0.425ランプ電流(定格)(A)0.255管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000グリーン購入法適合
  • Hf蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    Hf蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1箱(2本)ほか
    当日出荷
    Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
    種別32形長さ(mm)1198質量(g)185口金G13全光束(Lm)3520/4950(定格点灯時/高出力点灯時)定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.255/0.425定格ランプ電力(W)32/45(定格点灯時/高出力点灯時)バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)5000光色ナチュラル色グリーン購入法適合電球の種類蛍光灯エコロジー商品省エネ
  • 蛍光灯 Hf形 モノタロウ

    蛍光灯 Hf形

    モノタロウ(32件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(25本)
    当日出荷
    高効率ですので、消費電力が少なくなります。
    用途室内の照明に種別32W形管径(Φmm)25.5点灯形Hf器具専用管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000光色3波長形昼白色電球の種類蛍光灯販売区分業務用
  • バンガード バンガード16Wエッチエフ 中川ケミカル

    バンガード バンガード16Wエッチエフ

    中川ケミカル(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    4日以内出荷
    蛍光灯にとりつける無色透明のチューブで、既存の蛍光灯を強力な飛散防止タイプに変換します。 紫外線をカットし走光性を持つ虫の飛来を大幅に削減します。 蛍光灯付近の変褪色劣化防止効果があります。
    トラスコ品番851-4062材質チューブ:ポリカーボネートキャップ:シリコンゴム長さ(mm)568透明質量(g)32内径(Φmm)27外径(Φmm)28適合種別16W形
  • 交換形LEDベース器具用固定出力形LED光源ユニット FHF16形1灯器具相当【器具別売】 日立

    交換形LEDベース器具用固定出力形LED光源ユニット FHF16形1灯器具相当【器具別売】

    日立
    8,798税込9,678
    1個
    翌々日出荷
    寸法(幅W×長さL)(mm)73×633器具・セット器具のみ色温度(K)5000光源色昼白色明るさ(Lm)1600RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85調光の可否エコロジー商品省エネ
  • Hf蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    Hf蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1箱(25本)
    当日出荷から3日以内出荷
    Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
    長さ(mm)588.5質量(g)96口金G13定格寿命(時間)8500バルブ径(Φmm)25.5電球の種類蛍光灯
  • パルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    パルック蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    869税込956
    1本ほか
    当日出荷
    口金G13点灯形グロースタータ形電球の種類蛍光灯
  • 直管蛍光灯FHF16W用LED 東京メタル

    直管蛍光灯FHF16W用LED

    東京メタル
    2,998税込3,298
    1本
    欠品中
    直管蛍光灯FHF16W用LEDで、FHF蛍光管を使用の場合は安定器を取り外した後に本製品を取付てください。電気工事は電気工事士による工事が必要です。
    材質PCカバー寸法(mm)Φ26.5×588.5質量(g)118消費電力(W)8定格電圧(V)AC100口金G13全光束(Lm)1000定格寿命(時間)40000配光角度(°)270光色昼白色(5000K)演色指数(Ra)80発光効率(Lm/W)125エコロジー商品省エネ
  • ライフラインII 40W形 HotaluX(ホタルクス)

    ライフラインII 40W形

    HotaluX(ホタルクス)(36件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(25本)
    当日出荷
    電流(A)0.440管径(Φmm)32.5点灯形ラピッドスタート形定格ランプ電力(W)36管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000
  • 交換形LEDベース器具用固定出力形LED光源ユニット FHF16形2灯器具相当【器具別売】 日立

    交換形LEDベース器具用固定出力形LED光源ユニット FHF16形2灯器具相当【器具別売】

    日立
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    色温度(K)5000光源色昼白色光束(Lm)3200RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85調光の可否エコロジー商品省エネ
  • サンホワイト5 20W形 HotaluX(ホタルクス)

    サンホワイト5 20W形

    HotaluX(ホタルクス)(41件のレビュー)
    679税込747
    1本ほか
    当日出荷
    グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
    用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)種別20W省エネ形質量(g)110電流(A)0.34管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースタータ形全光束(Lm)1110定格ランプ電力(W)18平均演色評価数72平均演色評価数(Ra)68管長(mm)580定格平均寿命(時間)8500エネルギー消費効率(Lm/W)61.7適合点灯管FG-1E、FG-1P光色昼白色電球の種類直管蛍光灯エコロジー商品省エネ
  • 16/20/30形 マルチサイズ対応 直管LED LS600EXシリーズ MG(旧エム・システム技研)

    16/20/30形 マルチサイズ対応 直管LED LS600EXシリーズ

    MG(旧エム・システム技研)(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    1本で3サイズ。これ1本あればOK。 点灯方式(グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式)に対応。
    種別16/20/30W形材質ポリカーボネート、アルミニウム長さ(mm)(16形)588.5、(20形)580、(30形)630形状直管質量(g)250使用温度範囲(℃)-25~+55規格(安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009消費電力(W)(グロー方式)11~13、(ラピッド方式)13~15、(インバータ方式)11~22、(AC電源直結方式)10~13管径(Φmm)31.8口金G13点灯形グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式寿命40000時間取付け方法既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できますLED寿命(時間)40000(40℃にて)適合器具グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式給電方式両側給電電球の種類LED使用湿度範囲(%RH)20~90(結露しないこと)エコロジー商品省エネ
  • 40WX2灯(1灯兼用)安定器 100~240V TRI.ENG

    40WX2灯(1灯兼用)安定器 100~240V

    TRI.ENG(38件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    超ランプフリー 入力電圧100~240Vに対応。小型軽量の上、FLR・FHFランプだけでなく、FPL・FHPやFMLランプまで適合しているランプフリータイプです。 1灯用としても使用可能!!
    付属品専用ハーネス規格40W2灯用電圧(V)100~240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×49×27適合ランプFHF32 ・FL40SS/37 ・FLR40S-EX/36 ・FPL36 ・FPL55 ・FHP32・FHP45 ・FML36 ・FML55
  • エースラインランプ DNライティング

    エースラインランプ

    DNライティング(8件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    豊富なサイズ、色を持つラピッドスタート形ランプ
    ランプの種類ラピッドスタート形蛍光ランプランプ形状直管ランプ径6/8inch(≒20mm)電球の種類蛍光ランプ
  • メロウライン 東芝ライテック

    メロウライン

    東芝ライテック(3件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1箱(25本)
    3日以内出荷
    Hfインバータとの組み合わせにより、高効率を実現。管径25.5mmのスリムでスマートなあかり。
    種別32W形質量(g)200管径(Φmm)26口金G13定格消費電力(W)(定格点灯時)32/(高出力点灯時)45定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)(定格点灯時)0.255/(高出力点灯時)0.425平均演色評価数(Ra)84管長(mm)1198電球の種類蛍光ランプエコロジー商品省エネ
  • Hf直管蛍光灯 32形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    Hf直管蛍光灯 32形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(13件のレビュー)
    998税込1,098
    1個
    当日出荷
    Hf専用器具と組み合わせて使用することにより、従来のスタータ形、 ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑える ことができる蛍光灯です。
    種別32形材質ガラス、アルミ、銅合金消費電力(W)定格:32、高出力:45管径(Φmm)26口金G13本体質量(g)約160定格寿命(時間)12000ランプ電流(高出力)(A)0.425ランプ電流(定格)(A)0.255点灯方式インバータ式全光束(定格)(Lm)3500全光束(高出力)(Lm)4900入数1個ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85電球の種類直管蛍光灯調光の可否なしエコロジー商品省エネ
  • 蛍光灯用安定器 TRI.ENG

    蛍光灯用安定器

    TRI.ENG
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    小型軽量の上、FLR・FHFランプだけでなく、FPL・FHPやFMLランプまで適合しているランプフリータイプです。
    付属品専用ハーネスタイプスタンダード
  • 直管LEDランプベースライト 階段通路誘導灯 20形 天井直付 富士型 Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプベースライト 階段通路誘導灯 20形 天井直付 富士型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    仕様電源ユニット内蔵、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、水平天井取付専用適合【ガード】FK22533質量(kg)2.8材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)消費電力(W)16定格電圧(V)AC100~242光源非常時LDL20S・N/11/12-K点灯(620Lm)、常時LDL20S・N/11/12-K点灯型式認可番号3AE-1051寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×641×109色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)59.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)84材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)定格光束(Lm)950エコロジー商品省エネ
  • 三波長形蛍光ランプ 東芝ライテック

    三波長形蛍光ランプ

    東芝ライテック
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    電球の種類蛍光ランプ
  • パナソニック 直管Hf蛍光灯 32形 昼白色 Panasonic(パナソニック)

    パナソニック 直管Hf蛍光灯 32形 昼白色

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    種別32W形昼白色点灯形Hf定格ランプ電力(W)32電球の種類蛍光灯
  • 蛍光灯飛散防止チューブ TRUSCO

    蛍光灯飛散防止チューブ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    蛍光灯を入れるだけで使用できます。震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。3~5年耐用製品です。
    用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。材質チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム長さ(mm)1172厚さ(mm)0.5透明
  • LED ベースライト ユニット コイズミ照明

    LED ベースライト ユニット

    コイズミ照明
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    ランプLEDランプ寿命40000時間LED交換不可
  • LED ベースライト ユニット コイズミ照明

    LED ベースライト ユニット

    コイズミ照明
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷
    仕様適合調光器:別売材質セード:ポリカーボネート・乳白色本体別売機能調光・調色:DALI/PWM調光ランプLEDランプ寿命40000時間LED交換不可入数(本)1
  • LEDベースライト反射笠付 三菱電機

    LEDベースライト反射笠付

    三菱電機
    28,980税込31,878
    1個
    13日以内出荷
    FHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ。 従来のFHF器具(FH4921EF定格出力時)に比べて約42.4%の省エネ。 固定出力タイプ 吊下専用形 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプとの組合せ Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)19平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/154° B/113°ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:135.2 (200V時)光束(Lm)器具:2570光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト反射笠付 三菱電機

    LEDベースライト反射笠付

    三菱電機
    36,980税込40,678
    1個
    13日以内出荷
    FHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ。 従来のFHF器具(FH4921EF定格出力時)に比べて約43.8%の省エネ。 固定出力タイプ 吊下専用形 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/144° B/112°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:133.3 (200V時)光束(Lm)器具:4800光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
照明カテゴリ