用途数値データは200V時
質量(kg)0.25
色白
高さ(mm)31.3
材質(本体)アルミ
消費電力(W)13.3
電源内蔵
定格電圧(V)100-242
口金電源内蔵ユニット用専用口金
ユニット種別FHP32Wタイプ専用ユニット
縦(mm)412
横(mm)54
材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・フロスト)
エネルギー消費効率(Lm/W)157.2
光源寿命40000時間
光束(Lm)2091
調光方式非調光タイプ
調光の可否不可
仕様器具本体
質量(kg)5.3
取付埋込/直付兼用 Cチャンネル回避形
電源LEDユニット別売
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)520×520×74
色(本体)白
灯数4
適合モジュールRAD-416NB/WB/WWB、RAD-629W/WW
埋込穴(Φmm)□500
調光の可否否
1個
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
仕様器具本体
質量(kg)5.2
取付埋込・白ルーバ形
電源LEDユニット別売
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)470×470×95
色(本体)白
灯数4
適合モジュールRAD-416NB/WB/WWB、RAD-629W/WW
埋込穴(Φmm)□450
調光の可否否
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
仕様器具本体
質量(kg)5
取付埋込/直付兼用
電源LEDユニット別売
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)520×520×74
色(本体)白
灯数3
適合モジュールRAD-416NB/WB/WWB、RAD-629W/WW
埋込穴(Φmm)□500
調光の可否否
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
仕様器具本体
質量(kg)5.1
取付埋込/直付兼用
電源LEDユニット別売
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)520×520×70
色(本体)白
灯数3
適合モジュールRAD-416NB/WB/WWB、RAD-629W/WW
埋込穴(Φmm)□500
調光の可否否
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
仕様器具本体
質量(kg)5
取付埋込/直付兼用 Cチャンネル回避形
電源LEDユニット別売
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)520×520×70
色(本体)白
灯数4
適合モジュールRAD-416NB/WB/WWB、RAD-629W/WW
埋込穴(Φmm)□500
調光の可否否
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
仕様器具本体
質量(kg)5.2
取付埋込・白ルーバ形
電源LEDユニット別売
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)470×470×95
色(本体)白
灯数3
適合モジュールRAD-416NB/WB/WWB、RAD-629W/WW
埋込穴(Φmm)□450
調光の可否否
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
仕様器具本体
質量(kg)4.6
取付埋込・下面開放形
電源LEDユニット別売
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)470×470×95
色(本体)白
灯数4
適合モジュールRAD-416NB/WB/WWB、RAD-629W/WW
埋込穴(Φmm)□450
調光の可否否
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
仕様器具本体
取付直付
径(Φmm)□500
電源LEDユニット別売
灯数3
適合モジュールRAD-416NB/WB/WWB、RAD-629W/WW
調光の可否否
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
仕様器具本体
取付直付
径(Φmm)□500
電源LEDユニット別売
灯数4
適合モジュールRAD-416NB/WB/WWB、RAD-629W/WW
調光の可否否
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
仕様本体
付属品別
電源LEDユニット別売
灯数3
適合モジュールRAD-416NB/WB/WWB
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
材質枠:プラスチック 白/カバー:アクリル乳白(マット)
色白
電圧(V)AC100-242
寸法(Φ×高さH)(mm)□500×59
光源寿命40000時間
配光角度(°)60
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
従来光源FHP32W×3灯相当
材質アルミ型材 シルバーアルマイト/ポリカーボネート 乳白
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)70×426×20
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
色温度(K)5000
光源色昼白色
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)6560
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
材質アルミ型材 シルバーアルマイト/ポリカーボネート 乳白
タイプ□450タイプ
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)39×426×19
光源寿命50000時間(光束維持率75%)
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
色温度(K)6500
光源色昼光色
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)8240
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形蛍光灯
3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します
これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途高周波点灯専用蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/直管蛍光灯/店舗/家庭用
平均演色評価数(Ra)80
色温度(K)5000
光色昼白色
電球の種類蛍光色
2本柱タイプのコンパクト形蛍光灯
一般形(FPL)と高周波点灯専用(FHP)があります。
《3波長形蛍光灯とは》
一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。
これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。
材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金
形状ダブル
定格寿命(時間)12000
色温度(K)5000
光色昼白色
演色指数(Ra)80
電球の種類蛍光灯
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
形状Hfツイン
バルブ径(Φmm)17.5
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯です。2本柱タイプのコンパクト蛍光灯です。
超ランプフリー
入力電圧100~240Vに対応。小型軽量の上、FLR・FHFランプだけでなく、FPL・FHPやFMLランプまで適合しているランプフリータイプです。
1灯用としても使用可能!!
電圧(V)100~240
付属品専用ハーネス
規格40W2灯用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×49×27
適合ランプFHF32 ・FL40SS/37 ・FLR40S-EX/36 ・FPL36 ・FPL55 ・FHP32・FHP45 ・FML36 ・FML55
1セット
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。明るさそのままで消費電力を大幅にカットし、省エネと明るさを両立させた製品となっています。自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。
用途コンパクト形蛍光灯の置き換え。
商業施設、ホテル、ホールの照明に。
仕様ノイズ対策(EMI):CISPR15 / VCCI Class B
形状シングル
色昼白色
使用温度範囲(℃)-25~50
入力電圧(V)AC100-242(50Hz/60Hz)
定格寿命(時間)50000
色温度(K)5000
保証期間3年
光源色昼白色
配光角度(°)約180
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料直結配線図(0.31MB)
演色指数(Ra)80以上
電球の種類コンパクト形蛍光ランプ
FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。明るさそのままで消費電力を大幅にカット。省エネと明るさを両立させた製品となっています。自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。
用途コンパクト形蛍光灯の置き換え。
商業施設、ホテル、ホールの照明に。
電圧(V)AC100~242 (50Hz/60Hz)
接続方式直結方式
定格寿命(時間)50000
平均演色評価数(Ra)82.5
使用温湿度範囲-25~50℃(60%RH以下)
保証期間3年間
力率AC100V:95以上、AC200V:90以上
光源色電球色相当
EMI規格CISPR15 / VCCI Class B
配光角度(°)約180(ピーク照度50%のとき110)
光色電球色相当
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類蛍光灯形LED
色温度(K)5000
演色指数(Ra)82
光源色昼白色
※画像はイメージです。TWIN TUBEシリーズ
用途屋内用
幅(mm)46.4
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100-242
口金電源内蔵ユニット用専用口金
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)82
調光の可否不可
種類LED SQUARE
ランプの種類LED
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
適合本体NNFK36020
材質カバー:ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)100~242
消費電力(W)33
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)137.2
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)4530
明るさFHP32形×3灯節電タイプ
演色指数(Ra)83
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)125
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)アクリル(和紙模様入り)
方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242
定格出力約10~100%連続調光型
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)132
調光の可否可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
仕様器具設置間隔:クラスB・B+
種別器具:LED一体型
寸法(mm)出:363
質量(kg)1.2
色オフホワイト
材質(本体)樹脂
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)マイナス20~35
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)14.1
保護等級IP44
ランプLED
色温度(K)5000
材質(カバー)アクリル(透明ケシ)
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)125.5
光源寿命60000時間
皮相電力(VA)(100V)15
入力電流(A)0.15
明るさFHP32W相当
演色指数(Ra)73
定格光束(Lm)1770
取付面位置壁・ポール取付兼用
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
照明本体施工後でもオプションの下面パネルが取付可能です
材質(本体)鋼
色白色
パネルフロストアクリル
再生紙使用マーク適合
色温度(K)4000
演色指数(Ra)82
光源色ナチュラルホワイト
色温度(K)3500
演色指数(Ra)82
光源色温白色
Pole Lightシリーズ。道路灯から駐車場灯・パーク灯まで用途にあわせた光量・高さ・配光が選べる充実のポール灯ラインナップ
仕様LEDユニット別売
材質ステンレス・透明消アクリル
色レザー仕上(ダークグレー)
タイプFHP32Wタイプ×1
電圧(V)対応:100~242
消費電力(W)14.4
スイッチカットアウトスイッチ(別売):内蔵可能形
構造防雨形
LED寿命(時間)40000
1台
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
Myシリーズ。パネルタイプ。LED内蔵・電源ユニット内蔵。枠なしスクエア形ライトユニットが均一に発光、方向性のない光を実現
消費電力(W)100~242
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
パネルアクリル乳白
方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242
定格出力約10~100%連続調光型
材質(カバー)ライト:ポリカーボネート(乳白)
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
演色指数(Ra)83
調光の可否可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242
定格出力約10~100%連続調光型
材質(カバー)ライト:ポリカーボネート(乳白)
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)25
調光の可否可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
関連キーワード
1
2
3
次へ