カテゴリ

  • 照明(8)
    • コンパクト形蛍光灯(5)
    • LED電球(1)
    • LED蛍光灯(2)
  • 空調・電設資材(75)
    • ダウンライト(62)
  • 卓上消耗品(1)
すべてのカテゴリ

「fht24」の検索結果

関連キーワード
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクト形蛍光灯 24型 FHT24シリーズ 東京メタルコンパクト形蛍光灯 24型 FHT24シリーズ東京メタル
2,498税込2,748
1台
10日以内出荷から17日以内出荷
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯です。6本束状ブリッジ形
寸法(mm)112質量(g)82.8径(Φmm)12.5(ガラス)口金GX24q-3全光束(Lm)1700(-8%)定格寿命(時間)10000定格ランプ電力(W)24電球の種類コンパクト形蛍光灯
コンパクト蛍光灯 Hf形 3波長 ブライトライトコンパクト蛍光灯 Hf形 3波長ブライトライト(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個ほか
当日出荷
ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形コンパクト蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用質量(g)60平均演色評価数(Ra)80平均寿命(時間)10000電球の種類蛍光灯
ツイン蛍光灯 ツイン3 Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯 ツイン3Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
口金GX24q-3電球の種類蛍光灯光色ナチュラル色消費電力(W)24
ツイン蛍光灯(6本束状ブリッジ) Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯(6本束状ブリッジ)Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
事務所、オフィスなどの照明に。
形状トリプル径(Φmm)【ガラス管】12.5定格寿命(時間)10000電球の種類コンパクト蛍光灯
ツイン蛍光灯 ツイン3(6本束状ブリッジ) Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯 ツイン3(6本束状ブリッジ)Panasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1箱(10本)
当日出荷
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)112.5/128.5形状トリプル質量(g)82口金GX24q-3定格消費電力(W)24全光束(Lm)1800定格寿命(時間)10000バルブ径(Φmm)12.5色温度(K)3000光色電球色電球の種類コンパクト蛍光灯
ノルディックトレイ スリーラインノルディックトレイスリーライン
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
表裏の両面シボ加工のベースに天然の木目模様を再現したノンスリップトレイです。 ノンスリップ面はつや消し加工を採用し、スタッキング性も抜群で収納性に優れたシックな佇まいのトレイです。
材質超耐熱ABS樹脂シリーズお盆対応オーブン:×、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇電子レンジ×食器洗浄機消毒保管庫
コンパクト形LEDランプ 東京メタルコンパクト形LEDランプ東京メタル
4,598税込5,058
1個
6日以内出荷
コンパクト蛍光灯タイプのLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。電源内蔵。直結工事は電気工事士による工事が必要です。※断熱材施工器具、密閉器具、調光器には非対応です。※人感センサーや自動点滅装置には使用しないでください。
材質PC カバー乳白色寸法(mm)直径48×長さ128質量(g)100消費電力(W)11定格100-200V(50/60Hz)全光束(Lm)1485定格寿命(時間)40000光源色昼白色(5000K)配光角度(°)360演色指数(Ra)85
ダウンライト ODELIC(オーデリック)ダウンライトODELIC(オーデリック)
9,798税込10,778
1台
3日以内出荷
高演色型にリニューアル高天井空間用ダウンライトパワフルなFHT24Wクラスのフラット形LED電球を搭載。住宅の高天井をはじめ、マンションのエントランスや高照度を求める小規模店舗に適します。
仕様調光器:不可質量(kg)0.5材質(本体)アルミダイカスト種類器具:LED電球フラット形11W(GX53-1a)電圧(V)100消費電力(W)11構造高気密SB形/浅型色温度(K)2700~6500埋め込み深さ(mm)68ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)17明るさFHT24W相当演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・調色傾斜天井取付角度(°)可能:55迄・配光未対応配光タイプ拡散配光取付必要高(mm)70取付可能天井厚(mm)5~25
ユニバーサルダウンライト ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライトODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
高演色型にリニューアル高天井空間用ダウンライトパワフルなFHT24Wクラスのフラット形LED電球を搭載。住宅の高天井をはじめ、マンションのエントランスや高照度を求める小規模店舗に適します。
仕様調光器:不可質量(kg)0.3材質(本体)アルミダイカスト種類器具:LED電球フラット形11W(GX53-1a)電圧(V)100消費電力(W)11構造高気密SB形/浅型首振角度(°)30色温度(K)2700~6500埋め込み深さ(mm)80幅(Φmm)148ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)17明るさFHT24W相当ビーム角度(°)106回転角度(°)355演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)125調光率(%)連続調光100-5・調色傾斜天井取付角度(°)可能:55迄・配光対応0~30配光タイプ拡散配光取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25
ユニバーサルダウンライト ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライトODELIC(オーデリック)
8,598税込9,458
1台
3日以内出荷
高演色型にリニューアル高天井空間用ダウンライトパワフルなFHT24Wクラスのフラット形LED電球を搭載。住宅の高天井をはじめ、マンションのエントランスや高照度を求める小規模店舗に適します。
仕様調光器:不可質量(kg)0.3材質(本体)アルミダイカスト種類器具:LED電球フラット形10.2W(GX53-1a)電圧(V)100消費電力(W)10.2構造高気密SB形/浅型首振角度(°)30埋め込み深さ(mm)80幅(Φmm)148ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)17明るさFHT24W相当ビーム角度(°)106回転角度(°)355演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)125調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)可能:55迄・配光対応0~30配光タイプ拡散配光取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井用LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)傾斜天井用LEDダウンライトODELIC(オーデリック)
8,898税込9,788
1台
4日以内出荷
開放感を生かした空間づくりにFHTクラスの傾斜天井用ダウンライト高天井には十分は光量を備えたFHT24Wクラスをご活用ください肌を美しく見せる高演色ダウンライト省エネ性はそのままに、暮らしを美しく輝かせます
消費電力(W)11.4ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94明るさFHT24Wクラスアルミダイカストカバー樹脂(乳白)反射板樹脂(白色)取付必要高(mm)90皮相電力(VA)12(100V)調光方式位相制御配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55傾斜天井配光角度(°)10~32定格寿命(時間)40000LEDLED一体型色(本体)オフホワイトグリーン購入法適合調光率(%)1~100調光の可否再生紙使用マーク適合
ダウンライト ODELIC(オーデリック)ダウンライトODELIC(オーデリック)
7,398税込8,138
1台
3日以内出荷
高演色型にリニューアル高天井空間用ダウンライトパワフルなFHT24Wクラスのフラット形LED電球を搭載。住宅の高天井をはじめ、マンションのエントランスや高照度を求める小規模店舗に適します。
仕様調光:不可、調光器:不可質量(kg)0.5材質(本体)アルミダイカスト種類器具:LED電球フラット形10.2W(GX53-1a)電圧(V)100消費電力(W)10.2構造高気密SB形/浅型埋め込み深さ(mm)68ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)17明るさFHT24W相当演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)可能:55迄・配光未対応配光タイプ拡散配光取付必要高(mm)70取付可能天井厚(mm)5~25
LEDZ MidPowerseries 一般型ベースダウンライト 白コーン(高気密SB形) 非調光タイプ ENDO(遠藤照明)LEDZ MidPowerseries 一般型ベースダウンライト 白コーン(高気密SB形) 非調光タイプENDO(遠藤照明)
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックなダウンライトコストパフォーマンスに優れたダウンライト電源効率性が高く同等の明るさタイプ器具と比較してもコストパフォーマンスに優れたベースダウンライトシリーズです。一般型はグレアを抑え輝度を操る光学デザインカットアングル30°のコーン設計と、高透過拡散パネルにより、LED特有の粒々管や眩しさを軽減し、グレアを抑えた快適で均一な拡散光を実現。2種のコーン仕上げの違いにより、明るさ感・点灯感を選べます。埋込必要高さ80mm以下の超浅型デザイン埋込高80mm以下のダウンライトを多数ラインナップ。SB形であれば天井裏にフトコロがない場合の施工も安心です。少しでも天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。※400TYPEは85mmFHT24W/白熱球80W~60W器具相当SB形:ブローイング工法可
仕様700TYPE LEDモジュール:付材質【枠】アルミ(白艶消)【コーン】アルミ(白艶消)質量(kg)0.3消費電力(W)5.3電源内蔵深さ(mm)埋込:60入数(個)1光色温白色埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)496調光の可否不可LED交換不可
LED電球ベースダウンライト 連続調光 ODELIC(オーデリック)LED電球ベースダウンライト 連続調光ODELIC(オーデリック)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
FHTからLEDへ! テンポから施設までをカバーする、FHT42W/32W/24Wクラスのハイパワーダウンライト。 ディフューザーによるやわらかな光と連続調光機能を兼ね備えながらロープライスを実現。 充実のラインナップが市場のニーズにこたえます。
再生紙使用マーク適合
LED電球ユニバーサルダウンライト 連続調光 ODELIC(オーデリック)LED電球ユニバーサルダウンライト 連続調光ODELIC(オーデリック)
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
FHTからLEDへ! テンポから施設までをカバーする、FHT42W/32W/24Wクラスのハイパワーダウンライト。 ディフューザーによるやわらかな光と連続調光機能を兼ね備えながらロープライスを実現。 充実のラインナップが市場のニーズにこたえます。
仕様連続調光100~10%・位相制御材質アルミダイカスト、アルミ質量(kg)0.3LED寿命(時間)40000適合厚さ(mm)天井:3~25演色指数(Ra)80再生紙使用マーク適合
ベースダウンライト ライトユニット 三菱電機ベースダウンライト ライトユニット三菱電機
6,198税込6,818
1台
翌日出荷から90日以内出荷
MCシリーズ
定格電圧(V)100~242調色の可否×
ベースダウンライト 三菱電機ベースダウンライト三菱電機
7,798税込8,578
1台
翌日出荷から90日以内出荷
MCシリーズ高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。
タイプ白色コーン 遮光15°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)150ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
ベースダウンライト 三菱電機ベースダウンライト三菱電機
8,698税込9,568
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
MCシリーズコンパクトで簡単施工の高効率ダウンライト。
タイプリニューアル対応 白色コーン 遮光15°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)200ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
ベースダウンライト 三菱電機ベースダウンライト三菱電機
8,698税込9,568
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
MCシリーズコンパクトで簡単施工の高効率ダウンライト。
タイプリニューアル対応 白色コーン 遮光15°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)175ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
ベースダウンライト 三菱電機ベースダウンライト三菱電機
7,798税込8,578
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
MCシリーズ高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。
タイプ白色コーン 遮光15°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)125ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
ベースダウンライト 三菱電機ベースダウンライト三菱電機
8,998税込9,898
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
MCシリーズ遮光角30°で光源部のまぶしさ感を抑えながら、空間全体の明るさを確保します。
タイプ深枠タイプ 白色コーン 遮光30°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)100ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
ベースダウンライト 三菱電機ベースダウンライト三菱電機
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
MCシリーズ壁面に光をムラなく広げ、店舗壁面などを演出します。
タイプウォールウォッシャ使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)150ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
小径ダウンライト 埋込穴Φ85 白色コーン 遮光15° 三菱電機小径ダウンライト 埋込穴Φ85 白色コーン 遮光15°三菱電機
8,398税込9,238
1台
翌々日出荷から92日以内出荷
広がりのある柔らかな光で空間全体の明るさを確保する埋込穴Φ85 白色コーンタイプの小口径ダウンライト固定出力形電源一体形空間全体に明るさが広がる白色コーンタイプエントランスなど空間全体を明るく演出
仕様光束維持率:85%質量(kg)0.3使用温度範囲(℃)5~35周波数(Hz)50/60定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83材質(枠)反射板:プラスチック 白色(マンセルNo.N9.5)入数1台グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)85反射板枠白色コーン、遮光15°
ベースダウンライト 三菱電機ベースダウンライト三菱電機
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
MCシリーズシンプルな角形に天然素材の木枠をプラス。
タイプ角形木枠使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋め込み寸法(mm)□150反射板プラスチック 白色ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠木製 オークライト色仕上
ベースダウンライト 三菱電機ベースダウンライト三菱電機
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
MCシリーズ天然素材を使用しているため、あかりの演出にやわらかさとぬくもりを与えます。
タイプ木枠使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)150反射板プラスチック 白色ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠木製 オークライト色仕上
ベースダウンライト 三菱電機ベースダウンライト三菱電機
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
MCシリーズ光の広がりを抑える反射板の形状により、鏡面コーンとは異なる落ち着いた空間を演出します。
タイプトリムレス使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)125ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
ベースダウンライト 三菱電機ベースダウンライト三菱電機
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
MCシリーズ壁面に光をムラなく広げ、店舗壁面などを演出します。
タイプウォールウォッシャ使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)125ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
ベースダウンライト 三菱電機ベースダウンライト三菱電機
8,998税込9,898
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
MCシリーズ銀色鏡面仕上げの反射板でまぶしさを抑え、真下を明るく照らします。
タイプ深枠タイプ 鏡面コーン 遮光30°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)125反射板プラスチック 銀色鏡面仕上げライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
ベースダウンライト 三菱電機ベースダウンライト三菱電機
8,998税込9,898
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
MCシリーズ遮光角30°で光源部のまぶしさ感を抑えながら、空間全体の明るさを確保します。
タイプ深枠タイプ 白色コーン 遮光30°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)150ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
ベースダウンライト 三菱電機ベースダウンライト三菱電機
7,898税込8,688
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
MCシリーズ明るさを確保しつつ、銀色ツヤ消し仕上げの反射板でまぶしさを軽減します。
タイプ銀色コーン 遮光15°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)125反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
ベースダウンライト 三菱電機ベースダウンライト三菱電機
8,998税込9,898
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
MCシリーズ遮光角30°で光源部のまぶしさ感を抑えながら、空間全体の明るさを確保します。
タイプ深枠タイプ 白色コーン 遮光30°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)125ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
ベースダウンライト 三菱電機ベースダウンライト三菱電機
7,898税込8,688
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
MCシリーズ明るさを確保しつつ、銀色ツヤ消し仕上げの反射板でまぶしさを軽減します。
タイプ銀色コーン 遮光15°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)100反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
ベースダウンライト 三菱電機ベースダウンライト三菱電機
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
MCシリーズ光のうつりこみが少なく、不快なグレアを低減。器具の存在感を抑え、落ち着いた空間を演出します。
タイプグレアソフト 銀色コーン 遮光45°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)125反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
ベースダウンライト 三菱電機ベースダウンライト三菱電機
8,998税込9,898
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
MCシリーズ銀色鏡面仕上げの反射板でまぶしさを抑え、真下を明るく照らします。
タイプ深枠タイプ 鏡面コーン 遮光30°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)100反射板プラスチック 銀色鏡面仕上げライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
ベースダウンライト 三菱電機ベースダウンライト三菱電機
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
MCシリーズ光のうつりこみが少なく、不快なグレアを低減。器具の存在感を抑え、落ち着いた空間を演出します。
タイプグレアソフト 銀色コーン 遮光45°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)150反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
ベースダウンライト 三菱電機ベースダウンライト三菱電機
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
MCシリーズ
種別(ライトユニット)一般タイプカバープラスチック 乳白色タイプ人感センサタイプ 白色コーン使用温度範囲(℃)5~35定格固定出力定格電圧(V)100~242器具・セットセット光源寿命40000時間接続台数調光用ダウンライト:1~24台、人感センサ付ダウンライト:3台 またはMS121A:5台演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150調光の可否×反射板枠プラスチック 白色調色の可否×
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
単純な円錐の造形にモノトーンのマットな質感。そのデザインに説明を必要としない、ペンダント照明を代表するアイコンです。
仕様調光器:不可電圧(V)100ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可
スポットライト ODELIC(オーデリック)スポットライトODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
暮らしに合わせて手元で演出シンプルな灯体が放つ高演色の光
仕様調光:不可、調光器:不可長さ(mm)50質量(kg)0.5材質(本体)樹脂種類器具:LED電球フラット形10.2W(GX53-1a)電圧(V)100消費電力(W)10.2首振角度(°)90幅(Φmm)100ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)17明るさFHT24W相当ビーム角度(°)109回転角度(°)360演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用配光タイプ拡散配光
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
どことなく提灯を想起させる乳白ガラスのやわらかなあかり。洗練された陰影の表情にほのかな和を感じます。提灯のヒゴをイメージした細やかなリブ入りガラスの表情。
仕様調光器:不可材質グローブ:ガラス(乳白ケシ・リブ入)質量(kg)2.6取付引掛シーリング高さ(mm)559材質(本体)鋼(マットブラック色)タイプコード収納フレンジ付種類器具:LED電球フラット形10.2W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)10.2全高(mm)899~1699幅(Φmm)300ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)17明るさFHT24W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可
フラットパネル ベースライト SG1形 【受注生産品】 コイズミ(小泉成器)フラットパネル ベースライト SG1形 【受注生産品】コイズミ(小泉成器)
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
仕様調光器併用:不可電圧(V)100-242消費電力(W)27.6本体鋼板・白色塗装機能調光・調色:非調光ランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色皮相電力(VA)100V/200V/242V:28/31/34出幅(mm)5グリーン購入法適合演色指数(Ra)83パネルアクリル・乳白色鋼板・白色塗装埋込高(mm)120LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25