絞り込み
形状
ブランド
- ブライトライト(1)
- 東京メタル(2)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- ODELIC(オーデリック)(39)
- エコ・トラスト・ジャパン(2)
- ENDO(遠藤照明)(34)
- HotaluX(ホタルクス)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- エフィ(1)
- コイズミ照明(1)
- スリーライン(1)
- 三菱電機(467)
- 山田照明(1)
- 岩崎電気(7)
- 日立(1)
ブライトライト・東京メタル・Panasonic(パナソニック)・ODELIC(オーデリック)・エコ・トラスト・ジャパン・ENDO(遠藤照明)・HotaluX(ホタルクス)・JEFCOM(ジェフコム)・エフィ・コイズミ照明・スリーライン・三菱電機・山田照明・岩崎電気・日立
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
「fht24」の検索結果

コンパクト形蛍光灯 24型 FHT24シリーズ
東京メタル¥2,498税込¥2,7481台当日出荷スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯です。6本束状ブリッジ形寸法(mm)112質量(g)82.8径(Φmm)12.5(ガラス)口金GX24q-3全光束(Lm)1700(-8%)定格寿命(時間)10000定格ランプ電力(W)24電球の種類コンパクト形蛍光灯
コンパクト蛍光灯 Hf形 3波長
ブライトライト(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個ほか当日出荷ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形コンパクト蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用質量(g)60平均演色評価数(Ra)80平均寿命(時間)10000電球の種類蛍光灯
ツイン蛍光灯(6本束状ブリッジ)
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷事務所、オフィスなどの照明に。形状トリプル径(Φmm)【ガラス管】12.5定格寿命(時間)10000電球の種類コンパクト蛍光灯
コンパクト形LEDランプ
東京メタル¥4,198税込¥4,6181個10日以内出荷コンパクト蛍光灯タイプのLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。電源内蔵。直結工事は電気工事士による工事が必要です。※断熱材施工器具、密閉器具、調光器には非対応です。※人感センサーや自動点滅装置には使用しないでください。材質PC カバー乳白色寸法(mm)直径48×長さ128質量(g)100消費電力(W)11定格100-200V(50/60Hz)全光束(Lm)1485定格寿命(時間)40000光源色昼白色(5000K)配光角度(°)360演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ


ノルディックトレイ
スリーライン¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷表裏の両面シボ加工のベースに天然の木目模様を再現したノンスリップトレイです。 ノンスリップ面はつや消し加工を採用し、スタッキング性も抜群で収納性に優れたシックな佇まいのトレイです。材質超耐熱ABS樹脂シリーズお盆対応オーブン:×、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇電子レンジ×食器洗浄機○消毒保管庫○
ユニバーサルダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥13,980税込¥15,3781台3日以内出荷高演色型にリニューアル。高天井空間用ダウンライト。パワフルなFHT24Wクラスのフラット形LED電球を搭載。住宅の高天井をはじめ、マンションのエントランスや高照度を求める小規模店舗に適します。仕様調光器:不可質量(kg)0.3材質(本体)アルミダイカスト種類器具:LED電球フラット形11W(GX53-1a)電圧(V)100消費電力(W)11構造高気密SB形/浅型首振角度(°)30色温度(K)2700~6500埋め込み深さ(mm)80幅(Φmm)148ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)17明るさFHT24W相当ビーム角度(°)106回転角度(°)355演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)125調光率(%)連続調光100-5・調色傾斜天井取付角度(°)可能:55迄・配光対応0~30配光タイプ拡散配光取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
ダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥9,698~税込¥10,668~1台3日以内出荷高演色型にリニューアル。高天井空間用ダウンライト。パワフルなFHT24Wクラスのフラット形LED電球を搭載。住宅の高天井をはじめ、マンションのエントランスや高照度を求める小規模店舗に適します。仕様調光器:不可質量(kg)0.5材質(本体)アルミダイカスト種類器具:LED電球フラット形11W(GX53-1a)電圧(V)100消費電力(W)11構造高気密SB形/浅型色温度(K)2700~6500埋め込み深さ(mm)68ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)17明るさFHT24W相当演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・調色傾斜天井取付角度(°)可能:55迄・配光未対応配光タイプ拡散配光取付必要高(mm)70取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
ユニバーサルダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥8,598税込¥9,4581台3日以内出荷高演色型にリニューアル。高天井空間用ダウンライト。パワフルなFHT24Wクラスのフラット形LED電球を搭載。住宅の高天井をはじめ、マンションのエントランスや高照度を求める小規模店舗に適します。仕様調光器:不可質量(kg)0.3材質(本体)アルミダイカスト種類器具:LED電球フラット形10.2W(GX53-1a)電圧(V)100消費電力(W)10.2構造高気密SB形/浅型首振角度(°)30埋め込み深さ(mm)80幅(Φmm)148ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)17明るさFHT24W相当ビーム角度(°)106回転角度(°)355演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)125調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)可能:55迄・配光対応0~30配光タイプ拡散配光取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
傾斜天井用LEDダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥8,898~税込¥9,788~1台4日以内出荷開放感を生かした空間づくりにFHTクラスの傾斜天井用ダウンライト。高天井には十分は光量を備えたFHT24Wクラスをご活用ください。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、暮らしを美しく輝かせますカバー樹脂(乳白)消費電力(W)11.4構造高気密SB定格寿命(時間)40000ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型皮相電力(VA)12(100V)色(本体)オフホワイト明るさFHT24Wクラス調光方式位相制御グリーン購入法適合演色指数(Ra)94調光率(%)1~100枠アルミダイカスト調光の可否可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散傾斜天井配光角度(°)10~32取付必要高(mm)90取付可能天井厚(mm)5~25反射板樹脂(白色)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
ダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥7,598~税込¥8,358~1台3日以内出荷高演色型にリニューアル。高天井空間用ダウンライト。パワフルなFHT24Wクラスのフラット形LED電球を搭載。住宅の高天井をはじめ、マンションのエントランスや高照度を求める小規模店舗に適します。仕様調光:不可、調光器:不可質量(kg)0.5材質(本体)アルミダイカスト種類器具:LED電球フラット形10.2W(GX53-1a)電圧(V)100消費電力(W)10.2構造高気密SB形/浅型埋め込み深さ(mm)68ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)17明るさFHT24W相当演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)可能:55迄・配光未対応配光タイプ拡散配光取付必要高(mm)70取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
LEDクラス100シーリング
三菱電機¥22,980税込¥25,2781個14日以内出荷45°までの傾斜天井に取付ができます。 シンプルでコンパクトな形状のシーリングダウンライトはさまざまな天井環境に対応します。 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 固定出力タイプ FHT24形・白熱電球100形器具相当の明るさ 平均演色評価数(Ra)85 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)6.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:142.0 (200V時)光束(Lm)器具:980光色昼白色明るさクラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)エコロジー商品省エネ
LEDクラス100シーリング
三菱電機¥22,980税込¥25,2781個14日以内出荷45°までの傾斜天井に取付ができます。 シンプルでコンパクトな形状のシーリングダウンライトはさまざまな天井環境に対応します。 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 固定出力タイプ FHT24形・白熱電球100形器具相当の明るさ 平均演色評価数(Ra)85 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)6.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:124.6 (200V時)光束(Lm)器具:860光色電球色明るさクラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)エコロジー商品省エネ
LEDブラケットWP
三菱電機¥32,980税込¥36,2781個14日以内出荷器具の存在感を抑えたベーシックなフォルム。 景観にとけこみながら建築を照らします。 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 雨の降りかかる場所でもご使用いただけます FHT24形・白熱電球100形器具相当の明るさ 平均演色評価数(Ra)85 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)6.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:118.8 (200V時)光束(Lm)器具:820光色電球色明るさクラス100(FHT24形・白熱電球100形器具相当)
LEDZ MidPowerseries 一般型ベースダウンライト 白コーン(高気密SB形) 非調光タイプ
ENDO(遠藤照明)¥8,698税込¥9,5681個4日以内出荷高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックなダウンライト。コストパフォーマンスに優れたダウンライト。電源効率性が高く同等の明るさタイプ器具と比較してもコストパフォーマンスに優れたベースダウンライトシリーズです。一般型はグレアを抑え輝度を操る光学デザイン。カットアングル30°のコーン設計と、高透過拡散パネルにより、LED特有の粒々管や眩しさを軽減し、グレアを抑えた快適で均一な拡散光を実現。2種のコーン仕上げの違いにより、明るさ感・点灯感を選べます。埋込必要高さ80mm以下の超浅型デザイン。埋込高80mm以下のダウンライトを多数ラインナップ。SB形であれば天井裏にフトコロがない場合の施工も安心です。少しでも天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。※400TYPEは85mm。FHT24W/白熱球80W~60W器具相当。SB形:ブローイング工法可仕様700TYPE LEDモジュール:付材質【枠】アルミ(白艶消)【コーン】アルミ(白艶消)質量(kg)0.3消費電力(W)5.3電源内蔵深さ(mm)埋込:60入数(個)1光色温白色埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)496調光の可否不可LED交換不可エコロジー商品省エネ
LEDブラケット
三菱電機¥24,980税込¥27,4781個14日以内出荷建築に合わせやすいシンプルなフォルム。 器具高さ115mm,外径160mmのコンパクトな形状で器具の存在感を抑えながら空間に光のアクセントを与えます。 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 上向き,下向きのどちらでもご使用頂けます FHT24形・白熱電球100形器具相当の明るさ 平均演色評価数(Ra)85 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)6.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:142.0 (200V時)光束(Lm)器具:980光色昼白色明るさクラス100(FHT24形・白熱電球100形器具相当)エコロジー商品省エネ
LEDブラケットWP
三菱電機¥32,980税込¥36,2781個14日以内出荷器具の存在感を抑えたベーシックなフォルム。 景観にとけこみながら建築を照らします。 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 雨の降りかかる場所でもご使用いただけます FHT24形・白熱電球100形器具相当の明るさ 平均演色評価数(Ra)85 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)6.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:134.7 (200V時)光束(Lm)器具:930光色昼白色明るさクラス100(FHT24形・白熱電球100形器具相当)
LEDシーリングWP
三菱電機¥28,980税込¥31,8781個14日以内出荷さまざまな景観に美しく調和するベーシックなフォルム。 コンパクトな形状で器具の存在感を抑えながら空間に光のアクセントを与えます。 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 雨の降りかかる場所でもご使用いただけます FHT24形・白熱電球100形器具相当の明るさ 45°までの傾斜天井に取付けが可能 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)6.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:118.8 (200V時)光束(Lm)器具:820光色電球色明るさクラス100(FHT24形・白熱電球100形器具相当)エコロジー商品省エネ
LEDシーリングWP
三菱電機¥28,980税込¥31,8781個14日以内出荷さまざまな景観に美しく調和するベーシックなフォルム。 コンパクトな形状で器具の存在感を抑えながら空間に光のアクセントを与えます。 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 雨の降りかかる場所でもご使用いただけます FHT24形・白熱電球100形器具相当の明るさ 45°までの傾斜天井に取付けが可能 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)6.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:134.7 (200V時)光束(Lm)器具:930光色昼白色明るさクラス100(FHT24形・白熱電球100形器具相当)エコロジー商品省エネ
LEDブラケット
三菱電機¥24,980税込¥27,4781個14日以内出荷建築に合わせやすいシンプルなフォルム。 器具高さ115mm,外径160mmのコンパクトな形状で器具の存在感を抑えながら空間に光のアクセントを与えます。 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 上向き,下向きのどちらでもご使用頂けます FHT24形・白熱電球100形器具相当の明るさ 平均演色評価数(Ra)85 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)6.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:124.6 (200V時)光束(Lm)器具:860光色電球色明るさクラス100(FHT24形・白熱電球100形器具相当)エコロジー商品省エネ
LED電球ベースダウンライト 連続調光
ODELIC(オーデリック)¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷から5日以内出荷FHTからLEDへ! テンポから施設までをカバーする、FHT42W/32W/24Wクラスのハイパワーダウンライト。 ディフューザーによるやわらかな光と連続調光機能を兼ね備えながらロープライスを実現。 充実のラインナップが市場のニーズにこたえます。再生紙使用マーク適合
LED電球ユニバーサルダウンライト 連続調光
ODELIC(オーデリック)¥8,498税込¥9,3481個4日以内出荷FHTからLEDへ! テンポから施設までをカバーする、FHT42W/32W/24Wクラスのハイパワーダウンライト。 ディフューザーによるやわらかな光と連続調光機能を兼ね備えながらロープライスを実現。 充実のラインナップが市場のニーズにこたえます。仕様連続調光100~10%・位相制御材質アルミダイカスト、アルミ質量(kg)0.3LED寿命(時間)40000適合厚さ(mm)天井:3~25演色指数(Ra)80再生紙使用マーク適合
ベースダウンライト
三菱電機¥7,298~税込¥8,028~1台90日以内出荷MCシリーズ。高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。タイプ白色コーン 遮光15°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)150ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色エコロジー商品省エネ
LED非常用照明器具 階段灯 コンパクトブラケット
Panasonic(パナソニック)¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷から60日以内出荷コンパクトな階段室におすすめ。 スクエアタイプのコンパクトな階段灯。仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付適合交換電池:FK762材質非常灯レンズ:ガラス取付壁直付型型定格出力型タイプ30分間タイプ種類センサなし電圧(V)100本体鋼板(白色塗装)電池内蔵型光源寿命常時:40000時間蓄電池タイプニッケル水素電池認定番号3AE-1080点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:83/70非常灯評定番号LALE-027取付面位置壁面取付専用電球の種類LED調光の可否不可電源ユニットLED内蔵エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥16,980税込¥18,6781台3日以内出荷単純な円錐の造形にモノトーンのマットな質感。そのデザインに説明を必要としない、ペンダント照明を代表するアイコンです。仕様調光器:不可電圧(V)100ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷暮らしに合わせて手元で演出。シンプルな灯体が放つ高演色の光仕様調光:不可、調光器:不可長さ(mm)50質量(kg)0.5材質(本体)樹脂種類器具:LED電球フラット形10.2W(GX53-1a)電圧(V)100消費電力(W)10.2首振角度(°)90幅(Φmm)100ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)17明るさFHT24W相当ビーム角度(°)109回転角度(°)360演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用配光タイプ拡散配光エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥18,980税込¥20,8781台3日以内出荷どことなく提灯を想起させる乳白ガラスのやわらかなあかり。洗練された陰影の表情にほのかな和を感じます。提灯のヒゴをイメージした細やかなリブ入りガラスの表情。仕様調光器:不可材質グローブ:ガラス(乳白ケシ・リブ入)質量(kg)2.6取付引掛シーリング高さ(mm)559材質(本体)鋼(マットブラック色)タイプコード収納フレンジ付種類器具:LED電球フラット形10.2W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)10.2全高(mm)899~1699幅(Φmm)300ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)17明るさFHT24W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥15,980税込¥17,5781台3日以内出荷暮らしに合わせて手元で演出。シンプルな灯体が放つ高演色の光仕様調光器:不可長さ(mm)50質量(kg)0.5材質(本体)樹脂種類器具:LED電球フラット形11W(GX53-1a)電圧(V)100消費電力(W)11首振角度(°)90色温度(K)2700~6500幅(Φmm)100ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)17明るさFHT24W相当ビーム角度(°)109回転角度(°)360演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・調色取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用配光タイプ拡散配光エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷どことなく提灯を想起させる乳白ガラスのやわらかなあかり。洗練された陰影の表情にほのかな和を感じます。提灯のヒゴをイメージした細やかなリブ入りガラスの表情。仕様調光器:不可材質グローブ:ガラス(乳白ケシ・リブ入)質量(kg)2.6取付引掛シーリング高さ(mm)559材質(本体)鋼(マットブラック色)タイプコード収納フレンジ付種類器具:LED電球フラット形11W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)11全高(mm)899~1699色温度(K)2700~6500幅(Φmm)300ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)96.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)17明るさFHT24W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)1060調光率(%)連続調光100-5・調色エコロジー商品省エネ
施設照明 LEDスクエアベースライト
ENDO(遠藤照明)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷から62日以内出荷FLAT BASEシリーズ。均一な発光面と超薄型シンプルデザインの高光量・高効率ベースライト。基本照明として明るさを確保しつつ、天井面の明るさ感を得られ、より効果的に空間を明るく感じさせます。さらに高効率に。従来ランプ器具と同等の明るさ。消費電力42%ダウンで、1.8倍の大幅な効率アップを実現しました。取付埋込タイプLEDモジュール付電圧(V)対応:100~242電源内蔵タイプ材質(枠)白艶消LED寿命(時間)40000調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型演色指数(Ra)82調光率(%)5~100LED交換不可材質(パネル)乳白アクリルエコロジー商品省エネ
軒下用浅型ベースダウンライト(高気密SB形)
ENDO(遠藤照明)¥4,998~税込¥5,498~1台4日以内出荷から62日以内出荷仕様SB形:ブローイング工法可取付埋込タイプモジュールLED:付取り付け形状軒下兼用型電源内蔵定格電圧(V)100光源寿命40000時間配光角度(°)60LED交換不可下面カバー樹脂(乳白)カットオフアングル15°
ベースダウンライト 白コーン 600TYPE
ENDO(遠藤照明)¥5,198税込¥5,7181台4日以内出荷から62日以内出荷Rsシリーズ。光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質【コーン】アルミダイキャスト(白艶消)タイプ600TYPE電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)6.7/6.8/7.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)角度(°)【グレアカットオフアングル】20光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)60枠アルミダイキャスト(白艶消)器具相当FHT24WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
ベースダウン/700タイプ/Φ150
ENDO(遠藤照明)¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷700TYPE LEDモジュール付仕様SB形:ブローイング工法可、LED交換不可、軒下兼用型、調光不可、FHT24W/白熱球80W-60W 器具相当材質枠・コーン:アルミダイキャスト(白艶消)質量(kg)0.5電圧(V)100消費電力(W)6.8深さ(mm)埋込:97定格寿命(時間)40000下面カバー樹脂(乳白)
ベースダウン/700タイプ/Φ150
ENDO(遠藤照明)¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷700TYPE LEDモジュール付仕様SB形:ブローイング工法可、LED交換不可、軒下兼用型、調光不可、FHT24W/白熱球80W-60W 器具相当材質枠・コーン:アルミダイキャスト(白艶消)質量(kg)0.5電圧(V)100消費電力(W)6.8深さ(mm)埋込:97定格寿命(時間)40000下面カバー樹脂(乳白)
高演色LED ペンダントライト R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥32,980税込¥36,2781台4日以内出荷から92日以内出荷定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94ランプ寿命40000時間LED交換可能エコロジー商品省エネ
小径ダウンライト 埋込穴Φ75 白色コーン 遮光15°
三菱電機¥9,698税込¥10,6681台4日以内出荷から92日以内出荷広がりのある柔らかな光で空間全体の明るさを確保する埋込穴Φ75 白色コーンタイプの小口径ダウンライト。固定出力形。電源一体形。空間全体に明るさが広がる白色コーンタイプ。エントランスなど空間全体を明るく演出仕様光束維持率:85%使用温度範囲(℃)5~35周波数(Hz)50/60定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83材質(枠)反射板:プラスチック 白色(マンセルNo.N9.5)入数1台グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75反射板枠白色コーン、遮光15°
ベースダウンライト一般型 700TYPE
ENDO(遠藤照明)¥4,798~税込¥5,278~1台4日以内出荷から62日以内出荷LEDZ Mid Powerシリーズ。眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライト。グレアを抑え輝度を操る光学デザイン仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】82タイプ700タイプ電源内蔵タイプ定格電圧(V)100角度(°)【グレアカットオフアングル】30光源寿命(LED)40000時間枠アルミ(白艶消)配光タイプ拡散配光器具相当FHT24W/白熱球80W~60WLED交換不可
...