カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(77)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「fht32w」の検索結果

ダウンライト/ベース/1500クラス/FHT32W相当/Φ125/リニューアル用/電源別売
DAIKO(大光電機)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷色白消費電力(W)13.8寸法(Φmm)155器具・セットセット品埋め込み深さ(mm)91光源寿命40000時間配光角度(°)50RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)2~25カットオフアングル15°近接限度距離(m)0.1従来光源FHT32W相当調色の可否不可エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ベース/1500クラス/FHT32W相当/Φ150/リニューアル用/電源別売
DAIKO(大光電機)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷色白寸法(Φmm)180埋め込み深さ(mm)95光源寿命40000配光角度(°)50RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)2~25カットオフアングル15°近接限度距離(m)0.1従来光源FHT32W相当エコロジー商品省エネ
ベースダウンライト M形(一般形) FHT32Wクラス 非調光
ODELIC(オーデリック)¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷埋込穴、明るさはそのままで省エネ性アップ。従来光源からのリニューアルに最適なLEDダウンライト。店舗・施設のスタンダードを高演色に。店舗・施設の基本照明としてスタンダードであり続けるFHTを代替するダウンライト。高演色LED「R15」を搭載して高い演色性が必要な用途に対応できるようになりました。仕様断熱施工:不可、調光器:不可材質(本体/カバー)アルミダイカスト/アクリル(乳白)定格消費電力(W)15.2エネルギー消費効率(Lm/W)112.8光源寿命50000時間(光束維持率0.8)配光角度(°)97光色温白色グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150定格光束(Lm)1715LED交換不可取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5-25エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ベース/FHT32W相当 1500クラス/Φ100 Cut-off30° 1/2照度角50°
DAIKO(大光電機)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷色白(ホワイト93)径(Φmm)115埋め込み深さ(mm)107光源寿命40000時間クラス1500クラス配光角度(°)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100パネルガラスパネル付調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル30°近接限度距離(m)0.1従来光源FHT32W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ベース/FHT32W相当 1500クラス/Φ100 Cut-off30° 1/2照度角40°
DAIKO(大光電機)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷色白(ホワイト93)径(Φmm)115埋め込み深さ(mm)107光源寿命40000時間クラス1500クラス配光角度(°)40RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100パネルガラスパネル付調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル30°近接限度距離(m)0.1従来光源FHT32W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/軒下用ベース/FHT32W相当 2500クラス/Φ100 1/2照度角50°/電源内蔵
DAIKO(大光電機)¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器併用不可材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装径(Φmm)115電圧(V)AC100-242消費電力(W)23.7埋め込み深さ(mm)107容量(VA)24/25/25(100V/200V/242V)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100調光の可否非調光カットオフアングル30°従来光源FHT42W相当
ダウンライト/軒下用ベース/FHT32W相当 1500クラス/Φ100 1/2照度角40°/電源内蔵
DAIKO(大光電機)¥21,980~税込¥24,178~1台4日以内出荷径(Φmm)115埋め込み深さ(mm)107RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100カットオフアングル30°従来光源FHT32W相当
ダウンライト/ベース/FHT32W相当 1500クラス/Φ75 Cut-off30° 1/2照度角40°
DAIKO(大光電機)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷径(Φmm)85埋め込み深さ(mm)99光源寿命40000時間クラス1500クラス配光角度(°)40RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75パネルガラスパネル付調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル30°近接限度距離(m)0.1従来光源FHT32W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/軒下用ベース/FHT32W相当 1500クラス/Φ100 1/2照度角50°/電源内蔵
DAIKO(大光電機)¥21,980~税込¥24,178~1台4日以内出荷径(Φmm)115埋め込み深さ(mm)107RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100カットオフアングル30°従来光源FHT32W相当
ダウンライト/軒下用ベース/FHT32W相当 2500クラス/Φ100 1/2照度角40°/電源内蔵
DAIKO(大光電機)¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器併用不可材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装径(Φmm)115電圧(V)AC100-242消費電力(W)23.7埋め込み深さ(mm)107容量(VA)24/25/25(100V/200V/242V)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100調光の可否非調光カットオフアングル30°従来光源FHT42W相当
ダウンライト/ベース/FHT32W相当/1200クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93
DAIKO(大光電機)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷仕様LED内蔵、LED交換不可、1200クラス、グレアレスコーン、高演色形クラス2、調光器別売寸法(Φmm)85埋め込み深さ(mm)105光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)75調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.1従来光源FHT32W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ベース/FHT32W相当 1500クラス/Φ75 Cut-off30° 1/2照度角50°
DAIKO(大光電機)¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷径(Φmm)85埋め込み深さ(mm)99光源寿命40000時間クラス1500クラス配光角度(°)50RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75パネルガラスパネル付調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル30°近接限度距離(m)0.1従来光源FHT32W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ベース/調色調光/FHT32W×2灯相当/2000クラス/Φ100/Cut-off35°
DAIKO(大光電機)¥31,980~税込¥35,178~1台4日以内出荷仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、2000クラス、グレアレスコーン、調色調光対応シーンコントローラー・調光器別売電圧(V)AC100-242消費電力(W)24.8寸法(Φmm)110機能調色機能付色温度(K)6500~2200埋め込み深さ(mm)149光源寿命40000時間容量(VA)26/27/27(100V/200V/242V)光色昼光色~キャンドル色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100調光率(%)5~100取付可能天井厚(mm)1~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.1従来光源FHT32W×2灯相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ウォールウォッシャー/FHT32W相当/1200クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93
DAIKO(大光電機)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷仕様LED内蔵、LED交換不可、1200クラス、グレアレスコーン、高演色形クラス2寸法(Φmm)85埋め込み深さ(mm)109光源寿命40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)75調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.1従来光源FHT32W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/シーリングダウンライト/FHT32W×2相当 LZ2C Φ165 1/2照度角60°
DAIKO(大光電機)¥32,980税込¥36,2781台4日以内出荷仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、LZ2C、白コーン、調光器併用不可拡散パネル付材質本体:鋼板 白塗装/カバー:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)色白電圧(V)AC100/200/242兼用消費電力(W)20寸法(Φ×高さH)(mm)165×150光源寿命40000時間容量(VA)20/22/21.8(100V/200V/242V)配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光近接限度距離(m)0.2従来光源FHT32W×2灯相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ウォールウォッシャー/FHT32W相当/2000クラス/Φ100/Cut-off35°/高演色Ra93
DAIKO(大光電機)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷から5日以内出荷寸法(Φmm)110埋め込み深さ(mm)156RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.1従来光源FHT32W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ベース/FHT32W×2灯相当/2500クラス/Φ100/Cut-off35°/高演色Ra93
DAIKO(大光電機)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷仕様LED内蔵、LED交換不可、2500クラス、グレアレスコーン、高演色形クラス2寸法(Φmm)110埋め込み深さ(mm)149光源寿命40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)1~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.1従来光源FHT32W×2灯相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ベース/調色調光/FHT32W相当/2500クラス/Φ100/Cut-off30°/1/2照度角50°
DAIKO(大光電機)¥25,980~税込¥28,578~1台4日以内出荷色白(ホワイト93)電圧(V)AC100-242消費電力(W)29色温度(K)6500~2700埋め込み深さ(mm)182光源寿命40000時間容量(VA)31/32/32(100V/200V/242V)配光角度(°)60光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)90/85埋込穴(Φmm)100調光率(%)5~100取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル30°近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ベース/調色調光/FHT32W相当/1500クラス/Φ100/Cut-off30°/1/2照度角30°
DAIKO(大光電機)¥24,980~税込¥27,478~1台4日以内出荷色白(ホワイト93)電圧(V)AC100-242消費電力(W)20.9色温度(K)6500~2700埋め込み深さ(mm)182光源寿命40000時間容量(VA)23/23/25(100V/200V/242V)配光角度(°)30光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)90/85埋込穴(Φmm)100調光率(%)5~100取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル30°近接限度距離(m)0.1従来光源FHT32W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ウォールウォッシャー/FHT32W×2灯相当/2500クラス/Φ100/Cut-off35°/高演色Ra93
DAIKO(大光電機)¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷仕様LED内蔵、LED交換不可、2500クラス、グレアレスコーン、高演色形クラス2寸法(Φmm)110埋め込み深さ(mm)156光源寿命40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.1従来光源FHT32W×2灯相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ベース/調色調光/FHT32W相当/2500クラス/Φ100/Cut-off30°/1/2照度角30°
DAIKO(大光電機)¥25,980~税込¥28,578~1台4日以内出荷色白(ホワイト93)電圧(V)AC100-242消費電力(W)29色温度(K)6500~2700埋め込み深さ(mm)182エネルギー消費効率(Lm/W)82.4光源寿命40000時間容量(VA)31/32/32(100V/200V/242V)配光角度(°)30光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)90/85埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)2390調光率(%)5~100取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル30°近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ベース/調色調光/FHT32W相当/1500クラス/Φ100/Cut-off30°/1/2照度角50°
DAIKO(大光電機)¥24,980~税込¥27,478~1台4日以内出荷色白(ホワイト93)電圧(V)AC100-242消費電力(W)20.9色温度(K)6500~2700埋め込み深さ(mm)182光源寿命40000時間容量(VA)23/23/25(100V/200V/242V)配光角度(°)60光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)90/85埋込穴(Φmm)100調光率(%)5~100取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル30°近接限度距離(m)0.1従来光源FHT32W相当エコロジー商品省エネ
シーリングライト
山田照明¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷天井直付専用のLED一体型シーリングライトです。Φ88mmと小型ながらFHT32W相当の光量があります。位相調光に対応しています。材質/仕上本体:ADC、電源カバー:SPCC質量(kg)0.8直径(Φmm)88高さ(mm)150取付方式工事電圧(V)AC100消費電力(W)18.1電源内蔵LEDLED一体型調光方式位相調光演色指数(Ra)83
シーリングライト
山田照明¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷ダクトプラグ専用のLED一体型シーリングライトです。Φ88mmと小型ながらFHT32W相当の光量があります。位相調光に対応しています。材質/仕上本体:ADC、電源カバー:SPCC、ダクトプラグ:樹脂質量(kg)0.8直径(Φmm)88高さ(mm)172取付方式工事電圧(V)AC100消費電力(W)18.1電源内蔵LEDLED一体型調光方式位相調光演色指数(Ra)83
LED電球ベースダウンライト 連続調光
ODELIC(オーデリック)¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷から5日以内出荷FHTからLEDへ! テンポから施設までをカバーする、FHT42W/32W/24Wクラスのハイパワーダウンライト。 ディフューザーによるやわらかな光と連続調光機能を兼ね備えながらロープライスを実現。 充実のラインナップが市場のニーズにこたえます。再生紙使用マーク適合
LED電球ユニバーサルダウンライト 連続調光
ODELIC(オーデリック)¥8,498税込¥9,3481個4日以内出荷FHTからLEDへ! テンポから施設までをカバーする、FHT42W/32W/24Wクラスのハイパワーダウンライト。 ディフューザーによるやわらかな光と連続調光機能を兼ね備えながらロープライスを実現。 充実のラインナップが市場のニーズにこたえます。仕様連続調光100~10%・位相制御材質アルミダイカスト、アルミ質量(kg)0.3LED寿命(時間)40000適合厚さ(mm)天井:3~25演色指数(Ra)80再生紙使用マーク適合
FHT代替LEDランプ
光商事¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷FHT蛍光灯の代替えLEDランプ。コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため、器具内配線が容易です。電源直結工事(バイパス工事)で既存器具をそのままご利用いただけます。商業施設、ホテル等のダウンライト、エクステリア、ホール照明等におすすめです。電源内蔵型、密閉器具対応。2700K(電球色)と5000K(昼白色)の発光色があります。口金GX24q対応密閉器具対応配光角度(°)360電球の種類LED調光の可否非対応
コンパクト蛍光灯LED
東京メタル¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から7日以内出荷コンパクト蛍光灯LEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取り付けてください。電源内蔵型。なお、直結工事は電気工事士による工事が必要です。材質PCカバー乳白定格電圧(V)AC100口金GX24q定格寿命(時間)40000配光角度(°)180光色昼白色(5000K)演色指数(Ra)85発光効率(Lm/W)110エコロジー商品省エネ
ベースダウンライト 白コーン 900/1200/1600TYPE
ENDO(遠藤照明)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷から5日以内出荷Rsシリーズ。光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質【コーン】アルミ(白艶消)タイプ900/1200/1600タイプ消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6・10.6/11.4/10.8/10.6・15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100角度(°)【グレアカットオフアングル】20光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)75枠アルミダイキャスト(白艶消)器具相当900TYPE(HFT32W)1200TYPE(FHT42W)1600TYPE(FHT32W×2灯用)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
シーリングダウンライト
ENDO(遠藤照明)¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷から62日以内出荷Rsシリーズ。電源内蔵のシンプルなシーリングダウンライト。一般屋内専用色白艶消電圧(V)(対応)100~242電源内蔵タイプ保護等級IP20光源寿命(LED)40000時間調光の可否不可
ベースダウンライト 白コーン 3000/4000TYPE
ENDO(遠藤照明)¥9,798~税込¥10,778~1台当日出荷から5日以内出荷Rsシリーズ。光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現。リプレイスに最適な幅広枠。既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質【コーン】アルミ(白艶消)タイプ3000/4000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)26.1/27.6/26.8・35.2/37.0/36.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)光源寿命(LED)40000時間グリーン購入法適合枠アルミダイキャスト(白艶消)器具相当3000TYPE(FHT32W×3灯用)4000TYPE(FHT42W×3灯用)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
ベースダウンライト M形 FHTクラス
ODELIC(オーデリック)¥10,980税込¥12,0781台翌々日出荷店舗・施設のスタンダード。FHTクラスのベースダウンライトを刷新。バリエーションが豊富でリニューアルに最適。店舗・施設の基本照明に最適な拡散光のダウンライトが、コストパフォーマンスを向上させて新登場。仕様【調光器】不可【断熱施工】不可材質アルミ幅(mm)Φ114カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.5色オフホワイト型浅型定格電圧(V)AC100~242深さ(mm)88定格消費電力(W)16.1対応傾斜天井/55°LED寿命(時間)500000入数1台調光方式非調光グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100配光タイプ拡散89°、未対応器具相当FHT32WクラスLED交換不可取付必要高(mm)90取付可能天井厚(mm)5~25演色性(Ra)94
LEDダウンライト 非常用照明器具
Panasonic(パナソニック)¥61,980税込¥68,1781台翌々日出荷から60日以内出荷常時・非常時で、それぞれ専用のLEDが点灯 蛍光灯非常用照明器具と比較して大幅な節電が可能 従来光源と同等以上の性能で、置換えが可能 電圧も100~242Vに対応しており、リニューアルに最適 器具を天井に取り付けた状態のまま、簡単に蓄電池交換が可能 さまざまな施設で使用可能仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付適合交換電池:FK739タイプ30分間タイプ/プレーン(一般タイプ)消費電力(W)[150形]13.7[200形]16.8[250形]20.6識別記号【電源ユニット】[150形]A4[200形]A6[250形]A8光源寿命常時:40000時間LED内蔵蓄電池タイプニッケル水素電池認定番号3AE-1071明るさ150形(常時:FHT32W×1灯相当)、200形(常時:FHT42形×1灯相当)、250形(常時:FHT57形×1灯相当)点灯方法本体組込LED演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:85/70(5000K)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し)電球の種類LED調光の可否不可電源ユニット別売反射板(上部)プラスチック(ホワイト)エコロジー商品省エネ
100-242V対応 電源一体型 ダウンライト シルバーコーン
コイズミ照明¥6,798~税込¥7,478~1台4日以内出荷から31日以内出荷タイプベースランプLED出幅(mm)3演色指数(Ra)82照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニット内蔵取付可能天井厚(mm)5~25
屋内屋外兼用 調光対応 ダウンライト
コイズミ照明¥7,798税込¥8,5781個4日以内出荷ナチュラルな拡散光で、空間全体をやわらかな光で照らすスタンダードでハイパワーなシリーズ。 断熱施工された医院や店舗併設住宅のベースライトとして施工可能です。 傾斜天井に取付可能(55°まで)材質アルミダイカスト・ファインホワイト塗装質量(kg)0.8消費電力(W)15.5電球LED光源寿命40000時間明るさFHT32W相当埋込穴(Φmm)150
ダウンライト
コイズミ照明¥6,798~税込¥7,478~1台4日以内出荷仕様ON-OFFタイプ、高気密SB、傾斜天井に取付可能(55°まで)、防雨・防湿型、FLATFACE、照射近接限度10cm材質アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)質量(kg)0.8直径(Φmm)135取付高(mm)100埋め込み深さ(mm)92光源寿命40000時間LED一体型照射角(拡散)60°以上90°未満出幅(mm)3演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)125
防湿形ベースダウンライト 900/1200/1600TYPE
ENDO(遠藤照明)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷から62日以内出荷Rsシリーズ。外部軒下や湿度の高い場所でも使用可能な防湿形ダウンライトです。防沫用下面ガラスをコーン上部に収めることで枠の小型化を実現。一般ダウンライト同様のスッキリとしたデザインです。仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85タイプ900/1200/1600タイプ消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)10.6/11.4/10.8/10.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100~242(位相制御)100構造防湿形角度(°)(グレアカットオフアングル)20保護等級IP44材質(カバー)保護カバー:下面透明強化ガラス光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)100枠アルミダイキャスト(白艶消)器具相当900TYPE(FHT32W)1200TYPE(FHT42W)1600TYPE(FHT32W×2灯用)電源ユニット別売(別置形)