カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(50)
    • ビーカー/計量カップ/コップ(4)
    • 培養用品(1)
    • 洗浄瓶/プッシュボトル(2)
    • 濁度計/透視度計(2)
  • 医療(1)
    • 点滴ガートル(1)
  • 制御機器(194)
  • パソコン/周辺機器(182)
  • 厨房用品(95)
  • 船舶用品・漁業資材(67)
  • 卓上消耗品(59)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(44)
  • FA担当者のオススメ新商品(33)
  • スプレー・オイル・グリス(32)
  • 電気材料(31)
  • 介護用品(30)
  • 家電(23)
  • 建築金物(20)
  • 塗装・養生・内装用品(18)
  • 洗車・清掃(18)
  • 店舗什器・備品(17)
  • 測定用品(13)
  • カー用品(13)
  • 事務用品(13)
  • 鈑金・塗装(12)
  • 作業服(12)
  • 塗料(11)
  • ヘルスケア(11)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(11)
  • 自転車部品(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • 学童・教育用品(11)
  • 食品・飲料(9)
  • 農業機械(7)
  • バイク部品(6)
  • 切削工具(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 農具(6)
  • 防災用品(5)
  • 住設機器(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 手袋(5)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 電動工具(4)
  • 溶接用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 日用品(2)
  • 研磨材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fine」の検索結果

1,106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マジックインキHi-Fine 0.5 No.900 寺西化学マジックインキHi-Fine 0.5 No.900寺西化学(13件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷
No.900がPP製の新軸になってリニューアル! 名前書き、宛名書き、園芸用、写真への表記など幅広い用途に使えます。 中でも黒色は耐候性・耐洗濯性があるので衣類のタグなどへの名前書きに最適です。 キャップには携帯に便利なクリップと片手で開けやすいように滑り止めがついています。 パック入りの商品です。
寸法(mm)135×14×11質量(g)8タイプシングル線幅(mm)0.5~0.7インク油性アルコール系インキ入数1本商品タイプ使い切り本体
スポンジバフイエローFINE細目 RUPESスポンジバフイエローFINE細目RUPES
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も汎用性が高く、様々な塗装タイプに対応し、効果的なスクラッチ除去と均一で光沢のある仕上りを実現します R-CP-250-F/R-CP-1000-F:ポリッシングコンパウンドFINE(微粒子)と組み合わせて使用することで、軽度から中度のスクラッチ除去や塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに対応します。
用途軽度から中度のスクラッチ研磨に使用/塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに対応厚さ(mm)25タイプ細目危険物の類別非危険物
Fineシャーレ(焼口) TGK(東京硝子器械)Fineシャーレ(焼口)TGK(東京硝子器械)(10件のレビュー)
604税込664
1個
当日出荷
底の表面は平滑。板ガラス製。乾熱滅菌不可。
材質並ガラス耐熱温度(℃)100
FINE NT洗瓶 BⅡ型 広口 TGK(東京硝子器械)FINE NT洗瓶 BⅡ型 広口TGK(東京硝子器械)(5件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷
B型洗浄瓶と同様の広い口径を持つ瓶体で気圧調整が必要のない場合にはこちらがリーズナブルです。
材質(本体)ポリエチレン1目盛(mL)100目盛あり口内径(Φmm)31材質(キャップ)硬質ポリエチレン材質(ノズル)軟質ポリエチレン材質(チップ)軟質ポリエチレン
Fine薬液飛沫防止ゴーグル FG-32 TGK(東京硝子器械)Fine薬液飛沫防止ゴーグル FG-32TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
レンズの外側には、薬液飛沫に強いコーティングを施し、内側レンズにはくもり止めを施した特殊レンズです。有機溶剤にも強い、レンズです。ベルトはソフトで伸縮性の高い織ゴムを採用。
型式FG-32仕様レンズ:ポリカーボネート・外:ハードコート・内:くもり止め・度付きメガネ併用可・紫外線:99.99%カット・ベンチレーション(換気口)付き。TGK品番941-87-03-13形状ゴーグル型質量(g)83フレーム軟質ビニール機能くもり止め、耐薬品コート
FINEケーブル シグマ光機FINEケーブルシグマ光機
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
消費電力(VA)50RoHS指令(10物質対応)対応
抗菌排水口蓋 KEEP FINE抗菌排水口蓋KEEP FINE
1,498税込1,648
1個
当日出荷
抗菌・防カビ加工で排水口ゴミ受けの嫌なヌメリやカビを抑制ます。
用途キッチン排水口のカバーとして。トラスコ品番562-5617材質本体:18-8ステンレス 表面:抗菌めっき加工厚さ(mm)17高さ(mm)17外径(mm)144RoHS指令(10物質対応)対応
Fine 手付ビーカー PP製 TGK(東京硝子器械)Fine 手付ビーカー PP製TGK(東京硝子器械)(12件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)目盛あり耐熱温度(℃)120持ち手あり
FINE NT洗瓶 細口 TGK(東京硝子器械)FINE NT洗瓶 細口TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷
ノズル先端の機能性を向上し、更に使い易くなりました。 カットして口径を調節できます。 ノズルチップは取り外して交換できます。
材質(本体)ポリエチレン目盛あり口内径(Φmm)19
工業用マーカー「Fine & Micro」 LA-CO工業用マーカー「Fine & Micro」LA-CO
539税込593
1本
当日出荷
先が1.5mmで細かい字が書けます。
用途金属、樹脂、ガラス配管、布地などのマーキングに、品質管理、部品検査時のマーキング等に、金属、ガラス、樹脂、配管への素材のマーキングにご利用頂けます、狭い表面に書けます寸法(mm)1.5×146質量(g)20仕様(適合温度範囲℃)-18~66インク顔料商品タイプ使い切り本体
キャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine 東洋エレメントキャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine東洋エレメント(14件のレビュー)
749税込824
1枚ほか
当日出荷から7日以内出荷
除塵タイプ(除塵)。PM2.5対策・花粉・チリ・ほこり等、除塵の為のフィルター。
用途車内の快適、空気の安心
Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPANFine Alloy 55 PAD セミメタルRK JAPAN(33件のレビュー)
2,498税込2,748
1セットほか
当日出荷から5日以内出荷
Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。
Fine ラボラベル TGK(東京硝子器械)Fine ラボラベルTGK(東京硝子器械)
6,831税込7,514
1個
当日出荷
美しくカラーコード化するためのラベルです。色は10色あり、筆記性にすぐれ、目的に応じて分類・整理に役立ちます。2.ロール状の物については、ゆっくりはがしてください。紙ムケする場合があります。3.水性ペンで記入した場合、洗浄時に消える場合があります。
仕様台紙付き・ロール式寸法(mm)14×30
石英ウール Fine ジーエルサイエンス石英ウール Fineジーエルサイエンス
8,398税込9,238
1個
当日出荷から6日以内出荷
繊維径(μm)1~6
Fine メジャーカップ TGK(東京硝子器械)Fine メジャーカップTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質スチロール目盛あり持ち手あり
810 FINE 121 ORAPI810 FINE 121ORAPI
5,398税込5,938
1本(1L×1本)
当日出荷
NSF H1グレード及び3Hグレード登録品につき、食品製造装置並びに食品関連の離型剤として最適。 塩素や硫黄分を含みません。 浸透性に優れ、すばやく潤滑保護膜を形成します。 無色透明無味無臭で食品への影響がありません。 防錆能力にも優れます。
用途食品製造装置の潤滑剤食品関連製品の離型剤ミシン、織機など繊維関連精密機械類低温のチェーンISO #22相当のオイルとして無色透明使用温度範囲(℃)-30~150規格NSF H1/3H密度0.88粘度(cSt)37/20℃、15/40℃、3.4/100℃流動点(℃)-6危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
Fine 手付ビーカー PE製 TGK(東京硝子器械)Fine 手付ビーカー PE製TGK(東京硝子器械)
599税込659
1個
当日出荷
材質PE(ポリエチレン)目盛あり持ち手あり
サドルカバー FSC-07 BK Fine Day(ファインディ)サドルカバー FSC-07 BKFine Day(ファインディ)(43件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷から5日以内出荷
あなたのバイクにぴったりフィット!。ファミリーバイク・スクーター用シートカバー!。丈夫で防水性に優れたPVC発砲レザー使用。
材質耐寒軟質ビニールレザー
Fine 両締挾み TGK(東京硝子器械)Fine 両締挾みTGK(東京硝子器械)
2,307税込2,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質アルミ合金製・挟み部:ビニールコーティング
ReFa ULTRA FINE BUBBLE LAUNDRY ReFaReFa ULTRA FINE BUBBLE LAUNDRYReFa
10,727税込11,800
1個
当日出荷
付属品本体(1)、取扱説明書(保証書付き)(1)材質黄銅、クロム、ニトリルゴム、ステンレス寸法(mm)約Φ30×62質量(g)約約210接続ねじG3/4使用水温(℃)推奨:5~45最大使用水圧(Mpa)0.74(静止時)
マジックインキ Hi-Fine0.5 マジックインキマジックインキ Hi-Fine0.5マジックインキ
109税込120
1本
当日出荷
線幅0.5~0.7mmの極細字タイプです。
用途事務用、宛名書き、名前書き、園芸用、写真への表記に。トラスコ品番220-8616線幅(mm)筆記:0.5~0.7インク色RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
Fine ガラス足太ロート TGK(東京硝子器械)Fine ガラス足太ロートTGK(東京硝子器械)
2,376税込2,614
1個
当日出荷
キャッチアップスケール 快段目盛 FINE SK(新潟精機)キャッチアップスケール 快段目盛 FINESK(新潟精機)
459税込505
1個
当日出荷
1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。0.5mmピッチ目盛採用で、より細かな作業に適しています。先端を曲げて、つまみやすくしています。サビに強いステンレス材です。大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。JIS認証品です。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に幅(mm)15厚さ(mm)0.5全長(mm)175材質(本体)SUS420J2測定範囲(mm)0-150本体質量(g)10メモリピッチ下段(mm)0.5メモリピッチ上段(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.15本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×175×0.5目盛種別上下段cm目
Fine 保護メガネ FG-01 TGK(東京硝子器械)Fine 保護メガネ FG-01TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
FG-02(Fine)より一回り小型で、女性や子供(小・中学生)にフィット。レンズはハードコート済みで、キズ付きに強く、耐薬品性にもすぐれています。
形状一眼型仕様JIS規格品・紫外線:99.99%カット・レンズ:ポリカーボネート・ハードコート・上部ひさし、クッションバー、サイドシールド付き・度付きメガネ併用可TGK品番941-87-03-14型式FG-01質量(g)40レンズ幅(mm)135
Fineミクロスパーテル FEPコート TGK(東京硝子器械)Fineミクロスパーテル FEPコートTGK(東京硝子器械)
1,881税込2,069
1本
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス製品に比べ耐食性/耐薬品性に優れています。少量の試薬の扱いが可能です。
材質(本体)SUS304
Fine-Be 24ポケット ビュートンFine-Be 24ポケットビュートン
1,098税込1,208
1冊
翌々日出荷
書類の出し入れがしやすい斜め入れポケットファイル
仕様見開きA3材質(ポケット)PP厚さ(mm)表紙:1外寸(mm)縦309×横235背幅(mm)26ポケット数24材質(表紙)PPポケット寸法(mm)厚さ0.13
Fine ウォーターバス用クランプ TGK(東京硝子器械)Fine ウォーターバス用クランプTGK(東京硝子器械)
6,158税込6,774
1個
当日出荷
ウォーターバスの液中に沈めた物を、挟む時に便利です。水槽の縁から、クランプしてください。
材質アルミ合金製、挟み部:ビニールコーティング
Fine-Be 12ポケット ビュートンFine-Be 12ポケットビュートン
659税込725
1冊
翌々日出荷
書類の出し入れがしやすい斜め入れポケットファイル
仕様見開きA3材質(ポケット)PP厚さ(mm)表紙:0.6外寸(mm)縦309×横235背幅(mm)14ポケット数12材質(表紙)PPポケット寸法(mm)厚さ0.13
FILTER TYPE 1 FINE PARTICLES SCSFILTER TYPE 1 FINE PARTICLESSCS
9,998税込10,998
1個
当日出荷
質量(g)764
Fine オイルバス TGK(東京硝子器械)Fine オイルバスTGK(東京硝子器械)
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
ガラス製のバスを使用しているので内部の観察がしやすい商品になります。 温度ヒューズによる異常時高温カット。 本体固定用支持具付き。
使用温度範囲(℃)50~200温度精度±0.5~0.1℃温度設定単位0.1℃自己診断機能温度センサー異常、温度異常、内部メモリー異常
建築用シャープペンシル”Fine Dry” 用丸芯 ピカマーカー建築用シャープペンシル”Fine Dry” 用丸芯ピカマーカー
659税込725
1パック(12本)
当日出荷
7070用の替芯です。削る必要無く常にシャープな芯先です。木材、紙、金属へのマーキングに向いています。
芯径(mm)0.9繰り返し・詰め替え対応
Fine 間欠タイマー FT-022 TGK(東京硝子器械)Fine 間欠タイマー FT-022TGK(東京硝子器械)
161,800税込177,980
1個
当日出荷
ON時間、OFF時間とも0.2秒~300時間の任意の時間に設定して間欠動作を繰返します。スターラーの間欠撹拌に適します。間欠時間のタイマー設定300時間が可能となりました。コンセントを差込むだけでセットできます。
仕様制御出力:AC100V 50/60Hz 15A・重量:2000gTGK品番692-55-43-02型式FT-022外形寸法(mm)220×195×85H
ポリッシャーコンパウンド FINE CUT 極細目 光陽社ポリッシャーコンパウンド FINE CUT 極細目光陽社
5,598税込6,158
1本(750mL)
当日出荷
前工程のバフ目消し・ペーパー目消し用の極細目用コンパウンド。 破砕性のある特殊研磨砥粒を使用しているため、前工程のバフ目や1500番~2000番程度のペーパー目を素早く消す研磨力を持ち、同時に良好な光沢を出すことができます。 ノンシリコン・ノンワックス仕様。 推奨バフ:ロングウールバフ
用途樹脂・塗装面のバフ目消し・ペーパー目消し危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
Fine プラスワン攪拌子 TGK(東京硝子器械)Fine プラスワン攪拌子TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1袋(11個)
当日出荷
Fine透視度計用比色管のみ TGK(東京硝子器械)Fine透視度計用比色管のみTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から3日以内出荷
各種水の透明の度合を測定するための器具です。底部に沈めた標識を明確に見えたときの水柱の高さ(mm)をその度数とします。
摘要ガラス製目盛付きメーカー比色管のみ
マジックインキ Hi-Fine0.5 No.900 マジックインキマジックインキ Hi-Fine0.5 No.900マジックインキ
109税込120
1本
当日出荷
線幅0.5~0.7mmの極細字タイプです。
用途事務用、宛名書き、名前書き、園芸用、写真への表記に。トラスコ品番220-8604タイプシングル線幅(mm)筆記:0.5~0.7インク色入数1RoHS指令(10物質対応)対応線の太さ極細字
Fine薬液飛沫防止ゴーグル TGK(東京硝子器械)Fine薬液飛沫防止ゴーグルTGK(東京硝子器械)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
レンズの外側には、薬液飛沫に強いコーティングを施し、内側レンズにはくもり止めを施した特殊レンズです。有機溶剤にも強いレンズです。ベルトはソフトで伸縮性の高い織ゴムを採用しています。
トラスコ品番184-4596材質フレーム:軟質ビニール形状ゴーグル型機能曇り止めコーティングレンズ外:ハードコート材質(レンズ)ポリカーボネートUV遮蔽率(%)99.9
Fine 匙 FEPコート TGK(東京硝子器械)Fine 匙 FEPコートTGK(東京硝子器械)
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
FEPコーティング。1本ずつビニール袋入 。
材質(本体)SUS430
Fine 比色板付試験管立 TGK(東京硝子器械)Fine 比色板付試験管立TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
乳白板をバックにして見ますと、試験管内の溶液を簡単に色別できます。試験管15、16.5、18mm用の試験管台として使用できます。貼付け加工と異なり、全体が一体成型されているので丈夫です。軽量なので運搬・整理に便利です。
材質HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)幅(mm)56.8穴径(Φmm)19.5全高(mm)100
810 FINE 121 ORAPI810 FINE 121ORAPI
3,898税込4,288
1本(400mL)
5日以内出荷
NSF H1グレード及び3Hグレード登録品につき、食品製造装置並びに食品関連の離型剤として最適。塩素や硫黄分を含みません。浸透性に優れ、すばやく潤滑保護膜を形成します。無色透明無味無臭で食品への影響がありません。防錆能力にも優れます。
用途食品製造装置の潤滑剤。食品関連製品の離型剤。ミシン、織機など繊維関連精密機械類。低温のチェーン。ISO #22相当のオイルとして仕様水分:0、灰分:0無色透明使用温度範囲(℃)-30~150規格NSF H1/3H内容量(mL)ガスを含まない:400、ガス込み:650粘度15 cSt @40℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量400mL危険物の性状非水溶性
...
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
"fine" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷