カテゴリ
- 洗車・清掃(20)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
「finecoat」の検索結果

ヘッドライト・レンズ磨き
ブルーマジック(BLUE MAGIC)(415件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(236mL)当日出荷小キズや劣化による、黄ばみやくもりを解消! ライトの明るさと透明感を取り戻します。 曇りを取り除き、可視性と安全性が向上、再び黄ばむのを防ぎます。用途自動車ライトの外装カバー・バイザー用特性傷消し使用方法1.対象箇所の砂や泥汚れを洗い流し、水分をふき取って下さい。2.清潔な乾いた布でレンズに塗り、ライト全体の曇りを取り除ける様に円を描きながらこすります。3.清潔な布でレンズを磨きます。※黄色の度合いが強い、または、曇ったレンズには、元の明るさを取り戻す為に数回、液をつける必要がある場合もあります。3ヶ月に一度のご利用をお勧めします。タイプ液体危険物の類別非危険物
ガラスコート フラッシュリーβ
(331件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(300mL)当日出荷洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。 使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。 また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。 ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。特性耐傷、防汚適合全色対応種類液体作業量(目安)普通・中型車3~4台分危険物の類別非危険物
ヘッドライトコーティング
3M(スリーエム)(22件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本(50mL)当日出荷ヘッドライトの樹脂製レンズを修復するために開発された専用システム「ヘッドライトクリーニングキット2516J」用コーティング剤付属品専用スポンジ×30危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.05L使用可能目安約20台分危険物の性状非水溶性
ガラスコート フラッシュリーβ バリューパック
(261件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681セット(300mL×2本)当日出荷詰め替え用が付属したお得なバリューパックです。 洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。 使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。 また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。 ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。特性耐傷、防汚適合全色対応種類液体作業量(目安)普通・中型車6~8台分危険物の類別非危険物
撥水ガラスコーティング剤 プロフェッショナルタイプ
(83件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181セット(200mL)当日出荷プロにご愛好いただいたフラッシュリーδ プロフェッショナルタイプの後継品になります。 ガラス質コーティング剤の施工キットです。 作業性が非常に良く、安心して作業していただけます。 施工作業性にも優れた全色対応の製品です。 "完全硬化(25℃7日)8H の被膜を形成します。 高硬度でありながらクラックの発生を軽減させる改質添加材をハイブリッド配合 しております。 ※タックフリー:≒3時間(施工条件 温度25℃・湿度65%) 5年間持続。 防汚性、耐熱性、傷防止、艶、耐候性 ※初期の撥水性は徐々に疎水反応に変化致します。 車のボディ以外にも使用可。 樹脂パーツ・ヘッドライト(ポリカーボネイト)・アルミホイール スマートフォン・陶器 ※ガラスには不可。用途ガラスコーティング成分アルコキシド、シロキサン、アルコキシシラン、メタノール(不純物)、1-ブタノールセット内容撥水ガラスコーティング剤×1、小分け用容器×1、専用スポンジ×1、専用マイクロファイバー×1タイプ撥水性形式液体保存方法冷暗所保存完全硬化時間常温1週間危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.2L指触乾燥時間(時間)2適合塗装色全色危険物の性状非水溶性販売区分業務用
ヘッドライト3Dコーティング
武蔵ホルト(12件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷固いガラス皮膜を形成しヘッドライトの変色を防ぎ輝きを一年以上持続させます。またウェットシートタイプなので飛び散りを防ぎ、細部のコーティング施工に適しています。 くすみや黄ばみを除去する下地処処理ベースコンディショナーとマイクロファイバークロスがセットになったオールインワンタイプです。セット内容ヘッドライトコーティング(3g)×2袋、ベースコンディショナー(20g)×1個、マイクロファイバークロス×1枚危険物の類別非危険物
ブルーマジック メタルポリッシュクリーム
ブルーマジック(BLUE MAGIC)(675件のレビュー)¥829~税込¥912~1本(100g)ほか当日出荷金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。 アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。用途アルミホイルのツヤ出しに。危険物の類別非危険物
ヘッドライトクリアmini
ウイルソン(30件のレビュー)¥699税込¥7691本(50mL)当日出荷ヘッドライトやバイザー、テールランプなどの黄ばみやくもりを強力に除去します。さらに2種類の紫外線防止成分配合で、研磨後の再度の黄ばみやくすみを抑えます。専用の研磨スポンジの採用で効率よく研磨作業が可能です。特性耐紫外線付属品不織布形状液体危険物の類別非危険物
ゼロリバイブ(ヘッドライトクリーナー)
シュアラスター(13件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本(70mL)当日出荷黄ばみを素早く分解し、くすみや小キズもスッキリ除去。ヘッドライトの透明感を復活させます!。界面活性剤と光沢復元剤の効果により、塗り込み擦るだけで黄ばみを浮かして分解除去。極細微粒子研磨剤(コンパウンド)の効果により、くすみ・小キズを消し、透明感のあるクリアな仕上がりに。水引き効果のコーティング被膜でヘッドライトを長期間保護し、汚れや黄ばみから守ります。UVカット効果のあるトリプルコーティングで紫外線を防ぎ、3つの機能(反射・放出・吸収)で劣化反応を抑え、黄ばみを防止し、透明感を持続させます。用途各種ライトカバー、バイザーなどのクリアパーツ表面の黄ばみ、くすみ、小キズの除去及び保護特性傷消し、耐紫外線付属品マイクロファイバークロス液性アルカリ性危険物の類別非危険物
魁磨き塾 ヘッドライトガチコート
PROSTAFF(プロスタッフ)(57件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷ヘッドライト・テールランプ等の黄ばみ・くすみを落として、表面をコートするヘッドライト用コーティングセットです。 下地クリーナー+マイクロファイバークロスの相乗効果で、黄ばみ・くすみが驚く程みるみる落ち、見違える程の透明感が甦ります。さらに、ガラス系コートの強固な被膜で、表面にクリアな輝きと光沢を与えます。しかも、透明感は約12ヶ月持続。汚れ・紫外線による黄ばみ・くすみの再発を長期間防止します。 必要なアイテムがすべてセットになっているので、これだけで新車時の様なヘッドライトの輝きが甦ります。 ヘッドライト以外に、未塗装樹脂(黒色)パーツにも使用できます。特性耐紫外線付属品クロス×12/ヘルパー×1/マイクロファイバークロス×1/手袋×1/取扱説明書質量(g)171寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×120×46危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量5mL危険物の性状水溶性
LIGHT ONE ライトワン
SOFT99(44件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット当日出荷ヘッドライト・ウインカーやテールランプなど透明樹脂パーツ専用のクリーナー。 黄ばみやくもりを除去する「ベースクリーナー」と、光沢を出し、汚れ・紫外線などによる劣化を防ぐ「ハードトップコート」の本格2液仕上げタイプ。 磨いて塗るだけのカンタン作業で、高い透明度を長期間持続できます。用途自動車用ヘッドライトカバー、ウインカー、バイザーの下地処理&保護用セット内容ベースクリーナー(50mL)×1本 、ハードトップコート(8mL)×1本、専用スポンジ×1個、クロス×1枚付属品専用スポンジ・クロストラスコ品番799-7493危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量8mL特性耐紫外線危険物の性状非水溶性
ガラス系コーティング剤 Si-700
クリスタルプロセス(177件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1本(300mL)ほか当日出荷猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性! さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。有効成分7%危険物の類別非危険物
自動車ボディー用ワックス(フラッシュリーα)
(427件のレビュー)¥459税込¥5051本(200mL)当日出荷自動車ボディー用のプレミアムワックスです。新車時の光沢が蘇ると同時に特殊高分子ポリマーがボディを強く保護します。 洗車後、濡れた状態で使用でき作業効率UP拭上げが簡単で、作業効率がよく、ツルツル・スベスベのボディに仕上げます。 防錆作用や静電気防止効果で、美しいボディを維持します。用途自動車塗装面のつや出し及び保護適合塗装色全塗装色対応仕様液体・研磨剤なし成分カルナバワックス、シリコーンオイル、ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(C12-15)、陽イオン界面活性剤、メタノール、イソプロピルアルコール、フッ素系樹脂、有機酸、防腐剤、水使用方法1.洗車後タオルやクロス等に適量を取りボディに薄くムラなく塗り拡げる。2.きれいなタオルで拭き残しのないようにムラなく拭きあげる。使用量乗用車約5~6台分(目安)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.2L
ヘッドライトくすみ取り
晴香堂(旧:オカモト産業)(45件のレビュー)¥799税込¥8791個(80g)当日出荷2種類の超微粒子コンパウンドでくすみを徹底除去。硬質クリアポリマーが汚れや紫外線からヘッドライトを保護し、長期間クリアな状態に保ちます。くすんだテールランプやバイザーにも効果的です。用途自動車用ヘッドライト洗浄保護剤特性耐紫外線危険物の類別非危険物
ハイテクX1 ボディーコート剤-8500
クリスタルプロセス(33件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781本(200mL)当日出荷ガラス被膜になる有効成分85%の最高級ガラスコーティング剤。 5年以上の持続性と最高の光沢をお望みの場合、高純度の8500をオススメします。用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤適合塗装色全色対応成分シリコーンオリゴマータイプ撥水性形式液体保存方法冷暗所保存有効成分85%完全硬化時間常温7日危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.2L指触乾燥時間(時間)2危険物の性状非水溶性施工可能台数約2~3(二度塗り)
ReBirth ヘッドライト磨きクリーナー
リンレイ(16件のレビュー)¥539税込¥5931個(80mL)当日出荷最高レベルの研磨力とキズを付けない安全性を実現!。カルナバ配合で保護効果もありながら、初心者でも安心して使える性能・容量です。付属品専用タオルタイプ液体危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量80mL危険物の性状非水溶性
超ガラコ
SOFT99(112件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(70mL)当日出荷従来の約6倍の寿命を実現した超持続性ガラスコーティング剤です。 年1回の使用で1年間撥水効果が持続。最新技術のフッ素処理(PAT-P)によって、ワイピングの摩擦や砂塵、洗車、洗剤にも耐える強力な被膜を維持します。タイプ塗り込みタイプトラスコ品番478-7820危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量70mL特性耐砂塵危険物の性状水溶性
G’ZOX PS ナノハードクリアー
SOFT99(13件のレビュー)¥899税込¥9891個(8mL)当日出荷ヘッドライト、ウインカー、バイザーなど、経時劣化で透明感を失ってしまった透明樹脂パーツに塗り込むだけで、新品のような透明感、鮮やかなカラーが復活します。 「クリスタルブルーコーティング」の効果で黄ばんだ透明樹脂も美しく仕上がります。 シリコーンオイル等による一時的なツヤ出し剤とは違い、樹脂パーツ表面に薄く硬いガラス状のコーティング被膜を形成し、仕上がりの美しさが6ヶ月以上持続します。 同時に優れた撥水性能も発揮し、樹脂自体の劣化も防止できます。用途ヘッドライト、テールランプ、ウインカーの保護用付属品専用スポンジ2個、保護手袋1枚トラスコ品番799-7515危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量8mL危険物の性状非水溶性
ヘッドライトコンパウンド
エナジーギア¥639税込¥7031個6日以内出荷耐久性UP強力UVコート配合。曇りを消し黄ばみを防ぐ。専用スポンジ付。用途車の洗車成分研磨剤・有機溶剤・界面活性剤・シリコーン・紫外線吸収剤容量(g)80危険物の類別非危険物
ハイテクX1 ボディーコート剤-5000
クリスタルプロセス(8件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本(200mL)当日出荷3年以上の持続性及び光沢のある被膜ができるガラスコーティング剤。タイプ撥水性有効成分50%危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性施工可能台数約2~3(二度塗り)
Raspberry Pi Compute Module 3+ Lite
SPARKFUN¥10,980税込¥12,0781個33日以内出荷Description。The Raspberry Pi Compute Module 3+ Lite contains the guts of a Raspberry Pi 3 Model B+(the BCM2837 processor and 1GB LPDDR2 RAM). This module allows a designer to leverage the Raspberry Pi hardware and software stack in their own custom systems and form factors. In addition this module has extra IO interfaces over and above what is available on the Raspberry Pi model A/B boards, opening up more options for the designer.。This is all integrated onto a small(67.6mm×31mm)board that fits into a standard DDR2 SODIMM connector. You get the full flexibility of the BCM2837 SoC(which means that many more GPIOs and interfaces are available than with a standard Raspberry Pi), and designing the Module into a custom system should be relatively straightforward because all the tricky bits have been put onto the Module itself.。The CM3+ Lite product is the same as CM3+ except the eMMC Flash is not fitted, and the SD/eMMC interface pins are available for the user to connect their own SD/eMMC device. Note that the CM3+ is electrically identical and, with the exception of higher CPU z-height, physically identical to the legacy CM3 products.。Note:The CM3+ modules require a software/firmware image dated November 2018 or newer to function correctly.。Features。Broadcom BCM2837B0, Cortex-A53(ARMv8)64-bit SoC @ 1.2GHz。1GB LPDDR2 SDRAM。Operating Supply Voltage:1.8V, 3.3V。Minimum Operating Temperature:-25C。Maximum Operating Temperature:+80C。HDMI, MIPI, USB, and GPIO interfaces on edge connectorアズワン品番67-0423-17