カテゴリ

  • バイク部品(15)
  • テープ(3)
  • 空調・電設資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「fit tape」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3M フィットテープ(自己融着性絶縁・保護) 3M(スリーエム)3M フィットテープ(自己融着性絶縁・保護)3M(スリーエム)(38件のレビュー)
459税込505
1巻
当日出荷
鉛フリータイプです。 高い絶縁特性を持っています。 内線規定に記載されている黒色粘着ポリエチレン絶縁テープ(JCAA D 004)の規格品です。 低温化でも柔軟性を失わず、作業性に優れています。 切断にはカッターが必要。
用途ゴム・プラスチック絶縁電線の接続および端末処理部の絶縁・保護用。トラスコ品番217-2798質量(g)98連続使用温度(℃)90粘着力(N/10mm)9.8引張強度(N/25mm)24.5引張強度(N/10mm)9.8粘着力(N/25mm)24.5剥離紙なし絶縁破壊電圧(kV/mm)28特性絶縁特性
耐摩耗標識テープ 75mm×22m 火気厳禁 FIRE PROHIBITED セーフラン安全用品耐摩耗標識テープ 75mm×22m 火気厳禁 FIRE PROHIBITEDセーフラン安全用品
7,998税込8,798
1巻
翌々日出荷
表面にPETフィルム圧着加工をしています。 耐摩耗性に優れています。
用途階段、床、壁などに貼って注意喚起に。トラスコ品番206-9003材質基材:ポリプロピレン(PP)、表面:PETフィルム、粘着剤:アクリル系幅(mm)75厚さ(mm)0.2赤白長さ(m)22表示内容火気厳禁
FITテープ(自己融着性絶縁テープ) ユーボンFITテープ(自己融着性絶縁テープ)ユーボン
719税込791
1巻
4日以内出荷
絶縁・保護共用テープ。 ポリエチレン基材にゴム系粘着剤を薄く塗布した電気絶縁テープ ハロゲンフリー 優れた耐トラッキング性 黒色粘着性ポリエチレン絶縁テープ(JCAA D 004)規格品
用途ゴム・プラスチック絶縁電線の接続および端末処理部の絶縁・保護用。 (特に水気の多い箇所での絶縁・保護に適しています。) 脱ハロゲンが必要なゴム・プラスチック絶縁電線の接続及び端末処理部の絶縁保護用仕様絶縁破壊の強さ (MV/m)/10、耐トラッキング性 塩水噴霧101回/漏洩電流0.5(A)未満材質粘着性ポリエチレン伸び(%)400引張強度(N/10mm)10
小型ペンダント コイズミ(小泉成器)小型ペンダントコイズミ(小泉成器)
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
ランプLED(電球色+昼白色)消費電力(W)5.1色温度(K)2700演色指数(Ra)82光源色電球色+昼白色LED寿命(時間)40000
タペットパッキン FITタペットパッキンFIT
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
フォークリフト用補修部品
メーカートヨタ純正品番11213-UC010相当品
イージーフィットバー ゴールド EBTF550G EFFEX(エフェックス)イージーフィットバー ゴールド EBTF550GEFFEX(エフェックス)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:EBTF550G備考:テーパータイプ。移動量7mmUP/7mmBACK ※EFFEXロゴがセンターになるように取付をしてください。適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX-S1000GT 22-25穴加工:スイッチ穴加工済みタイプ:EZ-FIT Taper色[カラー]:ゴールド材質[素材]:アルミ加工[有/無]:無仕様:7mm UP / 7mm BACK外径:28.6/22.2内径:14ハンドル径:28.6/22.2幅:746高さ:55奥行(引き):135立ち角:53絞り角:23型番:EBTF550特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。ブレーキホース適合:○スロットルケーブル適合:○クラッチケーブル(ホース)適合:○
特記ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。仕様7mm UP / 7mm BACK適合GSX-S1000GT 22-25材質アルミシャンパンゴールドタイプEZ-FIT内径(Φmm)14ハンドル径28.6/22.2Φ外径(Φmm)28.6/22.2型番EBTF550加工穴タイプスイッチ穴加工済み
イージーフィットバー シルバー EBTF550S EFFEX(エフェックス)イージーフィットバー シルバー EBTF550SEFFEX(エフェックス)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:EBTF550S備考:テーパータイプ。移動量7mmUP/7mmBACK ※EFFEXロゴがセンターになるように取付をしてください。適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX-S1000GT 22-25穴加工:スイッチ穴加工済みタイプ:EZ-FIT Taper色[カラー]:シルバー材質[素材]:アルミ加工[有/無]:無仕様:7mm UP / 7mm BACK外径:28.6/22.2内径:14ハンドル径:28.6/22.2幅:746高さ:55奥行(引き):135立ち角:53絞り角:23型番:EBTF550特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。ブレーキホース適合:○スロットルケーブル適合:○クラッチケーブル(ホース)適合:○
特記ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。仕様7mm UP / 7mm BACK適合GSX-S1000GT 22-25材質アルミシルバータイプEZ-FIT内径(Φmm)14ハンドル径28.6/22.2Φ外径(Φmm)28.6/22.2型番EBTF550加工穴タイプスイッチ穴加工済み
イージーフィットバー ブラック EBTF550K EFFEX(エフェックス)イージーフィットバー ブラック EBTF550KEFFEX(エフェックス)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:EBTF550K備考:テーパータイプ。移動量7mmUP/7mmBACK ※EFFEXロゴがセンターになるように取付をしてください。適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX-S1000GT 22-25穴加工:スイッチ穴加工済みタイプ:EZ-FIT Taper色[カラー]:ブラック材質[素材]:アルミ加工[有/無]:無仕様:7mm UP / 7mm BACK外径:28.6/22.2内径:14ハンドル径:28.6/22.2幅:746高さ:55奥行(引き):135立ち角:53絞り角:23型番:EBTF550特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。ブレーキホース適合:○スロットルケーブル適合:○クラッチケーブル(ホース)適合:○
特記ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。仕様7mm UP / 7mm BACK適合GSX-S1000GT 22-25材質アルミブラックタイプEZ-FIT内径(Φmm)14ハンドル径28.6/22.2Φ外径(Φmm)28.6/22.2型番EBTF550加工穴タイプスイッチ穴加工済み
触媒リムーバルパイプ Fits With O.E or Scorpion Serket Taper Silencer KTM Duke 125 17-C Scorpion (スコーピオン)触媒リムーバルパイプ Fits With O.E or Scorpion Serket Taper Silencer KTM Duke 125 17-CScorpion (スコーピオン)
88,980税込97,878
1個
36日以内出荷
適合車種KTM Duke 125 (2017-2020)
サイレンサーリムーバルパイプ Fits to Serket Taper only Kawasaki Ninja ZX-10R 08-10 2008 - Scorpion (スコーピオン)サイレンサーリムーバルパイプ Fits to Serket Taper only Kawasaki Ninja ZX-10R 08-10 2008 -Scorpion (スコーピオン)
89,980税込98,978
1個
36日以内出荷
適合車種Kawasaki Ninja ZX-10R (2008-2010)
Catalyst Removal Pipe Fits to O.E, Scorpion Serket taper and Predator Silencer (NON EU HOMOLOGATED) Scorpion (スコーピオン)Catalyst Removal Pipe Fits to O.E, Scorpion Serket taper and Predator Silencer (NON EU HOMOLOGATED)Scorpion (スコーピオン)
55,980税込61,578
1個
36日以内出荷
適合車種KTM 1290 Superduke R (2017-2019)
ヘッダーパイプセット Only fits to Serket Taper Yamaha MT 09 2013 - 2018 Scorpion (スコーピオン)ヘッダーパイプセット Only fits to Serket Taper Yamaha MT 09 2013 - 2018Scorpion (スコーピオン)
79,980税込87,978
1個
36日以内出荷
適合車種Yamaha MT-09 (2013-2020) Tracer 900 (2015-2020) XSR900 (2016-2020)
サイレンサーリムーバルパイプ Fits to Serket Taper (RKA85) only Kawasaki ZX6R 2009 - 2012 Scorpion (スコーピオン)サイレンサーリムーバルパイプ Fits to Serket Taper (RKA85) only Kawasaki ZX6R 2009 - 2012Scorpion (スコーピオン)
56,980税込62,678
1個
36日以内出荷
適合車種Kawasaki Ninja ZX-6R (2009-2012)
触媒リムーバルパイプ Fits With O.E or Scorpion Serket Taper Silencer KTM Duke 390 17-C Scorpion (スコーピオン)触媒リムーバルパイプ Fits With O.E or Scorpion Serket Taper Silencer KTM Duke 390 17-CScorpion (スコーピオン)
88,980税込97,878
1個
36日以内出荷
適合車種KTM Duke 390 (2017-2020)
触媒リムーバルパイプ Fits to RP1-GP  Serket Taper & Power Cone Honda CB 1000 R 2008 - Scorpion (スコーピオン)触媒リムーバルパイプ Fits to RP1-GP Serket Taper & Power Cone Honda CB 1000 R 2008 -Scorpion (スコーピオン)
54,980税込60,478
1個
36日以内出荷
適合車種Honda CB1000 R (2008-2017)
触媒リムーバルパイプ - ステンレス Fits to O.E  Scorpion Serket taper and RP1-GP Silence Scorpion (スコーピオン)触媒リムーバルパイプ - ステンレス Fits to O.E Scorpion Serket taper and RP1-GP SilenceScorpion (スコーピオン)
119,800税込131,780
1個
36日以内出荷
適合車種Yamaha MT-10 (2016-2021)
キャタライザーリムーバルパイプ Fits With O.E or Scorpion Serket Taper Silencer EC 公認 Scorpion (スコーピオン)キャタライザーリムーバルパイプ Fits With O.E or Scorpion Serket Taper Silencer EC 公認Scorpion (スコーピオン)
89,980税込98,978
1個
36日以内出荷
適合車種KTM RC390 (2017-2021)
触媒リムーバルパイプ - ステンレス Steel Fits to O.E  Scorpion Serket taper and RP1-GP S Scorpion (スコーピオン)触媒リムーバルパイプ - ステンレス Steel Fits to O.E Scorpion Serket taper and RP1-GP SScorpion (スコーピオン)
119,800税込131,780
1個
36日以内出荷
適合車種Yamaha YZF-R1 (2015-2019) YZF-R1 M (2015-2019)
イージーフィットバー EFFEX(エフェックス)イージーフィットバーEFFEX(エフェックス)
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:EBTF912K販売備考:テーパータイプ。移動量7mmUP/7mmBACK ※EFFEXロゴがセンターになるように取付をしてください。適合情報:ハーレー[HARLEY] X350 24-25穴加工:スイッチ穴加工済みタイプ:EZ-FIT Taper色[カラー]:ブラック材質[素材]:アルミ加工[有/無]:無仕様:7mm UP / 7mm BACK外径:28.6/22.2内径:14ハンドル径:28.6/22.2幅:708高さ:52奥行(引き):121立ち角:71.2絞り角:24.6型番:EBTF912特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。ブレーキホース適合:スロットルケーブル適合:クラッチケーブル(ホース)適合:
仕様7mm UP / 7mm BACK材質アルミ幅(mm)708ブラック高さ(mm)52タイプEZ-FIT Taper奥行(mm)121ハンドル径(Φmm)28.6/22.2Φ加工外径(mm)28.6/22.2内径(mm)14穴タイプスイッチ穴加工済み
イージーフィットバー EFFEX(エフェックス)イージーフィットバーEFFEX(エフェックス)
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:EBTF912S販売備考:テーパータイプ。移動量7mmUP/7mmBACK ※EFFEXロゴがセンターになるように取付をしてください。適合情報:ハーレー[HARLEY] X350 24-25穴加工:スイッチ穴加工済みタイプ:EZ-FIT Taper色[カラー]:シルバー材質[素材]:アルミ加工[有/無]:無仕様:7mm UP / 7mm BACK外径:28.6/22.2内径:14ハンドル径:28.6/22.2幅:708高さ:52奥行(引き):121立ち角:71.2絞り角:24.6型番:EBTF912特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。ブレーキホース適合:スロットルケーブル適合:クラッチケーブル(ホース)適合:
仕様7mm UP / 7mm BACK材質アルミ幅(mm)708シルバー高さ(mm)52タイプEZ-FIT Taper奥行(mm)121ハンドル径(Φmm)28.6/22.2Φ加工外径(mm)28.6/22.2内径(mm)14穴タイプスイッチ穴加工済み