スポーツにも普段使いにもディスプレイは見やすいスクエアタイプ
用途アクティブな日常をスマートにサポート
本体質量(g)30
対応機種android4.4以上/iso8.0以上
機能心拍計・歩数計・カロリー計算・睡眠測定・電話通知・座りがち注意・スポーツ対応
使用時間バッテリー:約5-7日
ディスプレイ1.3インチ
防塵防水性能IP67
充電時間(時間)フル:2
対応アプリケーションDayBand
BluetoothVer.4.0
スポーツにも普段使いにも使いやすいブレスレットタイプ
用途アクティブな日常をスマートにサポート
本体質量(g)25
対応機種android4.4以上/iso8.0以上
機能心拍計・歩数計・カロリー計算・睡眠測定・電話通知・座りがち注意・スポーツ対応
使用時間バッテリー:約4-6日
ディスプレイ0.96インチ
防塵防水性能IP67
充電時間(時間)フル:2
対応アプリケーションDayBand
BluetoothVer.4.0
スポーツにも普段使いにも使いやすいラウンドタイプディスプレイ
用途アクティブな日常をスマートにサポート
ディスプレイ1.3インチ
防塵防水性能IP67
充電時間(時間)フル:2
使用時間バッテリー:約5-7日
本体質量(g)30
対応機種android4.4以上/iso8.0以上
対応アプリケーションDayBand
機能心拍計・歩数計・カロリー計算・睡眠測定・電話通知・座りがち注意・スポーツ対応
BluetoothVer.4.0
耐衝撃構造(ショックレジスト)
20気圧防水
ワールドタイム/世界27都市(29タイムゾーン)の時刻表示、サマータイム設定機能付き
ストップウォッチ(1/100秒、60分計、スプリット付き)
タイマー(セット単位/1分、最大セット/60分、1秒単位で計測、オートリピート、タイムアップ予告機能付き)
時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報
フルオートカレンダー
12/24時間制表示切替
LEDライト(オートライト機能、残照機能付き)
表示方式アナログ(時計)
材質樹脂/ステンレス
質量(g)57.2
種類腕時計
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)52×46.4×14.9
電池CR1220×1
LED色アンバー
電池寿命約3年
材質(バンド)樹脂
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
バッテリ内蔵のハンディ電源。センサ専用電源
各種センサの動作が、ブザー音、LEDで確認可能
バッテリロー検出機能を搭載しましたので、バッテリ交換時期が一目でわかります。
ケース裏面に名刺が入る透明プレートつき
使用温度(℃)0~+40
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
実験動物の血中グルコース濃度を測定できます。※本商品は人及び動物への臨床目的には使用できません。
仕様必要検体量(μL):1.1
寸法(mm)W49×H14×L95
質量(g)約42
電源DC3V CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)
測定時間5秒
記憶容量最大400回分
アズワン品番3-9326-01
対象動物マウス・ラット
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
曲面部対応の保護フィルムです。特殊TPU素材を使用。硬度3~4Hのハードコートです。気泡が時間の経過とともに消えていく気泡レスフィルム。透過率80%のため、フィルムを貼っても、色は鮮やかです。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種Fitbit Inspire 3
取付方式シリコン吸着
特性曲面対応
1枚
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
機器本体のデザインを損なわず、曲面に沿った3D設計で、Fitbit Charge5を衝撃から守る特殊フィルムを採用した傷リペアタイプのフルカバーフィルムです。
対応機種Fitbit Charge5
特性衝撃吸収、傷リペア
セット内容ウレタンフィルム(衝撃吸収傷リペア高透明仕様)×2、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1
材質接着面:シリコン、外側:ポリウレタン
1個
¥989
税込¥1,088
3日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
適合機種Fitbit Versa 2
特性ブルーライトカット/高硬度9H/光沢
取付け方法シリコン吸着
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
1枚
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
【Wi-Fi/Bluetooth対応】
RENPHO新登場の高機能な体組成計はWi-Fi/Bluetoothを搭載しております。最初に体組成計をWi-Fiとペアリングしていただくと、後はいつでも体重計に乗るだけで、アプリを開く必要がありません。測定データがWi-Fiを経由して、クラウド上に自動でアップ・保存されて、アプリへ転送されます。Wi-Fiがない時、Bluetoothをご利用でき、二つの接続方法は自由に切り替えが可能です。また、ユーザー自動認識機能が付いており、複数のユーザーの場合はアプリが過去の測定データから測定者を認識して、計測結果を所定のスマホだけに反映します。
【ITOコーティング技術&高精度測定可能】
従来の電極方式を廃止し、最新のITOコーティング技術を採用しております。全面ガラスパネルで、大きなセンサーエリア、あらゆるサイズの足に適しており、より精度の高い体組成測定ができます。
シンプルなデザイン、美しい外観、表面が強化ガラスで高級感があります。健康管理やダイエット管理でもご利用いただけます。ご家族・ご友人・同僚に送るプレゼントとしても最適です。
【体重/体脂肪率/BMIの本体表示&データがグラフ化】
この体重計本体液晶にて体重のみでなく、体脂肪率・BMIの確認が可能です。アプリで体重/BMI/体脂肪率/皮下脂肪/内臓脂肪/体内水分率/骨格筋/筋肉量/推定骨量/タンパク質/基礎代謝/除脂肪体重/体年齢など13種類の健康項目を記録することができます。データが自動グラフ化されて、体の状態の変化が一目瞭然です。
【アプリ連携&ユーザー登録数無制限】
専用「Renpho Health」アプリは、Samsung Health、Fitbit、Apple health、Google healthとも連動し、計測データを同期できます。ユーザー登録数無制限で、家族全員で使用もできるので、大切な家族の健康管理に必ず役立ちます。また、ベビー測定モードが付いております。
最初に大人の体重を測り、赤ちゃんを抱えた状態で再測定します。そうすることで、アプリが赤ちゃんの重量を自動的に算出し記録します。お子様の成長変化が気軽に把握できます。
【製品特徴&品質保証】
体重計に乗り/降りするだけで自動オン/オフになる仕様です。底面に滑り止めゴムを設置しており、床を傷つけることなく安全に収納することが可能です。商品サイズ:幅28×縦28×高さ2.5cm。ご購入日より一年間保証サービスをご提供いたします。万が一、商品に不具合が発生した場合は、「注文履歴」よりメーカーまでご連絡ください。責任を持って迅速に対応させていただきます。
電源3 AAA(単4形乾電池3本、同梱)
測定項目体重、BMI、体脂肪率、皮下脂肪、骨格筋、内臓脂肪、タンパク質、筋肉量、除脂肪体重、骨量、体内年齢、体水分、基礎代謝
表示LEDディスプレイ バックライト付き
最小表示(kg)0.1
接続WiFi/Bluetooth
寸法(縦×横×厚さ)(mm)280×280×25
目量100g
表示単位kg
対応アプリケーションRenpho Health
計量範囲0.2kg~150kg
計量精度0.2kg~75kg以下: ±200g、75kgを超え150kg以下: ±300g
1台
¥8,988
税込¥9,887
4日以内出荷
温度環境アラート機能付きで、体温上昇を振動とアラートでお知らせ。フルタッチパネルで操作簡単、熱環境悪化する前に振動し、画面が赤くなりアラームでお知らせします。ウェラブルデバイスを腕に装着するだけで体温を注意してくれるので、熱中症対策など日々の健康管理に便利にご利用いただけます。
寸法(mm)ウォッチサイズ:幅39×高さ45×奥行12、画面サイズ幅29×奥行37(1.83インチ)、ベルト幅:20
質量(g)46
機能検温計、温度環境アラート、心拍計、歩数計、カロリー計算、睡眠測定、メッセージ/電話通知、座りがち注意、スポーツ対応
素材ケース:ABS、ベルト:シリコン、防風素材:ガラス
防水IP67
フィットネス用とや日々の体調の目安となる血中酸素測定機能を搭載したハイエンドモデル。フルタッチパネル方式と強化ガラスの採用により15の機能をストレスの無い操作感と使い勝手で、明るく鮮明な画面表示でご使用いただけます。豊富なカスタマイズ機能により主張をもった個性豊かな表情を表現することができます。
寸法(mm)幅43×高さ35×奥行9、ベルト幅22
質量(g)47
対応機種android4.3以上、iOS9以上
機能心拍、血中酸素、歩数、カロリー、睡眠測定、SMS/SNS通知、日常生活防水、スポーツ対応、カメラ遠隔、スマホ発見、天気、音楽の操作
防塵防水性能IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
初めてのスマートウォッチは、最も快適な製品を選びましょう。Amazfit Bip5なら、広々とした1.91インチの画面で見やすさ抜群!睡眠や血中酸素といったヘルスケアはもちろん、デイリーで使えるBluetooth通話やアプリ通知、多彩なスポーツモードなど充実の機能が、手ごろな価格で手に入ります。10日間のロングバッテリーで、快適なスマートライフを楽しもう!
仕様【ポジショニング】 4 衛星測位システム (GPS、GLONASS、GALILEO、QZSS) 【アプリ】 Zeppアプリ(タブレット未対応)
セット内容スマートウォッチ (純正バンド含む)、専用充電器、取扱説明書
質量(g)約40 (バンド含む) / 約26 (バンド除く)
本体寸法(mm)45.94×38.09×11.2(心拍ベース除く)
接続Bluetooth 5.2 BLE
センサーBioTracker(TM) PPG生体センサー(血中酸素をサポート)、3軸加速度センサー
ディスプレイTFT タッチスクリーン・1.91インチ
解像度320×380
材質(ボディ)プラスチック
充電時間(時間)約2
バッテリー容量(mAh)300 (標準値)
バンド長(mm)155~210
材質(バンド)シリコン
デバイスAndroid 7.0 以上、iOS 14.0 以上
曲面部対応の保護フィルムです。特殊TPU素材を使用しており硬度3~4Hのハードコートです。気泡が時間の経過とともに消えていく気泡レスフィルム。透過率80%で、フィルムを貼っても、色は鮮やかです。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種Fitbit:Charge 5
取付シリコン吸着
紫外線カット0.85
特性曲面対応
1枚
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
対応機種Apple Watch Series 4 [44mm]、Apple Watch Series 3 [42mm]、Apple Watch Series 2 [42mm]、Apple Watch Series 1 [42mm]
セット内容バンド×1、調整工具×1
材質バンド本体:ステンレススチール
バンド長(mm)140~215(装着可能な手首のサイズ)
Wago Fieldbus ConnectorThe Wago Fieldbus connector is an innovation that links a PROFIBUS device to a PROFIBUS line。It has Stecker 9-Pin D-sub male and female connector。BUS connectors : Rewireable bus interface connectors are suitable for Bitbus, CAN-Bus, Interbus-S (Fieldbus) and Profibus systems。Compact and high quality, t
仕様●アクセサリタイプ:コネクタ●併用可能製品:Profibus
アズワン品番65-7303-66
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
光と音、振動で身体を猛暑から守る。暑熱環境下での作業やイベントなど様々な場所で活躍します。
用途熱中症対策
材質(本体)ABS、PC、ナイロン
入力電圧(V)DC5※急速充電非対応
騒音値(dB)65~68
使用環境温度(℃)28~42
充電時間(時間)約2(10~35℃環境下)
動作時間約3.5日以上(内蔵電池が満充電時)
内蔵電池リチウムイオン110mAh
入力電流(A)1※急速充電非対応
温度誤差±0.3℃
防水性IP67
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種Fitbit Sense 2
取付方式シリコン吸着
特性高硬度9H
1枚
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
熱中対策ウォッチ CNRIA(カナリア)Plus(2025)は熱中症ゼロ達成企業多数、業界シェアNo1商品です。熱中症の原因となる深部体温の上昇を検知し、熱中症リスクを可視化します。医療機器でも採用されている双熱流法を応用し、累計1万人以上から収集したバイタルデータをもとにアルゴリズムを確立することで、医療機器に相当する推定精度を実現しました。一度電源ボタンを押したらあとは手首に付けるだけ、5カ月間の使い切りです。NETISにも登録されています(KT-2001221-VE)。深部体温38℃前後でアラームが鳴り、LEDが赤く光り、振動します。ワンシーズン使いきりの熱中予防ウェアラブルデバイスです。
用途工事現場、工場内、作業員など、個人への熱中対策判断基準に。
種類深部体温計
規格NETIS登録番号:KT-200121-VE
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)13×27×45
耐熱温度(℃)80まで
防塵防水性能IP67
音量(dB)アラーム:74
使用期間5カ月
1個
¥8,690
税込¥9,559
当日出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種Fitbit Versa 4
取付方式シリコン吸着
特性高硬度9H
1枚
¥929
税込¥1,022
4日以内出荷
関連キーワード