包装資材の環境配慮
材質引出、外枠、天板:PP前枠:スチロール樹脂
色ホワイトクリア
包装資材の環境配慮
材質引出、外枠、天板:PP前枠:スチロール樹脂
色ホワイトクリア
住まいの収納、特に押入れ収納やウォークインクローゼット収納の整理整頓に便利な収納ボックス。
厚手の衣類もゆったり入る、高さ35cm。
色カプチーノ
材質(本体)ポリプロピレン、(前枠)スチール樹脂
質量(kg)4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×740×350
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×690×300
収納の目安トレーナー約24枚
1原料使用量の10%以上に再生材を使用。2包装資材の環境配慮
材質引出、外枠、天板:PP前パネル:MBS樹脂 補強板:アルミ前倒れ防止パーツ:スチロール
色ホワイトクリア
再生材使用率(%)10
再生材使用使用
1原料使用量の10%以上に再生材を使用。2包装資材の環境配慮
材質引出、外枠、天板:PP前パネル:MBS樹脂 補強板:アルミ前倒れ防止パーツ:スチロール
色ホワイトクリア
再生材使用率(%)10
再生材使用使用
頑丈さと豊富なサイズバリエーションで選ぶなら「フィッツケースシリーズ」。トレンドに合わせてCAP→Wへカラーを変更。スタイリッシュでシンプルなデザインに刷新。積み重ねてもへたりにくい丈夫な前枠。シンプルでサイズが分かりやすいラベル
材質引出、外枠、天板:PP前枠:スチロール樹脂
色ホワイトクリア
頑丈さと豊富なサイズバリエーションで選ぶなら「フィッツケースシリーズ」。トレンドに合わせてCAP→Wへカラーを変更。スタイリッシュでシンプルなデザインに刷新。積み重ねてもへたりにくい丈夫な前枠。シンプルでサイズが分かりやすいラベル
材質引出、外枠、天板:PP前枠:スチロール樹脂
色ホワイトクリア
引き出しが透明のため、外側からでも中身が確認できます。備品や部品の整理整頓に最適です。
材質ポリプロピレン
段数1
磨りガラス調の前パネルがインテリアに調和します。
押入れに最適な奥行74cmのロングタイプです。
天板のたわみを防ぐアルミ補強板を内蔵し、積み重ねた下段も変形しにくい高品質な頑丈設計です。
従来製品の約1/7(メーカー比)の軽さで引き出せる開閉感を実現しました。
積み重ねた時の前倒れを防ぐ、前倒れ防止用ジョイント具付きです。
引出しの落下を防ぐストッパー機能付きです。
フローリングや畳の床面にやさしいゴム脚付きです。(最下段に必ずご使用ください。)
便利なインデックスシール付きです。
移動が楽なストッパー付
色カプチーノ
材質天板,外枠,引出し:ポリプロピレン(PP)、前パネル,前倒れ防止具:スチロール樹脂、ゴム脚:エラストマー、補強板:アルミ
耐荷重5kg
ワードローブやハンガーパイプなど掛ける収納にぴったりなチェストです。収納用品を置くスペースはないけれど細々とした物が溢れている、そんな場所でも使いやすいミニサイズです。
色ホワイト/クリア
材質ポリプロピレン
質量(g)830
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×370×162
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×325×115
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
軽い力で引き出せる金属レールを採用しています。
積み重ねての使用時、ズレない形状です。
色ホワイト/クリア
材質本体・引出し:ポリプロピレン(PP)、レール:スチール
フタのくぼみを利用して、バンド・紐掛けができます。
丈夫な作りで積み重ねても安心して使用できます。
フタをしっかり固定するアップロック式です。
フタなしでも積み重ねができます。
スタッキング可
材質ポリプロピレン(PP)
フタあり
フタの種類バックル式
生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。
スタッキング(積み重ね)ができ便利です。
金属不使用。
スタッキング可
材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレン
フタあり
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
1原料使用量の10%以上に再生材を使用。2包装資材の環境配慮
材質引出、外枠、天板:PP補強板:アルミ
色ホワイトクリア
再生材使用率(%)10
再生材使用使用
あったら便利なオールマイティーサイズの収納ケースです
透明な引き出しで、外側から収納物が確認できます
前倒し防止構造で、積み重ねても使いやすい仕様です
スペースを広げず収納力がアップしています
転倒防止構造で、複数重ねての使用も安心です
材質PP
色ホワイト/クリア
丈夫な樹脂製キャリーボックスです。安定感のある下から留めるバックルを採用しています。フタには溝が付いているので、スタッキングが可能です。移動に便利なキャスターが付いています。
スタッキング可
材質ポリプロピレン(PP)
フタあり
外寸法・高さ(mm)350
外寸法・奥行(mm)740
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
有効内寸法・奥行(mm)650
有効内寸法・高さ(mm)320
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
ホースを接続する為のニードル式ミニチュアバルブです。
A25
B7
L150
L217
関連資料(0.3MB) (0.4MB)
バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ
ホースを接続する為のニードル式ミニチュアバルブです。
A30
バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ
ホースを接続する為のニードル式ミニチュアバルブです。
A30
接続横形ネジ込式
関連資料(0.3MB) (0.4MB)
バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ
ホースを接続する為のニードル式ミニチュアバルブです。
A30
関連資料(0.4MB) (0.4MB)
バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ
ホースを接続する為のニードル式ミニチュアバルブです。
A30
関連資料(0.4MB) (0.4MB)
バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ
96KHz / 24-bit Hi-Fi USBオーディオ
S/PDIFデジタル出力、AC3 (Dolby Digital)およびDTSパススルーサポート
5.1サラウンドサウンド サポート(Windowsのみ)
3.5mmヘッドフォン/マイクポート
4極TRRSヘッドフォン(マイクサポート付き)
ハードウェア音量つまみとBass/TrebleブーストEQスイッチ
LEDサンプルレートインジケータ
40cm USBケーブル同梱
用途コンピューターケースを開かずに、S/PDIFを介しコンピューターをホームシアターのオーディオレシーバーに接続。Ultrabookなど、内部的な機能拡張ができない小型システムにデジタル オーディオ サポートを追加。ノートパソコン等に内蔵されているオーディオ機能を交換またはアップグレード
長さ(mm)47
色ブラック
高さ(mm)16
質量(g)33
湿度(%RH)10~90
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - 3.5mmステレオミニ(3極)メス、USB Type-A[4ピン]オス - 3.5mmステレオミニ(4極)メス、USB Type-A[4ピン]オス - 3.5mm Mini-Toslink(SPDIF、光デジタル音声)メス
保存温度(℃)0~70
製品幅(mm)46
動作温度(℃)0~60
ケーブル長(cm)40.6
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]
メス形状3.5mmステレオミニ(3極)、3.5mmステレオミニ(4極)、3.5mm Mini-Toslink(SPDIF、光デジタル音声)
変換タイプメス - オス
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
フィッツ用ネジ式キャスターです。
仕様フィッツケースシリーズ(奥行740mm)に対応、ネジ込み式
材質本体:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)0.2
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)38×49×67
ホースを接続する為のニードル式ミニチュアバルブです。
A30
接続横形ネジ込式
関連資料(0.4MB) (0.4MB)
バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ
関連キーワード
1
2
次へ