カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(179)
  • 科学研究・開発用品(96)
  • バイク純正部品(32)
  • 安全標識(31)
  • 空調・電設資材(28)
  • 制御機器(26)
  • 機構部品(26)
  • 切削工具(20)
  • 物流用品(18)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • メカニカル部品(12)
  • 建築金物(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 縫製用品(5)
  • 測定用品(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • バイク部品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 事務用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 梱包用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 医療(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 作業工具(2)
  • 溶接用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fk-10」の検索結果

586件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フォークオイル10 FK-10 WAKO'S(ワコーズ)フォークオイル10 FK-10WAKO'S(ワコーズ)(5件のレビュー)
4,080税込4,488
1本(1L)
当日出荷
フロントフォークオイル(ミディアム) 2輪メーカーの標準である10番の粘度に相当するフォークオイルです。 シンセティックオイル配合のベースオイルを使用し、優れたせん断安定性・酸化安定性・耐摩耗性・消泡性を持ちます。 軟らかくする場合はFK-01と、硬くする場合にはFK-20とブレンドして使用してください。
容量(L)1危険等級動粘度(mm2/s)33.6(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
ガソリン携行缶 縦型 Meltec(大自工業)ガソリン携行缶 縦型Meltec(大自工業)(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
KHK認定マーク(危険物保安技術協会)を取得。 安全性と使いやすさを求めたガソリン携行缶です。 狭い場所にも収納便利なタテ型タイプです。 自動車・オートバイ(モトクロス等)・船舶(水上バイク等)・農業機械(耕運機)・トラクター等に最適です。
用途ガソリン携行缶危険物の類別非危険物
避難口 表示板(左) C級 直付用 Panasonic(パナソニック)避難口 表示板(左) C級 直付用Panasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
小判型VCTFKビニールキャブタイヤコード 正和電工小判型VCTFKビニールキャブタイヤコード正和電工(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
主に室内で使用する交流300V以下の電気器具等に用いる電線で、2芯を平行にし、外装としてビニールシースを施したものです。
用途家庭用または、業務用電気器具のプラグ付電源コードおよび延長コードとして使用されています。種類産業機械用ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)1.5外寸(mm)4.7×7.4仕様JIS C3306規格品絶縁体厚さ(mm)0.6素線径(mm)0.18素線数50本定格125V-12A導体より線導体断面積(mm2)1.25
通路 表示板(左) C級 直付用 Panasonic(パナソニック)通路 表示板(左) C級 直付用Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
通路 表示板(右) C級 直付用 Panasonic(パナソニック)通路 表示板(右) C級 直付用Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
アルミ製口金 TRUSCOアルミ製口金TRUSCO(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット(2個)
当日出荷
工作物の表面を傷つけずホールドします。 バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。
用途バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。材質(フレーム)アルミ製アングル
避難口 表示板(右) C級 直付用 Panasonic(パナソニック)避難口 表示板(右) C級 直付用Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
フラット観察槽 ケニスフラット観察槽ケニス
979税込1,077
1個
当日出荷
魚の向きや動きを制限し、水中の生き物の観察が容易な薄型水槽です。
材質透明アクリル寸法(mm)75×15×100
通路 表示板(両) C級 直付用 Panasonic(パナソニック)通路 表示板(両) C級 直付用Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
避難口 表示板 C級 Panasonic(パナソニック)避難口 表示板 C級Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
寸法(縦×横)(mm)149×148材質(本体)樹脂(クールホワイト)
転倒防止フラスコホルダー フラスコン スギヤマゲン転倒防止フラスコホルダー フラスコンスギヤマゲン
1,998税込2,198
1箱(2個)
当日出荷から8日以内出荷
フラスコが傾いても転倒しないので、溶液がこぼれる心配がありません。 ステンレス製なので軽量で錆びにくく、しかも低価格を実現しました。
材質SUS304
ボールねじ用サポートユニット固定側丸形(Φ4~Φ30) THKボールねじ用サポートユニット固定側丸形(Φ4~Φ30)THK
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
固定側サポートユニットには予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングが組込まれています。ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
RoHS指令(10物質対応)対応
三角フラスコ IWAKI(AGCテクノグラス)三角フラスコIWAKI(AGCテクノグラス)(10件のレビュー)
909税込1,000
1個
当日出荷から23日以内出荷
目盛は目安ですが、多くのものの目盛精度は全量で±5%の範囲にあります。
種別三角フラスコ材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
フェライト磁石 角型 FKシリーズ 二六製作所フェライト磁石 角型 FKシリーズ二六製作所
809税込890特価
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
鋼板製キャスター 固定(K)金具付 岡本工機鋼板製キャスター 固定(K)金具付岡本工機
1,498税込1,648
1個
当日出荷から111日以内出荷
工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製自在J金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
適合表示板 Panasonic(パナソニック)適合表示板Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から4日以内出荷
K熱電対(シース型・テフロン(R)被覆) アズワンK熱電対(シース型・テフロン(R)被覆)アズワン
21,900税込24,090
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質シース部:ステンレス(SUS316)PTFE(フッ素樹脂)被覆リード線被覆:PTFE(フッ素樹脂)温度範囲(℃)0~200リード線(m)2 (圧着Y端子付)
平底フラスコ IWAKI(AGCテクノグラス)平底フラスコIWAKI(AGCテクノグラス)(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
種別平底フラスコ材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
靴を脱ぐ案内標識 強粘ステッカー KALBAS靴を脱ぐ案内標識 強粘ステッカーKALBAS(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(2ラベル)
当日出荷
土足禁止・土足厳禁よりソフトな表現の案内標識サインステッカー。
適合表示板 Panasonic(パナソニック)適合表示板Panasonic(パナソニック)
999税込1,099
1台
当日出荷
これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 ホワイト) GAONA(ガオナ)これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 ホワイト)GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。付属品アダプター6個ホワイト材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2
味わい食房 すぱっとフルーツナイフサヤ付 下村工業味わい食房 すぱっとフルーツナイフサヤ付下村工業
439税込483
1本
欠品中
フルーツのカットや皮むきに。 サヤはワンタッチ、スライドして片手でもはずせます。 収納に便利なサヤ付で安心。
材質サヤ・柄:ポリプロピレン(耐熱温度110度)、刃部:ステンレス刃物鋼寸法(mm)190×31×16質量(g)60
NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から51日以内出荷
ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ
形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット FK継手(10K用) リケンソケット FK継手(10K用)リケン
629税込692
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。
用途消火配管適合管SGP-VS形状ソケット
エルボ FK継手(10K用) リケンエルボ FK継手(10K用)リケン
539税込593
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。
用途消火配管適合管SGP-VS形状エルボ
25mmアルミフレーム用補強金物 TRUSCO25mmアルミフレーム用補強金物TRUSCO
789税込868
1個
当日出荷
ビス打ち式で、樹脂ジョイントを使用しない場合も接合が可能です。ドリルねじM4×13で取り付けられます。(別売)
用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。材質アルミ製(アルマイト仕上げ)2018年トラスコ掲載ページ2 0379
ポールフィックスⅢ 角ピンタイプ FSC藤原産業ポールフィックスⅢ 角ピンタイプFSC藤原産業(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
スタッフ(標尺ロッド)にピンポールをキッチリ固定します。新しく登場した、角ピンタイプは、アルミ製の角パイプを使用しており、抜群の軽さを実現しました。スタッフの目盛がはっきり見える設計で、素早く・正確にセットが可能で、作業効率を高めます。幅?15mmで、写真撮影時も目立ち、視認性抜群で、記録用画像にも最適です。
適合3m×3段・5m×5段・7m×4段
メスフラスコ IWAKI(AGCテクノグラス)メスフラスコIWAKI(AGCテクノグラス)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス形状スタンダード透明JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
プレートブラケット L-L型 キット SUS(エスユーエス)プレートブラケット L-L型 キットSUS(エスユーエス)
660税込726
1セット
欠品中
セット内容プレートブラケットL-L型×1、六角穴付ボルト(M8×15)×4、TナットL(M8)×4材質SPCCユニクロ質量(g)91
<LFK> 標準 角フランジ付リニアベアリング オザック精工<LFK> 標準 角フランジ付リニアベアリングオザック精工
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
飲食禁止関連標識 強粘ステッカー KALBAS飲食禁止関連標識 強粘ステッカーKALBAS
1,998税込2,198
1袋(2ラベル)
当日出荷から6日以内出荷
立入禁止関連標識 強粘ステッカー KALBAS立入禁止関連標識 強粘ステッカーKALBAS
1,998税込2,198
1袋(2ラベル)
当日出荷から6日以内出荷
ポイ捨て禁止関連標識 強粘ステッカー KALBASポイ捨て禁止関連標識 強粘ステッカーKALBAS
1,998税込2,198
1袋(2ラベル)
当日出荷から8日以内出荷
ペット禁止関連標識 強粘ステッカー KALBASペット禁止関連標識 強粘ステッカーKALBAS
1,998税込2,198
1袋(2ラベル)
当日出荷から6日以内出荷
SプレートブラケットS-L型キット SUS(エスユーエス)SプレートブラケットS-L型キットSUS(エスユーエス)
699税込769
1セット
当日出荷
セット内容SプレートブラケットS-L×1、六角穴付ボルト(M6×10)ステンレス×4、STナットS(M6)×4材質SUS304質量(g)87
KFKペイントマーカー(中字) 不易糊工業KFKペイントマーカー(中字)不易糊工業
229税込252
1本
当日出荷
耐光性・耐水性にすぐれた油性顔料系インクを使用しています。鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムなどのマーキングに最適です。摩耗しにくく、強い耐芯ペン先を使用しています。
用途工業用素材・部品へのマーキング用に。質量(g)21温度範囲(℃)-20~200文字サイズ(mm)丸芯 2材質本体:油性顔料系、芯:ポリエステル
適合表示板 Panasonic(パナソニック)適合表示板Panasonic(パナソニック)
999税込1,099
1台
当日出荷から4日以内出荷
FKシリーズ 小型(M4~M16) 不二ラテックスFKシリーズ 小型(M4~M16)不二ラテックス(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から14日以内出荷
固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。(FK-0404、FK-0604シリーズが溝オリフィス構造となります。) 使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)
使用温度範囲(℃)-5~70
共栓三角フラスコ TGK(東京硝子器械)共栓三角フラスコTGK(東京硝子器械)
2,150税込2,365特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
ほうけい酸ガラス-1
用途目盛は目安ですが、目盛精度は全量で±5%の範囲にあります。 減圧では使用しないで下さい。種別三角フラスコ
...