カテゴリ

  • 機構部品(6)
    • Oリング(6)
絞り込み
線径(Φmm)
  • 2.4
  • 1.9(3)
  • 3.1(4)
  • 3.5(14)
  • 4(4)
  • 5(2)
  • 5.7(38)
  • 6(4)
  • 8.4(69)
  • 10(4)
内径(Φmm)
  • 9.8(3)
  • 10.8(4)
  • 11(3)
  • 11.8(3)
  • 12.3(3)
  • 13.8(3)
  • 14.8(3)
  • 15.8(3)
  • 17.8(3)
  • 19.8(3)
  • 20.8(3)
  • 21.8(4)
外径(Φmm)
  • 14.6(2)
  • 15.6(2)
  • 15.8(2)
  • 16.6(2)
  • 17.1(2)
  • 18.6(2)
  • 19.6(2)
  • 20.6(2)
  • 22.6(2)
  • 24.6(2)
  • 25.6(2)
  • 26.6(2)
種類
  • P(運動・固定用)(3)
機能・特性
  • 耐ガソリン(1)
  • 耐油(1)
  • 耐熱(1)
材質
  • ゴム(4)
ゴム
ブランド
  • NOK(4)
  • TRUSCO(2)
NOK・TRUSCO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fkm-70」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(124件のレビュー)
90税込99特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング・フッソ J I S OR型 NOKOリング・フッソ J I S OR型NOK(2件のレビュー)
98税込108
1個
当日出荷から8日以内出荷
型式OR
フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用) TRUSCOフッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用)TRUSCO
479税込527
1袋(10個)
当日出荷
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種D フッ素ゴム FKM‐70 黒色使用温度範囲(℃)-15~200硬度70度
フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用) TRUSCOフッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用)TRUSCO
599税込659
1袋(10個)
当日出荷
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種D フッ素ゴム FKM-70 黒色使用温度範囲(℃)-15~200硬度70℃
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P22-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P22-NNOK
209税込230
1個
7日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP22N部品番号NOK:CO00020-U3JIS呼び旧JIS:P22太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)21.8内径許容差(mm)±0.28バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P11-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P11-NNOK
139税込153
1個
7日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP11N部品番号NOK:CO00009-X0JIS呼び旧JIS:P11太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)10.8内径許容差(mm)±0.21バリ寸法(mm)0.12以下
tm-701特集
  • おすすめ人気ランキング
  • tm-701