カテゴリ

  • 機構部品(14)
    • Oリング(14)
絞り込み
線径(Φmm)
  • 3.5
  • 1.9(3)
  • 2.4(6)
  • 3.1(4)
  • 4(4)
  • 5(2)
  • 5.7(38)
  • 6(4)
  • 8.4(69)
  • 10(4)
内径(Φmm)
  • 21.7(4)
  • 22.1(3)
  • 23.7(3)
  • 24.7(3)
  • 25.2(4)
  • 25.7(3)
  • 27.7(3)
  • 28.7(4)
  • 29.2(3)
  • 29.7(3)
  • 30.7(4)
  • 31.7(4)
  • 33.7(3)
  • 34.7(4)
  • 35.7(4)
  • 37.7(3)
  • 38.7(3)
  • 40.7(4)
  • 45.7(4)
  • 48.7(4)
外径(Φmm)
  • 28.7(2)
  • 29.1(2)
  • 30.7(2)
  • 31.7(2)
  • 32.2(2)
  • 32.7(2)
  • 34.7(2)
  • 35.7(2)
  • 36.2(2)
  • 36.7(2)
  • 37.7(2)
  • 38.2(2)
  • 38.7(2)
  • 40.7(2)
  • 41.7(2)
  • 42.2(2)
  • 42.7(2)
  • 44.7(2)
  • 45.7(2)
  • 46.7(2)
種類
  • P(運動・固定用)(12)
機能・特性
  • 耐ガソリン(1)
  • 耐油(1)
  • 耐熱(1)
材質
  • ゴム(3)
ゴム
ブランド
  • NOK(13)
  • TRUSCO(1)
NOK・TRUSCO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fkm-70」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(124件のレビュー)
269税込296特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング・フッソ J I S OR型 NOKOリング・フッソ J I S OR型NOK(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から8日以内出荷
型式OR
フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用) TRUSCOフッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用)TRUSCO
599税込659
1袋(5個)
当日出荷
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種D フッ素ゴム FKM-70 黒色使用温度範囲(℃)-15~200硬度70℃
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P32-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P32-NNOK
509税込560
1個
7日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP32N部品番号NOK:CO00032-U3JIS呼び旧JIS:P32太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)31.7内径許容差(mm)±0.37バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P29-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P29-NNOK
359税込395
1個
7日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP29N部品番号NOK:CO00027-U3JIS呼び旧JIS:P29太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)28.7内径許容差(mm)±0.34バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P36-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P36-NNOK
549税込604
1個
3日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP36N部品番号NOK:CO00036-U3JIS呼び旧JIS:P36太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)35.7内径許容差(mm)±0.40バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P41-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P41-NNOK
609税込670
1個
3日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP41N部品番号NOK:CO00040-U3JIS呼び旧JIS:P41太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)40.7内径許容差(mm)±0.45バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P35-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P35-NNOK
549税込604
1個
7日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP35N部品番号NOK:CO00034-R0JIS呼び旧JIS:P35太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)34.7内径許容差(mm)±0.40バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P29.5-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P29.5-NNOK
419税込461
1個
7日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP29.5N部品番号NOK:CO00028-G0JIS呼び旧JIS:P29.5太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)29.2内径許容差(mm)±0.34バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P49-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P49-NNOK
719税込791
1個
7日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP49N部品番号NOK:CO00047-O0JIS呼び旧JIS:P49太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)48.7内径許容差(mm)±0.54バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P46-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P46-NNOK
719税込791
1個
7日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP46N部品番号NOK:CO00044-U3JIS呼び旧JIS:P46太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)45.7内径許容差(mm)±0.50バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P25.5-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P25.5-NNOK
339税込373
1個
7日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP25.5N部品番号NOK:CO00024-G0JIS呼び旧JIS:P25.5太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)25.2内径許容差(mm)±0.30バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P31-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P31-NNOK
449税込494
1個
7日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP31N部品番号NOK:CO00030-U3JIS呼び旧JIS:P31太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)30.7内径許容差(mm)±0.36バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P22A-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P22A-NNOK
299税込329
1個
7日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP22AN部品番号NOK:CO00019-U3JIS呼び旧JIS:P22A太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)21.7内径許容差(mm)±0.28バリ寸法(mm)0.14以下
tm-701特集
  • おすすめ人気ランキング
  • tm-701