カテゴリ

  • 機構部品(40)
    • Oリング(40)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
    • 配管用ワンタッチ管継手(2)
絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
材質
ゴム
ブランド
NOK・マスオカ・SMC・森清化工・TRUSCO・YAGEO・RS PRO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fkm-70」の検索結果

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング N FKM70° マスオカOリング N FKM70°マスオカ(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から5日以内出荷
真空用Oリング
用途真空装置等の交換部品線径(mm)5材質フッ素ゴム硬度70RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング NW FKM70° マスオカOリング NW FKM70°マスオカ
539税込593
1個
当日出荷
真空用Oリング
用途センターリングのOリングのみ消耗交換部品として硬度70RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(124件のレビュー)
59税込65特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOKOリング Gシリーズ(固定用) フッ素NOK(40件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から5日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング・フッソ J I S OR型 NOKOリング・フッソ J I S OR型NOK(2件のレビュー)
43税込47
1個
当日出荷から8日以内出荷
型式OR
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) フッ素 NOKOリング Vシリーズ(真空フランジ用) フッ素NOK
249税込274
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質フッ素ゴム(FKM)種類V形真空フランジ用(耐熱用)使用温度範囲(℃)-15~200(MAX/220)(目安)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401硬さ(デュロメータA)70材料記号FKM-70(4種D)フッ素ゴム
Oリング Gシリーズ(固定用) NOKOリング Gシリーズ(固定用)NOK
249税込274
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
シリーズGシリーズ
K Series(KA) SMCK Series(KA)SMC
419税込461
1個
当日出荷から11日以内出荷
モジュラタイプ ルブリケータ (AL-~) SMCモジュラタイプ ルブリケータ (AL-~)SMC
149税込164
1個
当日出荷から9日以内出荷
SMDレジスタ 33mΩ 2512 6432M 1W 1セット 10個入 YAGEOSMDレジスタ 33mΩ 2512 6432M 1W 1セット 10個入YAGEO
649税込714
1セット(10個)
6日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:33mΩ●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:1Wアズワン品番65-6983-06
Oリング JISB2401 V番(真空フランジ用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工Oリング JISB2401 V番(真空フランジ用 耐熱・耐油タイプ)森清化工
319税込351
1袋
当日出荷から翌日出荷
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)JISB2401-1標準規格品です。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質4種D フッ素ゴム(FKM-70)
Oリング RS PRO 内径 66mm FKM(フッ化ビニリデン) RS PROOリング RS PRO 内径 66mm FKM(フッ化ビニリデン)RS PRO
1,098税込1,208
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = FKM(フッ化ビニリデン)内径 = 66mm外径 = 70mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +200℃
SMDレジスタ 50mΩ 2512 6432M 1W 1セット 10個入 YAGEOSMDレジスタ 50mΩ 2512 6432M 1W 1セット 10個入YAGEO
769税込846
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:50mΩ●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:1Wアズワン品番65-6996-93
Oリング RS PRO 内径 62mm FKM(フッ化ビニリデン) RS PROOリング RS PRO 内径 62mm FKM(フッ化ビニリデン)RS PRO
1,498税込1,648
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = FKM(フッ化ビニリデン)内径 = 62mm外径 = 70mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +200℃
Oリング RS PRO 内径 67mm FKM(フッ化ビニリデン) RS PROOリング RS PRO 内径 67mm FKM(フッ化ビニリデン)RS PRO
999税込1,099
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = FKM(フッ化ビニリデン)内径 = 67mm外径 = 70mm厚さ = 1.5mm動作温度 Max = +200℃
SMDレジスタ 100mΩ 2512 6432M 1W 1セット 10個入 YAGEOSMDレジスタ 100mΩ 2512 6432M 1W 1セット 10個入YAGEO
769税込846
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:100mΩ●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:1Wアズワン品番65-6991-64
SMDレジスタ 18mΩ 2512 6432M 1W 1セット 10個入 YAGEOSMDレジスタ 18mΩ 2512 6432M 1W 1セット 10個入YAGEO
749税込824
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:18mΩ●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±1%●定格電力:1Wアズワン品番65-6997-77
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) NOKOリング Vシリーズ(真空フランジ用)NOK
229税込252
1個
翌々日出荷から71日以内出荷
シリーズVシリーズ
KA SMCKASMC(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から11日以内出荷
フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(固定用) TRUSCOフッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(固定用)TRUSCO
429税込472
1袋ほか
当日出荷
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。使用温度範囲(℃)-15~200
フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用) TRUSCOフッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用)TRUSCO
599税込659
1袋(5個)ほか
当日出荷
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種D フッ素ゴム FKM-70 黒色使用温度範囲(℃)-15~200硬度70℃
フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用) TRUSCOフッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用)TRUSCO
229税込252
1袋(10個)
当日出荷から翌日出荷
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種D フッ素ゴム FKM‐70 黒色使用温度範囲(℃)-15~200硬度70度
Oリング・フッソ OR型 NOKOリング・フッソ OR型NOK
209税込230
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質フッソゴム(バイトン FKM)
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P58-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P58-NNOK
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP58N部品番号NOK:CO00054-G0JIS呼び旧JIS:P58太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)57.6内径許容差(mm)±0.62バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P32-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P32-NNOK
509税込560
1個
7日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP32N部品番号NOK:CO00032-U3JIS呼び旧JIS:P32太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)31.7内径許容差(mm)±0.37バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P29-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P29-NNOK
359税込395
1個
7日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP29N部品番号NOK:CO00027-U3JIS呼び旧JIS:P29太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)28.7内径許容差(mm)±0.34バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P36-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P36-NNOK
549税込604
1個
3日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP36N部品番号NOK:CO00036-U3JIS呼び旧JIS:P36太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)35.7内径許容差(mm)±0.40バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P48A-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P48A-NNOK
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP48AN部品番号NOK:CO00045-G0JIS呼び旧JIS:P48A太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)47.6内径許容差(mm)±0.52バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P53-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P53-NNOK
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP53N部品番号NOK:CO00051-G0JIS呼び旧JIS:P53太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)52.6内径許容差(mm)±0.57バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P60-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P60-NNOK
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP60N部品番号NOK:CO00055-U3JIS呼び旧JIS:P60太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)59.6内径許容差(mm)±0.63バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P41-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P41-NNOK
609税込670
1個
3日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP41N部品番号NOK:CO00040-U3JIS呼び旧JIS:P41太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)40.7内径許容差(mm)±0.45バリ寸法(mm)0.14以下
フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(固定用) TRUSCOフッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(固定用)TRUSCO
469税込516
1袋
当日出荷
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。トラスコ品番692-6993材質4種D フッ素ゴム FKM-70 黒色使用温度範囲(℃)-15~200硬度70℃内径(mm)109.4線径(mm)3.1
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P22-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P22-NNOK
209税込230
1個
7日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP22N部品番号NOK:CO00020-U3JIS呼び旧JIS:P22太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)21.8内径許容差(mm)±0.28バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORFKM-70V85-N NOKOリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORFKM-70V85-NNOK
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
型式旧型式:OR4DV85N種類Vシリーズ部品番号NOK:CO00306-G0JIS呼び旧JIS:V85太さW(mm)4.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)84内径許容差(mm)±0.86バリ寸法(mm)0.16以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P35-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P35-NNOK
549税込604
1個
7日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP35N部品番号NOK:CO00034-R0JIS呼び旧JIS:P35太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)34.7内径許容差(mm)±0.40バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P56-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P56-NNOK
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP56N部品番号NOK:CO00053-U3JIS呼び旧JIS:P56太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)55.6内径許容差(mm)±0.60バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P29.5-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P29.5-NNOK
419税込461
1個
7日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP29.5N部品番号NOK:CO00028-G0JIS呼び旧JIS:P29.5太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)29.2内径許容差(mm)±0.34バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P49-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P49-NNOK
719税込791
1個
7日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP49N部品番号NOK:CO00047-O0JIS呼び旧JIS:P49太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)48.7内径許容差(mm)±0.54バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P55-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P55-NNOK
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP55N部品番号NOK:CO00052-U3JIS呼び旧JIS:P55太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)54.6内径許容差(mm)±0.58バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P46-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P46-NNOK
719税込791
1個
7日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP46N部品番号NOK:CO00044-U3JIS呼び旧JIS:P46太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)45.7内径許容差(mm)±0.50バリ寸法(mm)0.14以下
tm-701特集
  • おすすめ人気ランキング
  • tm-701