カテゴリ

  • メカニカル部品(72)
  • 空調・照明・電設資材(67)
  • 機構部品(29)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 家電(4)
  • 切削工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 厨房用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fkr」の検索結果

217件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR イマオコーポレーション

    クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR

    イマオコーポレーション(4件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装取付部おねじ
  • クランプレバー(オネジ・ステンレス製) FKR イマオコーポレーション

    クランプレバー(オネジ・ステンレス製) FKR

    イマオコーポレーション
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状L字形種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ
  • マンション用サイン FKRプレートFKR型 フジタ[室名札・標識]

    マンション用サイン FKRプレートFKR型

    フジタ[室名札・標識]
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1枚
    6日以内出荷
    不特定多数の人が利用する集合住宅だからこそ見やすいフジタのマンション用サイン。
    材質艶消しアクリルマット板/グレー板t5奥行(mm)13表示方式UV印刷材質(フレーム)ステンレスHL仕上げ基本書体(階数表示板)タイムズニューローマンBイタリック
  • クランプレバーHD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-FKR イマオコーポレーション

    クランプレバーHD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-FKR

    イマオコーポレーション
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。
    形状L型歯数20材質(本体)SUS316L、研磨仕上種類クランプレバー使用温度範囲(℃)-40~150回し半径(mm)70材質(パッキング)エチレンプロピレンジエンゴム取付部オネジ許容荷重(N)195
  • クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・左ネジ) FKR イマオコーポレーション

    クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・左ネジ) FKR

    イマオコーポレーション
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)取付部おねじ
  • クランプレバー(オネジ) FKR イマオコーポレーション

    クランプレバー(オネジ) FKR

    イマオコーポレーション
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    8日以内出荷
    材質(ねじ部)SUM22L四三酸化鉄皮膜材質(レバー部)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 塗装
  • 不織布リボン付ギフトバッグ HEADS(ヘッズ)

    不織布リボン付ギフトバッグ

    HEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1パック(10枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様サテンリボン付、マチ形状:マチなし材質不織布厚さ(g/m2)75
  • セラミックナイフ 京セラ

    セラミックナイフ

    京セラ
    ¥4,098税込¥4,508
    1本
    当日出荷
    おやこでクッキングシリーズ ラインナップ。小さな手でもにぎりやすい。
    質量(g)50材質(刃)ファインセラミックス材質(ハンドル)ポリプロピレン寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)218×35×16刃渡り(mm)105
  • 径違いエルボ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用 リケン

    径違いエルボ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用

    リケン
    ¥579~税込¥637~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
    用途給水配管形状径違いエルボ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-74適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
  • スタッド両端部六角穴付きカムフォロアCFKR(保持器付き) CFKR30 IKO(日本トムソン)

    スタッド両端部六角穴付きカムフォロアCFKR(保持器付き) CFKR30

    IKO(日本トムソン)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    ・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・CFKRはスタッドの両端部に六角穴が付いている構造のため、どちら側からでも六角棒スパナを回り止めとして使用した取付けが可能であり、取付け位置が限定されません。
    材質炭素鋼製形状外輪外径面:円筒外輪タイプCFKR構造シール部:シールド形寸法D(mm)30寸法B(mm)15.2寸法C(mm)14寸法B2(mm)25寸法d1(mm)12寸法B1(mm)40.2寸法G(mm)M12×1.5寸法G1(mm)13
  • スタッド両端部六角穴付きカムフォロアCFKR(保持器付き) CFKR47 IKO(日本トムソン)

    スタッド両端部六角穴付きカムフォロアCFKR(保持器付き) CFKR47

    IKO(日本トムソン)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷
    ・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・CFKRはスタッドの両端部に六角穴が付いている構造のため、どちら側からでも六角棒スパナを回り止めとして使用した取付けが可能であり、取付け位置が限定されません。
    材質炭素鋼製形状外輪外径面:円筒外輪タイプCFKR構造シール部:シールド形寸法D(mm)47寸法B(mm)25.6寸法C(mm)24寸法B2(mm)40.5寸法d1(mm)20寸法B1(mm)66.1寸法G(mm)M20×1.5寸法G1(mm)21
  • 径違いソケット FK継手(10K用) リケン

    径違いソケット FK継手(10K用)

    リケン
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。
    用途消火配管形状径違いソケットJIS規格JIS B 2301適合管SGP-VS
  • 径違いチーズ FK継手(10K用) リケン

    径違いチーズ FK継手(10K用)

    リケン
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。
    用途消火配管形状径違いチーズJIS規格JIS B 2301適合管SGP-VS
  • ふとん乾燥機 カラリエ Colors アイリスオーヤマ

    ふとん乾燥機 カラリエ Colors

    アイリスオーヤマ
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    翌々日出荷
    一年中活躍のふとん乾燥機です。ふとんが干せない花粉の季節や湿度の高い季節も、ふとんはいつもふかふかに。寝る前のタイマー設定で冬はあったか。分かりやすいボタン表示で操作も簡単。コンパクトなので収納にも困りません
    付属品くつ乾燥アタッチメント、衣類乾燥アタッチメント仕様タイマー(分):1.53046E+17質量(kg)約1.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)(高温風時)600安全装置温度センサー、サーモスタット、温度ヒューズ電源コード(m)約2.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ホース折りたたみ時:約16.0×約14.0×約36.0
  • フレッシュクロス ロールタイプ 日精電機[制御機器]

    フレッシュクロス ロールタイプ

    日精電機[制御機器]
    ¥2,898税込¥3,188
    1個(150枚)
    翌々日出荷
    吸水性に優れており、保湿、保鮮効果を向上。 水流による強固な結合のため、丈夫で破れにくく、紙粉が 出にくいです。 高機能キッチンクロス。
    材質セルロース寸法(縦×横)(mm)(1枚当たり)275×240TKG品番9-1551-0801繰り返し・詰め替え対応
  • クランプレバー オネジ 右ネジ イマオコーポレーション

    クランプレバー オネジ 右ネジ

    イマオコーポレーション
    ¥859~税込¥945~
    1個
    当日出荷
  • ふとん乾燥機 カラリエ Colors アイリスオーヤマ

    ふとん乾燥機 カラリエ Colors

    アイリスオーヤマ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    翌々日出荷
    ふとん乾燥機があれば外に干さなくても大丈夫。いつでもふとんをふかふかに。ふとん全体を約20分であたため!。立体ノズルが隅々まで風を届けます。ベッドサイドからノズルを伸ばすだけで設置OK。シンプルなモード設定と分かりやすいボタン表示で操作も簡単。「ダニモード」「あたためモード」など便利な自動モード付き。手動で温度設定(高温、低温、送風の3段階)を調整することも出来ます。温度の上がり過ぎを防ぐ3種類の安全装置(温度センサー/サーモスタット/温度ヒューズ)を搭載。安心してお使いいただけます。
    電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)780(高温風時)コード長さ(m)約1.9本体質量(g)3400安全装置温度センサー・サーモスタット・温度ヒューズ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×260×335タイマー15/30/60/120/180分
  • ふとん乾燥機 カラリエ Colors ツインノズル アイリスオーヤマ

    ふとん乾燥機 カラリエ Colors ツインノズル

    アイリスオーヤマ
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    翌々日出荷
    【くつ乾燥アタッチメント付き】。ふとん2組を同時に乾燥やあたためのできる、ツインノズルのふとん乾燥機カラリエです。汗や皮脂、湿気で発生する嫌なニオイを熱を与えながら水分を飛ばすことでニオイ対策。梅雨のジメジメした時期でもしっかり乾燥。カビの繁殖を抑制します。インテリアにも合うおしゃれな2カラー展開なので、お好みでお選びいただけます。立体ノズル(サイドフラップ付き)で、ふとんの中に空間をつくり、より遠くまで温風を届けます。多彩なモード(※あたため・冬・夏・ダニ・手動)で1年中使えて快適です。保温設定では、自動モードの冬またはあたための運転終了後、間欠運転を2時間繰り返し、おやすみに適した温度を保つことができます
    付属品くつ乾燥アタッチメント×2、アロマケース×2、脱脂綿×6仕様タイマー(分):15/30/45/60/75/90/120/180質量(kg)約2.4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)850(最小0)安全装置温度センサー、サーモスタット、温度ヒューズ電源コード(m)約1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ホース折りたたみ時:約16.6×約19.6×約32.0
  • 径違いエルボ FK継手(10K用) リケン

    径違いエルボ FK継手(10K用)

    リケン
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。
    用途消火配管形状径違いエルボJIS規格JIS B 2301適合管SGP-VS
  • 段差床見切り フロア厚2.5mm用 ノダ

    段差床見切り フロア厚2.5mm用

    ノダ
    ¥3,898税込¥4,288
    1箱(2本)
    4日以内出荷
    外形寸法(厚さ×幅×長さ)(mm)4.5×23×2000
  • スタッド両端部六角穴付きカムフォロアCFKR(保持器付き) CFKR62 IKO(日本トムソン)

    スタッド両端部六角穴付きカムフォロアCFKR(保持器付き) CFKR62

    IKO(日本トムソン)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    ・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・CFKRはスタッドの両端部に六角穴が付いている構造のため、どちら側からでも六角棒スパナを回り止めとして使用した取付けが可能であり、取付け位置が限定されません。
    材質炭素鋼製形状外輪外径面:円筒外輪タイプCFKR構造シール部:シールド形寸法D(mm)62寸法B(mm)30.6寸法C(mm)29寸法B2(mm)49.5寸法d1(mm)24寸法B1(mm)80.1寸法G(mm)M24×1.5寸法G1(mm)25
  • スタッド両端部六角穴付きカムフォロアCFKR(保持器付き) CFKR40 IKO(日本トムソン)

    スタッド両端部六角穴付きカムフォロアCFKR(保持器付き) CFKR40

    IKO(日本トムソン)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    5日以内出荷
    ・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・CFKRはスタッドの両端部に六角穴が付いている構造のため、どちら側からでも六角棒スパナを回り止めとして使用した取付けが可能であり、取付け位置が限定されません。
    材質炭素鋼製形状外輪外径面:円筒外輪タイプCFKR構造シール部:シールド形寸法D(mm)40寸法B(mm)21.6寸法C(mm)20寸法B2(mm)36.5寸法d1(mm)18寸法B1(mm)58.1寸法G(mm)M18×1.5寸法G1(mm)19
  • スタッド両端部六角穴付きカムフォロアCFKR(保持器付き) CFKR35 IKO(日本トムソン)

    スタッド両端部六角穴付きカムフォロアCFKR(保持器付き) CFKR35

    IKO(日本トムソン)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    5日以内出荷
    ・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・CFKRはスタッドの両端部に六角穴が付いている構造のため、どちら側からでも六角棒スパナを回り止めとして使用した取付けが可能であり、取付け位置が限定されません。
    材質炭素鋼製形状外輪外径面:円筒外輪タイプCFKR構造シール部:シールド形寸法D(mm)35寸法B(mm)19.6寸法C(mm)18寸法B2(mm)32.5寸法d1(mm)16寸法B1(mm)52.1寸法G(mm)M16×1.5寸法G1(mm)17
  • 径違いソケット RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用 リケン

    径違いソケット RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用

    リケン
    ¥579~税込¥637~
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
    用途給水配管形状径違いソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-74適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
  • 壁際見切り ノダ

    壁際見切り

    ノダ
    ¥3,898税込¥4,288
    1箱(2本)
    4日以内出荷
    外形寸法(厚さ×幅×長さ)(mm)15×15×2000
  • スタッド両端部六角穴付きカムフォロアCFKR(保持器付き) CFKR90 IKO(日本トムソン)

    スタッド両端部六角穴付きカムフォロアCFKR(保持器付き) CFKR90

    IKO(日本トムソン)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    6日以内出荷
    ・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・CFKRはスタッドの両端部に六角穴が付いている構造のため、どちら側からでも六角棒スパナを回り止めとして使用した取付けが可能であり、取付け位置が限定されません。
    材質炭素鋼製形状外輪外径面:円筒外輪タイプCFKR構造シール部:シールド形寸法D(mm)90寸法B(mm)37寸法C(mm)35寸法B2(mm)63寸法d1(mm)30寸法B1(mm)100寸法G(mm)M30×1.5寸法G1(mm)32
  • リフォーム用床見切り(アルミ製) ノダ

    リフォーム用床見切り(アルミ製)

    ノダ
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    4日以内出荷
    耐久性にすぐれ、ラインアップも充実。 美しくコーディネートされた空間を手軽に実現します。
    用途床見切りホルムアルデヒド等級規制対象外部材
  • スタッド両端部六角穴付きカムフォロアCFKR(保持器付き) CFKR80 IKO(日本トムソン)

    スタッド両端部六角穴付きカムフォロアCFKR(保持器付き) CFKR80

    IKO(日本トムソン)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    5日以内出荷
    ・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・CFKRはスタッドの両端部に六角穴が付いている構造のため、どちら側からでも六角棒スパナを回り止めとして使用した取付けが可能であり、取付け位置が限定されません。
    材質炭素鋼製形状外輪外径面:円筒外輪タイプCFKR構造シール部:シールド形寸法D(mm)80寸法B(mm)37寸法C(mm)35寸法B2(mm)63寸法d1(mm)30寸法B1(mm)100寸法G(mm)M30×1.5寸法G1(mm)32
  • スタッド両端部六角穴付きカムフォロアCFKR(保持器付き) CFKR90R IKO(日本トムソン)

    スタッド両端部六角穴付きカムフォロアCFKR(保持器付き) CFKR90R

    IKO(日本トムソン)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    5日以内出荷
    ・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・CFKRはスタッドの両端部に六角穴が付いている構造のため、どちら側からでも六角棒スパナを回り止めとして使用した取付けが可能であり、取付け位置が限定されません。
    材質炭素鋼製形状外輪外径面:球面外輪タイプCFKR-R構造シール部:シールド形寸法D(mm)90寸法B(mm)37寸法C(mm)35寸法B2(mm)63寸法d1(mm)30寸法B1(mm)100寸法G(mm)M30×1.5寸法G1(mm)32
  • スタッド両端部六角穴付きカムフォロアCFKR-V(総ころ) CFKR62V IKO(日本トムソン)

    スタッド両端部六角穴付きカムフォロアCFKR-V(総ころ) CFKR62V

    IKO(日本トムソン)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    ・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・CFKRはスタッドの両端部に六角穴が付いている構造のため、どちら側からでも六角棒スパナを回り止めとして使用した取付けが可能であり、取付け位置が限定されません。
    材質炭素鋼製形状外輪外径面:円筒外輪タイプCFKR-V構造シール部:シールド形寸法D(mm)62寸法B(mm)30.6寸法C(mm)29寸法B2(mm)49.5寸法d1(mm)24寸法B1(mm)80.1寸法G(mm)M24×1.5寸法G1(mm)25
  • 径違いチーズ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用 リケン

    径違いチーズ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用

    リケン
    ¥679~税込¥747~
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
    用途給水配管形状径違いチーズ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-74適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
  • セラミックナイフ ベストコ

    セラミックナイフ

    ベストコ
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軽く、鋭く、きれいに切れるセラミックナイフ しなる原料で欠けにくい 先端の少し丸いR形状により、衝撃が分散され、欠けや折れが発生しにくい設計 無料研ぎなおし1回券付き
    材質刃身:ファインセラミックス、ハンドル:ポリプロピレン
  • スタッド両端部六角穴付きカムフォロアCFKR(保持器付き) CFKR90UU IKO(日本トムソン)

    スタッド両端部六角穴付きカムフォロアCFKR(保持器付き) CFKR90UU

    IKO(日本トムソン)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    翌々日出荷
    ・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・CFKRはスタッドの両端部に六角穴が付いている構造のため、どちら側からでも六角棒スパナを回り止めとして使用した取付けが可能であり、取付け位置が限定されません。
    材質炭素鋼製形状外輪外径面:円筒外輪タイプCFKR-UU構造シール部:シール形寸法D(mm)90寸法B(mm)37寸法C(mm)35寸法B2(mm)63寸法d1(mm)30寸法B1(mm)100寸法G(mm)M30×1.5寸法G1(mm)32
  • クランプレバー オネジ オールSUS イマオコーポレーション

    クランプレバー オネジ オールSUS

    イマオコーポレーション
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質レバー:SCS13(SUS304相当) 電解研磨、ネジ部:SUS303
  • スタッド両端部六角穴付きカムフォロアCFKR(保持器付き) CFKR72 IKO(日本トムソン)

    スタッド両端部六角穴付きカムフォロアCFKR(保持器付き) CFKR72

    IKO(日本トムソン)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    6日以内出荷
    ・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・CFKRはスタッドの両端部に六角穴が付いている構造のため、どちら側からでも六角棒スパナを回り止めとして使用した取付けが可能であり、取付け位置が限定されません。
    材質炭素鋼製形状外輪外径面:円筒外輪タイプCFKR構造シール部:シールド形寸法D(mm)72寸法B(mm)30.6寸法C(mm)29寸法B2(mm)49.5寸法d1(mm)24寸法B1(mm)80.1寸法G(mm)M24×1.5寸法G1(mm)25
  • クランプ レバー イマオコーポレーション

    クランプ レバー

    イマオコーポレーション
    ¥759~税込¥835~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • スタッド両端部六角穴付きカムフォロアCFKR(保持器付き) CFKR32 IKO(日本トムソン)

    スタッド両端部六角穴付きカムフォロアCFKR(保持器付き) CFKR32

    IKO(日本トムソン)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    5日以内出荷
    ・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・CFKRはスタッドの両端部に六角穴が付いている構造のため、どちら側からでも六角棒スパナを回り止めとして使用した取付けが可能であり、取付け位置が限定されません。
    材質炭素鋼製形状外輪外径面:円筒外輪タイプCFKR構造シール部:シールド形寸法D(mm)32寸法B(mm)15.2寸法C(mm)14寸法B2(mm)25寸法d1(mm)12寸法B1(mm)40.2寸法G(mm)M12×1.5寸法G1(mm)13
  • スタッド両端部六角穴付きカムフォロアCFKR(保持器付き) CFKR52R IKO(日本トムソン)

    スタッド両端部六角穴付きカムフォロアCFKR(保持器付き) CFKR52R

    IKO(日本トムソン)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    6日以内出荷
    ・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・CFKRはスタッドの両端部に六角穴が付いている構造のため、どちら側からでも六角棒スパナを回り止めとして使用した取付けが可能であり、取付け位置が限定されません。
    材質炭素鋼製形状外輪外径面:球面外輪タイプCFKR-R構造シール部:シールド形寸法D(mm)52寸法B(mm)25.6寸法C(mm)24寸法B2(mm)40.5寸法d1(mm)20寸法B1(mm)66.1寸法G(mm)M20×1.5寸法G1(mm)21
  • スタッド両端部六角穴付きカムフォロアCFKR-V(総ころ) CFKR47V IKO(日本トムソン)

    スタッド両端部六角穴付きカムフォロアCFKR-V(総ころ) CFKR47V

    IKO(日本トムソン)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    6日以内出荷
    ・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・CFKRはスタッドの両端部に六角穴が付いている構造のため、どちら側からでも六角棒スパナを回り止めとして使用した取付けが可能であり、取付け位置が限定されません。
    材質炭素鋼製形状外輪外径面:円筒外輪タイプCFKR-V構造シール部:シールド形寸法D(mm)47寸法B(mm)25.6寸法C(mm)24寸法B2(mm)40.5寸法d1(mm)20寸法B1(mm)66.1寸法G(mm)M20×1.5寸法G1(mm)21
  • スタッド両端部六角穴付きカムフォロアCFKR-V(総ころ) CFKR72V IKO(日本トムソン)

    スタッド両端部六角穴付きカムフォロアCFKR-V(総ころ) CFKR72V

    IKO(日本トムソン)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    6日以内出荷
    ・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・CFKRはスタッドの両端部に六角穴が付いている構造のため、どちら側からでも六角棒スパナを回り止めとして使用した取付けが可能であり、取付け位置が限定されません。
    材質炭素鋼製形状外輪外径面:円筒外輪タイプCFKR-V構造シール部:シールド形寸法D(mm)72寸法B(mm)30.6寸法C(mm)29寸法B2(mm)49.5寸法d1(mm)24寸法B1(mm)80.1寸法G(mm)M24×1.5寸法G1(mm)25