カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(235)
  • フォークリフト・産機・建機用品(61)
  • 制御機器(48)
  • パソコン/周辺機器(29)
  • メカニカル部品(26)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(24)
  • バイク部品(20)
  • 自動車補修部品(16)
  • 電気材料(14)
  • 測定用品(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • 機構部品(8)
  • 切削工具(8)
  • カー用品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 事務用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 家電(6)
  • 農業機械(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 安全保護具(4)
  • 物流用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 清掃用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 建築金物(2)
  • 住設機器(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 研磨材(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 縫製用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「fl-001」の検索結果

関連キーワード
599件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 排気自在カバーFL-1 ノーリツ

    排気自在カバーFL-1

    ノーリツ
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    排気方向の可燃物や屋内に排気ガスが流入する恐れのある窓、換気口との離隔距離に十分留意願います。また、冬季の降雪、屋根からの落雪などで、排気部が閉塞されないよう併せて留意願います。
    用途上方/側方カバー兼用対応機種GT-C(P/V)□□63(S)AWX/PS、GQ-C□□38WXS
  • フード付ピストル噴口FL-1(G1/4) 永田製作所

    フード付ピストル噴口FL-1(G1/4)

    永田製作所
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    片手で操作できる軽量で使いやすい遠近自在のピストル噴口です。フード付きの為、空気の吸込みにより噴霧状態が波状になり、葉裏までの付着率も良く作業効率がアップしました。
    用途果樹全般、そ菜、庭園等の防除。全長(mm)350タイプ動力本体質量(g)545最高圧力(MPa)3.0機能ストップ機能、切替機能吸水量(L/min)15以上パターン直射/円錐噴出穴径(Φmm)1.8出力(kW/rpm・PS/rpm)1.6・2.2
  • FL-1用 本体パイプ完備品 永田製作所

    FL-1用 本体パイプ完備品

    永田製作所
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
  • 動力噴霧機用鉄砲ノズル フード付きピストル噴口FL-1 工進

    動力噴霧機用鉄砲ノズル フード付きピストル噴口FL-1

    工進
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途高木の直射・噴霧に仕様フード付きピストル噴口FL-1適合機種動力用タイプピストル穴径(Φmm)噴板:1.8接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)ノズル:5到達距離(m)直射時:8.0~9.0、噴霧時:3.6~5.5噴霧調整直射・円錐噴霧量(L/min)直射時:6.6~8.8、噴霧時:4.4~5.9
  • DLピストル噴口 FL-1 永田製作所

    DLピストル噴口 FL-1

    永田製作所
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
  • FL-1 船リグ バチコン天秤 カツイチ

    FL-1 船リグ バチコン天秤

    カツイチ
    429税込472
    1枚(2本)
    8日以内出荷
    バーチカルで大型アジが狙えて人気のボートアジング、通称バチコンアジングに最適なリーダー仕掛です。コンパクトで扱いやすい小型紙スプール採用で、手返しに貢献。オモリをセットする天秤にはコンパクトながら絡みを防ぐ「アームリグ SN-12」を採用。より自然に誘えて、食い渋る大型アジ攻略に実績のロングリーダー天秤式仕掛。全長:70cm。フロロカーボンライン採用。コンパクトで扱いやすい紙スプールパッケージ採用。
    用途釣り、針
  • FL-1用中芯一式(ツマミ.ナット)付 永田製作所

    FL-1用中芯一式(ツマミ.ナット)付

    永田製作所
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
  • FL-1 船リグ バチコン天秤 カツイチ

    FL-1 船リグ バチコン天秤

    カツイチ
    429税込472
    1枚(2本)
    8日以内出荷
    バーチカルで大型アジが狙えて人気のボートアジング、通称バチコンアジングに最適なリーダー仕掛です。コンパクトで扱いやすい小型紙スプール採用で、手返しに貢献。オモリをセットする天秤にはコンパクトながら絡みを防ぐ「アームリグ SN-12」を採用。より自然に誘えて、食い渋る大型アジ攻略に実績のロングリーダー天秤式仕掛。全長:70cm。フロロカーボンライン採用。コンパクトで扱いやすい紙スプールパッケージ採用。
    用途釣り、針
  • UFL 小型・軽量ひしフランジ形 FYH(日本ピローブロック)

    UFL 小型・軽量ひしフランジ形

    FYH(日本ピローブロック)(19件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合わせたひしフランジ形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    材質高炭素クロム軸受鋼形状ひしフランジ形軸穴種別円筒穴形(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • FL1F形スマートリレーベースモジュール IDEC(和泉電気)

    FL1F形スマートリレーベースモジュール

    IDEC(和泉電気)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    種類その他アクセサリ保護構造IP20ケーブル長(m)100未満出力点数4点適合電線(mm2)2.5(電線1本の場合)・1.5(電線2本の場合)気圧(hPa)795~1080相対湿度10~95%(ただし、結露しないこと)、試験規格:IEC60068-2-30サンプリング間隔:300ms使用環境腐食性ガスのないこと使用周囲温度(℃)[氷結なきこと、FS:04以下]水平取付け:-20~55、垂直取付け:-20~55、[試験規格]Cold:IEC60068-2-1・Hot:IEC60068-2-2接続端子ヨーロッパ形端子台時計機能耐衝撃(m/s2)各方向3回147、試験規格:IEC60068-2-27耐振動5~8.4Hz(片振幅:3.5mm)・8.4~150Hz(加速度:9.8m/s2)、試験規格:IEC60068-2-6バックアップ時間20日間(+25℃Typ.)推奨締付トルク範囲(N・m)0.5~0.6入出力数12点(8点/4点)[合計(入力/出力)]
  • シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット 旭精工

    シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット

    旭精工(12件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。 軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽量形ベアリングユニット 止めねじタイプひしフランジ形ユニット KMT

    軽量形ベアリングユニット 止めねじタイプひしフランジ形ユニット

    KMT(12件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    材質軸受SUJ2(相当)、軸受箱ZDC2(相当)形状ひしフランジ形潤滑剤リチウム系グリース
  • フリップアップリーダー FL01 ハート光学

    フリップアップリーダー FL01

    ハート光学
    1,898税込2,088
    1本
    4日以内出荷
    レンズ色クリアフレーム色ブラウン医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10008000025医薬品医療機器等法一般医療機器
  • FL1F形スマートリレー インストラクションマニュアル IDEC(和泉電気)

    FL1F形スマートリレー インストラクションマニュアル

    IDEC(和泉電気)
    7,198税込7,918
    1台
    3日以内出荷
    種類その他アクセサリ
  • シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット 旭精工

    シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット

    旭精工(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    形状ひしフランジ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
  • FL1F形スマートリレー テキストディスプレイ IDEC(和泉電気)

    FL1F形スマートリレー テキストディスプレイ

    IDEC(和泉電気)
    53,980税込59,378
    1台
    3日以内出荷
    質量(g)220種類その他アクセサリ
  • FL1F形スマートリレー増設I/Oモジュール IDEC(和泉電気)

    FL1F形スマートリレー増設I/Oモジュール

    IDEC(和泉電気)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    保護構造IP20適合電線(mm2)2.5(電線1本の場合)・1.5(電線2本の場合)気圧(hPa)795~1080相対湿度10~95%(ただし、結露しないこと)、試験規格:IEC60068-2-30使用環境腐食性ガスのないこと使用周囲温度(℃)[氷結なきこと、FS:04以下]水平取付け:-20~55、垂直取付け:-20~55、[試験規格]Cold:IEC60068-2-1・Hot:IEC60068-2-2接続端子ヨーロッパ形端子台耐衝撃(m/s2)各方向3回147、試験規格:IEC60068-2-27耐振動5~8.4Hz(片振幅:3.5mm)・8.4~150Hz(加速度:9.8m/s2)、試験規格:IEC60068-2-6推奨締付トルク範囲(N・m)0.5~0.6
  • シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット(ステンレスシルバー) 旭精工

    シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット(ステンレスシルバー)

    旭精工(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。 軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。
    形状ひしフランジ形ユニットグリスニップル無し軸穴種別偏心輪付円筒穴形材質(軸受)ステンレス鋼鋼材(SUS440C)相当品グリス種類FD(食品機械用)グリース材質(偏心輪)機械構造用炭素鋼鋼材(S20C)ニッケルクロムめっき(MFCr)RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB充電式 LEDペンライト ズーム機能付 300lm IPX4 3段調光 FL1準拠 オーム電機

    USB充電式 LEDペンライト ズーム機能付 300lm IPX4 3段調光 FL1準拠

    オーム電機
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    スライドフォーカス機能付き。3種類の調光モード(HIGH/MID/LOW)。全光束はHIGHモードで300ルーメン。連続使用時間はLOWモードで約8.5時間。保護等級IPX4の防まつ形。USB充電式。携帯用クリップ付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
    付属品クリップ、USBケーブル質量(g)約54(クリップ含む)外形寸法(mm)(約)直径16×長さ152(クリップ除く)電源充電式(充電池内蔵)保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 09202003による)連続使用時間(時間)【明るさ10%まで※満充電時】約2/HIGH(ハイ)モード、約5/MID(ミドル)モード、約8.5/LOW(ロー)モード光源白色系LED(LED交換不可)バッテリーリチウムイオン(電池交換不可)バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)600光束(Lm)約300※HIGHモード、満充電時照射距離(m)約65電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 軽量形ベアリングユニット 偏心カラータイプひしフランジ形ユニット KMT

    軽量形ベアリングユニット 偏心カラータイプひしフランジ形ユニット

    KMT
    569税込626
    1個
    当日出荷
    材質軸受SUJ2(相当)、軸受箱ZDC2(相当)潤滑剤リチウム系グリース
  • 耐食シリーズ USFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    耐食シリーズ USFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたひしフランジ形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB充電式 LEDペンライト 300lm IPX4 点滅モード付 FL1準拠 クリップ付 オーム電機

    USB充電式 LEDペンライト 300lm IPX4 点滅モード付 FL1準拠 クリップ付

    オーム電機
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    3種類の点灯モード(HIGH/LOW/点滅)。全光束はHIGHモードで300ルーメン。連続使用時間はLOWモードで約3時間。保護等級IPX4の防まつ形。USB充電式。携帯用クリップ付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
    付属品クリップ、USBケーブル質量(g)約37(クリップ含む)電源充電式(充電池内蔵)直径×長さL(Φmm×mm)(約)16×109(クリップ除く)保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 09202003による)連続使用時間(時間)【明るさ10%まで※満充電時】約1/HIGH(ハイ)モード、約3/LOW(ロー)モード光源白色系LED(LED交換不可)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 350mAh(電池交換不可)充電時間(時間)約1光束(Lm)約300※HIGHモード、満充電時照射距離(m)約70電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 軽量形ステンレスベアリングユニット 止めねじタイプひしフランジ形ユニット KMT

    軽量形ステンレスベアリングユニット 止めねじタイプひしフランジ形ユニット

    KMT(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    材質軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当)潤滑剤H1認証食品用グリース
  • 薄型ソーラーセンサーライト DAISHIN(大進)

    薄型ソーラーセンサーライト

    DAISHIN(大進)
    3,898税込4,288
    1個
    欠品中
    ソーラー充電式で1200ルーメン。単管やたて樋に付属のバンドで簡単取り付け。ビスで壁にも取り付け可能。本体スイッチでも、付属のリモコンでも操作可能。モード1:暗くなると人を探知して最大の明るさで点灯。モード2:暗くなるとほのかに常夜灯が点灯し、人を探知すると最大の明るさで点灯。モード3:暗い場所で投光器として使用でき、リモコンで明るさの調節が可能
    用途防犯対策や、夜間の照明として。付属品リモコン(動作確認用電池付)、取付バンド2種類(長さ約25cm・45cm)、取付ネジ・ワッシャー・スリーブ(各2個)、六角レンチ、取扱説明書寸法(mm)約W115×D60×H267角度(°)センサー探知:最大約120本体質量(g)340使用電源リチウムイオン充電池3.7V4000mAh(内蔵)明るさ1200ルーメン点灯時間約25秒(モード1・2使用時)距離センサー探知:最長約6m(水平設置時)
  • UFL 小型・軽量ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UFL 小型・軽量ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。 軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合わせたひしフランジ形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽量形ステンレスベアリングユニット 偏心カラータイプひしフランジ形ユニット KMT

    軽量形ステンレスベアリングユニット 偏心カラータイプひしフランジ形ユニット

    KMT
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当)形状ひしフランジ形潤滑剤H1認証食品用グリース
  • シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット(ステンレスシルバー)片側軸端カバー 旭精工

    シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット(ステンレスシルバー)片側軸端カバー

    旭精工
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリングユニット UFLタイプ NACHI(不二越)

    ベアリングユニット UFLタイプ

    NACHI(不二越)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
  • シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット(ステンレスシルバー)ゴムシール付きカバー 旭精工

    シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット(ステンレスシルバー)ゴムシール付きカバー

    旭精工
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラッシャーランプ シバタ(フォークリフト)

    フラッシャーランプ

    シバタ(フォークリフト)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    用途フォークリフト用フラッシャーランプメーカーコマツ
  • フットループ TOWA[清掃用品、安全保護具]

    フットループ

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
    チューブラウェビングで作られたオリジナルフットループです。 足を乗せる部分はウェビングを多重縫製し、強度を強めています。 アジャスタブル機能付きでステップの長さも調整可能。 たたんで収納できるベルクルファスナー付き。
    長さ(cm)50~170引張強度(kN)17
  • クリーンピロー FYH(日本ピローブロック)

    クリーンピロー

    FYH(日本ピローブロック)
    2,098税込2,308
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • シルバーシリーズ ひしフランジ形止めねじ方式ステンレス鋼鈑製カバー付きユニット 片側軸端カバー 旭精工

    シルバーシリーズ ひしフランジ形止めねじ方式ステンレス鋼鈑製カバー付きユニット 片側軸端カバー

    旭精工
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • フットループ TOWA[清掃用品、安全保護具]

    フットループ

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    5,398税込5,938
    1個
    6日以内出荷
    TOWA25mm幅のチューブラウェビングで作られたオリジナルフットループです。足を乗せる部分はウェビングでを多重縫製し強度を上げていきます。ベルクロファスナーが付いているのでコンパクトに収納可能。
    用途安全保護具長さ(cm)ステップ:50~170引張強度(kN)17
  • シルバーシリーズ ひしフランジ形ステンレス鋼鈑製カバー付きユニット ゴムシール付きカバー 旭精工

    シルバーシリーズ ひしフランジ形ステンレス鋼鈑製カバー付きユニット ゴムシール付きカバー

    旭精工
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • シルバーシリーズ ひしフランジ形ステンレス鋼鈑製カバー付きユニット 片側軸端カバー 旭精工

    シルバーシリーズ ひしフランジ形ステンレス鋼鈑製カバー付きユニット 片側軸端カバー

    旭精工(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • モバイルバッグ+用 インナーバッグ PLUS(プラス)[文具]

    モバイルバッグ+用 インナーバッグ

    PLUS(プラス)[文具]
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    仕事道具をスッキリ整理!別売の「モバイルバッグ+」(品番:FL-101MB、FL-102MB)と組み合わせて。仕事道具の持ち運びを、さらに快適に!。こまごました仕事道具をスッキリ整理。スマートフォン、イヤホン、ふせん、印鑑、ワイヤレスマウス、ペンなど、散乱しがちなこまごました仕事道具をスッキリまとめられます。「モバイルバッグ+」に持ち手をかけて、収納物をサッと取り出せる。デスクで作業をするときに、本製品の持ち手を「モバイルバッグ+」の持ち手に通すと、収納物をすぐに取り出すことができ便利です。収納時にかさばりにくい薄型設計。ボード状の本体の両面にポケットが付いています。小物をそれぞれのポケットに入れることで厚みが分散されるので、「モバイルバッグ+」の収納スペースを有効活用できます。
    材質表地・ポケット:ポリエステル、ポリプロピレン、芯材:ポリプロピレン、スポンジ:ウレタン、持ち手:ポリプロピレンブラック本体質量(g)130外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約321×10×217対応インチサイズ11程度
  • コスメモチーフフィルムシール コフレ ロールシールタイプ キングジム

    コスメモチーフフィルムシール コフレ ロールシールタイプ

    キングジム
    2,998税込3,298
    1パック(5個)
    3日以内出荷
    心を惹きつけるニュアンスカラーや箔の輝きが美しい、コスメモチーフのシールと付せん。日々のメイクを楽しむように、シール・付せんで自由な彩りを。並べても、重ねても。こころ躍るカラーを思いのままに
    仕様8シート入り(2シート×4デザイン)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22×63×22(シート収納時)
...