カテゴリ
- 制御機器(33)
- バイク部品(8)
- 自動車補修部品(8)
- 切削工具(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 測定用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 家電(4)
- 事務用品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 厨房用品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 建築金物(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- カー用品(2)
- 研磨材(2)
- 保管用品(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 住設機器(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- 富士電機(10)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(6)
- OSG(オーエスジー)(5)
- omron(オムロン)(5)
- CKD(5)
- Nikon(ニコン)(5)
- KITACO(5)
- KSフィルター(5)
- Hongfa(ホンファ)(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- オーハウス(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- PLUS(プラス)[文具](4)
- イスカル(3)
- TRUSCO(3)
- FUJI STAR(三共理化学)(2)
- ナカバヤシ(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- JAPPY(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「fl-24」の検索結果

TV用 液晶保護フィルム フナイ FL-24H1070 24インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品
メディアカバーマーケット¥4,298税込¥4,7281枚4日以内出荷蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種フナイ FL-24H1070取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ24インチ型特性反射防止 ノングレア
TV用 液晶保護フィルム フナイ FL-24HF170 24インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品
メディアカバーマーケット¥4,298税込¥4,7281枚4日以内出荷蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種フナイ FL-24HF170取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ24インチ型特性反射防止 ノングレア
TV用 液晶保護フィルム フナイ FL-24HF170 24インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥5,598税込¥6,1581枚4日以内出荷ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種フナイ FL-24HF170取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ24インチ型特性ブルーライトカット反射防止
TV用 液晶保護フィルム フナイ FL-24H1070 24インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥5,598税込¥6,1581枚4日以内出荷ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種フナイ FL-24H1070取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ24インチ型特性ブルーライトカット反射防止
逆富士2灯型器具 LED40W形直管専用 LT-FL24-T-W
オーム電機(2件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281台当日出荷消費電力(W)適用光源/40定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.7寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1265×185×74器具・セット器具
SFL2型 ステンレス ストリート エルボ
オンダ製作所(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から4日以内出荷テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R)。90°配管に使用します。材質SUS304(SCS13A)形状エルボ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
角形近接センサ:FL2シリーズ
azbil(旧:山武)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個ほか当日出荷から82日以内出荷豊富な機種揃え。(4/7/12/20mm,前面/側面,N.O./N.C.) 相互干渉の影響の少ない異周波タイプを用意。 高いシール性。(IP67) 充実の回路保護。(サージ吸収,負荷短絡,逆接続) リレー・ソレノイドなどを直接開閉できます。 (最大開閉電流:200mA)用途●1. ワーク(部品・金属)の有無検出:コンベアや製造ラインで、金属ワークの通過・有無を検出。 ●2. 位置決め・停止位置検出:機械部品の位置決め、ストッパ位置検出、動作停止位置の確認に使用。 ●3. 装置の動作確認・エンド検出:機構のエンド位置(到達位置)を非接触で検出して装置制御に利用。 ●4. 産業機械の動作センサとして:包装機、搬送装置、組立機、検査装置などでの金属ターゲット検出。
液晶保護フィルム ブルーライトカット 反射防止 貼ってはがせる フィルター
エレコム(6件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981枚当日出荷から翌々日出荷ディスプレイを見続ける機会が多い現代人の目を考えて開発!LED液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を大幅にカットする液晶保護フィルム。用途液晶保護フィルムとして使用できます。 ブルーライトを大幅にカットするためめをいたわりたい方にご使用いただけます。 指紋がつきにくく、ついた場合も簡単に拭き取れる仕様で快適にお使いいただけます。 自己吸着タイプの素材を採用しており、簡単に貼ってはがすことができます。 表面硬度3Hと硬度が高いフィルムです。可視光線透過率(%)86.9(MAX92)反射率(%)1.3(MAX0.9)
ボールバルブ付ステンレス容器平鋼脚付
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥56,980税込¥62,6781個当日出荷から8日以内出荷バルブ付容器シリーズに脚付タイプが登場。 小分けをするのに便利です。 バルブもステンレス製で、バルブのシールがPTFEの為耐薬品に優れています。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 容器を固定できるように脚には10mmの穴が開いています。材質容器・ニップル・両ニップル・ねじ込みエルボ・平鋼脚/SUS304、ボールバルブ/SCS14表面処理内外面バフ研磨脚数(本)3寸法(幅W×厚さ)(mm)(平鋼脚)25×3使用条件大気圧 (加減圧不可)
マルチストールカート用ハングラック
エスコ¥1,300税込¥1,4301個翌日出荷EA957FL-1~4、11~14用。マルチストール(EA957FM-4~-8)をカートに取り付けるためのバーになります。仕様マルチストールカート用ハンギングラック材質スチール質量(g)700サイズ(mm)630(W)×92(D)×22(H)
セルフグリップ チップ GFR/L
イスカル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷溝入れ、突っ切り加工用1コーナー使いチップです。用途溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ガスふろ給湯器
パーパス¥449,800税込¥494,7801個3日以内出荷幅(mm)464質量(kg)27高さ(mm)595奥行(mm)240消費電力(W)(50/60Hz)(最大時)135、(凍結予防時)134、[待機時(900シリーズリモコン使用の場合)]0.9熱効率(%)(給湯)95.0、(ふろ)92.0
蛇口付ステンレス汎用容器平鋼脚付
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥42,980税込¥47,2781個7日以内出荷蛇口付容器シリーズに脚付タイプが登場。 ほしいときに蛇口をひねるだけで給水できるウォータージャグタイプのステンレスタンクです。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 容器を固定できるように脚には10mmの穴が開いています。材質容器・蓋・クリップ・平鋼脚/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、黄銅+ メッキ(O リング:NBR)呼び(蛇口)13表面処理内外面バフ研磨脚数(本)3寸法(幅W×厚さ)(mm)(平鋼脚)25×3材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
ボールバルブ付ステンレス密閉容器平鋼脚付
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥63,980税込¥70,3781個7日以内出荷から8日以内出荷バルブ付容器シリーズに脚付タイプが登場。 小分けをするのに便利です。 バルブもステンレス製で、バルブのシールがPTFEの為耐薬品に優れています。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 容器を固定できるように脚には10mmの穴が開いています。材質容器・蓋・クリップ・ニップル・両ニップル・ねじ込みエルボ・平鋼脚/SUS304、ボールバルブ/SCS14、パッキン【PQA】/シリコンゴム(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨脚数(本)3寸法(幅W×厚さ)(mm)(平鋼脚)25×3材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
蛇口付ステンレス密閉容器平鋼脚付
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷から8日以内出荷蛇口付容器シリーズに脚付タイプが登場。 ほしいときに蛇口をひねるだけで給水できるウォータージャグタイプのステンレスタンクです。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 容器を固定できるように脚には10mmの穴が開いています。材質容器・蓋・取っ手・平鋼脚/SUS304、蛇口/黄銅+メッキ(O リング:NBR)呼び(蛇口)13表面処理内外面バフ研磨脚数(本)3寸法(幅W×厚さ)(mm)(平鋼脚)25×3材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
液晶保護フィルム Surface用フィルム
ナカバヤシ¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷ピタッと吸着し、ブルーライトカット率32%です。トラスコ品番690-8594材質表面:PET、吸着面:特殊シリコン皮膜厚さ(mm)0.15縦(mm)210横(mm)297画面サイズ13.8インチ
液晶保護フィルム Surface用フィルム 反射防止ブルーライト
ナカバヤシ¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷ピタッと吸着し、光線透過率90.7%です。トラスコ品番690-8595材質表面:PET、吸着面:特殊シリコン皮膜厚さ(mm)0.15縦(mm)210横(mm)297画面サイズ13.8インチ
Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc SPNO 10 A 基板実装
Hongfa(ホンファ)¥929税込¥1,0221袋(2個)7日以内出荷ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)10最大スイッチング電流(DC A)10
Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc SPNO 15 A 基板実装
Hongfa(ホンファ)¥1,298~税込¥1,428~1袋(2個)ほか7日以内出荷長さ(mm)19寸法(mm)19×15.2×15.5コイル定格電圧(V)DC24高さ(mm)15.5取付方式プリント基板奥行(mm)15.2保護構造フラックスタイト接点構成1a端子形状PCB接点最大許容電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)15最大スイッチング電流(DC A)15最大スイッチング電圧(AC V)277
Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 1c接点 20 A 基板実装
Hongfa(ホンファ)¥969~税込¥1,066~1個ほか7日以内出荷長さ(mm)29コイル定格電圧(V)DC24取付方式プリント基板接点構成1c端子形状PCB接点最大許容電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)20最大スイッチング電流(DC A)20
Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc SPNO 20 A 基板実装
Hongfa(ホンファ)¥749~税込¥824~1個ほか7日以内出荷コイル定格電圧(V)DC24取付方式プリント基板接点構成1a端子形状PCB接点最大許容電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)20![ボックスファイル A4 ヨコ スリム DEJAVU デジャヴ ファイルボックス PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31516162-180717-02.jpg)
ボックスファイル A4 ヨコ スリム DEJAVU デジャヴ ファイルボックス
PLUS(プラス)[文具](5件のレビュー)¥559税込¥6151冊当日出荷グラデーションでファイルがすっきり!グラデ管理!。「DEJA VU COLORS」が提唱する<グラデーション管理>とは、色を機能と捉え、文字情報に頼らずに、直感的に書類を管理する考え方です。ファイルの色が欠けたり、並び順が入れ替わったりすると、違和感を持ち、自然と元の位置に戻そうとします。色で管理ができるデジャヴ カラーズシリーズはこれまでのファイル整理方法を変える、効率的で簡単なファイリングをご提案します。幅が狭いのでホルダーをそのまま入れても折れ曲がりにくく、未整理の書類を入れる時などに便利です。組み合わせて整理する・・・ファイルボックスワイド(FL-024BF)ボックスファイルレギュラー(FL-023BF)ボックスファイルスリム(FL-022BF)を組み合わせて整理するとさらに便利に使えます。材質段ボール(古紙パルプ配合率86%)形状スリムサイズA4-E外形寸法(mm)縦260×横317×背幅50背幅(mm)50グリーン購入法適合
蛇口付密閉容器 空気抜・平鋼脚付
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥52,980税込¥58,2781個21日以内出荷ウォータージャグのように、欲しいときに蛇口をひねるだけで給水できます。 蓋にある空気抜を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 脚には10mmの穴が空いているため、アンカーやネジで固定することもできます。 脚のないタイプもあります。 残量が一目でわかるレベル計付きの製品もあります。用途水の小分け材質容器・蓋:SUS304、空気抜:ポリアセタール、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):青銅+メッキ、Oリング:NBR、平鋼脚:SUS304、Oリング:NBR幅(mm)平鋼脚:25穴径(Φmm)平鋼脚:10呼び横水栓(蛇口):13表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)平鋼脚:3本数平鋼脚:3使用条件大気圧(加減圧不可)![ボックスファイル A4 ヨコ ワイド DEJAVU デジャヴ ファイルボックス PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31516196-180717-02.jpg)
ボックスファイル A4 ヨコ ワイド DEJAVU デジャヴ ファイルボックス
PLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)¥599~税込¥659~1冊当日出荷から3日以内出荷グラデーションでファイルがすっきり!グラデ管理!。「DEJA VU COLORS」が提唱する<グラデーション管理>とは、色を機能と捉え、文字情報に頼らずに、直感的に書類を管理する考え方です。ファイルの色が欠けたり、並び順が入れ替わったりすると、違和感を持ち、自然と元の位置に戻そうとします。色で管理ができるデジャヴ カラーズシリーズはこれまでのファイル整理方法を変える、効率的で簡単なファイリングをご提案します。組み合わせて整理する・・・ファイルボックスワイド(FL-024BF)ボックスファイルレギュラー(FL-023BF)ボックスファイルスリム(FL-022BF)を組み合わせて整理するとさらに便利に使えます。仕様ワンタッチ組立材質段ボール(古紙パルプ配合率86%)形状ワイド外形寸法(mm)縦265×横323×背幅160規格A4-Eグリーン購入法適合![ボックスファイル A4 ヨコ レギュラー DEJAVU デジャヴ ファイルボックス PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31516074-180717-02.jpg)
ボックスファイル A4 ヨコ レギュラー DEJAVU デジャヴ ファイルボックス
PLUS(プラス)[文具]¥489~税込¥538~1冊当日出荷から3日以内出荷グラデーションでファイルがすっきり!グラデ管理!。「DEJA VU COLORS」が提唱する<グラデーション管理>とは、色を機能と捉え、文字情報に頼らずに、直感的に書類を管理する考え方です。ファイルの色が欠けたり、並び順が入れ替わったりすると、違和感を持ち、自然と元の位置に戻そうとします。色で管理ができるデジャヴ カラーズシリーズはこれまでのファイル整理方法を変える、効率的で簡単なファイリングをご提案します。組み合わせて整理する・・・ファイルボックスワイド(FL-024BF)ボックスファイルレギュラー(FL-023BF)ボックスファイルスリム(FL-022BF)を組み合わせて整理するとさらに便利に使えます。仕様ワンタッチ組立材質段ボール(古紙パルプ配合率86%)サイズA4-E外形寸法(mm)縦260×横317×背幅100グリーン購入法適合
ボールバルブ付密閉容器 空気抜・平鋼脚付
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥79,980税込¥87,9781個26日以内出荷蓋にある空気抜(バルブ)を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 排出口のバルブはステンレス製で、ねじ込み部のシールもPTFEのため耐薬品性に優れています。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 ノズルの先端はねじ込み継手になっており、配管への接続もできます。 脚には10mmの穴が空いているため、アンカーやネジで固定することもできます。 脚のないタイプもあります。 残量が一目でわかるレベル計付きの製品もあります。用途薬品など液体の小分け幅(mm)平鋼脚:25穴径(Φmm)平鋼脚:10表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)平鋼脚:3本数平鋼脚:3使用条件大気圧(加減圧不可)
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS
OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から9日以内出荷材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40



































![ボックスファイル A4 ヨコ スリム DEJAVU デジャヴ ファイルボックス PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31516162-180717-02.jpg)

![ボックスファイル A4 ヨコ ワイド DEJAVU デジャヴ ファイルボックス PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31516196-180717-02.jpg)
![ボックスファイル A4 ヨコ レギュラー DEJAVU デジャヴ ファイルボックス PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31516074-180717-02.jpg)