カテゴリ

  • 制御機器(45)
  • 自動車純正部品(13)
  • 測定用品(10)
  • 切削工具(9)
  • バイク部品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 家電(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • オフィス家具(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 事務用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 建築金物(3)
  • 研磨材(3)
  • 測定関連サービス(2)
  • カー用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 住設機器(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fl-24」の検索結果

関連キーワード
176件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TV用 液晶保護フィルム フナイ FL-24H1070 24インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット

    TV用 液晶保護フィルム フナイ FL-24H1070 24インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,298税込4,728
    1枚
    4日以内出荷
    蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種フナイ FL-24H1070取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ24インチ型特性反射防止 ノングレア
  • TV用 液晶保護フィルム フナイ FL-24HF170 24インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット

    TV用 液晶保護フィルム フナイ FL-24HF170 24インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,298税込4,728
    1枚
    4日以内出荷
    蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種フナイ FL-24HF170取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ24インチ型特性反射防止 ノングレア
  • TV用 液晶保護フィルム フナイ FL-24HF170 24インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    TV用 液晶保護フィルム フナイ FL-24HF170 24インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    5,598税込6,158
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種フナイ FL-24HF170取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ24インチ型特性ブルーライトカット反射防止
  • TV用 液晶保護フィルム フナイ FL-24H1070 24インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    TV用 液晶保護フィルム フナイ FL-24H1070 24インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    5,598税込6,158
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種フナイ FL-24H1070取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ24インチ型特性ブルーライトカット反射防止
  • 逆富士2灯型器具 LED40W形直管専用 LT-FL24-T-W オーム電機

    逆富士2灯型器具 LED40W形直管専用 LT-FL24-T-W

    オーム電機(2件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1台
    当日出荷
    消費電力(W)適用光源/40定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.7寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1265×185×74器具・セット器具
  • ツヨロン 墜落制止用器具用24リング ツヨロン(藤井電工)

    ツヨロン 墜落制止用器具用24リング

    ツヨロン(藤井電工)(4件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    ブラック適合ベルト幅(mm)50
  • FL6/24 BLOCK

    FL6/24

    BLOCK
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SFL2型 ステンレス ストリート エルボ オンダ製作所

    SFL2型 ステンレス ストリート エルボ

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R)。90°配管に使用します。
    材質SUS304(SCS13A)形状エルボ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • 角形近接センサ:FL2シリーズ azbil(旧:山武)

    角形近接センサ:FL2シリーズ

    azbil(旧:山武)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個ほか
    当日出荷から82日以内出荷
    豊富な機種揃え。(4/7/12/20mm,前面/側面,N.O./N.C.) 相互干渉の影響の少ない異周波タイプを用意。 高いシール性。(IP67) 充実の回路保護。(サージ吸収,負荷短絡,逆接続) リレー・ソレノイドなどを直接開閉できます。 (最大開閉電流:200mA)
    用途●1. ワーク(部品・金属)の有無検出:コンベアや製造ラインで、金属ワークの通過・有無を検出。 ●2. 位置決め・停止位置検出:機械部品の位置決め、ストッパ位置検出、動作停止位置の確認に使用。 ●3. 装置の動作確認・エンド検出:機構のエンド位置(到達位置)を非接触で検出して装置制御に利用。 ●4. 産業機械の動作センサとして:包装機、搬送装置、組立機、検査装置などでの金属ターゲット検出。
  • リアフォグランプ単品 KOITO(小糸製作所)

    リアフォグランプ単品

    KOITO(小糸製作所)(6件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    ECE部品認証取得品
    レッド質量(g)200光色レッド
  • 液晶保護フィルム ブルーライトカット 反射防止 貼ってはがせる フィルター エレコム

    液晶保護フィルム ブルーライトカット 反射防止 貼ってはがせる フィルター

    エレコム(6件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    ディスプレイを見続ける機会が多い現代人の目を考えて開発!LED液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を大幅にカットする液晶保護フィルム。
    用途液晶保護フィルムとして使用できます。 ブルーライトを大幅にカットするためめをいたわりたい方にご使用いただけます。 指紋がつきにくく、ついた場合も簡単に拭き取れる仕様で快適にお使いいただけます。 自己吸着タイプの素材を採用しており、簡単に貼ってはがすことができます。 表面硬度3Hと硬度が高いフィルムです。可視光線透過率(%)86.9(MAX92)反射率(%)1.3(MAX0.9)
  • ボールバルブ付ステンレス容器平鋼脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ボールバルブ付ステンレス容器平鋼脚付

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    バルブ付容器シリーズに脚付タイプが登場。 小分けをするのに便利です。 バルブもステンレス製で、バルブのシールがPTFEの為耐薬品に優れています。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 容器を固定できるように脚には10mmの穴が開いています。
    材質容器・ニップル・両ニップル・ねじ込みエルボ・平鋼脚/SUS304、ボールバルブ/SCS14表面処理内外面バフ研磨脚数(本)3寸法(幅W×厚さ)(mm)(平鋼脚)25×3使用条件大気圧 (加減圧不可)
  • 2.4mポール ジャストコーポレーション

    2.4mポール

    ジャストコーポレーション(1件のレビュー)
    499税込549
    1本
    翌々日出荷
    のぼり旗でよく利用される、太さ直径Φ22mmののぼり旗ポールです。 焼却しても有毒ガスを発生しない樹脂を使用していますので、使用後処分する際の環境対策も万全。
    長さ(mm)横棒:850寸法(m)1.3~2.4直径(mm)上部パイプ19、下部パイプ22
  • 超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T omron(オムロン)

    超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
  • マルチストールカート用ハングラック エスコ

    マルチストールカート用ハングラック

    エスコ
    1,300税込1,430
    1個
    翌日出荷
    EA957FL-1~4、11~14用。マルチストール(EA957FM-4~-8)をカートに取り付けるためのバーになります。
    仕様マルチストールカート用ハンギングラック材質スチール質量(g)700サイズ(mm)630(W)×92(D)×22(H)
  • 100mmx15m/#100 研磨紙ロール(ハード・乾式) エスコ

    100mmx15m/#100 研磨紙ロール(ハード・乾式)

    エスコ
    6,280税込6,908
    1巻
    翌日出荷
    粒度#100寸法(mm)100×15m
  • セルフグリップ チップ GFR/L イスカル

    セルフグリップ チップ GFR/L

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    4日以内出荷から29日以内出荷
    溝入れ、突っ切り加工用1コーナー使いチップです。
    用途溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2・1/2"/10K 溶接閉止フランジ(ステンレス製) エスコ

    2・1/2"/10K 溶接閉止フランジ(ステンレス製)

    エスコ
    7,310税込8,041
    1個
    翌日出荷
    仕様ガスケット座径(g):116mm材質SUSF304質量(g)約3240適合規格JIS B2220外径D(Φmm)175最高使用圧力(MPa)0.4厚さt(mm)18ガスケット座厚(f)(mm)2ボルト穴中心径(C)(Φmm)140最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)19適合管外径(Φmm)76.3
  • ブラケットメインサイレンサー (RF) MAZDA(マツダ)

    ブラケットメインサイレンサー (RF)

    MAZDA(マツダ)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
  • エアドライヤ用防塵フィルタセット SMC

    エアドライヤ用防塵フィルタセット

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷から25日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • サイレンサー メイン (RFL2) MAZDA(マツダ)

    サイレンサー メイン (RFL2)

    MAZDA(マツダ)
    77,980税込85,778
    1個
    翌々日出荷
  • サイレンサーアフター (RF) MAZDA(マツダ)

    サイレンサーアフター (RF)

    MAZDA(マツダ)
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
  • ガスふろ給湯器 パーパス

    ガスふろ給湯器

    パーパス
    449,800税込494,780
    1個
    3日以内出荷
    幅(mm)464質量(kg)27高さ(mm)595奥行(mm)240消費電力(W)(50/60Hz)(最大時)135、(凍結予防時)134、[待機時(900シリーズリモコン使用の場合)]0.9熱効率(%)(給湯)95.0、(ふろ)92.0
  • インジケーター アジャスト レバー 7FL-24154-30 YAMAHA(ヤマハ)

    インジケーター アジャスト レバー 7FL-24154-30

    YAMAHA(ヤマハ)
    269税込296
    1個
    3日以内出荷
  • フューエルコックアセンブリ 1 4FL-24500-01 YAMAHA(ヤマハ)

    フューエルコックアセンブリ 1 4FL-24500-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    7,698税込8,468
    1個
    4日以内出荷
  • 蛇口付ステンレス汎用容器平鋼脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    蛇口付ステンレス汎用容器平鋼脚付

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    42,980税込47,278
    1個
    7日以内出荷
    蛇口付容器シリーズに脚付タイプが登場。 ほしいときに蛇口をひねるだけで給水できるウォータージャグタイプのステンレスタンクです。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 容器を固定できるように脚には10mmの穴が開いています。
    材質容器・蓋・クリップ・平鋼脚/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、黄銅+ メッキ(O リング:NBR)呼び(蛇口)13表面処理内外面バフ研磨脚数(本)3寸法(幅W×厚さ)(mm)(平鋼脚)25×3材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
  • ボールバルブ付ステンレス密閉容器平鋼脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ボールバルブ付ステンレス密閉容器平鋼脚付

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    63,980税込70,378
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    バルブ付容器シリーズに脚付タイプが登場。 小分けをするのに便利です。 バルブもステンレス製で、バルブのシールがPTFEの為耐薬品に優れています。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 容器を固定できるように脚には10mmの穴が開いています。
    材質容器・蓋・クリップ・ニップル・両ニップル・ねじ込みエルボ・平鋼脚/SUS304、ボールバルブ/SCS14、パッキン【PQA】/シリコンゴム(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨脚数(本)3寸法(幅W×厚さ)(mm)(平鋼脚)25×3材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
  • 蛇口付ステンレス密閉容器平鋼脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    蛇口付ステンレス密閉容器平鋼脚付

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    蛇口付容器シリーズに脚付タイプが登場。 ほしいときに蛇口をひねるだけで給水できるウォータージャグタイプのステンレスタンクです。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 容器を固定できるように脚には10mmの穴が開いています。
    材質容器・蓋・取っ手・平鋼脚/SUS304、蛇口/黄銅+メッキ(O リング:NBR)呼び(蛇口)13表面処理内外面バフ研磨脚数(本)3寸法(幅W×厚さ)(mm)(平鋼脚)25×3材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
  • ビーコンユニット Eaton SL7シリーズ EATON(イートン)

    ビーコンユニット Eaton SL7シリーズ

    EATON(イートン)
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
  • (90815)インシユレータ スバル

    (90815)インシユレータ

    スバル
    729税込802
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • (81500)ハーネス,リヤ レフト スバル

    (81500)ハーネス,リヤ レフト

    スバル
    91,980税込101,178
    1個
    5日以内出荷
  • (MP85D)LAMP 三菱ふそう

    (MP85D)LAMP

    三菱ふそう
    7,698税込8,468
    1個
    5日以内出荷
  • (57704)バンパフエース,リヤ スバル

    (57704)バンパフエース,リヤ

    スバル
    62,980税込69,278
    1個
    5日以内出荷
  • レジンベルト FUJI STAR(三共理化学)

    レジンベルト

    FUJI STAR(三共理化学)
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
  • チップ GFL イスカル

    チップ GFL

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    4日以内出荷から30日以内出荷
  • MPI002/FL/BL/24 BULGIN

    MPI002/FL/BL/24

    BULGIN
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 液晶保護フィルム Surface用フィルム ナカバヤシ

    液晶保護フィルム Surface用フィルム

    ナカバヤシ
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    ピタッと吸着し、ブルーライトカット率32%です。
    トラスコ品番690-8594材質表面:PET、吸着面:特殊シリコン皮膜厚さ(mm)0.15縦(mm)210横(mm)297画面サイズ13.8インチ
  • チップ GFL イスカル

    チップ GFL

    イスカル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    4日以内出荷