カテゴリ
- 切削工具(12)
- 自動車補修部品(11)
- 制御機器(9)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 安全用品(6)
- メカニカル部品(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- バイク部品(4)
- 事務用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 電気材料(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- カー用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)(6)
- 京セラ(6)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(6)
- フローバル(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- PLUS(プラス)[文具](4)
- KSフィルター(4)
- NTKカッティングツールズ(3)
- DEEPCOOL(3)
- EXCEL(エクセル)(2)
- OSG(オーエスジー)(2)
- バンドー化学(2)
- azbil(旧:山武)(2)
- デンカエレクトロン(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- audio-technica(2)
- プリンス電機(2)
- 旭精工(1)
- オリエンタルモーター(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「fl-3-5」の検索結果

パワーフレックスベルト RPF3~
バンドー化学(52件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷から38日以内出荷さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。RPF(ローエッジ・パワーフレックス)
編組チューブ
デンカエレクトロン(12件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1本当日出荷から5日以内出荷伸縮性に富み裂傷や摩擦に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 自己消火性を全シリーズに備えており、また、耐薬品性にも優れているため、極めて安定性の高い製品です。 耐摩耗性に優れた編組チューブなので、自然径の2倍以上も口径の拡大が可能であり、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。材質ポリエステルモノフィラメント色黒使用温度範囲(℃)-75~125規格UL224、CSA、鉄道車両用材料燃焼試験特性伸縮性、耐薬品性、耐摩耗性
フレックスターベルト FL形
三ツ星ベルト(25件のレビュー)¥589~税込¥648~1本当日出荷から52日以内出荷ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。種類フレックスターベルト材質(ベルト)ゴムベルト厚(mm)1.5最大速度(m/sec)60最小プーリ径(mm)16
シェル形ワンウェイクラッチ(軸受一体形)
INA(5件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0ばねの種類スチール製ばねシールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
SFL3型 ステンレス 45°エルボ
オンダ製作所¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。45°配管に使用します。材質SUS304(SCS13A)形状エルボ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
3+4どっちもLEDライト
スターリング¥1,498税込¥1,6481台当日出荷単3と単4乾電池とりらでも使える防災用コンパクトLEDライト。付属品ストラップ寸法(mm)60×60×150質量(g)85使用電源単4電池2本(別売)、単3電池2本(別売)エコロジー商品省エネ
ポケットルーペ
BeHAUS¥1,198税込¥1,3181個当日出荷携帯に便利なスライド収納です。用途拡大鏡として材質レンズ:アクリル本体質量(g)25倍率(倍)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×45×12レンズサイズ(mm)40×40
薄型折畳式LEDワークライト 充電式
MUST TOOL¥4,998税込¥5,4981個当日出荷厚さが21mmのスリム設計なので、狭所や隙間を照らすのに最適。最大350lmの明るさで、MAIN・SUB・TOPと3つの点灯モードを搭載。底面にマグネットが付いているので金属部に取り付けることもでき、クリップが付いているので固定することもできる。折り畳み式なので収納しやすく、持ち運びも簡単。用途狭い隙間を照らす作業(家具裏、配線工事など)。工具箱や車載用サブライト。日常の携帯用。付属品USB充電ケーブル(Type-C)1m×1本寸法(mm)147×21×33色ブラック質量(g)105使用温度範囲(℃)(-)10~40連続使用時間(時間)メインライト:約3、トップライト:約6.5、サブライト:約5光源メインライト:白色COB LED×1個、トップライト:高輝度チップタイプ 白色LED×2個色温度(K)メインライト:6500、トップライト:6500、サブライト:6000充電時間(時間)約2充電池タイプ(内蔵)リチウムイオン電池 3.7V 1100mAh明るさ(Lm)メインライト:350、トップライト:50、サブライト:120照射角度(°)メインライト:95、トップライト:45、サブライト:110充電端子USB Type-C落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
リニアステップ(直動型PMステッピングモーター)
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から9日以内出荷リニアステップシリーズはステッピングモーターの構造を生かした直線運動するモーター(アクチュエーター)です。 シンプルな構造で、かつステッピングモーターだから制御も簡単です。RoHS指令(10物質対応)対応
普通形蛍光ランプ
プリンス電機¥42,980~税込¥47,278~1箱(25本)7日以内出荷種別35W形質量(g)155管径(Φmm)25.5口金G13点灯形グロースタータ形定格寿命(時間)8500以上ランプ電流(A)0.4定格ランプ電力(W)35管長(mm)1000電球の種類蛍光灯![イトオシ 推し活 B2幅までの大きめなポスターを傷や汚れから守る保管に最適なポスターファイル PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60324821-250829-02.jpg)
イトオシ 推し活 B2幅までの大きめなポスターを傷や汚れから守る保管に最適なポスターファイル
PLUS(プラス)[文具]¥489税込¥5381パック(2枚)3日以内出荷推し活のリアルを応援するito/oshi?イトオシシリーズ。かさばらないシート状のポスターファイル。B2ポスターなどを丸めてきれいに保管できる。ポスター全体をシートで覆うから痛みにくい。シート状だから使用前は場所をとらない。外出でも携帯しやすい。筒の直径を3段階から選べるため、用途に合わせて調整できる。B2ポスターからB2幅までの大きな紙等、様々なサイズの紙を収納可能。推し活以外の使い方:校正紙や図面の持ち運びにもお使いいただけます。材質ポリプロピレン(PP)色クリアー入数(枚)2適合サイズB2外形寸法(幅W×高さH)(mm)238×528
イヤピース インイヤーフィット型(ストレートコードタイプ)
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ストレートコードタイプ。インイヤーフィット型トラスコ品番563-0373適合機種SRFD10品名イヤピース インイヤーフィット型(ストレートコードタイプ)
ピコフィニッシュ精密リフター
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,798税込¥3,0781本4日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。軸径(Φmm)3.5全長(mm)150商品構成単品
普通形蛍光ランプ
プリンス電機¥1,698~税込¥1,868~1個7日以内出荷質量(g)155管径(Φmm)25.5口金G13定格寿命(時間)8500以上ランプ電流(A)0.4定格ランプ電力(W)35管長(mm)1000![イトオシ 推し活 A2幅までの大きめなポスターを傷や汚れから守る保管に最適なポスターファイル PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60324805-250829-02.jpg)
イトオシ 推し活 A2幅までの大きめなポスターを傷や汚れから守る保管に最適なポスターファイル
PLUS(プラス)[文具]¥379税込¥4171パック(2枚)3日以内出荷推し活のリアルを応援するito/oshi イトオシシリーズ。かさばらないシート状のポスターファイル。A2ポスターなどを丸めてきれいに保管できる。ポスター全体をシートで覆うから痛みにくい。シート状だから使用前は場所をとらない。外出でも携帯しやすい。筒の直径を3段階から選べるため、用途に合わせて調整できる。A2ポスターからA2幅までの大きな紙等、様々なサイズの紙を収納可能。推し活以外の使い方:校正紙や図面の持ち運びにもお使いいただけます材質ポリプロピレン(PP)色クリアー入数(枚)2適合サイズA2外形寸法(幅W×高さH)(mm)238×433
イヤピース インイヤーフィット型(より対線コードタイプ)
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷より対線コードタイプ。インイヤーフィット型トラスコ品番563-0376適合機種SRFD10品名イヤピース インイヤーフィット型(より対線コードタイプ)![イトオシ 推し活 ポスターファイル 折らずに持ち運べる PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07088326-241107-02.jpg)
イトオシ 推し活 ポスターファイル 折らずに持ち運べる
PLUS(プラス)[文具]¥319税込¥3511パック(2枚)3日以内出荷推し活のリアルを応援するito/oshi イトオシシリーズ。A3幅のポスターや長めのスローガンを折らずに持ち運べるポスターファイル。かさばらないシート状のポスターファイル。ポスターやランチョンマット、A3幅の紙など丸めて持ち運びできる。使用前はクリアーホルダーとほぼ同等サイズ。使うときだけ立体になるのでかさばらない。筒の直径を3段階から選べるため、用途に合わせて調整できる。A3用紙からコンサートで使用されるスローガン(ワイド500mm等)まで様々なサイズの紙を収納可能材質ポリプロピレン(PP)適合サイズA3外形寸法(幅W×高さH)(mm)235×310
イヤピース インイヤーフィット型(伸縮するカールコードタイプ)
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷伸縮するカールコードタイプ インイヤーフィット型トラスコ品番470-0436適合機種SRFD10品名イヤピース(伸縮するコードタイプ)
旭印 平形精密水準器B級
理研計測器(2件のレビュー)¥84,980~税込¥93,478~1セット当日出荷から21日以内出荷社内規格精度品になっております。(気泡室は設けておりません) 機械の組み立て、据え付け、芯だし等にご使用ください。 使用面(底面、V溝部)の加工は精密研削仕上げです。用途一般工作用
Alpha 22超硬ドリル 8D TFL Φ3.5
ワルター¥12,980税込¥14,2781本9日以内出荷トラスコ品番227-3209刃径(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
チップ GVFL
京セラ¥38,980税込¥42,8781セット(10個)3日以内出荷から6日以内出荷厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.013コーナー高さ許容差(mm)±0.005穴の形状-チップブレーカ片面
イヤーピース インイヤーフィット型(伸縮するカールコードタイプ/グレー)
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷カールコードタイプ。カールコードが伸縮するので、動きの邪魔にならないケーブル。イヤホン(L型Φ3.5mmプラグ)用途店舗、クリニックなど色グレータイプインイヤーフィット型ケーブル長(cm)約50(伸長時 約80
イヤーピース インイヤーフィット型(より対線コードタイプ/グレー)
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷より対線タイプ。耐久性すぐれたケーブル。イヤホン(L型Φ3.5mmプラグ)用途建設関係、工場など色グレータイプインイヤーフィット型ケーブル長(cm)約65
UL VW-1 編組チューブ
デンカエレクトロン¥59,980税込¥65,9781巻(30m)34日以内出荷自己消化性を備えた編組チューブです。 従来のFLチューブと異なりVW-1規格を取得しています。 FLチューブと区別するため白糸をクロス掛けし、マークをつけています。UL File No:E347759 伸縮性に富み裂傷や擦傷に強く、すべりが良いため、装着もいたってスムーズです。材質ポリエステルモノフィラメント使用温度範囲(℃)-70~125規格UL 224 VW-1/No:E347759標準色黒(白色クロスライン)
超小型基本スイッチ 形SS
Aratas(旧:omron)(50件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷から53日以内出荷超小形で3000万回の高耐久性。シンプルで安定した分割2枚ばねの採用により、3000万回の高耐久性を実現。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。UL、CSA、ENなどの安全規格を取得。はんだづけ端子
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合![A5サイズにおりたためる A4クリップボード+ PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52214244-210427-04.jpg)
A5サイズにおりたためる A4クリップボード+
PLUS(プラス)[文具](7件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷使う時はA4サイズ。折りたたむとA5サイズになる、持ち運びしやすいクリップボード。A4サイズのクリップボードはトートバッグに入らない!。病院・アンケート調査・学校現場……。記録したり、チェックしたり、問診・質問するのは未だ紙ベース。クリップボードを使用する業種・職種は、女性が多く活躍しています。彼女たちのバッグのサイズに現在あるクリップボードはあまりにも大きすぎる。トートバッグに入らない。わざわざ紙袋に入れて持ち歩きたくない!。そんな声にお応えして作った、「A5サイズにおりたためる A4クリップボード+」。1.使う時はA4サイズ。折り目がフラットだから、なめらかな書き心地。2.折りたたむと手帳(A5)サイズ。トートバッグに入って持ち歩きラクラク。3.四隅に紐かけホール付き。使用中も移動中もハンズフリー。4.別売り専用ストラップ(FL-505CP 83-191)との併用でさらに快適。ストラップには大きな負荷がかかると外れる安全パーツ付き。おりたためるクリップボード+に装着することにより首から下げるだけでなく、肩掛けやたすき掛けができます。サイズ折りたたみ時A5、使用時A4材質(本体)発泡ポリプロピレン折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×230×18材質(とじ具)スチール外形寸法(幅W×高さH)(mm)230×328
シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ
azbil(旧:山武)(1件のレビュー)¥10,900~税込¥11,990~1個ほか当日出荷から82日以内出荷●豊富なラインナップ:シールド/非シールド、長距離検出タイプ、アルミ粉対策、耐クーラント、耐スパッタなど多用途モデルを用意。 ●IP67の高い耐環境性能:水・油・粉じんがある現場でも使用可能。 ●直流2線式・3線式をラインナップ ●高い耐ノイズ性・回路保護:サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護を備え高信頼。用途●自動機・産業機械の金属ワーク有無検出:搬送装置、組立機、加工機でのワーク検出に最適。 ●シリンダ位置検出:シリンダストローク終端・原点検出に広く使用。 ●溶接工程・粉塵/油環境での検出。 ●耐スパッタ・耐クーラント・アルミ粉対策モデルで過酷環境に対応。

















![イトオシ 推し活 B2幅までの大きめなポスターを傷や汚れから守る保管に最適なポスターファイル PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60324821-250829-02.jpg)




![イトオシ 推し活 A2幅までの大きめなポスターを傷や汚れから守る保管に最適なポスターファイル PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60324805-250829-02.jpg)

![イトオシ 推し活 ポスターファイル 折らずに持ち運べる PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07088326-241107-02.jpg)














![A5サイズにおりたためる A4クリップボード+ PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52214244-210427-04.jpg)