プリンス電機
普通形蛍光ランプ
質量(g)
155
管径(Φmm)
25.5
口金
G13
定格寿命(時間)
8500以上
ランプ電流(A)
0.4
定格ランプ電力(W)
35
管長(mm)
1000
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
色温度(K)
光源色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05482938
FL35SS・EX-N
3020
5000
3波長形/昼白色
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05483349
FL35SS・D
2210
6500
昼光色
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05483437
FL35SS・EX-D
2880
6700
3波長形/昼光色
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください