カテゴリ
- 制御機器(14)
- 空調・照明・電設資材(2)
- メカニカル部品(2)
- 清掃用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「fl-vs」の検索結果
![フットスイッチ S3&M3形シリーズ[小型機器用] オジデン(大阪自動電機)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02494037-260527-02.jpg)
フットスイッチ S3&M3形シリーズ[小型機器用]
オジデン(大阪自動電機)(18件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681台当日出荷から12日以内出荷S3&M3形シリーズは、アルミ合金ダイカスト製で、格調高い高信頼性、小型機器用フットスイッチです。 ペダル部分がワイドで低く、長時間の作業に最適。 内蔵スイッチの特性と機能の組合せで、広い用途に対応できます。用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業用機器等。材質アルミダイカスト形式小型機器形
フットスイッチ S5形シリーズ
オジデン(大阪自動電機)(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1台当日出荷から22日以内出荷多様化時代の電子化ニーズに応え、安全性、信頼性、経済性を重視した、コンパクト多機能スイッチです。用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業用機器等。材質ABS樹脂形式機器用ミニ形動作力12N(1.2kgf)
フットスイッチ SP形シリーズ
オジデン(大阪自動電機)(3件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1台当日出荷から34日以内出荷操作は360度、どの位置でも動作します。 手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。 丈夫で経済的、耐踏圧1000Nで1分間静荷重に耐えます。用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他形式多機能形耐電圧AC1500V1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)耐衝撃性30G踏圧(N/分)1000
FECサンルクスエース
岩崎電気(2件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から5日以内出荷高効率で省エネ。安定器を守る安全機能FECスタータの採用と発光管の改良により最長24000時間の長寿命。
フットスイッチ SP形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ
オジデン(大阪自動電機)¥5,398~税込¥5,938~1台5日以内出荷から41日以内出荷●操作は360度、どの位置でも動作します。 ●手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。 ●丈夫で経済的、耐踏圧1000Nで1分間静荷重に耐えます。用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他材質ポリカーボネート樹脂・エチレンビニール形式多機能形接点構成1c耐電圧AC1500V1分間動作特性モーメンタリー動作力22N(2.2kgf)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)耐衝撃性30G踏圧(N/分)1000
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷S5形シリーズは多様化の電子化ニーズに応え安全性、信頼性、経済性を重視したミニ形フットスイッチです。1a接点ミニ形ABS樹脂製フットスイッチ。医療機器、産業機器、運輸車両、設備機器、電子機器、縫製機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般材質ABS樹脂色ブラック or レッド or グリーン質量(g)160保護構造IP30定格3A-250V AC接点構成1動作特性モーメンタリー対応保護カバー:OFL-CS、OFL-C動作力12コード付属コード:VCTF0.75×2芯X1.5M内蔵スイッチMICROスイッチ V形
フットスイッチ OFL-V-SM2形シリーズ
オジデン(大阪自動電機)¥9,498~税込¥10,448~1台9日以内出荷から106日以内出荷用途各種工作機械、プレス機械、医療機械、他各種産業機械など。材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造防沫形IEC IP 54定格10A-250VAC端子形状はんだ端子耐電圧AC2000V/1分間動作力31N絶縁抵抗(MΩ)100/Min接触抵抗(Ω)1Max
ホームマット
FLOORTEX¥9,998税込¥10,9981枚7日以内出荷床の汚れや傷の防止に役立つ、お手入れ簡単なフロアマットです。 ビニール素材のホームマットは、デスクチェアや家具、運動器具の下に敷くのに適しています。 高品質のビニール素材で作られており、お手入れも軽く湿らせた柔らかい布で拭くだけで簡単です。 マットがずれにくく、上に載せた物も安定します。仕様●サイズ:90×120cm●素材:PVC種別玄関マット機能傷防止設置場所屋内アズワン品番67-9283-48
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥3,598税込¥3,9581個15日以内出荷多機能スイッチSP形シリーズ。360度操作可能で足はもちろん手、ひじ、ひざ等の操作に最適です。1a接点多機能形スイッチ。カラーはB(ブラック)、R(レッド)、G(グリーン)、Y(イエロー)、BL(ブルー)の5色からご選定ください。カラーのご指示は形式語尾にアルファベットを記載してください。(例)OFL-V-SP B。医療機器、産業機器、音響機器、設備機器、電子機器、教育機器、測定機器、通信機器、民生機器、各種オートメーション機器、アミューズメント機器など全般。本製品を取付使用される場合は裏面鋼板取付ネジ穴をご利用ください。取付ネジは3袋穴、深さ8.5mmのM4タッピングネジをご使用ください。(締付トルク78.4N)。長時間、直射日光や高温の場所に保管、設置しておりますとベローズカバーペダルが変形する場合がございますので、そのような場所でのご使用などは避けて頂き十分にご注意ください。材質底ベース:鋼板(ゴムベース付)、カバー:エチレン酢酸ビニールポリマー、ボディー:ポリカーボネート樹脂色ブラック or レッド or グリーン or イエロー or ブルー質量(g)260保護構造IP30定格3A-250V AC接点構成1動作特性モーメンタリー動作力10コード付属コード:VCTF0.75×2芯1.5M使用周囲温度(℃)-5 ~ +45内蔵スイッチMICROスイッチ V形
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥7,598税込¥8,3581個15日以内出荷S3形シリーズはアルミダイカスト製小形フットスイッチで、その高信頼性から多種多様に使用でき医療機器はもちろん工作機械などと幅広くご使用頂けます。1a接点小形アルミダイカスト製フットスイッチ。前ヒンジ形で長時間の作業に最適。
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥4,498税込¥4,9481個15日以内出荷から16日以内出荷多機能スイッチSP形シリーズ。360度操作可能で足はもちろん手、ひじ、ひざ等の操作に最適です。スチール板なら簡単にセット出来るマグネットベース付ですので取付工事不要。また用途に合わせてスイッチの移動が可能。1c接点多機能形スイッチ。カラーはB(ブラック)、R(レッド)、G(グリーン)、Y(イエロー)、BL(ブルー)の5色からご選定ください。カラーのご指示は形式語尾にアルファベットを記載してください。(例)OFL-V-SPM B。医療機器、産業機器、音響機器、設備機器、電子機器、教育機器、測定機器、通信機器、民生機器、各種オートメーション機器、アミューズメント機器など全般。強力マグネットベースにて周囲機器にご注意ください。長時間、直射日光や高温の場所に保管、設置しておりますとベローズカバーペダルが変形する場合がございますので、そのような場所でのご使用などは避けて頂き十分にご注意ください。材質カバー:エチレン酢酸ビニールポリマー、ボディー:ポリカーボネート樹脂色ブラック or レッド or グリーン or イエロー or ブルー質量(g)320保護構造IP30定格3A-250V AC接点構成(c)1動作特性モーメンタリー動作力10コード付属コード:VCTF0.75×3芯1.5M内蔵スイッチMICROスイッチ V形
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)¥5,698税込¥6,2681個25日以内出荷多機能スイッチSP形シリーズ。360度操作可能で足はもちろん手、ひじ、ひざ等の操作に最適です。保護等級IP44密封形スイッチ。カラーはB(ブラック)、R(レッド)、G(グリーン)、Y(イエロー)、BL(ブルー)の5色からご選定ください。カラーのご指示は形式語尾にアルファベットを記載してください。(例)OFL-V-SPO B。医療機器、産業機器、音響機器、設備機器、電子機器、教育機器、測定機器、通信機器、民生機器、各種オートメーション機器、アミューズメント機器など全般。500N以上の動作力を20秒間以上、また連続踏みの場合、スイッチの復帰(OFF)が遅延を生ずることがございますので、ご使用になられるさい、必要以上の動作力は避けてください。長時間、直射日光や高温の場所に保管、設置しておりますとベローズカバーペダルが変形する場合がございますので、そのような場所でのご使用などは避けて頂き十分にご注意ください。材質底ベース:鋼板(ゴムベース付)、カバー:エチレン酢酸ビニールポリマー、ボディー:ポリカーボネート樹脂色ブラック or レッド or グリーン or イエロー or ブルー質量(g)280保護構造IP44定格3A-250V AC接点構成(c)1動作特性モーメンタリー動作力22コード付属コード:VCTF0.75×3芯1.5M使用周囲温度(℃)-5 ~ +45内蔵スイッチMICROスイッチ V形
VS-L(F)シリーズ Fマウント用ラインスキャンレンズ
VSテクノロジー¥129,800税込¥142,7801個12日以内出荷大型素子、ラインセンサーカメラ用マクロレンズ 使用予定のカメラマウントに合わせて選択可能(M42、TFL、M58、他)マウントF-Mount(M42、TFL、M58、他)フローティング○
VS-L(V)シリーズ 8K・12K・16K用ラインスキャンレンズ
VSテクノロジー¥279,800税込¥307,7801個12日以内出荷Vマウントを採用することで様々な倍率条件に対応可能 周辺性能にこだわり低ディストーション設計 周辺光量差低減・ハイコントラストを実現 使用予定のカメラマウントに合わせて選択可能(M42、TFL、M58、他)




![フットスイッチ S3&M3形シリーズ[小型機器用] オジデン(大阪自動電機)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02494037-260527-02.jpg)