曜日別特売

フットスイッチ

フットスイッチ - オジデン(大阪自動電機)

多機能スイッチSP形シリーズ。
360度操作可能で足はもちろん手、ひじ、ひざ等の操作に最適です。
スチール板なら簡単にセット出来るマグネットベース付ですので取付工事不要。
また用途に合わせてスイッチの移動が可能。
1c接点多機能形スイッチ。
カラーはB(ブラック)、R(レッド)、G(グリーン)、Y(イエロー)、BL(ブルー)の5色からご選定ください。
カラーのご指示は形式語尾にアルファベットを記載してください。
(例)OFL-V-SPM B
医療機器、産業機器、音響機器、設備機器、電子機器、教育機器、測定機器、通信機器、民生機器、各種オートメーション機器、アミューズメント機器など全般
強力マグネットベースにて周囲機器にご注意ください。
長時間、直射日光や高温の場所に保管、設置しておりますとベローズカバーペダルが変形する場合がございますので、そのような場所でのご使用などは避けて頂き十分にご注意ください。

材質
カバー:エチレン酢酸ビニールポリマー、ボディー:ポリカーボネート樹脂
色
ブラック or レッド or グリーン or イエロー or ブルー
質量(g)
320
保護構造
IP30
定格
3A-250V AC
接点構成
(c)1
動作特性
モーメンタリー
動作力
10
コード
付属コード:VCTF0.75×3芯1.5M
内蔵スイッチ
MICROスイッチ V形
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76226617OFL-V-SPM 赤
¥5,120
¥4,998
¥5,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
76226651OFL-V-SPM 黒
¥5,120
¥4,998
¥5,498(税込)
17日以内出荷
返品不可
76226985OFL-V-SPM 青
¥5,120
¥4,998
¥5,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
76227150OFL-V-SPM 黄
¥5,120
¥4,998
¥5,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
76228096OFL-V-SPM 緑
¥5,120
¥4,998
¥5,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする