フットスイッチ
S5形シリーズは多様化の電子化ニーズに応え安全性、信頼性、経済性を重視したミニ形フットスイッチです。
1a接点ミニ形ABS樹脂製フットスイッチ。
医療機器、産業機器、運輸車両、設備機器、電子機器、縫製機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般
- 材質
- ABS樹脂
- 色
- ブラック or レッド or グリーン
- 質量(g)
- 160
- 保護構造
- IP30
- 定格
- 3A-250V AC
- 接点構成
- 1
- 動作特性
- モーメンタリー
- 対応
- 保護カバー:OFL-CS、OFL-C
- 動作力
- 12
- コード
- 付属コード:VCTF0.75×2芯X1.5M
- 内蔵スイッチ
- MICROスイッチ V形
- 内容量
- 1個
スイッチ の新着商品
カテゴリ






















